242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。 半透明 紙管内径(mm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。 透明 種類ポリ袋
1巻(300m)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)100 ダクト径(Φmm)318 材質ポリエチレン 幅(mm)500(平らにした場合) 厚さ(mm)0.1 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。長尺材料の保管・保護・出荷用に。簡易送風機ダクト用に
1巻
特価
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(100枚)
399 税込439
欠品中

長尺物用のポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。 透明
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一枚一枚切れやすく、エンボスが付いていて開口性に優れています。
形状ロール 半透明 種類ポリ袋 入数(枚)2500 寸法(幅W×長さL)(mm)230×340 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(2500枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
特価
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

1本
8,890 税込9,779
翌々日出荷

カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
ダクト径(Φmm)330 長さ(m)5 本体生地厚さ(mm)0.028 適合送風機最大口径(Φmm)320 質量(kg)2.0 仕様送風機本体取付用ロープ付 トラスコ品番352-7115
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

極薄強化ポリが、ロール状になっており、ミシン目から、一枚ずつ切ることができます。ライトパックと比べ薄肉の環境対応商品です。
用途サッカー台に 形状ロール 半透明 種類ポリエチレン袋 入数(枚)2400
1巻(2400枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


厚み0.15mm(100m巻)の簡易的な送排水などに適したポリエチレン製のチューブです。仮樋や荷造り用チューブとしてもご使用いただけます。
透明 長さ(m)100 材質低密度PE
1箱(2本)
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤヨイ化学ポリチューブ
壁紙や資材などを包装して汚れを防ぐのに使いやすいポリエチレン製のチューブです。 筒状になっていますので、資材をスッポリと入れ込むことができます。
厚さ(mm)0.05
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。 厚さ(mm)3.0 材質/仕上ポリエチレン(PE) 透明 再生材使用使用
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


関西化工薬剤筒S27
浄化槽の消毒室で使用します。透明塩ビで中身が見えます。単独浄化槽でよく使用されております。
材質透明PVC 幅(cm)約3.8 高さ(cm)約27
1個
559 税込615
当日出荷

ロール状になっており、ミシン目も入っているので簡単に切り離すことが出来ます。 またエンボス加工しているので、開けやすい仕様です。
用途小売店のサッカー台などに 形状ロール 透明 入数(枚)2500 寸法(幅W×長さL)(mm)230×340 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(2500枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷

U字支柱の抜き差しが可能です。ハリ線等の抑えが手早くできます。
規格48.6
1箱(100個)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

ロープやチェーンを張るだけでなく、危険や警告をはっきりと表示できます。9mm以下のロープ状(棒状)であれば簡単に通せます。
用途注意・警告喚起。安全確保・環境整備。 寸法(縦×横)(mm)290×240 質量(g/袋)33 材質ポリ塩化ビニール 取付方式吊り下げ 適合ロープ径(Φmm)9以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3枚)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

到達圧力を調べるのに便利なものです。注射器の外側に50、33、25、13kPaを示す指標となるシールがあり、一目で到達圧力がわかります。容器の中の到達圧力がどれくらいになっているかなどを手軽に知ることができます。
付属品実験指導書 寸法(mm)Φ72×114(突起部含まず) 質量(g)約350 内径(Φmm)4(ビニールチューブ) 計測可能圧力範囲(kPa)50~13
1個
3,000 税込3,300
4日以内出荷

ブラシ 注射器用 ビニール巻 モノタロウ 動画あり
馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途注射器用ブラシとして。 適合器具注射器 毛材馬毛 材質(柄部)針金+ビニール被膜
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筒部が塩ビパイプですが、巻き込み部が同質のFRP製なので、防水層との接着面も安心して施工できます。 又、塩ビパイプを使用しているので、小型角マスやエルボなどの接続が容易にできます。
用途住宅用ドレン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。緑のカラーグリップタイプです。反射しにくいシルバー仕上です。収納に便利なビニールケース付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
1本(1個)
5,600 税込6,160
翌日出荷

緑のカラーグリップタイプです。穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。反射しにくいシルバー仕上です。収納に便利なビニールケース付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
1本(1個)
24,200 税込26,620
翌日出荷

塩ビ用・アクリル用接着剤にご利用ください。
容量(mL)1 目盛(mL)0.02 数量(本)1
1本
2,500 税込2,750
6日以内出荷

塩ビ製タテ型 改修ドレン。 排水筒には0.8mm厚の軟質塩ビと1.2mm軟質塩ビを組み合わせた特許技術で、排水筒の型崩れが皆無。 筒形状の維持により、安定した排水量を実現。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水 材質PVC(硬質+軟質) 厚さ(mm)ドレン:2~2.5 直径(Φmm)つば:288 全高(mm)166
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 材質塩ビ 形状タテヨコ兼用 寸法(mm)【ツバ部】370 ツバ厚(mm)2
1ケース(2個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軟質塩ビに含む添加剤の影響を受けにくい粘着剤を片面に使用。やわらかいビニール素材を長期間安心して接着。ビニールに特化した1面と様々な素材に対応した2面の両面が異なる粘着層で、材質に合わせてしっかりと固定できる。接着可能/(2面剥離紙側)プライチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ、(1面粘着側)軟質塩ビ、プラスチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ。接着不可/(2面剥離紙側)軟質塩ビ、(1面粘着側)PP・PE、(両方)シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途塩ビ製ポスター、シート、ターポリンの壁面への固定に。ビニールクロスへの内臓部材の固定に 材質基材/不織布、粘着層/アクリル系、剥離紙・紙管/紙 長さ(m)20
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さわりたくない汚れやゴミをすくい取る
材質(柄)ポリプロピレン、(ネット)ポリエステル、(吸盤)塩化ビニル樹脂、(吸盤フック)ポリプロピレン 高さ(mm)30 質量(g)100 縦(mm)240 横(mm)180
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

取手付きで持ち運びに便利なデザイン。外出先や移動時にもさっと手に取れて快適にお使いいただけます。開口部はチャックでしっかり留められる構造なので、安心して収納・持ち運びが可能です。
材質ビニール製 全長(mm)1050 質量(kg)0.7 レッド 適合サイズ1m 収納の目安20本
1本
8,480 税込9,328
当日出荷

孫悟空ドレン塩ビ 脱気筒
キャップ保持に硬質塩ビ製ホルダーを採用した、差し込み式脱気筒。 台風クラスの風、地震の振動や建物の撓みなどの要因があっても高く、安定したキャップの保持力を実現しています。 台座にPVCですので、塩ビシート工法での脱気に最適です。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。 塩ビシート現場での脱気装置。 材質SUS304(キャップ)+硬質PVC(台座、キャップ保持) 直径(Φmm)底板:186 寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:67×140 全高(mm)170 外径(Φmm)中筒:42 呼称塩ビ脱気筒
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

新築時より落ちてしまう改修工事後の排水量を最大限に引き上げた次世代の改修ドレン。 ドレン本体は躯体鋳物ドレンの寸法、形状に合わせたサイズ別専用設計。セットされるストレーナーも保持棒/スプリングを無くし、風にも強いカシメ式を採用。 排水筒内径は改修ドレンでは自社/他社を含め同サイズでは最大値。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、塩ビシート工法。 材質PVC(ドレン)+SUS304(ストレーナー) 厚さ(mm)ドレン:0.8~1.6 全高(mm)170、ストレーナー:175
1組
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランジはステンレス鋼板(SUS304)に塩ビを被覆しているため塩ビシート防水層と溶圧着・一体化させることが出来ます。ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をすることで耐食性を向上します。また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。コア付き、コア無しからお選びいただけます。【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応出来ます。
用途脱気装置 付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5×35mm)4本 適合【防水工法】塩ビシート:○/ウレタン:×/アスファルト:×/FRP:× 材質ステンレスSUS304
1ケース(2個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途筒状の無い面洗浄やサビ落とり等に役立ちます。 ブラシ長(mm)75 材質エンビ
1個
399 税込439
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

板と筒は一体成型で、つなぎ目が無く美しい仕上がりです。排水口がR型で排水性に優れています。材質は軟質塩化ビニール製で柔軟性があり、既存のドレンに馴染ませやすく施工性に優れています。
材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)約2 筒長(mm)150
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 材質塩ビ 形状タテヨコ兼用 寸法(mm)【ツバ部】370 ツバ厚(mm)2 ホース長さ(mm)1000
1ケース(1個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に 透明
1巻
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)