80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅箔の色合いで、個性的な仕上がりに
用途緑青による屋根材、木材の化粧用に。 塀、屋根など住居の補修に。 基材厚さ(mm)0.03 引張強度(N/25mm)270 粘着力(N/25mm)11.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。 難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
用途電磁波のシールド ケーブル、コネクターなどのシールド スイッチングトランスなどのショートリング 基材厚さ(mm)0.035 粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000] 引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0] 粘着力(N/10mm:参考値)3.92
1巻ほか
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

難燃性(UL510 Flame retardant 取得) アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
用途電磁波のシールド ケーブル、コネクターなどのシールド スイッチングトランスなどのショートリング 伸度(%)7 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500] 引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3] 粘着力(N/10mm:参考値)5.88 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

星和電機(SEIWA)金属箔テープ
厚み方向と長さ方向共に導電性が良い為、グランド強化やシールド強化、静電気対策に効果的です。難燃性(UL510FR)を有しており、RoHS適合品です。
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得) 背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用 電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 茶褐色 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.035 電気抵抗(Ω/cm2)0.04 引張強度(N/25mm)98.1 粘着力(N/25mm)8.85 粘着力(N/10mm:参考値)3.43
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質 ブロンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。 垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 種別電子機器用 シルバー 基材厚さ(mm)0.050 電気抵抗(Ω/cm2)0.08 引張強度(N/25mm)80.9 粘着力(N/25mm)9.81 粘着力(N/10mm:参考値)3.92 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低価格な導電性アルミ箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

つや消しタイプ
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 シルバー 伸び(%)7 引張強度(N/25mm)80.9 粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。 仕様粘着テープ付 厚さ(mm)0.02 茶褐色 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~80 基材銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体) 粘着剤アクリル系 融点(℃)255 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプあり
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。 材質基材:銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体) 厚さ(mm)0.02 茶褐色 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプなし
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(2m)ほか
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デンカエレクトロンシールド銅箔テープ 粘着剤無し
エコ商品
特殊加工を施した銅箔テープです。防錆処理や耐摩耗性を高める処理を施した特殊銅製シートです。今までより不要輻射に強く、電磁波シールド効果を大幅に改良したノイズ対策製品です。ケーブルシールド・EMCノイズ対策の決定版です。(シールドケーブル・ノイズ対策・EMC対策・オーディオノイズ)。シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。裏面に絶縁体を貼っております。電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。
用途ノイズ対策用として、自動車、放送機器、映像機器、センサ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.14MB)
1本(1m)ほか
769 税込846
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻(2m)ほか
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質 幅(mm)50 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷

特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 基材厚さ(mm)0.08 伸び(%)10 引張強度(N/25mm)142.2 粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。 特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
用途電子機器用 静電気除去やアース取り 除電ブラシの固定 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.020 剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45] 電気抵抗(Ω/cm2)0.5 粘着力(N/25mm)14.71 粘着力(N/10mm:参考値)5.88
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。 特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。 熱伝導性に優れています。
用途電子機器用 静電気除去やアース取り・除電ブラシの固定 茶褐色 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.035 剪断接着力(N[kgf]/4cm2)490.3[50] 電気抵抗(Ω/cm2)0.02 粘着力(N/25mm)8.58 粘着力(N/10mm:参考値)5.26 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寺岡製作所アルミ箔粘着テープ(つや消し)
エコ商品
つや消しタイプ 。粘着力が強い
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 シルバー 伸び(%)5 引張強度(N/25mm)78.5 粘着力(N/25mm[gf])22.06(2250) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NO.833は、アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。 シールド用として、ダクト・配管用として、ご使用下さい。
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用、厨房機器の隙間の防水用、各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用 規格UL510 Flame retardant 伸び(%)7 引張強度(N/25mm)80.9 粘着力(N/25mm)14.71
1巻ほか
399 税込439
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つや消しタイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 伸び(%)5 引張強度(N/25mm)78.5 粘着力(N/25mm)22.06(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着力
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8370
エコ商品
光沢タイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 伸び(%)5 引張強度(N/25mm)78.5 粘着力(N/25mm)22.06(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着力
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ方向にも高い導電性があります。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。 材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性 シルバー
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面ツヤ有りタイプです。 アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。 シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.1 トラスコ品番419-6449 質量(g)180 基材アルミ箔 芯径(mm)76 粘着剤アクリル系 基材厚さ(mm)0.05 耐熱温度(℃)40 引張強度(N/25mm)78.5 粘着力(N/25mm)22.06 芯径(inch)3 特性耐候性、耐熱性、耐寒性 粘着タイプ強粘着
1巻
499 税込549
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面ツヤ消しタイプです。アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。 シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.1 トラスコ品番419-6457 質量(g)180 基材アルミ箔 芯径(mm)76 粘着剤アクリル系 基材厚さ(mm)0.05 耐熱温度(℃)40 引張強度(N/25mm)78.5 粘着力(N/25mm)22.06 芯径(inch)3 特性耐候性、耐熱性、耐寒性 粘着タイプ強粘着
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。
用途電磁波のシールド、アース取り、OA機器の除電ブラシ固定用に。 ブラック 材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.13 粘着タイプ両面
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。 切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。柔軟性に富んだ圧延銅箔を使用しています。
用途電磁波のシールド、アース取り、各種半導体・電子部品などへのヒートシンクの固定用に。 材質基材:圧延銅箔 粘着剤:アクリル系導電性 茶褐色
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東電工アメリカアルミ箔/ガラスクロス重合テープ
エコ商品
高引き裂き力と高引張り強度を合わせ持ち、フレキシブルで曲面にもよく馴染みます。粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
用途エレクトリカルワイヤー、パワーケーブルの保護。ジェット機、航空機、ミサイルロケット等のエンジン部の外装熱保護。ラジオ波(RFI)、電磁波(EMI)のシールドとして。 材質基材:アルミ箔+ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.173 シルバー 長さ(m)33 使用温度範囲(℃)0~260 伸び(%)5 粘着力(N/10mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 つやつや無し
1巻
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西通信電線発砲FBタイプ50Ω同軸ケ-ブル
エコ商品
日本製: 関西通信電線。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため高帯域でも低損失です。経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。430MHz/1200MHzといった高い周波数帯を使用した無線通信に適しています。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。軽量かつ編組タイプなので曲げ特性よく、取り扱いが簡単です。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-5D-FBもご用意しています。さらに外来電波による雑音の影響が少なく、外部への電波の漏洩を最小限に低減した5D-HFAもおすすめです。
用途アマチュア無線、業務用無線、RFID通信、無線LANなど広範囲な無線通信。ペイシングシステム、簡易携帯電話、移動体電話。高周波機器の接続、及び内部配線。ローテーターを使ってアンテナを回す場合は、遮蔽のためのアルミ箔テープが破れることがありますので、アルミ箔テープを使っていない5D-2Vの使用をおすすめします。 材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC 耐電圧1000 静電容量85 標準色 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 特性インピーダンス(Ω)50±2
1巻(10m)ほか
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
1巻ほか
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。 種類通信ケーブル 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-15~+60 使用電圧(V)60以下 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。 シルバー 幅(mm)50 長さ(m)10 厚さ(mm)0.1 質量(g)165 トラスコ品番436-2349 基材50μ厚軟質アルミ箔 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)85 粘着力(N/25mm)22
1巻
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。 セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。 手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。 粘着力が強いので、広範囲に使えます。 しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。 アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
用途冷暖房ダクト工事用 保温・保冷パイプ被覆工事用 住宅建築用 伸度(%)(タテ)17 基材厚さ(mm)0.07 引張強度(N/10mm)50 粘着力(N/25mm)13.0 引張強度(N/50mm)(タテ)280 巻戻し力(N/50mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルの外皮には曲げに強いナイロンメッシュを採用。4K2K(60P)およびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI(R) Cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルのアルミコネクタ&ナイロンメッシュタイプ。
用途18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI(R) Cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルのアルミコネクタ&ナイロンメッシュタイプです。 。曲げに強いナイロンメッシュケーブルを採用しています。 。4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。コネクタ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 規格Premium HDMI(R) Cable認証取得済 コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 プラグ金メッキ 解像度4K×2K(60P)対応 シールド方法:3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)18 ケーブル太さ(mm)約7.0 ケーブル種類ナイロンメッシュタイプ イーサネット対応 変換タイプオス - オス
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まつうら工業アルミクロステープ
エコ商品
手で簡単にカットできる、ポリエチクロス基材にアルミ箔を蒸着したテープです。扱いやすく、貼り付け時の安定性に優れます。
用途簡易補修テープとして。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.155 シルバー 長さ(m)10 粘着剤アクリル系 粘着力(N/25mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
5日以内出荷

厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブや風呂の煙突、温風ダクトなどの補修、補強に最適。 テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)4.5 特性耐熱 基材アルミ トラスコ品番542-3287 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤シリコーン系 使用場所屋内・屋外煙突・温風ダクト用
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)