RoHS指令(10物質対応)対応
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
種別ネジ無
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
トラスコ品番813-1244
適合機種SV、SDV、SSV-203A、SSV-303A
質量(kg)1.904
アズワン品番64-9623-12
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
アメリカンフェンスの埋め込み支柱用などに便利な単管パイプ。同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』。1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに
材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上
色シルバー
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
ねじ規格JIS B0203
種別PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
従来品に比べ重量を 25%軽減、鋼管を使用する現場での作業負担軽減、輸送コストの削減が可能。
用途建設現場・足場工事、囲いの骨組み、太陽光発電(ソーラーパネル)架台としても全国でご利用頂いております。
材質鋼
厚さ(mm)1.8
規格STK700
外径(Φmm)48.6
メッキ溶融亜鉛めっき
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。先端は40Φとなります。
全長(mm)290
対辺寸法(mm)30H
径(mm)40
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
用途ゲージ管や直線配管用
材質PFA
色透明
全長(m)1
材質ポリエチレンポリエチレン
適合Φ48.6パイプ用
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質鉄
寸法(mm)140×38×52
質量(g)270
適合パイプ径(Φmm)48.6
ねじ穴(Φmm)20×12
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa)1.0
形状ニップル
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
様々な用途に使用できるパイプです。
用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。
仕様ピン:無
トラスコ品番683-9711
材質鉄
厚さ(mm)2.4
寸法(mm)2.4×48.6×1500
全長(mm)1500
JIS規格JIS G 3444
外径(mm)48.6
1本
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
材質本体:鉄 滑車:樹脂(エンプラ)
質量(kg)0.77
使用荷重(t)0.13
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個(1個)
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
材質スチール
質量(kg)0.78
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×250×50
パイプ寸法(mm)適用:48.6
1個(1個)
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
キッチン・バスルーム・洗面所等の管・パイプの目づまり、汚れ、悪臭に最適です。
材質毛先:ポリエチレン、柄:ポリプロピレン・ビニール巻ワイヤー
質量(g)約75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×1500
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
様々な用途に使用できるパイプです。
用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。
仕様ピン:無
トラスコ品番683-9761
材質鉄
厚さ(mm)2.4
寸法(mm)2.4×48.6×1000
全長(mm)1000
JIS規格JIS G 3444
外径(mm)48.6
1本
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。
用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に
材質SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面)
寸法(mm)460×340×5(t)(ボード)
質量(kg)2.35
サイズA3
1枚(1枚)
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ユニクロ●本体サイズ(mm):H104×W70×D5●線径(mmΦ):4.8●フック部内径(mmΦ):36●材質:鉄 ユニクロ●参考使用荷重(kgf):3
アズワン品番67-2481-10
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
。単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ストーングレー●本体サイズ(mm):H150×W96×D9●線径(mmΦ):5(仕上げ径6)●フック部内径(mmΦ):55/55●材質:鉄、塩ビ樹脂●参考使用荷重(kgf):9
アズワン品番67-2481-09
1箱(20個)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ストーングレー●本体サイズ(mm):H150×W96×D9●線径(mmΦ):5(仕上げ径6)●フック部内径(mmΦ):55/55●材質:鉄、塩ビ樹脂●参考使用荷重(kgf):9
アズワン品番67-2481-11
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×125×221(本体ダクト含む)
単管(足場パイプ)エンドキャップ。割れにくい補強+耐候性+抜け止め機能付きです。 。絶縁なので電位差による腐食の心配がありません。
材質耐候性PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)1.8~2.3
色ライトグレー
パイプ径(Φmm)48.6
1セット(10個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
質量(kg)3.8
高さ(mm)390~550
適合パイプ呼び径75~250(ISO)、75~300(JIS)
脚間隔(mm)440
適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
適合パイプ外径(Φmm)90~315(ISO)、89~318(JIS)
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ユニクロ●本体サイズ(mm):H104×W70×D5●線径(mmΦ):4.8●フック部内径(mmΦ):36●材質:鉄 ユニクロ●参考使用荷重(kgf):3
アズワン品番67-2481-08
1箱(50個)
¥7,398
税込¥8,138
8日以内出荷
長物の運搬、保管用のバッグです。本品は耐久性に優れたコットンキャンバス製で作られており、他社製とは一線を画した耐久性を備えています。建設現場や保守の作業現場などで最適な品種となります。引っ張りヒモで中身をしっかりとフタをします。バッグの開閉口に定格荷重のD型リングが6本付属しています。ひっかき傷に強くなっています。26オンスのコットンキャンバス生地です。
用途建築現場、機械メンテナンスに
材質コットンキャンバス
耐荷重(N)441.299
最大荷重(kg)45
1個(1個)
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質鉄
引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)
適合パイプ径(Φmm)48.6
トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)
使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)
六角レンチ(mm)締付工具:4
仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-79
1個
¥825
税込¥908
翌日出荷
耐寒用樹脂(特種配合)使用で寒い地域でも使用可能です。樹脂本体にバネをはめ込んだ一体式により着脱が簡単。スライダー付きで脱着が容易になり、施工効率UP。
材質PP
全長(mm)150
適合パイプ径(Φmm)48.6
入数(個)2
1個(2個)
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
材質スチール
エスコ品番EA948TS-11
厚さ(mm)4
全長(mm)35
質量(g)149
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ