4,000件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
659 税込725
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類Rc×G
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)




1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。 材質青銅 形状アダプター パッキンアリ
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

VIOLAMO(ビオラモ)遠沈管用自立アダプタ
遠沈管を装着したまま移動や取り扱いが可能です。 。遠心操作時にはアダプターを容易に取り外す事ができます。
用途コニカル底を自立させます。 材質LDPE(低密度ポリエチレン)
1袋(10個)
1,670 税込1,837
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,590 税込6,149
当日出荷

硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。
材質黄銅製
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。 大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。 建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
シャンク形状SDS-max 適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451 寸法(mm)Φ18×355 全長(mm)355 内径(Φmm)50 シャンク径(Φmm)18 穴深さ(mm)80
1本
10,980 税込12,078
当日出荷


呼32差込み接続部に使用する事で呼25洗浄管の接続ができます。
材質ニトリルゴム アズワン品番64-6504-52
1個
179 税込197
4日以内出荷

1個
599 税込659
4日以内出荷

本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。 危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。 マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm) スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。 使いやすい5m/4段スタッフを使用。 付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。 ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定 仕様アダプター マイゾックスコード210407
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

洗浄管サイズを1段落とす金具です。異径さしこみソケットより短く配管できます。
材質黄銅、NBR
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●適用遠心容器製品番号:3148-0050PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5638-50
1箱(1包×6個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷

各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ハンマーに装着し単管(48.6Φ)及び杭を地中に打込む為のアダプターです。大ハンマーで打込むより数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
用途単管パイプ(48.6Φ)の打込み作業 その他各種パイプ、杭(48.6Φまで)の打込み作業 内径(Φmm)50
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(4個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

シャンク径(mm)21 全長(mm)355 適合機種【マキタ 電動ハンマ】8900S、MH1201【日立 電動ハンマ】PH-55A、H50、H-55SB、H-50SA【リョービ 電動ハンマ】CH-480、CH-481N、CH-481、CH-485 内径(Φmm)50
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1個
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

直管式。
セット内容三角リング、ユニオンナット、排水アダプター 材質三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、排水アダプター:ABS樹脂 呼び40A(排水側) アズワン品番64-7853-51
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷