カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,344)
  • 配管・水廻り設備部材(1,870)
  • 油圧機器・油圧ホース(283)
  • 空調・電設資材(160)
  • FA担当者のオススメ新商品(135)
  • 作業工具(87)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 測定用品(13)
  • 防災用品(11)
  • 機構部品(10)
  • 住設機器(9)
  • 溶接用品(7)
  • 農業機械(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 建築金物(4)
  • 医療(3)
  • 切削工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「管用 エルボ」の検索結果

4,897件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USオールステンレス製ワンタッチジョイント エルボユニオン アオイUSオールステンレス製ワンタッチジョイント エルボユニオンアオイ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
USオールステンレス製ワンタッチジョイント 両口エルボユニオン アオイUSオールステンレス製ワンタッチジョイント 両口エルボユニオンアオイ
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ三層管用継手 カポリメタル プラグ付水栓エルボ オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル プラグ付水栓エルボオンダ製作所
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・既設の給水栓用ねじにねじ込み、配管を塞いで新設します。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRp1/2×PJ1/2
アルミ三層管用継手 カポリメタル 座付水栓エルボ オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル 座付水栓エルボオンダ製作所
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(Rp)・壁取出し用の継手です。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRp1/2
アルミ三層管用継手 カポリメタル エルボソケット オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル エルボソケットオンダ製作所
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・配管の延長、90°配管に使用します。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)48.5使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13×13
KC耐火透明接手DV クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)KC耐火透明接手DVクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
768税込845
1個
4日以内出荷
耐火二層管に比べて切断がしやすく、切りクズが少ない。軽いので扱いやすい。従来の防火区画貫通措置部材(耐火テープ等)で必要であった全箇所写真管理が不要。
用途排水通気設備配管材質硬質ポリ塩化ビニル(難燃剤入り)透明グリーン使用流体排水
メスネジ付エルボ 中部ビニール工業メスネジ付エルボ中部ビニール工業
789税込868
1個
4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用メスネジ付エルボ 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。片側メスネジ
用途ポリエチレンパイプ用メスネジ付エルボ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
エルボ 中部ビニール工業エルボ中部ビニール工業
779税込857
1個
4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用エルボ 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。パイプの向きをを90°変換します。
用途ポリエチレンパイプ用エルボ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
J管エルボ (45°) 未来工業J管エルボ (45°)未来工業
299税込329
1個(1個)
3日以内出荷
高耐候性耐衝撃性HI店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な45°のエルボです。
ブラック入数(個)1
井口機工製作所 アルミ製エアー配管 AIRCOM クイックラインシステム 井口機工製作所井口機工製作所 アルミ製エアー配管 AIRCOM クイックラインシステム井口機工製作所
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
AIRCOMのクイックラインシステムは、圧縮空気および加圧流体の分配システムの構築用のために特別に設計・開発されました。 AIRCOMのクイックラインシステムは、主に最大圧力1.6MPaまでの圧縮空気の供給と分配向けに設計されました。幅広い製品を取り揃えているため、圧縮空気製造、処理ユニットから分配ループ、最終の消費点までのプラント設備ユニットを製作可能です。通常、圧縮空気関連の取り付け作業に付随する問題すべてに、迅速かつ効率的に対応するための専用の付属品があります。 革新的な技術によってアルミパイプと部品が速やかに接合、簡単・迅速なクイックラインシステムの取り付けが可能になりました。 あらゆる外径や形状のジョイントおよび継手に配慮したこの技術により、安全でストレスフリーな取り付けが実現可能です。
透明DV-VU継手 90度大曲りエルボ(VULL) エスロン透明DV-VU継手 90度大曲りエルボ(VULL)エスロン
379税込417
1個
9日以内出荷
トラスコ品番217-1782寸法L(mm)91呼び径塩ビ管:50寸法Z(mm)66
残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series SMC残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP SeriesSMC
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
・残圧排気機能付 安全回路の構築が可能・残圧排気機能なし 一時的な中間停止が可能※ ※精密な中間停止を保証するものではありません。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意・配管の自由度向上(360°回転式)
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.95MB)取扱説明書取扱説明書(1.95MB)
配管用エルボ 90度曲がり エアコン用 オーム電機配管用エルボ 90度曲がり エアコン用オーム電機
639税込703
1個
翌々日出荷
エアコン配管用のダクト(曲がり)です。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」。脱PVC(塩化ビニール)製品です。80mm配管用
材質ASAアイボリー
れいわオッゾン エルボΦ22.22 イチネンTASCOれいわオッゾン エルボΦ22.22イチネンTASCO
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
専用の保温材はありません。
径(Φ)22.22
水栓エルボ (クローム) カクダイ水栓エルボ (クローム)カクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質青銅
ストリート水栓エルボ (クローム) カクダイストリート水栓エルボ (クローム)カクダイ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
材質青銅
ウォーターベスト 東栄工業ウォーターベスト東栄工業
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
ウォーターベスト部を取り外すためのスペースを確保したうえで、設置して下さい。異径エルボを配管施工後(接着剤が乾燥してから)ウォーターベストを取り付けて下さい。ウォーターベストに接着剤が付着しないように注意して下さい。
用途塩ビ管 間接排水用耐熱温度(℃)60
2m延長セット 49mm用 サンポット2m延長セット 49mm用サンポット
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
セット内容部品明細:1m伸縮管×1本、50cm伸縮管×2本、エルボ×2個、給排気管固定金具×4セット、排気管断熱カバー(2m)×1本、ストッパーリング×5個、吸気ホース(2m)×1本、接続カフス×1本、M4×12ネジ×4本、3.8×13木ネジ×8本グリーン購入法適合
【レンタル】管内カメラGラインスコープ レッキス工業【レンタル】管内カメラGラインスコープレッキス工業
4,698税込5,168
1台
3日以内出荷
管内カメラGラインスコープGLS-R2820の一番大きな特長は、カメラの解像度の高さと鮮明なモニターです。前モデルの「GLS-2820」をレンタルされたことがある方はその画質の良さをご存じだと思いますが、こちらの管内カメラGラインスコープGLS-R2820は約200万画素というさらなる画質の高さを実現しています。これは管内カメラとしては最高レベルの解像度となっており、管の内側をよりくっきりと映し出すことができるようになっています。また、撮影した管内の画像をPCに取り込む際の解像度も各段に向上しており、より鮮明な画像を保存することができます。管内カメラGラインスコープGLS-R2820のさらなる特長としては、距離表示が画面右下に出るようになっており、0mから20mの間で3~4cm間隔で距離を簡単に把握することができます。距離のリセットも画面タッチですぐにできるため、基準点からどれだけ離れた位置に異常があるのかという特定が容易になっています。その他にも、縦向きでも横向きでも置くことができるため、レンタルされた際に柔軟な取り回しが可能です。
用途管内カメラGラインスコープGLS-R2820は、管内の検査や調査用途で幅広い分野においてレンタルしていただけます。防水規格を満たしており、排水管やプラントの配管、上下水道管、空調ダクトと、径などの条件が合えばさまざまな配管の検査・点検にご使用が可能です。管内カメラGラインスコープGLS-R2820のレンタル仕様●LCDモニタ:5型TFTタッチパネル液晶カラーモニタ●TV方式:NTSC方式準拠●距離表示:3~4cm刻みで表示●曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40mm~)セット内容本体、microSDカード(64GB)、USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル、SDカードアダプタ、取扱説明書、収納ケース質量(kg)4.9電源(V)内蔵リチウムイオン電池、AC100 50/60Hz(ACアダプタ使用)ケーブル長(m)20(有効長19寸法(Φmm)28最小曲げ半径(mm)R=100(常温にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×195×355保存方法microSD CLASS10以上照明白色LED10灯消費電流(A)0.4Cアダプタ使用時/充電時)保存形式静止画:JPEG形式、動画:mp4形式撮像素子約200万画素(フルHD)、CMOSカラーセンサー防水性水中形防水構造 JIS-IP 68 水深20m画角気中:約150°(レンズ性能値)ケーブル径(Φmm)Φ6.6サービス分類レンタル
TO-943S・TO-944・TO-945用1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付) SUGICO(スギコ)TO-943S・TO-944・TO-945用1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)SUGICO(スギコ)
519税込571
1個
翌々日出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに30A塩ビ管を接続できます。
材質ABS/CR/PP関連資料寸法図(0.03MB)
S25C ねじ込み 90°エルボ (Rc SCH80 90E) 日本ジョイントS25C ねじ込み 90°エルボ (Rc SCH80 90E)日本ジョイント
779税込857
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS316L ねじ込み 90°エルボ (Rc SCH80 90E) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み 90°エルボ (Rc SCH80 90E)日本ジョイント
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
SUS304 ねじ込み 90°エルボ (Rc SCH80 90E) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み 90°エルボ (Rc SCH80 90E)日本ジョイント
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
SUS304 ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E)日本ジョイント
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
SUS316L ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E)日本ジョイント
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
S25C ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E) 日本ジョイントS25C ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E)日本ジョイント
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS316L 差し込み 90°エルボ (SW SCH80 90E) 日本ジョイントSUS316L 差し込み 90°エルボ (SW SCH80 90E)日本ジョイント
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
材質SUS316L寸法D(Φmm)12.7寸法C(mm)(参考値)11.6、(最小値)9.6寸法T(mm)(最小値)3.5寸法G(mm)13.5寸法B(Φmm)27寸法S(Φmm)17.8スケジュールSCH80
SUS316L 差し込み 45°エルボ (SW SCH80 45E) 日本ジョイントSUS316L 差し込み 45°エルボ (SW SCH80 45E)日本ジョイント
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
SUS304 差し込み 45°エルボ (SW SCH80 45E) 日本ジョイントSUS304 差し込み 45°エルボ (SW SCH80 45E)日本ジョイント
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
SUS316L 差し込み 90°エルボ (SW SCH80 90E) 日本ジョイントSUS316L 差し込み 90°エルボ (SW SCH80 90E)日本ジョイント
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
S25C 差し込み 90°エルボ (SW SCH80 90E) 日本ジョイントS25C 差し込み 90°エルボ (SW SCH80 90E)日本ジョイント
779税込857
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS304 差し込み 90°エルボ (SW SCH80 90E) 日本ジョイントSUS304 差し込み 90°エルボ (SW SCH80 90E)日本ジョイント
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
S25C 差し込み 45°エルボ (SW SCH80 45E) 日本ジョイントS25C 差し込み 45°エルボ (SW SCH80 45E)日本ジョイント
979税込1,077
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
2,498税込2,748
1袋(10個)
17日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)ウレタンまたはナイロンチューブ用材質【金属本体】黄銅+ニッケルメッキ、【樹脂本体】ポリブチレンテレフタレート(PBT)、【開放リング】ポリアセタール(POM)形状ユニオンエルボ開放リング:ホワイト、樹脂本体:ライトグレー質量(g)7.1最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)8寸法E(mm)20.1寸法C(mm)17寸法d(Φmm)3.2使用流体空気、水(条件有)寸法P(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応チューブ外径(inch)1/4
ミニタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ミニタイプ ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
2,298税込2,528
1袋(10個)
17日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)有効断面積(mm2)2.1材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(チューブ)ポリウレタン・ナイロン等RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ)ミニタイプ エルボPISCO(ピスコ)
2,198税込2,418
1袋(10個)
17日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。超小型でもチューブの開放も簡単。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ開放リング、樹脂本体:ライトグレータイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
CO2銅管継手90°エルボ Φ28.58 イチネンTASCOCO2銅管継手90°エルボ Φ28.58イチネンTASCO
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
サイズ(inch)1-1/8(Φ28.58mm)入数(個)1設計圧力(MPa)8
CO2銅管継手90°エルボ Φ12.7 イチネンTASCOCO2銅管継手90°エルボ Φ12.7イチネンTASCO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
サイズ(inch)1/2(Φ12.7mm)入数(個)1設計圧力(MPa)8
KQ2 Series(KQ2L01-~) SMCKQ2 Series(KQ2L01-~)SMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
10日以内出荷
形状エルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8RoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら