1,221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 形状プラグ 種類ねじ込み継手 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状プラグ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ Rp
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 等級 食付3.5P
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PSネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム コンタクト形状オス 結線方法はんだ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ ロックワンタッチロック方式 結線方法はんだ
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ25 形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

シェルサイズ25 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 定格電流(A)10 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 等級 食付3.5P
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シェルサイズ25 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 定格電流(A)10 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
4,488 税込4,937
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
シェルサイズ24 形状ストレート 材質/仕上シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき 種類丸型 極数24 定格電圧(V)- 定格電流(A)3 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタNJC2424RF、NJC2424ADF 結線方法はんだ
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
シェルサイズ32 形状ストレート 材質/仕上シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき 種類丸型 極数8 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート 材質/仕上シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき 種類丸型 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級ANSI G タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類NPS:アメリカ管用平行ねじ 食付5P
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質HSS 形状下穴:止り 規格JIS 等級 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類G(PF):管用平行ねじ 食付2.5P
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス
RoHS
ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級 溝数4 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理OX めねじの種類G(PF):管用平行ねじ 食付3.5P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)薄鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTC
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質HSS 溝数4 規格JIS 山数16 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類CTC:薄鋼電線管ねじ 食付5P
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状エルボ(90°) 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LH
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類PS LH:管用テーパねじ用平行めねじ 左ねじ 食付3.5P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)