433件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)薄形管用ナット(管用平行ねじ)
管用平行ねじの薄形ナット。
用途プラグの固定/配管・流体機器の接続 1袋入数(個)1 材質(本体)真鍮
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 新JIS、ISO規格
1本ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションナット(管用平行ネジ用) NUT
管用平行ネジ用ナット
適合【オイルウィンドー】PRS・PRSH・PRE・FG-N・FE・FG-NN-ATEX・CD・CD-ATEX 材質(本体)黄銅(カドミウム低減材)/ニッケルメッキ
1個
738 税込812
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(2個)
65,980 税込72,578
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
形状サイレンサ 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 接続口G 材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械 使用温度(℃)200 表面処理三価クロメート
1個
特価
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 新JIS、ISO規格
仕様●種類:通り止まり●等級:2●コード番号:119-0170421 アズワン品番67-4845-10
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷

ねじ用限界ゲージのリングゲージ通り側です。
材質ゲージ鋼 ゲージJIS(ISO)
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ローリータンク用両ネジニップルです。
用途スリースバルブなどの取付に 材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ部品
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

止り穴用管用タップとなります。
材質HSSV 溝数4 ねじの種類PF
1本
1,688 税込1,857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様●耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202●新JIS、ISO規格●種類:通り止まり●ねじの直径:1/2●ピッチ:14●コード番号:119-0165324 アズワン品番67-4839-16
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷

耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 新JIS、ISO規格
仕様●種類:通り止まり●等級:1●ねじの直径:1/2●コード番号:119-0170419 アズワン品番67-4845-08
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP G YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 関連資料(2.06MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

仕様●ゲージの種類:旧JIS●通りのみ●コード番号:119-0165459 アズワン品番67-4840-43
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションナット(管用平行ネジ用) NUT
材質(本体)黄銅(カドミウム低減材)、ニッケルメッキ
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
269 税込296
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)管用平行ねじ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)管用平行ねじ
1個ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

樹脂製なので軽量・錆びません!!
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 種類管用平行/おねじ付 適合ケイフレックス/KMS、KPF
1個
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)