企画外サイズの長尺コンテナー。長物の保管、輸送に最適。高強度かつ軽量な点が好評。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。
材質PP(ポリプロピレン)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。
タイプEフルート段ボール
形式組立式(フタ・身一体式)
入数10枚入り
ノックダウン式で簡単に組み立てられます。
図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
仕様インデックスラベル付き
材質クラフトボール
古紙配合率(%)筒・外箱80%
エコマーク認定認定
山高さ(mm)20
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 155
4Lサイズで最も軽いサンボックス。
種別200436-00
材質PP
内寸(mm)423×119×88
フタなし
底形状格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90
圧縮荷重(kN[kgf])7.52(766)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78
コンテナ種類ベタ目
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
細長い物の収納に便利な仕切り付ケースです。
蓋を底部にセットして立てることができます。
縦置きでも横置きでも収納物に合わせてお使いいただけます。
材質本体/PP、蓋/PC
色クリア
外寸(mm)200×150×33
仕切数(個)7
収納数8個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。 ボトルが安定する台紙付 組立式(フタ・身一体式) 10枚入り
タイプEフルート段ボール
A4サイズの書類やファイルをすっきり収納
CD、DVDも2列で収納可能
材質ポリプロピレン
形状角型
寸法(mm)344×133×138
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×95×125
取手なし
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
表面が白い段ボール材質の無地箱です。組立式(フタ・身一体式) 10枚入り
タイプ白Eフルート段ボール
フタと本体が一体となっているタイプです。
タイプ特殊Eフルート段ボール
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
色クリア
タイプ中皿なし
大切な書類の保護に。図面やポスターなど折り曲げたくない資料の保管、持ち運びに便利です。両端を折り曲げてフタをするタイプの紙筒です。折れ線が入っているので簡単にとじることができます。
種類紙筒
厚さ(mm)1.5
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
色ブラウン
内径(Φmm)30
外径(Φmm)32×300
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 259
ナイロンメッシュ付き、ポリプロピレン製ハウジング、ガーゼ・紙・ナイロンメッシュやその他の素材でフィルターを組み立てる必要はありません。、ハウジングから伸びた縁は鉗子を使っての無菌操作ができます。、取り扱いが簡単な細長いグリップタブがあります。
仕様●サイズ:幅42.5×奥行25.0×高さ14.5mm●材質:ポリプロピレン製、メンブレン/ナイロン製
表面が白い段ボール材質の無地箱です。
組立式(フタ・身一体式)
再生紙使用
材質白Eフルート段ボール
15046(10本)、15040(5本)、15041(5本)がセットで陳列できます。組み立て不要ですぐに陳列できます。ペン先が2.0mmと細長いので、狭く入り組んだ場所にも書き込めます。芯両端でマーキングでき、芯を反転させて常に濃いマーキングが可能です。芯先ホルダーは上下スライド式で芯を取り出しやすくなっております。芯先ホルダーをインク側にスライドさせた分(約5mm)芯をカットでき、新品同様の描き味が長続きします。速乾性に優れたインクです。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
用途木材(ドライ)、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
トラスコ品番682-9875
セット内容工業用深穴インクマーカー黒:15046(10本)、赤:15040(5本)、青:15041(5本)、リーフレット
材質アルコール系インク
インク色黒/赤/青
適合温度(℃)-10~40
ペン先長さ(mm)2
線の太さ細字
1箱(20本)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
細長い物の収納に便利な仕切り付ケースです。
蓋を底部にセットして立てることができます。
縦置きでも横置きでも収納物に合わせてお使いいただけます。
材質本体/PP、蓋/PC
色クリア
外寸(mm)270×175×35
仕切数(個)9
収納数10個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゼムクリップ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
少量の書類の整理・仮止めに便利なゼムクリップ。シンプルだから使いやすい、細長い長円形のスタンダードなクリップ。使いやすいシルバーカラー。バラバラになりやすい書類や提出物など、少しの枚数をとじる時に大活躍のゼムクリップ。※サイズは+-1mm程の誤差を生じる場合があります。
材質鉄、ニッケルメッキ
色シルバー
長尺物対応のTPコンテナー
適合持ち手カバー対応、カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、底面ブロック数:18、嵌合商品:TP規格品
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)1464×292×170
外寸(mm)1508×335×195
内寸(mm)1473×300×180
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])45.6(4650)
コンテナ種類ベタ目
上品なダマスクの柄が贈り物をワンランクアップさせてくれます。洋菓子、和菓子、アパレルなどのお客様に向けた商品です。幅広なのでロールケーキやドーナツの詰め合わせなどの細長い箱も出し入れがスムーズです。
柄ダマスク
細長いスポイトです。胴径:5Φ。長さ:230mm。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:1.0mL●全長:230mm
アズワン品番65-9029-94
1箱(2000本)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。
フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。
微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ
シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。
チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。
16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。
チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。
放射線滅菌済のタイプもあります。
通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。
リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
オートクレーブの可否可(121℃・20分)
材質PP(ポリプロピレン)
細長いチューブ等へのピペッティングに適しています。目盛り付きチップです。
仕様●全長:89mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。●ガンマ線滅菌
アズワン品番65-8733-07
1箱(10個×96本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
流れ石がモチーフの傾斜した細長いピースがリズミカルな陰影を醸しだす、木端積み調デザイン。
用途本製品は一般内装用壁材です。常に水がかかる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。
長さ(mm)455
幅(mm)1820
厚さ(mm)9
基材ダイライト
面積(m2)1.65
古紙含有率100%使用した環境に優しい手提げ紙袋です。ハンドルは一般的な平紐の幅10mm幅よりも太めの13mm幅を採用しているので、手にやさしく持ちやすいです。洋菓子、和菓子、アパレルなどのお客様に向けた商品です。幅広なのでロールケーキやドーナツの詰め合わせなどの細長い箱も出し入れがスムーズです。おすすめ食品箱:ロールケーキBOX6寸/白地カートン8・10/テイクアウトプリエール6手紐:平紐(濃いグレー)。入数:50枚
材質再生紙裏面グレー120g
寸法(mm)幅340×マチ120×高240
色エコアッシュ
規格340-1
1パック(50枚)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
細長い形状なので持ち易く、加熱時の液体の吹きこぼれや蒸発を押さえます。注ぎ口は液だれしにくい注ぎ口です。
材質硼珪酸ガラス
種類トールビーカー
細長いチューブに分注したり、吸引する際にとても便利。。DNase/RNaseフリー。。目盛付。。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。
容量(μL)10
材質チップ:PPラック:PC
全長(mm)50
1個(96本×10箱)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ラック入りピペットチップ。試験管、長いバイアル、100mm管などの細長い容器に最適。LTSチップ
。200μL。768本(8ラック)
容量(μL)250
寸法(mm)スペシャリティLTSチップ(リムーバブルカバーラック入)ロングチップ102
アズワン品番64-3931-14
1箱(8ラック×96本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
細長いチューブに分注したり、吸引する際にとても便利。。DNase/RNaseフリー。。目盛付。。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。。材質 チップ:PP、ラック:PC
容量(μL)250
全長(mm)89
1個(96本×10箱)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
吸水用ろ紙 No.26-WAは、純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水度の高い濾紙です。
TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。
※吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。
用途食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
厚さ(mm)0.7
吸水度(cm)11
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)325
ラック入りピペットチップ。試験管、長いバイアル、100mm管などの細長い容器に最適。LTSチップ
。200μL。768本(8ラック,滅菌済)
容量(μL)250
寸法(mm)スペシャリティLTSチップ(リムーバブルカバーラック入)ロングチップ102
アズワン品番64-3931-15
1箱(8ラック×96本)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ラック入りピペットチップ。試験管、長いバイアル、100mm管などの細長い容器に最適。LTSチップ
。200μL。768本(8ラック,滅菌済,フィルター)
容量(μL)200
寸法(mm)スペシャリティLTSチップ(リムーバブルカバーラック入)ロングチップ102
アズワン品番64-3931-16
1箱(8ラック×96本)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
トップ社製5mL汎用シリンジ(テーパーノズル)に使用できます。実験・作業時に手軽に2液混合を行いたい方。シリンジを分けたまま試験時のみ混錬したい方。二液混合タイプの接着剤や、シール剤等の実験に適しており、細長い先端だから細かい箇所への塗布も簡単です。シリンジは付属しません。特願2020-148654
仕様●材質:PP●セット内容:ノズル組立品+ノズルベース(94×30×10mm)6個、シリンジホルダー(78×34×38mm)3個、プランジャーホルダー(42×24×7mm)3個
アズワン品番65-5532-43
1箱
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
温熱療法直後にダイレーション(2~3hr)することで前立腺部を軟化させ、前立腺部尿道が拡張され高い治療効果が期待できます。圧迫するバルーン部分は、細長い特別な形状をしています。TUR-P後の圧迫止血用として、灌流ルーメンを使用することで膀胱内の洗浄も可能です。
仕様特定医療材料請求名:膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(6)圧迫止血
長さ(mm)前立腺床 バルーン:40
容量(mL)前立腺側・膀胱側バルーン:5~20
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21300BZZ00433000
一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
切って、めくって、貼るだけでウイルス対策ができます。
付着したウイルスをわずか15分で99%以上低減します。
付着したウイルスや細菌を60分で99.99%以上低減します。
テープ状なので持ち運びが簡単です。
手すりなどの細長い箇所への貼り付けに特に適しています。
用途手すりやドアノブ、エレベーターのボタンなど、不特定多数の人が触れる箇所の接触感染対策用
トラスコ品番239-7492
セット内容使用表示シール(10枚)
材質基材:ポリオレフィン系
質量(g)220
構造基材:2種2層
1箱(6巻)
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。
高い吸湿性能を持っています。
細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。
商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。
湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。
せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。
用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態
タイプ角型
適合範囲水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
一升瓶を入れることができる段ボール製の箱です。
ワンタッチで用意に組み立てられます。
フタの部分にビンの首止めが付いているため、箱の中で瓶が動きにくいようになっています。
寸法(mm)105×105×415
規格1本用
紙質茶Bフルート段ボール
メーカー商品コード006400000
1袋(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ