学校に職場に持ち運びに便利な箸箸箱セット
仕様箸はすべり止め加工
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂加工のフライパンにも安心の天然竹。箸先はすべりにくい溝加工済。
材質竹
寸法(cm)約33
長さ(cm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2膳)
¥289
税込¥318
7日以内出荷
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。屋内の木部や実用家具、工作品に適しています。臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。カラーバリエーションとして、色付きのつや消しシリーズが追加されました。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)。食品衛生法 厚生省告示第370号 合成樹脂一般規格適合。【食品衛生法について】メーカー製品にある「食品衛生法適合」の表記は、水温60℃・試験時間30分の条件で、溶出する指定有害物質が規定量以下であることを意味しています。作品を常温で使用することを想定しておりますので、塗装容器を煮沸するなど、想定を超える使い方をすると適合数値を外れる場合があります。
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床、手すり、窓わくなど)。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。
質量(kg)4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264
主な用途屋内の木部
内容量(kg)4
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
お箸の持ち運びは収納にどんなお箸でも合うシンプルなデザイン
仕様食器洗浄機対応
材質ABS樹脂
タイプランチドゥ
RoHS指令(10物質対応)対応
お花畑のような お弁当グッズ。
お花畑のような楽しいお弁当にできる飾り串。
ミートボールなどおかずに刺せば、楽しいお弁当のできあがり!
お箸が苦手なお子様もサッと食べられる。
材質ABS樹脂
寸法(mm)【てんとう虫】39×17×4.5、【みつばち】39×15×4、【クローバー】42×15×3.5、【はな】38×17×3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(8本)
¥249
税込¥274
当日出荷
逃げ水スリットで、あふれない・こぼれない。逃げ水スリット入りで、お箸などが流れ出るのを防ぎます。スリットの反対側には、片手でラクに排水できる傾け取っ手付。スベリ止め付きの脚で、シンク内での水の流れを妨げません。また、底面も汚れにくく清潔。食器以外にも、野菜や果物洗いにも便利です。
材質本体/ポリプロピレン、脚底/熱可塑性エラストマー
容量(L)約5.3
寸法(cm)約34×22×11.5
RoHS指令(10物質対応)対応
水性・油性・ラッカー・ニス・ステイン塗料など1液型塗料やうすめ液を簡単に固めて処理できます。
本製品1袋35gで約400mLの廃塗料処理ができます。
用途水性、油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液、水等の廃棄処理剤。
成分高吸収性樹脂、珪藻土、界面活性剤
使用方法【使い方】・水性の場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜてください。オカラ状に約2倍に膨らみますのであらかじめ大きめの容器で行なってください。・油性やうすめ液、水溶性ニスの場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜた後、塗料の3倍量の水を加えて棒や割り箸等でさらに2~3分位充分にかき混ぜます。・ オカラ状に約4~5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器で行なってください。・固化した塗料は、火気がなく風通しのよい、子供の手の届かない所で乾燥させて「可燃ゴミ」として廃棄してください。・固化した塗料から、水や溶剤がにじみ出る場合がありますので、よく乾燥させてから廃棄してください。
種類バージン品使用
処理能力35gで約400MLまで
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード