ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)60
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ150×45mm
内径(Φmm)150
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)45
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm
内径(Φmm)300
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)100
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75
内高(mm)20
枠寸法Φ75×20mm
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)260
網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)ステンレス
材質(網)鉄・亜鉛メッキ
目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ400×100mm
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)400
規格ISO3301-1/JIS Z-8801
内高(mm)100
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×45mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)45
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)455×890×95
枠寸法Φ50×20mm
JIS規格JIS Z 8801-1:2000
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
用途土・砂・穀物などのふるい作業用
材質鉄、ヒノキ
幅(mm)350
高さ(mm)90
奥行(mm)350
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
JIS規格JIS Z 8801
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)150
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
内径(Φmm)150
内高(mm)45
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
替網をバックル式に枠が締め付けますので枠と網に隙間ができません。取手が斜めに取付けてありますので女性やお年寄りにも楽に使えます。
直径(Φmm)約320
深さ(mm)約110
網サイズ(mm)1/3/6/9
1個
¥17,880
税込¥19,668
3日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様繊度:(D)54/54
目開き236μ
開口率(%)0.42
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様繊度:(D)54/54
目開き183μ
開口率(%)0.38
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様繊度:(D)42/42
目開き118μ
開口率(%)0.32
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様繊度:(D)21/27
目開き90μ
開口率(%)0.31
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様繊度:(D)21/27
目開き85μ
開口率(%)0.3
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様繊度:(D)21/27
目開き99μ
開口率(%)0.29
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ幅1020mm×長さ1m
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様繊度:(D)42/42
目開き142μ
開口率(%)0.36
材質桧
材質桧
目の粗さ細目(2本毛)
メッシュ24
関連キーワード
1
2
3
4
次へ