どこでも、すばやく簡易結束できます。
用途植木・コード等多用途の結束
材質芯:鉄/被覆:樹脂
どこでも、すばやく簡易結束できます。さまざまな結束に使用することが可能です。
用途植木・コード等多用途の結束に。真っ直ぐなので使い勝手がいいです。園芸や工作に便利です。
全長(mm)200
番手18
線径(mm)1.1
普通線に比べ軟らかくねばりが有り作業性が良い。
用途建築現場での工作物等の結束等
線径(Φmm)0.77~0.83
材質亜鉛めっき線
サイズ#21
畑・果樹園・牧場・ゴミ置場・その他、害鳥の被害場所にカラスを寄せ付けません!。帯状のヒモをひねるとラセン状の輪がいっぱいでき、その輪がギラギラ異様な乱光線を放ち、カラスが怖がります。竹竿や農業用支柱などに結束バンドで固定すれば、樹上にも簡単に設置できます。
用途畑・果樹園・牧場・ゴミ置場・その他にカラスを寄せ付けません!
材質(本体)ポリエステル
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。
用途建築現場での結束用途
材質スチール
質量(kg)10
線径(Φmm)0.8
番手#21
こんなお得な商品も!

U字結束線 (10kg)
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。使いやすいU字タイプです。
用途鉄線結束など。
線径(Φmm)0.8(鉄線)
材質なまし鉄線
結束した場所がわかりやすいメッキタイプです。
使いやすいU字タイプ。
線径(Φmm)0.8(鉄線)
質量(g)200
番手#21
材質/処理なまし鉄線/電気亜鉛メッキ
PP不織布製。
両側から紐を引き絞るタイプの巾着袋。
底マチがございます。
用途小物入れなどに
入数(枚)10
軽くて丈夫なPP不織布製手提げ袋
用途お買い物袋や通い袋などに
入数(枚)10
ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束
線径(mm)0.8
番手#21
材質SUS304
質量(g)200
こんなお得な商品も!

U字結束線 ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
錆に強いステンレス製。
用途鉄筋などの結束に。
線径(mm)0.8
材質SUS304
質量(g)200
番手21
こんなお得な商品も!

針金 カラー 1kg巻
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
材質なまし鉄線、ビニール被覆
色グリーン
軽くて丈夫なPP不織布製手提げ袋
便利なチャック付き
用途お買い物袋や通い袋などに
入数(枚)5
こんなお得な商品も!

鉄バインド線
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
こんなお得な商品も!

針金 1kg巻
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
材質なまし鉄線
表面処理メッキ付き(亜鉛1種)
白地の表示板を美しく設置できる白ビニール被覆針金。
針金をビニールで覆っているので錆びにくく、美しさが持続します。
材質白ビニール被覆針金
軽くて丈夫な不織布素材のバッグで、多少の雨でもお使いいただけます。 底ボールを外せば、コンパクトに折りたたむことも出来ます。 お買物バッグとして。 底ボール付
こんなお得な商品も!

結束ワイヤー 菊用 ビニール被覆 カッター付
モノタロウ
¥209
税込¥230
結ぶ・外すが簡単な結束線
材質PVC被覆鉄線
幅(mm)4
長さ(m)30
長さ(cm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥459
税込¥505
当日出荷
パネル・イラストボード・製図板などの持ち運びに最適。2枚のパネルを収容することができます。丈夫な防水加工生地を使用しています。肩紐は長さ調節できます。A1、B1サイズは携帯に便利な横手提げ付です。フタ部分はマジックテープ3ヶ所止めなので中身をしっかり保護します。
巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。
電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。
取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。
弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。
袋入。
材質ポリエチレン
特性弾力性
取付簡単、スピーディー。自沈や横倒れも解決グリッパー。
アンカーボルト支持器具です。アンカーボルトと鉄筋を容易かつスピーディーに取り付けが出来ます。
予め高さ調整が出来ます。また結束線での固定と違い施工後の調節も容易に出来ます。
確実に固定されるので自沈や横倒れ解決できます。
材質ポリプロピレン
使用方法アンカーボルトにグリッパーを取り付けて高さを決める。鉄筋にはめてセット完了。
類を見ない弾力性・利便性のあるユニークな編組チューブです。
自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は、形状記憶で円形に戻ります。
FLM-FRチューブより硬めの仕上がりになります。
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れたデザインのチューブです。
材質ポリエステルモノフィラメント
使用温度範囲(℃)-75~125
標準色黒
関連資料FLMXチューブカタログ.pdf(0.13MB) RoHS2証明書(FLMXチューブ).pdf(0.12MB)
同サイズの一般的な喰切と比較すると、25%もかける力を削減できます。高いテコ比のジョイントにより、厚い結束線でも簡単に作業できます。1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。
材質鍛造特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1681
後入れ可能な伸縮網組チューブです。
飛行機の配線、コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなどに幅広く利用できます。
自己消化性を備え、UL224VW-1を取得しています。
自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は形状記憶により円形に戻ります。
材質/仕上ポリエステルモノフィラメント、ポリエステルマルチフィラメント
色黒
ごちゃごちゃしたコードを簡単整理!
電線の結束と保護を同時に行うことができます。導線、分岐が自在にできますので、盤内の渡り線、束線湾曲部に最適です。
材質ポリエチレン
RoHS対応品
鉄道車両用燃焼試験取得品
UV耐候製品
UL取得製品
航空機の配線や音響、照明のケーブル保護など幅広く利用できます。
耐摩耗性に優れています。
類を見ない弾力性・利便性のあるユニークな編組チューブで、自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れたデザインのチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護などにご利用ください。
電線をホックチューブで巻き込みホックを押えることで簡単に結束作業ができます。
自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易です。また分岐線はどこからでも取出すことができます。
任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。
ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。
材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニル加工)、ホック:ポリアセタール(ピッチ:50mm)
色グレー
長さ(m)50(リール巻)
耐熱温度(℃)70
金属メッシュの結び目を締める際に、簡単に締め付けが可能です。結束線をねじって切断する用途にも適しています。焼き入れを施した切断刃の硬度は約61HRCです。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0
2018年トラスコ掲載ページ4 0946
RS Pro コンクレタスペンチ. 信頼できる RS RS Pro ブランドのコンキタペンチは Durable なハンドツールです。コンクリートやその他の建築資材と併用して、結合ワイヤを簡単にねじりたり切断したりするのに最適です。RS Pro のこのプライヤは、 PVC スリーブでコーティングされた Durable 長いハンドルを備えており、快適で握りやすく、結束線を簡単に操作できます。ニッパは、腐食保護と長寿命を含むリン酸塩仕上げで、過酷な条件下でも長持ちする製品を保証します。. 特長と利点. 耐腐食性を備えた Durable な設計 人間工学に基づいた PVC スリーブハンドルにより、優れたグリップ性と操作性を実現 結束線を簡単に切断、曲げ、ねじりできます 周囲の素材への損傷を防ぐ丸みのある先端 カッターとペンチの汎用性 Durable Special Tool 鋼製. 一般的な用途. ペンチは、ペンチタイプに応じて、多様な材質に機械的タイプのプッシュ、プルカット、又はツイストを提供するように設計された手動工具の一種です。大工用ペンチは釘抜きに最適です。一方、コンクリート用ペンチは、結束線の捻りと切断に最適です。ペンチ(ニッパー)は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 建設 大工作業 DIY 復旧 自動車. このペンチはどのような材質に適していますか?. RS Pro のニッパーは、中硬線 硬線の編組やメッシュの切断やねじりに最適です。このペンチは、コンクリート製の構造物と組み合わせて使用する、切断及びツイストバインディングワイヤに最適です。Durable なデザインにより、過酷な環境でも、ニッパは必要に応じて正確なカットやひねりを加え続けられます。. このペンチを使用して釘を引き抜くことはできますか?. RS Pro のこて先は、尖端
仕様全体長さ = 225 mm挟撃タイプ = コンクリーターハンドル材質 = PVC
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RS Pro コンクレタスペンチ. 信頼できる RS RS Pro ブランドのコンキタペンチは Durable なハンドツールです。コンクリートやその他の建築資材と併用して、結合ワイヤを簡単にねじりたり切断したりするのに最適です。RS Pro のこのプライヤは、 PVC スリーブでコーティングされた Durable 長いハンドルを備えており、快適で握りやすく、結束線を簡単に操作できます。ニッパは、腐食保護と長寿命を含むリン酸塩仕上げで、過酷な条件下でも長持ちする製品を保証します。. 特長と利点. 耐腐食性を備えた Durable な設計 人間工学に基づいた PVC スリーブハンドルにより、優れたグリップ性と操作性を実現 結束線を簡単に切断、曲げ、ねじりできます 周囲の素材への損傷を防ぐ丸みのある先端 カッターとペンチの汎用性 Durable Special Tool 鋼製. 一般的な用途. ペンチは、ペンチタイプに応じて、多様な材質に機械的タイプのプッシュ、プルカット、又はツイストを提供するように設計された手動工具の一種です。大工用ペンチは釘抜きに最適です。一方、コンクリート用ペンチは、結束線の捻りと切断に最適です。ペンチ(ニッパー)は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 建設 大工作業 DIY 復旧 自動車. このペンチはどのような材質に適していますか?. RS Pro のニッパーは、中硬線 硬線の編組やメッシュの切断やねじりに最適です。このペンチは、コンクリート製の構造物と組み合わせて使用する、切断及びツイストバインディングワイヤに最適です。Durable なデザインにより、過酷な環境でも、ニッパは必要に応じて正確なカットやひねりを加え続けられます。. このペンチを使用して釘を引き抜くことはできますか?. RS Pro のこて先は、尖端
仕様全体長さ = 280 mm挟撃タイプ = コンクリーターハンドル材質 = PVC
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
RS Pro コンクレタスペンチ. 信頼できる RS RS Pro ブランドのコンキタペンチは Durable なハンドツールです。コンクリートやその他の建築資材と併用して、結合ワイヤを簡単にねじりたり切断したりするのに最適です。RS Pro のこのプライヤは、 PVC スリーブでコーティングされた Durable 長いハンドルを備えており、快適で握りやすく、結束線を簡単に操作できます。ニッパは、腐食保護と長寿命を含むリン酸塩仕上げで、過酷な条件下でも長持ちする製品を保証します。. 特長と利点. 耐腐食性を備えた Durable な設計 人間工学に基づいた PVC スリーブハンドルにより、優れたグリップ性と操作性を実現 結束線を簡単に切断、曲げ、ねじりできます 周囲の素材への損傷を防ぐ丸みのある先端 カッターとペンチの汎用性 Durable Special Tool 鋼製. 一般的な用途. ペンチは、ペンチタイプに応じて、多様な材質に機械的タイプのプッシュ、プルカット、又はツイストを提供するように設計された手動工具の一種です。大工用ペンチは釘抜きに最適です。一方、コンクリート用ペンチは、結束線の捻りと切断に最適です。ペンチ(ニッパー)は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 建設 大工作業 DIY 復旧 自動車. このペンチはどのような材質に適していますか?. RS Pro のニッパーは、中硬線 硬線の編組やメッシュの切断やねじりに最適です。このペンチは、コンクリート製の構造物と組み合わせて使用する、切断及びツイストバインディングワイヤに最適です。Durable なデザインにより、過酷な環境でも、ニッパは必要に応じて正確なカットやひねりを加え続けられます。. このペンチを使用して釘を引き抜くことはできますか?. RS Pro のこて先は、尖端
仕様全体長さ = 250 mm挟撃タイプ = コンクリーターハンドル材質 = PVC
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
金属メッシュの結び目を締める際に、簡単に締め付けが可能です。結束線をねじって切断する用途にも適しています。焼き入れを施した切断刃の硬度は約61HRCです。コンクリート打ち作業の際、金属メッシュの結び目を締める作業に最適なヘッド形状です。
用途ワイヤの切断、結束に。結束線をねじって切断する作業に。軟線および硬線の切断に。
トラスコ品番195-5251
材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング
全長(mm)280
切断能力(Φmm) 鉄線Φ4.0
切断能力(Φmm) 軟線Φ4.5
切断能力(Φmm) 硬線Φ3.2
切断能力(Φmm) 銅線Φ4.5
口幅(mm)33
切断能力(Φmm)中硬線Φ4.0
1丁
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
同時にM3ネジで固定できます。
色白
使用温度範囲(℃)-29~49
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。
材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。
結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。
用途ボルトへの束線の固定。
電線、ホース等をステンレスバンドで束ねたり、識別したり、支えたりする強度と耐久性に優れています。
室内、屋外での使用、また地下への埋設等極めて厳しい条件での使用に最適です。
◎ボールロッキング機構のため、戻りを決して許しません!
苛酷な環境で、外装ケーブル、パイプ、導管その他、硬く弾力性の無いものを簡単確実に結束・固定できます。
◎束線径が限定されたクランプと異なり、対象物に合わせて何処でも自在にロックすることができます。
材質AISI304
色銀
幅B(mm)4.3
引張強度(kg)90.8
関連キーワード
1
2
次へ