トラスコ品番452-6562
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト処理のΦ25mmアルミパイプと強化プラスチックのパーツを採用!
コンパクトに折り畳み可能!
幅(mm)【フック】200、【折り畳み】80
ビニロンロープを使用しており、しなやかな柔軟性のあるロープで、耐荷重もあり安定します。
使いやすく、熱にも強いタイプです。
ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
幅(mm)350
ロープ径(Φmm)12
取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用
耐荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)420
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全!
収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。
使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。
※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)300
正面踏ざん有効幅(mm)295~334
材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン
踏ざん踏面幅(mm)39.7
取扱説明書(1.7MB)
踏ざん数13
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ロープタイプの避難はしご。
金具自在金具(EKF-1)(窓の敷居用)
踏ざん間隔(mm)330
はしご収納時はゆっくりと縮むスローダウンシステム。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金製(アルマイト加工)
エスコ品番EA902BH-38
1個
¥102,300
税込¥112,530
翌日出荷
壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。
粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)353
材質アルミ
使用角度(°)75
規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品
外寸横幅(mm)430
引っ掛けて使用する昇降ステップ!
トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。
ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型)
TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
用途トラックの荷台の昇降時に
安全で昇降しやすい手がかり棒付き。(標準/左側装備)
取付けフックをトラックあおりに引っ掛けるだけでOK!!カンタン操作でトラック荷台への昇降が行えます。
ご使用のトラックに合わせ、フックの高さ位置が変えられます。
52mmの幅広いステップで快適昇降。
設置面状態や積載重量による微少な高さ違いも自在脚で吸収。
荷台の隙間や、リンギ使用部にも収納可能なコンパクト設計。
軽量しかも丈夫!!優れた耐久性を誇ります。
最大使用荷重0.98kN(100kgf)
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)52
踏ざん間隔(mm)289
材質芯材/SWCH12R、ポリプロピレン
仕上PP圧着
径(Φmm)(芯材)19
点検用昇降ステップ
先付/後付
ローレット加工
材質SUS304
仕上サテンバフ研磨・ヘアーライン
各ステップが溶接構造のため丈夫です。
上中下のはしごはボルトによる連結式で、運搬や木の高さに合わせ増設ができるのでとても便利です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)変数不可
正面踏ざん有効幅(mm)100.2
材質アルミ製
使用角度(°)80~90
材質(部品)アンカー部:スチール製(ユニクロメッキ)
緊急時に素早く避難できる。
国家検定合格品
型式承認番号は第19~7号
取付用の穴は加工済です。
滑りにくいクレモナSロープを使用(日本製)した避難用ロープです。
ロック付カラビナ付きでベランダ手すり等に確実に巻きつけ固定できます。
約50cm間隔でコブが付いていますのでしっかりロープを握りながらコブを利用して避難できます。
用途災害緊急時に部屋から脱出するときの簡易避難ロープです。
仕様約50cm間隔でコブ加工
材質(ロック付カラビナ)スチール製
線径(Φmm)10
使用荷重(kg)(目安)150以下
ロープ長さ(m)約6
ロープ幅(mm)Φ12
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
階段の奥行きが広く安心して昇降できます。
フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。
フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
オートアルミ製で軽く錆びにくい。車体への取り付け部分にはウレタンカバー・ゴム脚で保護、設置箇所を傷つけない。
用途アオリ掛け専用
材質アルミ/鉄/ゴム
耐荷重(kg)約100
荷揚げ機業界の常識を破る超低価格の簡易型リフトです。
はしご、ウインチ、荷台に分割することでライトバンなどに搭載可能な大きさになり、らくらく持ち運び出来ます。
■安全装置標準装備
・上限リミットスイッチ:荷台の揚げ過ぎを防止します。
・逆巻きリミットスイッチ:巻下げ過ぎて、ワイヤロープを逆に巻いてしまう(=巻上と巻下が逆になり、ブレーキが効かなくなる)ことを防止します。
■荷台タイプはA~Cの3種類からお選びいただけます。
・A荷台:上限で背板が反転しますので、後方から荷物を取り込むことが出来ます。
・B荷台:ボード状の荷物専用の荷台です。上限では横から荷物を降ろします。
・C荷台:パレット式の荷台です。運搬車を併用すると積み替えなしで移載することが出来ます。
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬
仕様組立式
材質アルミ合金
電源(V)AC100単相
コード長さ(m)5
関連キーワード