36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピカコーポレイション荷揚げ機 簡易リフト JA-X型
荷揚げ機業界の常識を破る超低価格の簡易型リフトです。 はしご、ウインチ、荷台に分割することでライトバンなどに搭載可能な大きさになり、らくらく持ち運び出来ます。 ■安全装置標準装備 ・上限リミットスイッチ:荷台の揚げ過ぎを防止します。 ・逆巻きリミットスイッチ:巻下げ過ぎて、ワイヤロープを逆に巻いてしまう(=巻上と巻下が逆になり、ブレーキが効かなくなる)ことを防止します。 ■荷台タイプはA~Cの3種類からお選びいただけます。 ・A荷台:上限で背板が反転しますので、後方から荷物を取り込むことが出来ます。 ・B荷台:ボード状の荷物専用の荷台です。上限では横から荷物を降ろします。 ・C荷台:パレット式の荷台です。運搬車を併用すると積み替えなしで移載することが出来ます。
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬 仕様組立式 材質アルミ合金 電源(V)AC100単相 コード長さ(m)5
1台
299,800 税込329,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

万一ワイヤーが切れても安心な台車落下防止装置付。 法面に限らず、階段の設置も別仕様にて可能。
用途仮設工事用
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷

荷物に合わせて荷台の交換が可能な簡易リフト。
仕様ウインチ出力300W・14m/min 適合2階用 種別モーター100V(300W) 材質アルミ 安全装置渦巻き、逆巻き、リミットスイッチ 操作方法2点押ボタンスイッチ、遠隔操作5m
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
83,980 税込92,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピカコーポレイション小型荷揚げ機 マイリフター GL8型
お手持ちの一連はしご1CSMが電動ウインチ式の荷揚げ機になります。 サイディングボードから箱物まで自在に荷揚げできます。(最大使用質量60kg) ※本製品には、はしご本体は含まれておりません。 ※適応はしご型式:1CSM-40・1CSM-50 ●電源:AC100V単相 ●荷台寸法(ボード用):426mm×55mm ●荷台寸法(小箱用):426mm×250mm ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。。 トラスコ品番136-8155 材質鋼製 質量(kg)15.4
1台
219,800 税込241,780
16日以内出荷

手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)。低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式。携帯用としても使用できます。
トラスコ品番458-3833 フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×40×20 揚程A(mm)410~2700(フォークを下向きにした時:150~2440)1回転の揚程:約28 全長B(mm)800 全幅D(mm)550 全高C(mm)1650 脚長さJ(mm)540(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm)250 フォーク内幅H(mm)370(前脚) フォーク外幅G(mm)550(前脚) フォーク外側間隔F(mm)410
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

リフトテーブル モノタロウ 動画あり
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荷揚げ機マイティーパワー(AL4型・NJP型)用のソーラーパネル専用荷台です。
用途太陽光パネル設置工事に最適です。
1台
119,800 税込131,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

法面用簡易リフトの説明:万一ワイヤーが切れても安心な台車落下防止装置付。 法面に限らず、階段の設置も別仕様にて可能。
用途仮設工事用
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷

万一ワイヤーが切れても安心な台車落下防止装置付。 法面に限らず、階段の設置も別仕様にて可能。
用途仮設工事用
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

万一ワイヤーが切れても安心な台車落下防止装置付。 法面に限らず、階段の設置も別仕様にて可能。
用途仮設工事用
1セット(3個)
53,980 税込59,378
5日以内出荷

エンジンクレーン JTC 動画あり
1台
79,880 税込87,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万一ワイヤーが切れても安心な台車落下防止装置付。 法面に限らず、階段の設置も別仕様にて可能。
用途仮設工事用
1個
329,800 税込362,780
10日以内出荷

簡易リフトとしても大活躍!機能性に優れた電動ウインチ式荷揚げ機です。 オプションでパネル台車の取り付けも可能。 ●電源:AC100V単相 ●台車寸法:H65cm×W65cm×D30cm(最大使用質量150kg) ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
1台
529,800 税込582,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベランダなどでも設置が簡単なスタンダードタイプの荷揚げ機です。 はしごが電動でスライドするため、必要な高さに自動調節できます。 はしごの最上部に荷台が到達すると背面が自動的に反転し上限での荷物のとり込みが容易に行えます。 ■ 電源:AC100V単相 ■台車寸法:W900×D600×H450mm ■操作方法:2点押しボタンスイッチ、操作コード10m/1本付 ■ はしごの設置長さは400mm(ステップピッチ)ごとに押ボタンで自動調節可能です。 ■安全装置:すべりクラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド、非常用手動ハンドル
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬 仕様組立式 材質アルミ合金 電源(V)AC100単相 コード長さ(m)10 モーター出力(W)400 昇降速度(m/分)14
1台
649,800 税込714,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適 仕様油圧式 脚高(mm)80
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ 動力源油圧手動
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで設置と持ち運びが簡単。座席の高さはリモコン操作で自由に変えられます。浴槽内に吸盤をしっかり固定するだけで簡単にご使用できます。
質量(kg)10 電源充電式バッテリー 充電時間1.5時間(往復30回分使用可) アズワン品番69-1217-31 リクライニング60~90° 座面奥行(cm)50 座面高(cm)8~48 座幅(cm)40 寸法(幅W×奥行D)(cm)31×63
1個
179,998 税込197,998
16日以内出荷

アルミ製瓦揚機の決定版! 【NJP型】 スライド式の2連はしごによって細かい高さ調整ができ、より多様な現場に対応します。 オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W570mm×D310mm 【AL4型】 AL4型:軽いアルミはしごで軽快な作業性を実現。(はしご連結式) オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W650mm×D340mm 【TF型】 荷台が90°水平旋回し、荷物の取り込みが楽々です。倉庫用エレベーターとして最適です。 落下防止装置付き ●荷台寸法:W1200×D630×H900
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。 仕様組立式 電源(V)AC100単相
1台
579,800 税込637,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 トラスコ品番115-7891 ストローク(mm)1220 質量(kg)100 オレンジ 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム テーブル高さ(mm)405~1625 均等荷重(kg)350 車輪取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定) テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 テーブル寸法奥行(mm)900 テーブル寸法幅(mm)600 機能早送り装置付 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏回数(回)早25/遅66
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 ストローク(mm)1250 オレンジ テーブル高さ(mm)475~1725 車輪取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定) 機能早送り装置付 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏回数(回)早49/遅129
1台
209,800 税込230,780
20日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番460-1238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350 静荷重(kg)80 適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

UN-C5025 スイングアームリフトスタンド UNIT 動画あり
サイドスタンドと併用してリヤホイールを持ち上げる為の簡易スタンド。 ホイールの清掃やチェーン注油など簡単なメンテナンスに最適。 無段階で高さ調整が可能なため、様々なバイクに対応。 使用後はコンパクトに収納できる折り畳みタイプ。高さ330~380mmまで対応。
ブラック 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×220
1個
3,490 税込3,839
欠品中

UN-C5010 エマージェンシーサイドスタンド UNIT 動画あり
サイドスタンドと併用して使う簡易的なスタンド。 サイドスタンドを立てたまま、反対側のフレームに差し込むだけでリフトアップが可能。 ツーリングなどで起こりうるパンク修理に備えて携帯すると便利。 5段階の高さ調節が可能。高さ調整:290mm~450mmまで対応。
ブラック 寸法(幅W×長さL)(mm)(最小)305×50
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

背面がメッシュで通気性抜群です。 簡易ランバーサポート機能付きで、腰の疲れを低減します。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能です。
材質張地/(背もたれ)メッシュ張り(ブラック)、(座面)布張り、主要成形部品/スチール、PP(ポリプロピレン)、ポリエステル、キャスター/ナイロン 質量(kg)6 ブラック 種類オフィスチェア 耐荷重(kg)(座面)80 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)600×600×850~970、(背もたれ)390×455、(座面)440×450 機能ガス圧リフト装置、ランバーサポート アズワン品番64-0874-97 ロッキング方式 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) ヘッドレストなし
1台
9,400 税込10,340
当日出荷

CO2炭酸ガスで3秒で膨張するエアバッグ式担架です。 膨張させて救急用担架・簡易ベッドとして、膨張させずにリフト・スライドシートとしてご使用いただけます。 炭酸ガスボンベを交換すると何度でも使用できます。 専用エア補給ポンプで膨らませることもできます。
付属品炭酸ガスボンベ、専用エア補給ポンプ、専用収納袋 材質ナイロン(裏面ポリウレタン加工) 質量(kg)2.5 耐荷重(kg)120 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1750×60 収納時寸法(mm)300×70×350 松吉医科器械コード23-2289-00
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

サンワダイレクトチェア メッシュタイプ
背面がメッシュで通気性抜群。簡易ランバーサポート機能付き、腰の疲れを低減します。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。座面は70mmの厚みで他社同等品よりも厚い。
仕様個口数:1個口 付属品六角レンチ 幅(mm)背もたれ:約400 高さ(mm)背もたれ:約420 使用工具手袋 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地座面:メッシュ、背面:メッシュ 肘掛なし 最大奥行(mm)約580 形態出荷形態:ノックダウン組立式 座面高さ(mm)約445、最大:約565 材質(座面)ウレタン 入数1 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約430×430 総耐荷重(kg)約80 材質(部品)主要成型部品:スチール、ナイロン、PP、ウレタンフォーム 脚幅(mm)約540 六角レンチ(mm)5 組立人数1
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サービスコンセントとして最適で、機械器具や装置、制御盤や分電盤などの盤の内外に最小寸法で連接取付ができる、電源をプラグへ供給するためのコンパクトな防水コンセントです。未使用時に簡易ロック機能付のカバー(蓋)を閉じることで、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44適合品となります。リフト可動するカバーは、全閉時(0°)から、プラグの差し込み時(使用時)に80°と全開時160°の位置で静止可能です。各端子部が対称軸上に配置されているので、最小寸法による連接使用での結線時にも、ドライバーが干渉することなく作業を行うことができます。ボディ・開閉カバーの材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。取付ねじ・ナットのセットと充電部の露出を避けることができる絶縁カバー、使用環境に合わせて貼り付けができるラベルセットが付属しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2、3.5 防塵防水性能IP44適合品 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4 電線接続方式圧着端子式 適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面がメッシュで通気性抜群です。 背もたれ・座面ロッキング機能付きなので、ゆったりもたれかかることができます。ロッキングの固さも調整可能です。 簡易ランバーサポート機能付き、腰の疲れを低減します。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能です。 丈夫なスチール製の脚を採用しています。 肘の負担を軽減する肘あて付きです。
材質張地/背もたれ布張り(ブラック)、座面布張り(ブラック)、主要成形部品/スチール、キャスター/ナイロン、クッション材/ウレタンフォーム ブラック 種類オフィスチェア 耐荷重(kg)(座面)80 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)600×610×910~1000、(背もたれ)430×480、(座面)480×400 機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調整付き)、肘あて付き アズワン品番64-0863-40 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

背面がメッシュで通気性抜群です。 背もたれ・座面ロッキング機能付きなので、ゆったりもたれかかることができます。ロッキングの固さも調整可能です。 簡易ランバーサポート機能付き、腰の疲れを低減します。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能です。 丈夫なスチール製の脚を採用しています。
材質張地/背もたれ布張り(ブラック)、座面布張り(ブラック)、主要成形部品/スチール、キャスター/ナイロン、クッション材/ウレタンフォーム ブラック 種類オフィスチェア 耐荷重(kg)(座面)80 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)580×610×910~1000、(背もたれ)430×480、(座面)480×400 機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調整付き) アズワン品番64-0863-41 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

サイドスタンドと併用してリアホイールを持ちあげるための簡易スタンド。ホイール清掃やチェーン注油などの簡単なメンテナンスにお使いいただけます。六角の本体をスパナで回し、簡単にリフトアップ調節が可能。無段階で高さ調節が可能なため、さまざまなバイクに対応します。接地部分の可動域が広いため、車種を選ばず安定性が高く安心。・六角対辺19mm。・有効調整範囲:250-345mm
用途サイドスタンドと併用しリアホイールを簡単に持ち上げ。リアホイール清掃、チェーン注油時のメンテナンスに活躍。六角の本体をスパナで回すだけで簡単にリフトアップ。有効調整範囲:250-345mmの範囲で無段階調整。接地部分の可動域が広いため車種を選ばず高い安定性 六角対辺(mm)19 調整範囲(mm)(有効)250-345
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

サンワダイレクトチェア メッシュタイプ
背面がメッシュで通気性抜群。簡易ランバーサポート機能付き、腰の疲れを低減します。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。座面は70mmの厚みで他社同等品よりも厚い。肘付きで腕の負担を軽減します。
仕様個口数:1個口 付属品六角レンチ 幅(mm)背もたれ:約400 高さ(mm)背もたれ:約420 使用工具手袋 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地座面:メッシュ、背面:メッシュ 肘掛なし 形態出荷形態:ノックダウン組立式 座面高さ(mm)約445、最大:約565 組立時間20分 入数1 肘高さ(mm)約590、最大:約710 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約430×430 総耐荷重(kg)約80 材質(部品)主要成型部品:スチール、ナイロン、PP、ウレタンフォーム 脚幅(mm)約540 六角レンチ(mm)5 組立人数1
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SNC-NET16BK-BLE チェア サンワサプライ 動画あり
サンワサプライチェア
座面内にセンサーを内蔵、専用アプリ※と組み合わせることにより、オフィスの着座状況がひと目でわかる。 背面がメッシュで通気性抜群。 背もたれ・座面ロッキング機能付きなのでゆったりもたれかかることが出来ます。 ロッキングの固さも調整可能です。 簡易ランバーサポート機能付き、腰の疲れを低減します。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。 丈夫なスチール製脚を採用しています。 ※SSS着座システム対応機種Android5.0以上
付属品六角レンチ 材質木材、PP、ウレタンフォーム、ナイロン ブラック 使用工具手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】430×480 耐荷重(kg)80 キャスターあり 張地布張り 肘掛なし 組立時間20分 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×400 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB) 脚幅(mm)580 六角レンチ(mm)5 組立人数1人
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

SNC-NET16ABK-BLE チェア サンワサプライ 動画あり
サンワサプライチェア
座面内にセンサーを内蔵、専用アプリ※と組み合わせることにより、オフィスの着座状況がひと目でわかる。 背面がメッシュで通気性抜群。 背もたれ・座面ロッキング機能付きなのでゆったりもたれかかることが出来ます。 ロッキングの固さも調整可能です。 簡易ランバーサポート機能付き、腰の疲れを低減します。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。 肘付きなので、腕の疲れを低減します。 丈夫なスチール製脚を採用しています。 ※SSS着座システム対応機種Android5.0以上
付属品六角レンチ 材質木材、PP、ウレタンフォーム、ナイロン ブラック 使用工具手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】430×480 耐荷重(kg)80 キャスターあり 張地布張り 肘掛なし 組立時間20分 肘高さ(mm)650 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×400 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB) 六角レンチ(mm)5 組立人数1人
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷

仕様ガス式上下調節機構、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調整付き)背面がメッシュで通気性抜群です。 背もたれ・座面ロッキング機能付きなので、ゆったりもたれかかることができます。ロッキングの固さも調整可能です。簡易ランバーサポート機能付き、腰の疲れを低減します。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能です。 丈夫なスチール製の脚を採用しています。 材質張地:背もたれ布張り(ブラック)、座面布張り(ブラック)主要成形部品:スチールキャスター:ナイロンクッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)10.5 ブラック 耐荷重(kg)座面:80 キャスター自在×5 型番SNC-NET16BK 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×610×910~1000 アズワン品番65-2295-19 脚幅(mm)580
1台
18,700 税込20,570
当日出荷