お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
セット内容中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。板厚0.3mmです。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業。
板厚(mm)0.3
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。
壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業
材質(コテ板)鉄、(柄)木
こんなお得な商品も!

手甲カバー 綿100% 面ファスナー式
モノタロウ
¥749
税込¥824
扇内寸(cm)21
扇外寸(cm)33
幅(cm)14
材質綿100%
サイズフリー
腕の汚れや事故防止に最適な薄型タイプの腕カバーです。
片側がジャージ仕様、もう片側がゴム仕様の商品になります。
ジャージ付きのために、長時間の使用でも締め付け疲労を感じません。
用途軽作業での腕保護や汚れ防止に
材質綿100%
色黒
サイズフリー
全長(cm)約36
初めての人でも簡単に塗りつけができるプラスチック鏝です。
下地壁を薄く塗りつける時、又は仕上塗りに最適です。
広い面積の壁の塗り付けに便利です。
プラスチック製なので、塗り付け時の反発が軽く、少ない力で塗り付けが可能です。
用途珪藻土・漆喰などの塗り付け、仕上げ塗作業。
材質コテ板:プラスチック、柄:木
板厚(mm)1
タイプ角鏝
家庭菜園の花壇造り、レンガ積みなどに最適です。鏝板は硬くて丈夫な本焼き仕上げです。握りやすいソフトグリップです。
用途日曜大工の左官作業。
セット内容中塗りコテ210mm・レンガコテ2番・柳刃コテ90mm・平目地コテ9mm・クシ目ヘラ50mm(3mm目)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
手首をしっかりガード
サイズフリー
寸法A(mm)145
寸法D(mm)230
寸法B(mm)325
材質綿
色緑/黒
全長(cm)14.5
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一般化粧紙より、耐摩耗性、耐擦傷性、耐有機溶剤性に優れた化粧紙を採用した天然木調のグロスマット強化紙化粧合板です。
本物より本物らしさを目指し、資格はもちろん質感や触感にもこだわった化粧板です。
上質な室内空間を演出します。
用途主に建具・家具の表面材として使用していただいています
材質グロスマット強化紙化粧合板
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)2.5
色(柄)GRN-101(グランウォールナット)、GRN-102(グランウォールナット)、GRN-103(グランウォールナット)、GRN-201(グランオーク)、GRN-202(グランオーク)、GRN-203(グランオーク)、GRN-301(グランアッシュ)、GRN-401(グランチェリー)、GRN-501(グランチーク)
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
うま~くヌレールが一段と塗りやすくなります。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。
材質硬質プラスチック
トラスコ品番361-2791
幅(mm)60
高さ(mm)60
質量(g)125
奥行(mm)220
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質(ブラシ部)スチール
長さ(mm)130
毛丈(mm)15
エスコ品番EA109K-1
幅(mm)40
線径(Φmm)0.2
1個
¥1,310
税込¥1,441
当日出荷
用途手首の保護用具。
材質綿
幅(cm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

手甲カバー 綿100% 面ファスナー式
モノタロウ
¥749
税込¥824
材質(表)綿葛城、(裏)綿細布
色黒
全長(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
質量(g)170
本体寸法(mm)(底)85×129、(高さ)135、(穴径)20
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。
オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
付属品スポンジ付
トラスコ品番780-6035
適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01
質量(g)502
タイプペンシルタイプ
ベース寸法(mm)Φ85×D140
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。
そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。
電力(W)40
セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1
寸法(縦×横)(mm)(台)100×70
縦(mm)(はんだごて)210
ケーブル長(cm)約140
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
質量(g)380
適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934
トラスコ品番359-7008
ベース寸法(mm)W84×D186
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
左官には欠かせない便利な商品です。壁塗り作業をするときに、モルタルや壁材をトロ舟から一旦コテ板にのせコテで必要な量だけすくって塗ります。
仕様すべり止め加工付
ダイヤ部をコテ状に曲げています。
線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。
NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。
セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。
種別金型用
材質炭素工具鋼
全長(mm)170
対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
『替板式 コテトンボ』用のコテ板です。ネジ式のため、交換は楽にできます。
幅(mm)1000
奥行(mm)90
土間や仕上げ作業など汎用的に使用可能。
ロングタイプ、取っ手がドアノブ形状になっており、作業性に優れる。
仕様本焼
厚さ(mm)0.3
柄と背金 ビス止め ムラ取り良好 長寿命
材質本体:樹脂(HIPS)、首部:鋼+樹脂、柄部:木柄
長さ(mm)【鏝】400
幅(mm)【鏝】105
寸法(mm)400×105×75
質量(g)340
タイプ土間型
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
工具箱に入れて簡単に持ち運びできます。
トラスコ品番387-1487
質量(g)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×110×60
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
軽量で取手が手になじむ木製なのがポイントです。また、表面には特殊プラスチックを使用していますので、お手入れも簡単です。
用途壁塗り、モルタル塗り作業
材質ABS樹脂 (取手)木製
材質(ブラシ部)真鍮
ブラシ寸法(mm)40×130
毛丈(mm)約15
仕様3行
エスコ品番EA109K-4
質量(g)225
ハンドル長さ(mm)98
サイズ(mm)135×60×80(H)
材質(ハンドル部)木
線径(mm)0.15
1個
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
ステンレス製のため錆に強く、仕上げ塗りに適した耐酸性のコテです。人間工学に基づいた木製ハンドルで快適に作業できます。
用途内壁・外壁などの仕上げ、塗り作業。
材質柄:ビーチ材、コテ部:ステンレス
軽量で摩耗性が良く適度の滑りです。
用途左官、GL、タイル、園芸、造園、美術。
厚さ(mm)4
持ち手がコテの中心にあるので、力を均等に加えやすい!。一度に伸ばせるパテの量が多く、作業性UP!。ヘラよりネタを多く乗せられる為、スピードUPと腕の負担が軽減されます!。細かい所はヘラでベタ面はコテで使い分けます。
用途パテ塗り作業などに。
複合ゴムハンドルで高いグリップ力があり、手にフィットします。
ステンレス製のため錆に強いです。
人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。
トラスコ品番195-6043
材質/仕上柄:複合ゴム剤、コテ部:ステンレス
質量(g)313
こて部全長(mm)270
アズワン品番64-8323-86
元幅(mm)130
1丁
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
フタは密閉性を高めるガスケットを内蔵。
フタを閉じれば水漏れを起こさず、収納工具のサビを防止。
コテ受け部は本体底にたたみ込み式。
高さ(mm)【コテスタンド】50
材質(本体)メラミン樹脂
質量(g)60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×25(収納時)
耐熱温度(℃)130
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
柄とコテ板が一体成型のため、柄のがたつきがなく、柄が抜けにくくなっています。
滑りがよく塗り面にコテむらがありません。
コテ板面FRP。裏面の多数の切り込みで塗り面のむらを早く取ることができます。
用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。比較的面積の狭い場所の作業に。
高密度のゴム(9mm)を使用しているため、耐摩耗性が高く粘度が非常に良好です。
用途タイル目地の白セメントの詰め込み用。
カラータイプなので作業現場でも目立ちます。軍手をしていても滑りにく樹脂グリップです。
用途モルタル塗り作業。
材質プラスチック
寸法(mm)400
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ