13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケツト科学研究所米殻用水分計
エコ商品
1台で国産米、外国産米どちらも測定可能。 自動殻温補正機能。測定部周囲の温度と使用との温度差を感知し、温度差による誤差を自動的に軽減します。 バックライト付き液晶。画面は視認性の高いバックライト付LCD。 防塵に優れたシートキー。 米麦水分計のスタンダード器であるPB-1D3をベースとした、輸入米の水分測定が可能な米殻用水分計です。 ハンディタイプの米麦水分計ライスタ・シリーズに比べ、多めの試料を内蔵の粉砕器で粉砕し測定しますので、試料表面と内部との間に水分差がある場合でも、正確な測定が可能です。 また、測定頻度が高い使用環境を考慮し、高耐久性を備えノイズ対策も施しており、さらにオプションのプリンタで記録も残せます。 世界各地の産米が流入する状況に対応するため、測定頻度が高いと思われる各国産の短~長粒種を測定対象とし、加えて国内産の玄米・精米も測定可能です。 米の国際化に対応する、米の品質管理の世界基準を担う1台です。
測定対象国内玄米、国内精米、外国玄米(長粒種・中粒種・短粒種)、外国精米A(長粒種)、外国精米B(中粒種・短粒種) 測定方式電気抵抗式 表示方式LED、最小表示桁0.1% 付属品試料皿、15%テスタ、定量スプーン、ハケ付ブラシ、粉砕ハンドル、電源コード 質量(kg)3.5 測定範囲11~20% 消費電力(W)5 電源AC100V(50/60Hz)または電池1.5V(単一)×4 測定精度乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×240×125 外部出力RS-232C(プリンタ用) 使用温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露なきこと) 表示内容水分値、測定回数、平均値 RoHS指令(10物質対応)対応 温度補正(℃)サーミスタによる自動器械温補正
1個
239,800 税込263,780
16日以内出荷

米麦水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ライスタ f は、皆さまから数多く寄せられた従来器に対するご意見・ご要望を取り入れ開発されました。 あらゆる角度から従来器を再検討し、改良すべき点は改良し継承すべき点は継承し、ライスタ f として完成いたしました。 より使いやすく、より丈夫にと各部に磨きをかけ、測定器としての信頼性と使い勝手の向上を図ることに開発の主眼を置きました。 「安心の継承」、それがケツト ライスタ f です。
1台ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米麦水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ライスタシリーズは多くの検査機関で採用されています。 ライスタf2はわが国の米麦検査体系の大きな変化、いわゆる「民間検査機関等」による米の検査に適応する水分計です。
1台ほか
52,980 税込58,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケツト科学研究所米麦水分計
エコ商品
6種類の試料が測定対象(玄米・精米・もみ・大麦・小麦・はだか麦) バックライト付き液晶。画面は視認性の高いバックライト付LCD。 防塵に優れたシートキー。 測定原理に電気抵抗式を採用した米麦水分計です。 1台で6種類の資料が測定でき、電気抵抗式では比較的難しいとされる高水分の試料の水分測定が可能です。 もみなら35%、大麦・小麦なら40%までが測定範囲となります。 ハンディタイプの米麦水分計ライスタ・シリーズに比べ、多めの試料を内蔵の粉砕器で粉砕し測定しますので、試料表面と内部との間に水分差の場合でも、正確な測定が可能です。 また、測定頻度が高い使用環境を考慮し、高耐久性を備えノイズ対策も施しており、さらにオプションのプリンタで記録も残せますので、乾燥施設の荷受・干渉業務用・刈取り適期の判断用として最適です。
測定対象玄米、精米、もみ、大麦、小麦、はだか麦 測定方式電気抵抗式 表示方式LED、最小表示桁0.1% 付属品試料皿、15%テスタ、定量スプーン、ハケ付ブラシ、粉砕ハンドル、電源コード 質量(kg)3.5 測定範囲(玄米)11~20%、(精米)11~20%、(もみ)11~35%、(大麦)10~40%、(小麦)10~40%、(はだか麦)10~20% 消費電力(W)5 電源AC100V(50/60Hz)または電池1.5V(単一)×4 測定精度乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×240×125 外部出力RS-232C(プリンタ用) 使用温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露なきこと) 表示内容水分値、測定回数、平均値 RoHS指令(10物質対応)対応 温度補正(℃)サーミスタによる自動器械温補正
1個
239,800 税込263,780
16日以内出荷

スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。 質量(kg)0.28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45 試料質量(g)約8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

外国産米の水分測定の要求に応え、ライスタf5では外国産の玄米と精米の測定に主眼をおきました。国内産玄米・精米のほか、各国産の短粒種・中粒種・長粒種を測定することができます。米の国際化にも対応する水分計です。
1個ほか
63,980 税込70,378
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所赤外線水分計
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体) 仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g 付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付) 質量(kg)3.2 電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大900 電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz) 測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 再現性試料質量5g以上0.1% 表示方式バックライト付LCD(96×40mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196 測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース) 試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式 外部出力RS-232Cインターフェース 温度センサーサーミスタ 測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分 使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下 測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分) 通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力 温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穀類水分計 ケツト科学研究所 動画あり
農産物検査規格指定の電気水分計・電気式穀粒計です。 検査対象外の穀類の水分・容積重も測定可能です。 測定原理には、試料の質量・温度・高周波容量を測定、演算する「高周波容量式」を採用し、一度に投入できる試料の量を増やすことで粒間の水分ムラの低減を実現しています。 したがって、品質にばらつきが見られる飼料用もみ、飼料用米の水分測定にも最適です。 なお、飼料用もみ・飼料用米は、2014年度より農産物検査の対象となりました。 生産者の方々はもちろん、検査員の方々にも安心してお使いいただける一台です。
1台ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケツト科学研究所無洗米水分計
無洗米は、表面加工方法の特長により通常の精米とは電気的特徴が異なるため、普通精米の電気水分計では正確な水分測定ができません。 そこで、無洗米とその原材料の玄米・精米(うるち・もち)の水分管理用に専用器「無洗米水分計PM-680」を開発しました。 一定量の米を本体に注ぎ入れると、米の高周波容量・質量・温度が測定され、マイコンでの演算処理の後「水分値」と「容積量」等が表示されます。 また、一度に投入できる米の量が多いため粒間の水分ムラが低減されます。 高品質の無洗米づくりに欠かせない一台です。
用途無洗米の水分測定の為の専用器
1台ほか
219,800 税込241,780
16日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケツト科学研究所刈取適期判定器
エコ商品
水稲の登熟は出穂日から毎日の気温を測定し、その積算値がほぼ1000℃に達したころがピークとなり、刈取適期と言われています。 水稲の早刈りは未熟粒が多く、また遅刈りは胴割れ発生の危険があります。 適期に収穫することが最大の収量を保証し、同時に品質の向上に大きく寄与します。 本器は水稲の圃場に一度セットすると、自動的に温度を測定して積算したうえで、刈取適期として表示します。
寸法(mm)(本体)60W×45D×105H、(支柱)30×30×1300L 2本、(日除けフード)200W×200D×250H 測定範囲設置場所を中心に半径2km(条件による) 電源電池9V(アルカリ) 測定方式サーミスタによる温度検出 本体質量(kg)0.15 表示方式デジタル(LCD) 測定対象圃場の積算気温 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

ケツト科学研究所ハケ付ブラシ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
5日以内出荷

PM-630はそばの水分と容積重の測定に特化した器械です。測定対象は、一般の玄そばに加え、近年需要が拡大している「だったんそば」のだったん玄そば・だったんそば米・だったんそば粉が含まれます。試料は粉砕などの前処理が不要です。農産物検査指定のそばの電気式穀粒計として認められている唯一の器械です。
1個ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケツト科学研究所酒米水分計
酒造用原料精米の含水率と吸水率は高い相関関係にあり、良質なこうじ造りには、高度にとう精された原料精米が求められます。ライスタf4は、8%までの低水分測定を実現。普通米に比べ低水分の酒造用原料精米をより正確に測定できます。また、良質なこうじ造りの鍵を握る原料精米の水分管理にもお役立ていただけます。
測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(LCD、最小表示桁0.1%、バックライト付) 付属品試料皿×2、ブラシ、電池(単3)×4、ピンセット付スプーン、キャリングケース 質量(kg)0.44 測定範囲酒米:8~18%精米:11~20%玄米:11~20% 電源電池1.5V(単3)×4、オートパワーオフ機能付 使用温度範囲0~40℃ 測定精度製作:±0.1%(20%以下)、105℃法:±0.5% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×94×64.5 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能温度補正/サーミスタによる自動温度補正穀温補正/マイコンによる自動穀温補正
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷