使い方自由な無地のクラフト米袋です。直営所での販売・産地直送に便利です。
素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。内側にポリ樹脂加工紙を貼り合わせているので、袋の通気性を抑え、お米の水分を保ちます。
用途米用包装資材
品種なし
表示部規格欄:なし
窓枠窓あり
ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途米用包装資材
タイプ乳白
品種なし
表示部表示欄なし
窓枠窓なし
素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。
用途米用包装資材
品種なし
表示部規格欄:なし
窓枠窓なし
紐付クラフトの小型サイズです。
用途米用包装資材
容量(kg)0.3
品種なし
表示部規格欄:なし
窓枠窓なし
光・空気・臭いを通さず密封、お米の鮮度保持を極めたおいしく保存できる袋。「お米は生ものと同じ」という考えの元、お米のプロ(全米販・お米マイスター)と開発したお米保存袋です。光と空気を遮断して、お米の鮮度を保持。おいしさも長持ちさせます。ダブルジッパーで密封。光・空気・臭いを通さずお米の鮮度を保ち、おいしく保存できます。空気を抜き、逆戻りを防ぐ逆止弁付き。お米が酸化しにくい構造です。お米の量に合わせて省スペースで収納できる袋形状。マチ付きなので、冷蔵庫の中で自立させて保存できます。2枚入り。1枚に3kgのお米が入ります。
セット内容2枚入り
材質ポリエチレン、PET、アルミニウム
寸法(mm)1枚:300×300
色ホワイト
質量(g)1枚:25
容量(L)1枚:約3.6
耐冷温度(℃)0
1個(2枚)
¥839
税込¥923
4日以内出荷
お米の鮮度を保ち美味しく保存できます。虫やカビ対策としても。小分け袋に入れることで、冷蔵庫のすき間にも入れやすく、マチ付きの袋だから冷蔵庫の中で自立させて収納ができます。湿気、乾燥、光を遮断し、お米を密封保存。保存の仕方を変えるだけで、美味しさに違いが出ます。 これから一人暮らしを始める方など、自分用にはもちろんですが、ご家族やご友人へのプレゼントとしてもおすすめです。
仕様【容量の目安】1袋(約)5~5.5合
材質本体:紙、ポリエチレン、PET(アルミ蒸着)
寸法(mm)縦180×横220+マチ110
規格7袋入
内容7袋
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途米用包装資材
タイプ乳白
品種なし
表示部規格欄:オモテ面
窓枠窓なし
素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。内側にポリ樹脂加工紙を貼り合わせているので、袋の通気性を抑え、お米の水分を保ちます。
用途米用包装資材
品種なし
表示部規格欄:ウラ面
窓枠窓あり
ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途米用包装資材
表示部規格欄:ウラ面
窓枠窓なし
とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。お米を封入後、専用クリップで密閉することにより袋内の酸素をエージレスが吸収し、無酸素パックになります。お米に発生するコクゾウ虫等の害虫やカビの発生を無酸素にして防ぎます。お米の風味、おいしさを長期保存します(約1年)。専用段ボール付きで、贈答米を送るときに便利です。
用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。
材質(本体)紙・延伸ナイロン
寸法(幅W×高さH)(mm)490×480
容量(kg)10
1枚
¥869
税込¥956
当日出荷
のり付宅配袋。
中身が透けない。
省スペース・低コスト
用途手間いらず!ゴミが出ない!
厚手で丈夫!中身が見えない!安心な宅配袋
関連資料商品資料(2.05MB)
素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。内側にポリ樹脂加工紙を貼り合わせているので、袋の通気性を抑え、お米の水分を保ちます。
用途米用包装資材
品種なし
表示部規格欄:ウラ面
窓枠窓あり
素材の光沢と美しい印刷が洗練されたナイロン素材の袋です。底部にU型のシールを施しており立たせて使用できる袋です。
用途米用包装資材
窓枠窓あり
和紙素材の袋です。インクジェットプリンターで印刷が可能です。(初めてご注文の際はサンプルでお試しください)
用途米用包装資材
品種なし
表示部規格欄:なし
窓枠窓あり
環境への配慮を考えた、省資源で環境負荷の低い袋です。エコな米袋「エコポ」。材質:耐久性を維持しながら、厚みを薄くすることで、使用する資源を減らしました。サイズ:メーカー通常既製品に比べ、幅・ピッチを各10mmダウンサイジングしています。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途米用包装資材
表示部規格欄:オモテ面
炊飯バッグ・炊飯袋にお米を入れてとぐと、メッシュから不純物・割れ米や小粒の米を取り除くことができます。ネットに入れたまま水切り、そのまま炊飯器に入れてご飯が炊けます。お釜にこげや、こびり付きが少なく、水洗いが簡単なので、作業時間のロスが少なく水道代も経済的です。ご飯をネットに入れたままジャーに入れるとジャーのこびりつき無く水洗いが簡単です。四隅にタッグ・取り出し簡単・手に触れず衛生的です。上部をとじることでお米とネットの間に空間ができ、沸騰してもお米が流動しやすく、また熱まわりが良く、従来のネットよりおいしくご飯が炊けます。食品衛生法適合商品です
材質本体:ポリエステル(強力糸)100%、バイヤス:T/C、タッグ:ポリエステル、紐:ポリエステル
高さ(mm)400
5kg用のお米を袋ごと入れてオシャレに保存。パッキンでしっかり密閉されたスタイリッシュな米びつ。蓋をパチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。蓋は全面が開くからお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。段差メモリで一目で分かる段々米計量カップ。すり切り一杯で1合、段差部分で半合です。普通米と無洗米が測れます。
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン
付属品計量カップ:アクリル樹脂
質量(g)約830
対応本体:6L(お米:約5kg) 計量カップ180mL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×16.5×28.5(米びつ)
特定原材料等28品目を使用していない、食物アレルギーに配慮した長期保存食です。どなた様でも安心して召しあがっていただけます。
用途お湯で15分、水で60分で戻ります。被災時の長期保存非常食です。
面倒なお米の移し替えが不要。お米を袋ごと、すっぽり入れて使える米びつです。お米が少なくなっても、傾けてすくいやすくなる底の形状がポイント。移動がスムーズなキャスター付き。お米を直接入れても使いやすい目盛りもついています。お米は直接入れると5kgタイプは約8kg、10kgタイプは約14kg入ります。お米がすくいやすいライスカップ付。
材質本体・フタ・キャスター、ポリプロピレン/ライスカップ、スチロール樹脂
色クリア
容量(L)18
寸法(cm)約21.9×34.7×36.7
1個(10kg)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
『7年保存アルファ米』は、食品ロスをなくすをテーマに開発された保存食品です。お水かお湯を注ぐだけで手軽にご飯が食べられます。7年間という長期にわたって品質を保てるため、災害時における食料確保に役立ちます。このほか、車の緊急時や停電時など、普段使いの食料が確保できない場合に役立ちます。さらに、災害の備えだけでなく、キャンプや登山などのアウトドア活動の際や普段忙しいときにもおすすめです。乾燥食品のため、かさばらず軽量です。持ち運びにも便利です。
用途災害時の備え、アウトドアでや忙しいときの食料に。
寸法(mm)160×160×45
種類米類
賞味期限7年
サイズが豊富で幅広い用途に対応できます。
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。
ナイロンをベースにL-LDPEをタンデム押し出しラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。
開封性を良く施うるため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mm三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途こんにゃく、米、漬物、水産加工品、冷凍食品、煮豆、惣菜など。
柄が長くてすくいやすく、2kg袋にも入るサイズ。
洗いやすい形ですり切りもスムーズ。
フチが薄くてまっすぐなちり取り型だから、米びつ底のお米がすくいやすい。
段差と大きい数字で見やすい目盛り。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)65×72×144
色ホワイト
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
袋に入れたまま保管できる米びつ。
お米を米びつに移し替える手間がなく、時短に。
D型形状の1合計量カップ付き。
大型キャスター付き。
いつでもどこでも役立つ保存食シリーズ
熱湯で15分、または水で60分で食べられます。
付属品スプーン
幅(mm)420
高さ(mm)180
奥行(mm)305
内容量(g)100(1袋あたり)
新米時の水分を維持。水分蒸気を防ぎます。お米の風味・おいしさを保存。外気をシャットアウトするので、虫やカビが付かず、安全清潔に保管できます。
用途米用包装資材
いつでもどこでも役立つ保存食シリーズ
熱湯で15分、または水で60分で食べられます。
付属品スプーン
幅(mm)310
高さ(mm)155
奥行(mm)190
内容量(g)100(1袋あたり)
いつでもどこでも役立つ保存食シリーズ
熱湯で15分、または水で60分で食べられます。
付属品スプーン
幅(mm)310
高さ(mm)155
奥行(mm)190
内容量(g)100(1袋あたり)
お米を袋のまま収納・保存ができる米びつです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×325×320
質量(g)777
耐荷重(kg)5
材質本体・蓋・キャスター:ポリプロピレン、ストッパー:エラストマー、計量カップ:ポリプロピレン
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
NelPack おこめ長持ち袋は、袋内を無酸素状態にすることで、お米・穀物の鮮度を保持したまま長期保存を可能にした穀物鮮度保存袋です。
お米に発生するコクゾウ虫などの虫害・カビの発生を防ぎます。
お米の風味、おいしさを長期(約1年間)にわたり保持します。
用途お米(玄米・白米)、穀物などの長期保存
ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途米用包装資材
色透明
品種なし
表示部規格欄:なし
窓枠窓なし
お湯を注ぐとふっくらおいしい、「アルファ化米・白米」
アイリスの低温製法米 Rがおいしい保存食になりました。
災害時は物流が止まり、スーパーやコンビニで食料の確保が難しくなる場合も。
”もしも”の備えとして、長期保存できる食品を用意しておくのがオススメです。
質量(g)1袋あたり:100(出来上がり容量約260)
種類米類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1袋あたり)約160×81×150
賞味期限5年7か月
原材料うるち米100%(国産)
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
栄養成分【(1袋100gあたり)※サンプル品分析による推定値】熱量:381kcal、たんぱく質:6.7g、脂質:1.0g、炭水化物:86.2g、食塩相当:0.01g、
国産のもち米をひとくちサイズにして揚げました。サクサクとした食感のおこげをぜんざいに混ぜてお召し上がりください。
用途開封後は早めに召しあがってください。アレルギーが心配な方や、アレルギー症状が重篤な方は、医師にご相談の上、召しあがってください。おこげの袋から脱酸素剤を取り除いてください。袋のまま電子レンジには入れないでください。やけどには十分ご注意ください。
種類米類
設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2
材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロン
色ブラック
測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2
質量(g)550g(本体のみ)
能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mm
バッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ