スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。
もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。
質量(kg)0.28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45
試料質量(g)約8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
籾摺り機で連続作業しながら、籾殻を袋取りできます。
通気性のある網袋で、長期の使用に耐えます。
籾摺り機への取付は、ワンタッチ。
材質ポリエチレン
葉いもち、紋枯病、水田初期~中期の主要害虫を同時に防除できます。
葉いもちの発生を60日以上、紋枯病の発生を90日以上抑制します。
また水稲の初・中期の害虫に対して45日~90日の残効が期待できます。
長期間にわたり効果が持続するので、本田での防除回数を低減できます。
用途殺虫殺菌剤として
有効成分フィプロニル1.0%、チフルザミド3.0%、トリシクラゾール4.0%
性状淡褐色細粒
農林水産省登録第(号)23256
毒劇区分普通物
1袋(1kg)
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
昔ながらの足踏み脱穀機をより使いやすくしました。
小型ながら高性能。
飛散防止カバー、ギアカバー付で、安全・クリーンな作業が出来ます。
滑り止め付足踏みペダル。
一体型の飛散カバーで、組み立て、取り外しが簡単。
ペダル固定ピンで、保管時も安全。
全高(mm)860
有効寸法(mm)(作業幅)400
稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。
敷き紙なしで使える保水仕様です。
底に2.8mm径の穴が1034個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数1034
容量(L)5.5
穴径(Φmm)2.8
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×34
二段製粉機能で漢方薬にも使える製粉機。
大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。
最近自家製漢方薬などの健康食品材料加工としてご使用になりたいとのご要望も多くなりました。
あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
付属品ブラシ1、仕上げ篩2
質量(kg)12.5、製粉/H2.5~4
容量約800cc(白米)500g
モーター100V/180W
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×275×360
1台
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm)390×480×670
TKG品番9-0418-0401
TKG品番(2017)6-0380-0801
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
ブラシンはいもち病防除剤として、。またいもち病と米の品質に影響を及ぼす穂枯れ性病害との。同時防除剤として、低コスト・高品質米生産稲作時代に役立つ全く新しいタイプの稲病害の優れた防除薬剤です。いもち病、ごま葉枯病菌をはじめ、米の品質に影響を及ぼす。穂枯れ性病害(変色米、すじ葉枯病、褐変穂、紅変米、稲こうじ病)や、。バクテリア病害(内穎褐変病、褐条病、もみ枯細菌病)等。幅広く稲の主要病原菌に活性を示します。
有効成分フェリムゾン(PRTR・1種)15.0% フサライド(PRTR・1種)15.0%
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)19165
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
優れた小型電動タイプ。
自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。
米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品ブラシ1、篩1
質量(kg)12、製粉/H2.5~3.5
色赤
容量(g)(白米)600
消費電力(W)(50/60Hz)302、297
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×400
定格時間(分)50
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
籾摺機に直結すればモミガラの収納が省力でき、重かった運搬作業も省力化。
グレンバッグホルダー2型が使用可能。
フォークリフト等による運搬も可能。
側面1ヶ所がファスナーで全開になりますので、排出量を調整して圃場全体にまくことも可能です。
材質ポリエステルフィラメント糸を塩化ビニール樹脂加工
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×1200×1200(ファスナー式の横排出のみ)
1枚
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
グレンバッグ(R)かばちゃんをささえて、投入作業を容易にします。
組み立てが簡単。
グレンタンクからオーガ(スロワー)により投入する時、オーガ角度が急でも袋投入口にオーガ(スロワー)をセットできる。
2型は、充てん後の袋の取りはずしは、クイックモーション方式でできます。
耐久性が優れ長持ち
最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる
硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
籾摺機と収納機器との接続には、排塵ホースをご利用下さい。
上記ホルダー・パイプを使用すると連続作業で籾殻をカンタンに袋取りできます。
用途敷料、肥料、燃料、暗きょ排水、育苗の土、キノコ類の栽培などに。
排出作業は、本体の横で操作するのでとても安全安心。
新JIS対応適合品ですので、安全性が今までよりさらに向上。
自立式のためホルダー不要。
投入口がファスナー式で全開の為、投入作業が楽。
本体重量が軽く、女性の方でもらくらく持ち運び。
コンパクトにたためる為、収納場所に困らない。
材質ポリプロピレン
排出口寸法(直径×長さ)(mm)450×950(600)
オールメッシュで蒸れにくくホルダーレスで輸送もらくらくなスタンドバッグスターのプロ仕様。
グラスファイバーロッドを使用してひとり立ちするので使いやすさも抜群。
材質ポリエステルフィラメント糸を塩化ビニール樹脂加工
排出口寸法(直径×長さ)(mm)450×600
籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)895
質量(kg)20
サイズ(ベルト)M29
タイプ手動式
全幅(mm)420
全高(mm)1040
容量(kg)(米)24
プーリー(主軸)44mm、(手動)200mm
ホッパーサイズ(mm)0.029
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。
導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。
耐候性に優れています。
粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。
材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂
使用流体空気(圧縮空気を除く)
特性耐寒、耐熱、静電気帯電防止、耐候
排出作業は本体の横で操作するので、とても安全・安心。
新JIS対応ですので、さらに安全性が向上。
ホルダー不要のため手間がかからず、簡単に作業できる。
グラスファイバー棒をさしこむだけ、組み立て簡単。
丈夫で経済的。
投入口も径1200~1300mmと大きく、メッシュ状のため、投入状態が外からわかるので、一人作業もできます。
通気性が良くムレにくい。
底部には排出口があります。排出口もメッシュです。
排出量はハイランドロックで調整できます。
ライスセンター専用タイプは、排出口が直径450mmもあり、スピー
材質ポリエステルフィラメント糸を塩化ビニール樹脂加工
排出口寸法(直径×長さ)(mm)450×600
こんなお得な商品も!

フレコンバッグスタンド
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
軽量かつ折りたたみ可能な簡易フレコンスタンド。金属製、固定式と比較し持ち運びやすく組立も容易。
用途土木現場や野外イベント会場のゴミ箱としても実績あり。
材質PP(ポリプロピレン)
色グレー/ブルー
短辺(mm)(外寸)830
長辺(mm)(外寸)830
関連キーワード