63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長245mmのホーキです。パーム(軟)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃 全長×幅W(mm)245×100 トラスコ品番510-7351 材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)パーム 質量(g)65 毛丈(mm)90 幅W(mm)100 商品タイプホウキのみ
1本
649 税込714
当日出荷

ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。 長さ(mm)690 柄長さ(mm)690 仕様別売りの交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。 材質ブラシ:PBT、ブラシ台:PP、ロックナット:SUS、柄部:SUS、キャップ部:PP 幅(mm)300 質量(g)260 毛丈(mm)60 耐熱温度(℃)120、120℃ ブラシ幅(mm)300 2018年トラスコ掲載ページ9 0296
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。 全長(mm)1130 トラスコ品番856-3170 質量(g)298 アズワン品番64-9295-09 2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
6,298 税込6,928
翌日出荷

キッチン周りの掃き掃除や、粉ものの調理後のメンテナンスに。
用途キッチン等の掃除に 材質ハケ:イグサ 幅(mm)ハケ:約200 商品タイプホウキのみ
1本
349 税込384
当日出荷

ニシモンPP先割サリーホーキ
エコ商品
穂先素材が樹脂製の先割り加工、腰が強くコンクリートの粉・細かい砂・細かいゴミ等に便利、木柄を使用していますので木の温もりが自然と手にフィット!
材質(ハンドル)木/塗装 材質(甲)ポリプロピレン 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)260 アズワン品番64-7532-31 商品タイプホウキのみ 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)260×20×180
1個
399 税込439
当日出荷

PC柄 荒神ホーキ サンパワー 動画あり
樹脂柄の荒神ホーキです。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去 作業台の清掃 全長(mm)約215 幅(mm)約65 厚さ(mm)約13 毛丈(mm)約85 柄長さ(mm)約130 商品タイプホウキのみ
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HACCP対応器具洗浄向け。頑丈で、異物混入の危険性を軽減。すぐれた衛生性を持ちます。ミニサイズなので、細かい隙間や機械、作業台の上の粉払いに最適。
材質本体・ポリプロピレン/毛・ポリエステル 寸法(mm)外寸250×高さ75 毛丈(mm)50 耐熱温度(℃)120
1本
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去に最適です。また、作業台の清掃にも最適です。 種別ホーキのみ 幅(mm)70 全長(mm)220 毛丈(mm)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属検出機対応!3段階でブラシ角度の調整が可能。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。ソフトタイプ:しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃に。
用途床の清掃 トラスコ品番362-4417 アズワン品番64-5184-84
1ケース(5本)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

柄が180度自在に曲がり狭い箇所にも対応します。 毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。 握りやすく滑りにくい樹脂グリップ付きです。
用途各種タイル、フローリングなどの床に。 店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。 全長(mm)1340 柄径(Φmm)22 毛丈(mm)約45 材質(ブラシ部)天然木、スチール、毛 材質(柄部)スチールパイプ、樹脂グリップ 材質(毛)ポリエステル80%、馬毛20% 取扱説明書(0.5MB)
1本ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。 長さ(mm)1130 柄長さ(mm)1130 仕様別売りの交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。 材質ブラシ:PBT、ブラシ台:PP、ロックナット:SUS、柄部:SUS、キャップ部:PP 幅(mm)450 質量(g)351 毛丈(mm)60 耐熱温度(℃)120、120℃ ブラシ幅(mm)450 2018年トラスコ掲載ページ9 0296
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長245mmのホーキです。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃。 全長(mm)245 トラスコ品番855-4902 材質ハンドル:木材、カシメ部金具:スチール、毛材:アレン(黒シダ) 幅(mm)100 質量(g)70 品名荒神ボーキパーム 毛丈(mm)90 毛先幅(mm)100 2018年トラスコ掲載ページ5 1436 商品タイプホウキのみ
1本
789 税込868
当日出荷

ホウキ シダ モノタロウ 動画あり
繊維が太くコシが強いホウキです。 ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。 柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。 なで掃きに適しています。 シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。 柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。 工場内、オフィスの備え付けに。 質量(g)510 材質(ブラシ部)シダ ブラシ幅(mm)200 長さ(mm)1400 種類シダホウキ 柄の形状継ぎ柄 材質(柄部)スチール、ABS 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書組立方法 商品タイプ本体
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシ清掃・機械内部・旋盤加工などで発生する切り粉の清掃等に使用出来る樹脂繊維を使用した、硬目のハンドホーキです。
全長(mm)240 材質穂先:ポリプロピレン、甲:ポリプロピレン 幅(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約80×20×240 商品タイプホウキのみ
1本
289 税込318
当日出荷


全長245mmのホーキです。シダ(硬)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃 全長×幅W(mm)245×100 トラスコ品番510-7369 材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)シダ 質量(g)65 毛丈(mm)90 幅W(mm)100 商品タイプホウキのみ
1本
759 税込835
当日出荷

サッシ清掃・機械内部・旋盤加工などで発生する切り粉の清掃等に使用出来るパーム繊維を使用した、柔らか目ハンドホーキです。
全長(mm)240 材質穂先:パーム、甲:ポリプロピレン 幅(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約80×22×240 商品タイプホウキのみ
1本
179 税込197
当日出荷

金柄の荒神ワイヤホーキです。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去 作業台の清掃 全長(mm)約135 材質(ブラシ部)ワイヤー 幅(mm)約19 厚さ(mm)約13 タイプ金柄 毛丈(mm)約40 柄長さ(mm)約70 商品タイプホウキのみ
1個
649 税込714
当日出荷

コシの強い竹ひごを使った箒です。 工場での切りくずや、切粉を履くのに適しています。 溶接作業の際にできたスラグを取るのに適しています。 毛先が斜めにカットされているため隅まで毛が入りやすく掃き掃除が楽です。
材質/仕上 毛材
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

完成品なので到着後すぐに使用できます。 パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。 柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。
用途学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。 各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。 種類自在ホウキ 全長(mm)1340 トラスコ品番297-2301 材質頭:天然木、スチールにクロメートメッキ毛:ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20%柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜 毛丈(mm)約40 柄径(Φ)22.2 ブラシ幅(mm)450 商品タイプ本体
1セット(3本)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

好川産業荒神ほうき
エコ商品
旋盤加工などで発生する切粉の除去におすすめです。
用途旋盤加工などで発生する切粉の除去に。 トラスコ品番641-4286 材質シダ 全長(mm)220 毛丈(mm)85 刷毛幅(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
209 税込230
4日以内出荷

用途バーキュートほうきシリーズ・粉払いブラシ専用のネジセットです。 仕様バーキュート 【部品】ほうき ネジセット トラスコ品番856-3082 質量(g)17 アズワン品番64-9294-16 2018年トラスコ掲載ページ9 0296
1個
359 税込395
当日出荷

金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。 全長(mm)1130 トラスコ品番856-3171 質量(g)279 アズワン品番64-9295-61 2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

金属検出機対応!3段階でブラシ角度の調整が可能。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。ソフトタイプ:しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃に。
用途床の清掃 トラスコ品番362-4402 アズワン品番64-9296-03
1ケース(5本)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。 長さ(mm)1130 質量(g)342 幅(cm)30 2018年トラスコ掲載ページ9 0296
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・樹脂先芯入り粉HyperVソール搭載の粉用厨房シューズ ・パン工場・お菓子工場・麺工場などの粉で滑りやすい現場に最適! ◆粉HyperVソールの特徴 1.粉が飛散している床面に最適! 2.靴底の溝が粉をかき分けながら接地します。 3.体重が掛かることにより、靴底の溝が粉をほうきのように掃きます。 4.粉が減った床面に対して底ゴムの接地面を増やしグリップ力を上げます。 5.床から離れる際、V形状が復元する途中に粉を除去し、粉が除去された状態で次の接地を行います。 ・レディース & 大サイズ対応 ・抗菌・防臭加工
機能ハイパーVソール(耐滑) 足幅3E 材質(先芯)樹脂 材質(アッパー)合成皮革 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)ゴム底(非耐油) 標準質量(g/片足)約320(26.0) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。 長さ(mm)1130 質量(g)360 幅(cm)30 2018年トラスコ掲載ページ9 0296
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ブラシ部を直角(90°)に曲げることができるので、機械や棚の下の清掃に最適です。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。 全長(mm)1130 トラスコ品番856-3169 質量(g)347 アズワン品番64-5184-82 2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ブラシ部を直角(90°)に曲げることができるので、機械や棚の下の清掃に最適です。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。 全長(mm)1130 トラスコ品番856-3168 質量(g)366 アズワン品番64-5184-81 2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷

毛先部分がポリプロピレンでできておりますので水に強く、重いものでも掃くことができます。
用途コンクリートやアスファルトの掃き掃除に ブラシ幅(mm)210 材質ポリプロピレン 形状ウェーブ ブルー 質量(g)415 径(Φmm)160 毛丈(mm)135 柄タイプ長柄
1本
709 税込780
当日出荷

直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。 長さ(mm)1130 質量(g)420 幅(cm)45 2018年トラスコ掲載ページ9 0296
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属検出機対応!3段階でブラシ角度の調整が可能。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。ソフトタイプ:しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃に。
用途床の清掃 トラスコ品番362-4416 アズワン品番64-5184-83
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

毛材・柄部分すべて金属検知機で検知できる材料を使用しています。 テーブルや作業台上の粉や、製造機械内などを清掃するのに適した小型のほうきです。
全長(mm)195 タイプ金検タイプ 毛丈(mm)72 材質(毛)PBT 毛幅(mm)0.6 材質(ボディ)ポリプロピレン(PP)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ブラシが直角に曲がるから、機械の下の隙間もラクラク清掃可能!。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。壁に付着した残渣の清掃や、天面に溜まった埃などを掻き落とす清掃にも最適です。しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃。
用途床・機械や棚の下の隙間の清掃
1ケース(5本)
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシが直角に曲がるから、機械の下の隙間もラクラク清掃可能!。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。壁に付着した残渣の清掃や、天面に溜まった埃などを掻き落とす清掃にも最適です。しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃。
用途床・機械や棚の下の隙間の清掃
1ケース(5本)
22,980 税込25,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液中の微鉄粉を捕えて捨てる、液中微鉄粉除去用マグネットフィルター。小さい粒子は磁力でキャッチ。大きい粒子は自重で底へ。3-5μmのワンパス捕集効率約60%。5-10μmのワンパス捕集効率約85%。10μm以上のワンパス捕集効率約95%。最小捕捉粒子径0.05μm。液体全てに磁力を発揮。圧力損失が少ない設計。メンテナンスが簡単2ステップ。無駄な作業時間の削減。交換部品が無いのでランニングコストゼロ。
用途切削加工・研削加工・シェービング加工・放電加工・洗浄機 使用流体水・油 最高圧力(MPa)1.2 最高温度(℃)50 容量(g)捕集容量:300
1セット
239,800 税込263,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在ほうき スチール柄 本体専用のスペアヘッドです。 毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。
用途店舗、倉庫、オフィスのフロアや通路、階段の床掃除などに最適です。 毛丈(mm)約45 材質(毛)ポリエステル80%、馬毛20% 材質(ヘッド)天然木、スチール、毛
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーキ チリトリ セット モノタロウ 動画あり
ホーキとチリトリのセット品です
全長(mm)205 寸法(mm)(チリトリ)225×174 材質(柄・チリトリ)PP、(毛先)PET 毛丈(mm)75 商品タイプホウキ+チリトリ
1個
299 税込329
当日出荷