メッシュタイプの振り口は小麦粉や片栗粉、ココアなどの粉振りにピッタリです。
本体は耐熱ガラス製で汚れもカンタンに落ち、におい移りもありません。
容量(mL)140
材質(メッシュ)ポリプロピレン、ポリエステル
材質(本体)耐熱ガラス
耐熱温度(℃)(本体)120、(フタ)90、(メッシュ)70、(パッキン)200
材質(フタ)AS樹脂
材質(パッキン)シリコーンゴム
直径×高さ(mm)61×123
TKG品番9-0522-0301
TKG品番(2017)6-0466-0101
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
汎用性のある容器です。
粘土のある液体の保管にも使用可能です。
用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。
仕様ねじキャップ仕様
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色半透明
色(フタ)白
耐熱温度(℃)90
中栓無
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。
カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。
効果は半永久的に持続します。
本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止
粉末試料の壁面付着防止
内容物の絶縁破壊の危険性防止
粉体容器に最適!
仕様中栓付
その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考
材質(本体・キャップ・中栓)PE
目盛あり
雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH
表面抵抗値(Ω)108~1010
試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
たこ焼きやパンケーキ等の粉もの調理の下準備が簡単にできます。ボトルにセットのステンレス製ブレンダーボールと、食材を入れて振るだけで、簡単にたこ焼きやパンケーキの生地ができます。ボウルも泡だて器もおたまもいりません。口が大きく、材料が入れやすいので、準備も早く簡単です。やわらかボトルで、生地を注ぐ量を調整できます。食器洗剤と温水を加え、振ってからすすぐだけの簡単お手入れ。
用途粉もの調理の下準備が簡単に。便利調理器具に。
材質ステンレス
高さ(mm)275
縦(mm)約103
横(mm)約103
寸法(縦×横×高さ)(mm)約103×103×275
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
材質PP
耐熱温度(℃)85
園芸作業から冬場の融雪散布まで幅広いシーンに活躍します。ロング注ぎ口採用で対象物を狙い撃ちできます。4・7・12の3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。透明ボトルで残量が見やすいです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。
用途除草剤(粒剤)・肥料・融雪剤等の散布。
材質PP・PET
穴径(Φmm)4・7・12
タンク容量(L)2
1個
¥1,009
税込¥1,110
当日出荷
3段階の分量調節が可能です。
材質本体/ガラス、フタ/PP、キャップ/AS樹脂
さらさらタイプの小麦粉やスパイスなどを簡単ふり掛け!小さじスプーンは容器に収納。小さじスプーン(5ml)付きで、すり切りも可能。片手で操作できるので調理もスムーズ。パーツはすべて分解して洗えるので、お手入れ簡単。使いたい量が片手で調節できる調味料保存容器。詰め替え用のさらさらタイプの小麦粉や塩コショウ・スパイス等をふり掛けられます。前後にフタをスライドさせ、分量を選んで出すことが
できます。四角い形状で引き出しなどに無駄なくすっきり収納できます。
付属品インデックスシール
材質容器・スプーン:アクリル樹脂、蓋上下:ポリエチレン
容量(mL)約200(小麦粉:約100g)
質量(g)約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.8×6.2×10.5
材質フタ・プッシュボタン/ポリプロピレン、本体/AS樹脂、パッキン/シリコン樹脂、パンチング・バネ/ステンレス、ピン/BS真ちゅう
幅(cm)8
長さ(cm)8
高さ(cm)13.2
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
材質耐熱ガラス
容量(mL)120
耐熱温度(℃)フタ/90、注ぎ口/120、パッキン/200
直径×高さ(mm)58×120
TKG品番9-1974-0601
TKG品番(2017)6-1773-0801
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE
色(本体)白
色(フタ)白
材質網:18-8ステンレス、本体:メタクリル樹脂、キャップ:ポリエチレン樹脂
質量(kg)0.15
直径×高さ(mm)75×120
TKG品番9-0515-0401
TKG品番(2017)6-0460-0401
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
保温/保冷
材質本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:粉体塗装
寸法(mm)71×71×145
色アイボリー
容量(mL)300
質量(g)230
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
さらさらタイプの小麦粉やスパイスなどを簡単ふり掛け!小さじスプーンは容器に収納。小さじスプーン(5ml)付きで、すり切りも可能。片手で操作できるので調理もスムーズ。パーツはすべて分解して洗えるので、お手入れ簡単。使いたい量が片手で調節できる調味料保存容器。詰め替え用のさらさらタイプの小麦粉や塩コショウ・スパイス等をふり掛けられます。前後にフタをスライドさせ、分量を選んで出すことが
できます。四角い形状で引き出しなどに無駄なくすっきり収納できます。
付属品インデックスシール
マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの調味料容器シリーズ。 さらさらタイプの小麦粉やスパイスを簡単ふり掛け!
質量(g)約135
付属品インデックスシール
材質容器:アクリル樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン、蓋上下:ポリエチレン
容量(mL)約200(小麦粉:約100g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.8×6×10.5
サラサラタイプの小麦粉やスパイスなどを簡単ふり掛け!容器に収納できる小さじスプーン(5ml)が付いているのですり切りもできます。
片手で操作できるので調理もスムーズにでき、パーツはすべて分解して洗えるので、お手入れも簡単です。
前後にフタをスライドさせ、分量を選んで出すことができます。四角い形状で引き出しなどに無駄なくすっきり収納できます。
インデックスシールが付属でついてきます。
材質容器・スプーン:アクリル樹脂、蓋上下:ポリエチレン
寸法(mm)58×62×H105
容量(mL)約200(小麦粉約100g)
質量(g)約100
耐熱温度(℃)約80
耐冷温度(℃)-40
1個(1個)
¥629
税込¥692
4日以内出荷
選べる3タイプ
容量(mL)200
材質(本体)ポリエチレン
最大外径(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
ふんわり粉をまく、パウダー用のスプレーボトル。液体ではなく、粉をまくタイプのスプレーボトルです。スプレーヘッドをプッシュするだけで、粉がふんわりとかかります。安心、便利なキャップが付いているので携帯用としても使えます。また衛生的で中身の劣化も防げます。
用途粉(パウダー)物のスプレータイプ、メイク、ヘアメイク、キラキラメイク、デコレーションなど
全長(mm)111
色透明
容量(mL)35
直径(Φmm)33
危険物の類別非危険物
かつてない洗浄力でコーティング施行の下地づくりに最適なシャンプー。化学分解の力で、鉄粉・水アカ等の汚れが本当によく落ちる。コーティング施工前の下地作りにもピッタリ。全塗装色対応。塗広げる⇒化学分解(2~3分間)⇒軽くこする。鉄粉・水アカ以外もよく落ちる。(ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・融雪剤・古いコーティングやワックス・ウォータースポット)※濃色車の場合、鉄粉との反応が見にくい場合がありますが、性能は変わりません。※長時間放置したり、塗装が凹んでしまっているような劣化したウォータースポットは修復できません。
用途自動車ボディ塗装面の鉄粉、水アカ除去
成分チオグリコール酸アンモニウム、陰イオン系界面活性剤、キレート剤、研磨剤
質量(g)850
種類液体
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×135×50
液性中性
性質水アカ落とし
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色(イエロー除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(750g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
塗装面のブレーキダストや鉄粉を化学変化により落とし、さらに豊富な泡立ちで汚れも落とす専用シャンプーです。化学反応により赤紫色に本液が変色、鉄粉の落ち具合が確認できます。また、シャンプー本来の汚れ落とし効果も兼ね備えているので、仕上がりもスッキリ!ワックス前の下地処理にも最適です。
容量(mL)750
対応ボディー色全色
付属品専用スポンジ×1
質量(g)873
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×97
危険物の類別非危険物
1本(750mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.68MPa。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
仕様フッ素ゴムパッキン付き
最高使用圧力(MPa)0.68
口径(Φmm)108
雨や水に濡れても消えにくいチタン含有粉チョークです。
密閉容器入りで湿気による粉チョークの変色を防ぎます。
用途チョークライン用に、チョークライン用
寸法(mm)(ボトル)220×140×265
質量(kg)5
容量(g)5000
飛び散りにくい重質粉チョークです。
密閉容器入りで湿気による粉チョークの変色を防ぎます。
用途チョークライン用に、チョークライン用
寸法(mm)(ボトル)220×140×265
質量(kg)5
容量(g)5000
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
豊富なミクロな泡が汚れと鉄粉を包み込み溶解洗浄する鉄粉取りシャンプーになります。主成分であるチオグリコール酸アンモニウムがボディやホイールに付着した鉄粉を素早く溶解し、専用スポンジで簡単に除去することが出来ます。
付属品スポンジ
容量(L)4
希釈原液~2倍希釈
危険物の類別非危険物
対応色全色(一部除く)
1缶(4L)
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
ボトルの水切りに便利です。ポリ袋を被せると簡単な卓上ミニゴミ箱に変身し、食卓やデスク周りにも置けます。使わない時は折り畳んでスリムに収納できます。
用途ボトルスタンドとして。簡易ミニゴミ箱として。
材質/仕上本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコン樹脂
色白
【ワインボトル型の水出しコーヒーポット ブラック仕様】。コーヒー粉と水だけでアイスコーヒーが作れます。ストレーナーにコーヒー粉を入れ、フタをして注ぎ口にセットしたら少量ずつ水を注ぎます。水を注ぎ終えたら栓をして、ボトルをゆっくり左右に振って抽出を促します。冷蔵庫で8時間程抽出してできあがり。美味しいアイスコーヒーが作れます。
材質注口・栓:シリコーンゴム、ストレーナーフレーム:ポリプロピレン、メッシュ:ポリエステル
色ブラック
容量(mL)650
質量(g)500
寸法(cm)8.7×8.4×30.0
アズワン品番64-9710-94
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【 スリムボトルラック BHS-150-BK 】部屋の隙間や冷蔵庫横にスッキリ収納できる、箱買いしたペットボトル飲料の保管にピッタリのボトルラックです。<『ダンボールの民』の救済シェルター>ゲーマーやネットサーファーにとってもはや当たり前となりつつある飲料のハコ買い。でも、届いた飲料全部を冷蔵庫にしまう訳にもいかないし、ついついダンボールのまま置きっぱなしになってしまいます。そんな冷蔵庫に入れてもらえないペットボトルたち「ダンボールの民」を救済するのが、このスリムボトルラックです。【機能まとめ】・スリム設計:家具の隙間に設置できる幅15cmのスリム設計・大容量収納:500mlのペットボトル48本をぴったり収納・棚位置調整:2.5cmピッチで位置調整可能・ファインメッシュ棚板:ホコリがたまりにくく、小物が置きやすい・前後移動キャスター:収容物の取り出しも楽々<500mlペットボトル×48本をピッタリ収容>500mlペットボトルの標準的な規格に合わせて、一段あたりの収納本数を12本として設計しています。箱売りで主流となっている48本セットもピッタリ入れることが可能です。そのうえ、最上段が活用できるので、調味料や小物置きとしても便利です。<お部屋のダンボールが消える>ペットボトルを縦方向に収納できるので、ダンボールよりも幅を取らず、お部屋のスペースを有効活用することが可能です。その邪魔なダンボールを取り払って、活用できるスペースを広げましょう。<ホコリが溜まりにくいメッシュ棚板>ホコリが溜まりにくいように、網目の細いファインメッシュを採用しています。通常のメッシュ棚板やパンチング棚板と比べて目が非常に細かいので、ホコリの蓄積する面を最小限に抑えます。また、棚板は2.5cmピッチでお好みの高さに位置調整ができるので、1.5Lや2Lの大きなサイズのボトルにも対応可能です。<簡単取り出し>隙間への設置を想定した製品のため、キャスターは前後にしか移動しません。取り出しの際にキャスターが左右にブレることがなく、スムーズで安定した出し入れが可能です。【安全な設置方法】スリムボトルラックは、安定した設置物の間に挟んで設置することを想定して設計されています。ペットボトルが上段にも収納されると転倒しやすくなりますので、壁際や重たい家具の間に設置するようにしてください。
材質メッシュ棚板・ポール:スチール
質量(kg)5
色ブラック
表面処理メッシュ棚板・ポール:エポキシ粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×460×1123
総耐荷重(kg)100(メッシュ棚板:各20)
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
液体、粉体などの移送、管理に便利です。
耐熱温度(℃)60
胴径(Φmm)121.5
奥行(mm)62
RoHS指令(10物質対応)対応
口内径(Φmm)23.5
全高(mm)175
材質PE
容量(mL)1000
アズワン品番65-2366-04
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
缶が入る程の大口径(約)直径70mm。大きな氷もザクザク入る。操作しやすい大きなロックリング。キズに強い!。粉体塗装。スポーツドリンク対応。保冷専用。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、(ふた栓、キャップ):ポリプロピレン、(開閉ボタン、リング):ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
色ブラック
リュックに掛けられて持ち運びできるカラビナ付。キズを気にせず使える外面粉体塗装。真空断熱構造で飲み物の温度が長持ち。
液体、粉体などの移送、管理に便利です。
口内径(Φmm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)60
材質PE
マグネットがつく壁面に簡単取り付けできるスポンジ&ボトルラック。浮かせるのでぬめらず衛生的。置き場所に困るスポンジ2個
と食器洗剤ディスペンサーを一括収納。仕切りがあるのでスポンジが重ならず衛生的。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
質量(g)約410
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16.5×8.5×8
内寸(cm)ボトル部:約W8×D8×H5.7 スポンジ部:約W3.5×D8×H5.7(1つあたり)
角型形状の水出しコーヒーボトル
コーヒー粉と水だけでアイスコーヒーが抽出できます。ストレーナーにコーヒー粉を入れ、注ぎ口にセットしたら少量ずつ水を注ぎます。水を注ぎ終えたらキャップをして、ボトルをゆっくり左右に振って抽出を促します。冷蔵庫で8時間程抽出してできあがりです。
角型なので横置き保存も可能です。
仕様●商品寸法(mm):W90×D90×H320●材質:本体/PCT樹脂、注ぎ口・キャップ・ストレーナーフレーム/ポリプロピレン、メッシュ/ポリエステル、パッキン/シリコーンゴム●箱サイズ(mm):97×96×328
アズワン品番67-3056-20
1個
¥3,398
税込¥3,738
13日以内出荷
超微粒子なので、鮮明なラインが引けます。注入口が傾いており入れやすいボトル。
用途チョークラインに入れて使用する粉
材質チョーク:炭酸カルシウム ボトル:PP
寸法(mm)Φ60×195
色蛍光ピンク
質量(g)330
内容量(g)300
アズワン品番64-7874-32
1本
¥670
税込¥737
翌日出荷
水が流れる構造のトレーでスポンジやボトルから出る水を直接シンクの中に流せます。 トレーが前と後ろどちらからも取り付けできるのでスポンジホルダーとボトルホルダーを左右お好きな位置に設置できます。
質量(g)約535
材質本体・トレー:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×10×9.5
内寸(cm)ボトルホルダー:約W16×D8.5×H6、スポンジホルダー(1つあたり):約W4×D8.5×H6
材質チョーク:炭酸カルシウム ボトル:PP
寸法(mm)Φ60×195
色蛍光グリーン
質量(g)330
内容量(g)300
アズワン品番64-7874-33
1本
¥670
税込¥737
当日出荷
薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管
性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応
材質本体/HDPE、キャップ/PP
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ