汎用性のある容器です。
粘土のある液体の保管にも使用可能です。
用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。
仕様ねじキャップ仕様
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色半透明
色(フタ)白
耐熱温度(℃)90
中栓無
粉体や粘度のある試料を出し入れしやすい円筒状です。
ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。
底径(Φmm)115
材質網:18-8ステンレス、本体:メタクリル樹脂、キャップ:ポリエチレン樹脂
質量(kg)0.15
直径×高さ(mm)75×120
TKG品番9-0515-0401
TKG品番(2017)6-0460-0401
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
さらさらタイプの小麦粉やスパイスなどを簡単ふり掛け!小さじスプーンは容器に収納。小さじスプーン(5ml)付きで、すり切りも可能。片手で操作できるので調理もスムーズ。パーツはすべて分解して洗えるので、お手入れ簡単。使いたい量が片手で調節できる調味料保存容器。詰め替え用のさらさらタイプの小麦粉や塩コショウ・スパイス等をふり掛けられます。前後にフタをスライドさせ、分量を選んで出すことが
できます。四角い形状で引き出しなどに無駄なくすっきり収納できます。
付属品インデックスシール
材質容器・スプーン:アクリル樹脂、蓋上下:ポリエチレン
容量(mL)約200(小麦粉:約100g)
質量(g)約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.8×6.2×10.5
チョークライン用粉チョーク。微粒子で消耗が少なく、鮮明な線が引けます。容器は完全密封で粉チョークが湿りません。
用途チョークライン用
仕様粉チョークが入れやすいジョーゴ型口元
容量(g)300
省スペースでの保管が可能な角型容器です。粉体容器に最適な広口タイプ。
材質本体・中栓:PE、キャップ:PP
積重ねても調理台の下に収納しても取出し可能な開閉システムの保管ボックスです。
用途食材保管、粉入れ、保存・ストック用カート
材質(本体)PP
形状角形
色ホワイト
機能ロック機能
材質(フタ)PC
パッキン付フタで密封性が高い保存容器粉物や乾物などの湿気を嫌う食品の保存に。
フタを開けて電子レンジOK。
材質ポリプロピレン、シリコン樹脂
形状丸形
機能ロック機能付き
電子レンジ○(蓋除く)
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。
カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。
効果は半永久的に持続します。
本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止
粉末試料の壁面付着防止
内容物の絶縁破壊の危険性防止
粉体容器に最適!
仕様中栓付
その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考
材質(本体・キャップ・中栓)PE
目盛あり
雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH
表面抵抗値(Ω)108~1010
試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
材料等の投入・充填用の容器として、大型容器や機器に取り付けて使用可能です。ホッパーは45°の偏心になっているため、液や粉等の排出性に優れています。
仕様【排出口】1.5Sヘルール
材質ステンレス(SUS304)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
用途粉体や粘度の高いものの保管や移動に
材質ポリエチレン
中栓付き
RoHS指令(10物質対応)対応
粉体やペーストに最適な広口容器。粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。
用途サンプル保存容器
使用温度範囲(℃)0~70
お菓子作りに欠かせない粉類も片手で簡単に振れます。
容器には目盛が付いているので、はかりで量る手間が省けます。
粉や砂糖がまんべんなく綺麗にふることが出来ます。
保存可能なキャップ付きです。
火のそばに置かないで下さい。
タワシ、磨き粉で洗うと傷付くことがありますので避けて下さい。
食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質容器/メタクリル樹脂 キャップ/ポリエチレン 蓋/18-8ステンレス
容量(mL)約250
寸法(Φ×高さH)(mm)約75×120
1個(1個)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。
酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。
充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。
広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。
※蓋とのセット商品となります。
用途食品、各種香料・特殊塗料、特殊インキ・析物や検体の保存、標本・電子材関係、精密部品・医療品、化粧品などの搬送、保管等に。
容量(L)10
仕様角型
材質高密度ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×250
アズワン品番5-060-08
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
粉末状の素材の取り出しに便利です。底が丸くなった容器には非常に使いやすい商品です。
用途粉材の移動
材質ステンレス18-0(SUS430)
板厚(mm)1.0
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
化粧品、食品、化成品の粉末、クリーム、顆粒、サンプルの保存など幅広い用途に対応。中身を出しやすい広口タイプ。
20Lのロンテナー用の樹脂ケースです。
リユース可能で、HACCP工場での紙粉対策に最適です。
用途液体の配送・保管に
仕様(液出し口)本体側面穴
トラスコ品番795-4182
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)364
色白色
高さ(mm)304
質量(g)15
奥行(mm)364
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
口内径(Φmm)7
クロスジョイントの単純な隙に充填して使用する商品です。
粉末状のため充填しやすくまた隙以外の壁紙表面に付着した、余分なものは落としやすい、非常に作業性の良い充填材といえます。
隙に充填された「めじっ粉」は室内の湿気で、成分中の合成樹脂により固着しそのままの状態を保ちます。
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
飛び散りにくく、線が付きやすい重質粉を使用しています。
完全密閉式容器で湿度などによる粉チョークの変色を防ぎます。
マーキング線が付きやすく、消しやすいのも特徴です。
粉つきがよく、雨風に強い
高品質な超微粒子で発色がよく、鮮明なライン引きが可能
残量が判る側面マド付1kg大容量容器
トラスコ品番758-7058
色白
1個(1kg)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
粉剤の散布による殺菌・殺虫用の散布器です。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(mL)350
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン
散布幅(m)0.3(高さ50cmから散布した場合)
質量(g)90
色オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×90×165
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
受け皿付きで衛生的な編み目の細かい茶こし。卓上使いに便利な茶こしセット。こしてそのまま置いておける受け皿付。ゴミが入りにくい蓋付です。
材質アミ/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂、フタ/AS樹脂、容器/ポリプロピレン
寸法(mm)183×75×35
アズワン品番65-1224-66
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
飛び散りにくい重質粉チョークです。
密閉容器入りで湿気による粉チョークの変色を防ぎます。
用途チョークライン用に、チョークライン用
寸法(mm)(ボトル)220×140×265
質量(kg)5
容量(g)5000
雨や水に濡れても消えにくいチタン含有粉チョークです。
密閉容器入りで湿気による粉チョークの変色を防ぎます。
用途チョークライン用に、チョークライン用
寸法(mm)(ボトル)220×140×265
質量(kg)5
容量(g)5000
塗装面のブレーキダストや鉄粉を化学変化により落とし、さらに豊富な泡立ちで汚れも落とす専用シャンプーです。化学反応により赤紫色に本液が変色、鉄粉の落ち具合が確認できます。また、シャンプー本来の汚れ落とし効果も兼ね備えているので、仕上がりもスッキリ!ワックス前の下地処理にも最適です。
容量(mL)750
対応ボディー色全色
付属品専用スポンジ×1
質量(g)873
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×97
危険物の類別非危険物
1本(750mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
さらさらタイプの小麦粉やスパイスなどを簡単ふり掛け!小さじスプーンは容器に収納。小さじスプーン(5ml)付きで、すり切りも可能。片手で操作できるので調理もスムーズ。パーツはすべて分解して洗えるので、お手入れ簡単。使いたい量が片手で調節できる調味料保存容器。詰め替え用のさらさらタイプの小麦粉や塩コショウ・スパイス等をふり掛けられます。前後にフタをスライドさせ、分量を選んで出すことが
できます。四角い形状で引き出しなどに無駄なくすっきり収納できます。
付属品インデックスシール
かつてない洗浄力でコーティング施行の下地づくりに最適なシャンプー。化学分解の力で、鉄粉・水アカ等の汚れが本当によく落ちる。コーティング施工前の下地作りにもピッタリ。全塗装色対応。塗広げる⇒化学分解(2~3分間)⇒軽くこする。鉄粉・水アカ以外もよく落ちる。(ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・融雪剤・古いコーティングやワックス・ウォータースポット)※濃色車の場合、鉄粉との反応が見にくい場合がありますが、性能は変わりません。※長時間放置したり、塗装が凹んでしまっているような劣化したウォータースポットは修復できません。
用途自動車ボディ塗装面の鉄粉、水アカ除去
成分チオグリコール酸アンモニウム、陰イオン系界面活性剤、キレート剤、研磨剤
質量(g)850
種類液体
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×135×50
液性中性
性質水アカ落とし
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色(イエロー除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(750g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アルミ製の使い捨て容器です。アルミ素材のため耐熱性があります。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。
用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などに。
材質アルミ
耐熱温度(℃)600
粉体や粘度の高い物の保管・移動に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
天然油脂から作った、人と自然にやさしい洗濯用天然粉せっけんです。せっけんは、生分解性が大変良好なので、河川や海などの環境にもやさしくなっています。せっけん分の中でも特に洗浄力の強い部分を使っているので、せっけんなのに高い洗浄力を発揮します。100%天然油脂を使用しているので、衣類を自然の白さでふっくらやさしく洗いあげます。蛍光増白剤を配合していませんので、きなりの木綿にもご利用頂けます。
用途一般衣料、タオルなど(綿、麻、合成繊維)。
使用量のめやす:45g/水30L
液性弱アルカリ性(標準使用量における液性)
成分脂肪酸ナトリウム、炭酸ナトリウム
トラスコ品番175-9264
形状粉状
容量(kg)5
容器箱(ポリ袋入り)
繰り返し・詰め替え対応
1箱(5kg)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304
目盛(mm)約25
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
お得な大容量タイプです。密閉容器入りで湿気による粉チョークの変質を防ぎます。
用途チョークライン用に
材質炭酸カルシウム
容量(g)約600
金属粉を含有しているため、金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。シリコーンゴム製のため、耐熱性・耐寒性に優れています。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
用途食品機械、食品包装装置など
仕様使用温度:-10 ℃~110 ℃
材質シリコーンゴム
色ブルー
種類グロメット
硬度50°±5°
使用温度(℃)-10~110
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製の使い捨て容器です。
アルミ素材のため耐熱性があります。
簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。
用途使い捨て容器として。
液体、固体、粉体などの容器として。
トラスコ品番207-8882
幅(mm)360.0
材質/仕上アルミ
容量(mL)3500
高さ(mm)68.0
質量(g)201.4
奥行(mm)285.0
アズワン品番64-8679-49
外寸法・幅(mm)360
1袋(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
小麦粉やコーンスターチをふるう時にハンドル式粉ふるい手動タイプのハンドル式粉篩い。
生地に混ぜ込む前にキチンと粉をふるっておくことによって、生地の中に粉のダマができにくい。
材質容器・部品/ステンレススチール、樹脂部/ナイロン、網/18-8ステンレススチール
質量(g)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×110
アズワン品番65-1224-65
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE
目盛なし
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ