材質本体・ハンドル・リング/ABS樹脂(耐熱温度80度)、リベット・回転バネ/ポリアセタール(耐熱温度130度)、網/18-8ステンレススチール、その他金属部/ステンレススチール、受け皿/ポリプロピレン(耐熱温度110度)
TKG品番9-0454-1401
TKG品番(2017)6-6031-6001
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
小麦粉やコーンスターチをふるう時にハンドル式粉ふるい手動タイプのハンドル式粉篩い。
生地に混ぜ込む前にキチンと粉をふるっておくことによって、生地の中に粉のダマができにくい。
材質容器・部品/ステンレススチール、樹脂部/ナイロン、網/18-8ステンレススチール
質量(g)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×110
アズワン品番65-1224-65
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
受け皿付きで衛生的な編み目の細かい茶こし。卓上使いに便利な茶こしセット。こしてそのまま置いておける受け皿付。ゴミが入りにくい蓋付です。
材質アミ/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂、フタ/AS樹脂、容器/ポリプロピレン
寸法(mm)183×75×35
アズワン品番65-1224-66
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
サビにくくお手入れしやすいステンレス製の粉ふるい
材質側面/ステンレススチール、網/18-8ステンレススチール
サイズ(cm)18.5
寸法(mm)195×195×50
アズワン品番65-1224-67
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
片手でラクラクふるえます。食器洗い乾燥機可能。
材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
材質(網)18-8ステンレス
材質(本体)ステンレス鋼
材質(回転軸)ナイロン樹脂
フルーツなどをつぶしたり、うらごしに。粉ふるいとしても。食器洗い乾燥機可能
材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
網目30
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)60
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
寸法(mm)190×125×135
サイズLL
質量(g)220
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
生地に混ぜ込む前にキチンと粉をふるっておくことによって、生地の中に粉のダマができにくくなります。より細かくふるえる2重網タイプです。
材質ステンレススチール
寸法(mm)200×125×135
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
仕様二重アミ
材質本体:18-0ステンレス、アミ:18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)123×133
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)260
ステンレス製なので衛生的に使用可能
材質ステンレススチール
寸法(mm)333×185×80
サイズ(cm)18
1本
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
いもやかぼちゃの裏ごしや粉ふるいに便利な、深型うらごし器です。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
混ぜて注げる粉つぎボウルセット(粉つぎ・粉ふるい・生地混ぜマドラー)。粉つぎ1杯で約40個分のたこ焼きがつくれる
材質粉つぎ・粉ふるい/ポリプロピレン(耐熱温度110度)、マドラー先部/ステンレススチール、マドラー柄部/ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂(耐熱温度80度)、マドラーかざり/塩化ビニル樹脂(耐熱温度70度)
寸法(mm)米つぎ:240×155×115、粉ふるい:150×145×35、生地混ぜマドラー:228×43×43
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
いもやかぼちゃの裏ごしや粉ふるいに便利な深型うらごし器です。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質枠:ステンレススチール/網:18-8ステンレススチール
寸法(mm)約160×160×50
質量(g)約85
寸法(cm)15.5
1個
¥939
税込¥1,033
3日以内出荷
太線仕様の金網の採用により頑丈で、一体成型の脚の為 外れる心配がありません。
材質ステンレス鋼
メッシュ16
容量(mL)400
材質本体:18-8ステンレス ハンドル:フェノール樹脂
直径×高さ(mm)100×63
TKG品番9-1008-0201
TKG品番(2017)6-0888-0201
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm
内径(Φmm)300
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)100
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質18-8ステンレス
メッシュ30
材質ステンレス鋼
メッシュ16
関連キーワード