24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400 寸法(mm)(ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm)35 質量(kg)2.7 仕様手動式 トラスコ品番390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01 型式WB-1 容量(mL)150 アズワン品番5-5006-01 付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg)3.6 電源AC100V、50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体寸法(mm)134×270 モーター(W)700 寸法(Φ×高さH)(mm)134×270 モーターAC100V、700W、50/60Hz
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

ケツト科学研究所粉砕器
赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。 仕様【粉砕粒度】20~30メッシュ(米) 質量(kg)1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×70 試料質量(g)約5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

ハンマークラッシャー方式の粉砕器で、鉱石・薬品・健康食品などの粗砕から微粉砕までを大量に効率よく行うことができます。 食品加工向けハンマーSUS304を使用しています。
付属品メッシュスクリーン6枚(0.3、0.4、0.7、2、3、6mm)、捕集袋 材質容器:SUS、アルミ、ハンマー部:SUS304(刃先/超硬) 寸法(mm)300×500×540、粉砕槽:Φ175×80 質量(kg)25 電源AC100V、50/60Hz、750W 安全装置蓋開閉時の安全リミットスイッチ付 処理能力5~10kg/h
1個
549,800 税込604,780
7日以内出荷

粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23) 材質容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.4 容量(mL)300 消費電力(W)220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m])22000 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

WB-1の大容器型で粉砕能力は同等ですが粉砕槽が大きいので投入試料サイズが2cm角の固形物の投入が可能です。
TGK品番149-63-80-02 型式WDL-1 容量(mL)200 付属品クリーナーブラシ 質量(kg)4.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 モーターAC100V 1000W 50/60Hz 外寸法(Φ×Hmm)162×298
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)895 質量(kg)20 サイズ(ベルト)M29 タイプ手動式 全幅(mm)420 全高(mm)1040 容量(kg)(米)24 プーリー(主軸)44mm、(手動)200mm ホッパーサイズ(mm)0.029
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

クラッシャー(ハンマータイプ) 三庄インダストリー 動画あり
6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。 。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。 。粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。
1個
669,800 税込736,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GS-2010 ガーデンシュレッダ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ガーデンシュレッダ
用途剪定した枝木を手軽に減容。 従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。 粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。 大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。 付属品保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット 質量(kg)14 容量(L)(シュレッダーボックス)50 電源(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)1450 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×450×933 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4050 定格電流(A)15 枝外径(Φmm)(最大粉砕)25 絶縁方式二重絶縁
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01 仕様本体(M21カッタ-付) 材質(粉砕室)ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.6 容量(mL)(粉砕室)250 外形寸法(mm)170×170×350 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 回転数20000rpm
1台
1,098,000 税込1,207,800
63日以内出荷

粉砕能力が非常に高くサニタリー仕様ですので清潔に使用できます。食品・医薬品の粉砕や少量・多品種の粉砕に適しています。硬い試料も粉砕できます。分解して洗浄できます。場所を取らないコンパクトタイプです。
仕様粉砕後粒径(μm):30程度(素材により異なる) 、接粉部材質:ステンレス(SUS304)、容器サイズ(mm):Φ167×83 質量(kg)12 容量(L)1.5 回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(回転数調整機能付き) 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ付き モーター1500W 電源コード(m)2 サイズ(mm)269×175×380 アズワン品番1-3579-11
1台
482,000 税込530,200
24日以内出荷

ステンレスカッター付き使い捨て粉砕容器はモース硬度5(例:マンガン・りん灰石など)の粉砕が可能です。容器は半透明プラスチック製で、粉砕状態を確認しながら作業ができます。加えて、耐薬品性や耐熱性にも優れています。
種別使い捨て粉砕容器 アズワン品番61-4945-95
1箱(100個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

大阪ケミカルラボミル2
3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ 質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時) サイズ180×145×285mm 品名ラボミル2 電源AC100V 50/60Hz 235W 定格5分 コード長さ(m)1.7 使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30 回転数20000(rpm) アズワン品番5-3402-51
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)830 質量(kg)24 サイズ(ベルト)A44 タイプ動力式 全幅(mm)420 全高(mm)1040 容量(kg)(米)24 モーター80W/100V プーリー(主軸)200mm、(手動)75mm ホッパーサイズ(mm)0.029
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

食材調理を極める無段階スピード調節。 素材を生かした調理ができる 断続/連続運転切り替えスイッチ付。 DCモータが生み出す静音性。 2つのパーツで8役をこなします。 制約が少ない多様な食材調理。 軽量・頑丈・清潔なステンレス製ワークボウル。
消費電力(W)140 付属品スパチュラ、グレーター、ウェットバッキン、取扱説明書(保証書付)、レシピ本 材質(本体)ABS、(容器)SUS、(ブレード)SUS、(ブレードホルダー)PP/パッキン:ゴム 質量(kg)約3.1 容量一回に調理できる最大量500g(ハンバーグの場合)、500ml(ジュースの場合) 電源交流100V(50-60Hz)共通 コード長さ(m)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×250×160
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。 電源(V)単相100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 付属品移動車輪 適合材コンクリート RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)(ドラム)360
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。 チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。 タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。
セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒 材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼 消費電力(W)1450 電源家庭用電源AC100V 本体質量(kg)12.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

YRM-35B 園芸用電動粉砕機 ローラーミルガーデンシュレッダー YAMAZEN(山善) 動画あり
トルクが大きい為、起動や粉砕がスムーズで枝づまりが少ない。自動巻き込みするので、枝を押し込む必要が無い。受け金具形状に工夫がある為、枝の噛み込みが少なく、また受け金具の摩耗も少ない。組立が簡単で、すぐに作業を行える。受け金具の締め付け過多が出来ない構造の為、刃の受け金具噛み込みが少ない。脚組みがしっかりしている為、足場の悪い環境でも作業可能。ローラーミル刃で、35mmの太枝も強力粉砕。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。 セット内容押し込み棒、保護メガネ、スパナ2本、六角レンチ1本 質量(kg)26 容量(L)55 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×615×855 保証期間お買い上げ日より1年
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m])1300 羽根径(Φmm)165 電源(V)単相100 電流(A)9.0 消費電力(W)850 カーボンブラシ呼び番号322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152 仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg)3.2 トラスコ品番416-6612 対応材質吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

家庭用小型製粉機としては、もったいないくらいの優れた能力を発揮します。 大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、抹茶、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。 あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。 米粉なら1時間で約5kg作ることができます。
タンク容量(L)5.5 付属品ブラシ1、選別用40目手篩い付 質量(kg)20、製粉:白米10/H、挽き割り50/H モーター100V300W(保護ブレカー付) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×480×467
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷


1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

硬いプラスチック板から軟らかいプラスチックチューブまで硬軟に関係なく粉砕できます。5種類のフィルターメッシュで広範囲な処理が可能です。頑丈な本体と強靭なカッターでスピーディーに粉砕します。0~3,000回転の無段変速機により回転数を自由に設定できます。カッター部は取り外し可能で、お手入れも楽々。
用途各種樹脂試料等の粉砕に。 付属品フィルターメッシュ(20・40・60) 材質粉砕室/鋳鋼(FC20)、回転刃・固定刃/ダイス鋼(SKD11) 容量(mL)150 消費電力(W)200 回転数(min-1[r.p.m])0~3000 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番5-3410-01 質量(kg)13 トラスコ品番752-5079 ホッパーサイズ(mm)Φ62×122
1台
429,800 税込472,780
5日以内出荷