辛味とうま味が特長の粒マスタードです。ソーセージやサンドイッチによく合います。
保存環境常温
1セット(50g×12個)
¥2,398
税込¥2,590
3日以内出荷
「つぶ入りマスタード40g」の4本分の容量で3本分以下の価格設定のお徳用サイズのつぶ入りマスタードです。安心してたっぷりご使用いただけます。片手で開閉できるワンタッチキャップ採用。
1箱(175g×5個)
¥2,598
税込¥2,806
6日以内出荷
耐熱温度(℃)-30~90
材質ポリエチレン
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。
材質ポリエチレン
マスタード(スクイズパック)は、辛味のない新タイプのからしです。なめらかなクリーム状のペーストで、口あたりが良く、独特の風味を有しています。手に持ちやすく、フタの開閉がしやすい、スクイズボトルです。
1箱(150g×5個)
¥1,198
税込¥1,294
4日以内出荷
舌触りのよい粒とマスタードの芳醇な風味がお料理の旨味を引き立てます。風味豊かなフランス産の粒入りマスタードです。辛味と酸味をバランスよく仕上げました。ソーセージや肉料理、サンドイッチ等幅広いお料理にご利用頂けます。
原材料カラシの実、醸造酢、食塩、ワインビネガー,砂糖、香辛料/クエン酸
アレルギー同じ製造ラインで、くるみを使用した製品を製造しています。
栄養成分エネルギー143kcal/たんぱく質6.6g/脂質9.3g/炭水化物5.6g/食品相当量4.0g
1ケース(90g×48個)
¥8,898
税込¥9,610
4日以内出荷
ワインビネガーと醸造酢の2種のお酢の風味を生かしたマイルドな辛さが料理の味を引
き立てます。
・キレがよくてきれいに使える「すごキレキャップ」
・保管中に中身が下に落ちるので片手で出しやすい「逆立ちボトル」
・無着色です。
原材料からし、醸造酢、植物油脂、食塩、チャツネ、ワインビネガー、砂糖、はちみつ、ぶどう糖、レモン濃縮果汁、バルサミコソース、クローブ、調味油/ソルビトール、ミョウバン、安定剤(キサンタンガム)、調味料(アミノ酸)、ビタミンC、香料、香辛料抽出物、酸味料
栄養成分(製品100gあたり)エネルギー236kcal/タンパク質6.6g/脂質14.4g/炭水化物21.6g/食塩相当量7.0g
1ケース(160g×40本)
¥13,980
税込¥15,098
5日以内出荷
フランス/ディジョンの伝統的製法で作られた上品な風味と、明るく美しい色合いのマスタード。
保存環境常温
入数1セット(6個入)
1セット(108g×6個)
¥1,898
税込¥2,050
3日以内出荷
辛味とうま味が特長の粒マスタードです。ソーセージやサンドイッチによく合います。
保存環境常温
1セット(90g×12個)
¥3,098
税込¥3,346
3日以内出荷
逆さボトルに入ったイエローマスタード。マスタードの種を石臼で挽いて粉末にし、香辛料・ビネガーとブレンドした、100%天然素材から作られたマスタード。明るく光沢のある自然な色合いと、クリーミーでなめらかな感触が食欲をそそります。
1箱(226g×12個)
¥3,998
税込¥4,318
5日以内出荷
選べる3タイプ
容量(mL)200
材質(本体)ポリエチレン
最大外径(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
逆さボトルなので安定して置けて、いつでもすぐに出る!スタイリッシュなボトルデザインで、食卓の雰囲気まで変わる。特殊なノズルで液ダレしない。キャップは汚れず、いつでも清潔。
1箱(460g×10個)
¥3,498
税込¥3,778
5日以内出荷
護身用スプレーです。
寸法(mm)Φ45×172
主成分マスタード、着色料、代替フロン
噴射距離(m)約2(無風時)
有効期限2年間
噴射時間(秒)(連続)20
1本
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
ワンタッチでセットができ、締めるのは1ヶ所のみ。
すべての施工が正面からできるので手間を大幅に軽減します。
コンクリートと鉄筋との「かぶり」が取れます。
適合サイズ5/16×D10、5/16×D13、3/8×D16
適合材丸セパレーター5/16、鉄筋D10またはD13
1箱(100個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
材質PP
耐熱温度(℃)85
材質ポリエチレン
耐用温度(℃)-30~90
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。
使用方法センサー式
タンク容量(mL)500
色白
質量(g)約480
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150
防水仕様IPX2(防滴形)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
カナダ産ブラウンマスタード種子使用。マイルドな辛味に仕上げました。開封後は必ず密封して冷蔵庫(10℃以下)で保管し、お早めにかつ衛生的 にご使用ください。(枠外記載)
備考冷蔵
1セット(3個)
¥2,598
税込¥2,806
6日以内出荷
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン
口径(Φmm)(注ぎ口)7
国産おろしたまねぎを使用し、白ワインビネガーと粒マスタードのさっぱりとした風味、ミルポワのコクを合わせ、深みのある味わいに仕上げました。
その他常温
内容量(g)270
1セット(12個)
¥3,798
税込¥4,102
3日以内出荷
プチプチとしたマスタードシードと玉ねぎの食感が楽しめる粒マスタードに、ハーブを加えたさわやかな酸味のオリジナルマスタードで、ソースやドレッシングにご使用いただけます。
保存環境常温
入数1セット(48個入)
1セット(100g×48個)
¥18,980
税込¥20,498
3日以内出荷
プチプチとした食感が楽しめる粒マスタードにはちみつのマイルドなコクを加えたオリジナルマスタードです。サンドイッチやソーセージ、チキンソテーや揚げ物のソース等にご使用いただけます。
保存環境常温
入数1セット(48個入)
1セット(110g×48個)
¥18,980
税込¥20,498
3日以内出荷
約2ccが入る絶妙なサイズのステンレス調味料スプーン。
用途小さいビンや缶などの調味料を取るのに便利。調味料スプーン/瓶/缶/抄う/カレー粉/にんにく/ゴマ/しょうが/粒マスタード/食べるラー油
材質ステンレス鋼
質量(g)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×2.2×2
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
関連キーワード