10,045件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン粒度測定器
塗料・インキ・薬品等の粒子の大きさや分散度を測定できます。 試料を双溝に垂らしてスクレーパーで掻き取り、現れた線の位置を目盛で読み取ります。
付属品スクレーパー・ケース 材質ステンレス 寸法(mm)本体:165×35×13、スクレーパー:50×38×5、【双溝】12×125×深さ0~100μm(底面テーパー状)×2列 質量(g)620 規格ISO1524・ASTM D1210・JIS K5600
1個
104,000 税込114,400
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インキ・塗料・化粧品等の紛体混練製品の組織粒の大きさを容易に測定するゲ-ジです。研削後にラッピング加工を手作業で行っており、ゲージ面が非常に滑らかで判定のバラツキが少ないです。
種別粒度ゲージ(双溝) 寸法(mm)240×88×25 材質SUS440C・SKSS(工具鋼) 質量(g)4000 適合規格JIS-K5600-2-5
1個
239,800 税込263,780
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
当日出荷

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度320)
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途粒度60、120、180:主にバリ取り用 粒度240、320、600:主に研磨用 粒度320 砥粒種類シリコンカーバイト
1本
6,390 税込7,029
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

塗料・インキ・薬品・顔料等の固形粒子の分散度を測定できます。 双溝に垂らした試料をスクレーパーで掻き取り、表面の目盛で読み取ります。
付属品スクレーパー、ケース 材質ステンレス(SUS420j2(ASAB Stavax ESR)) サイズ本体/175×60×12mm、スクレーパー/75×38×8mm 規格適合/ASTM D 1210、ASTM D 1316、ISO 1524、DIN EN 21524、BS 3900-C6、準拠/JIS K5600-2-5 溝幅12mm×2本
1セット
93,980 税込103,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種工具のドレッシング、ツーイング、成形作業がスピーディーで簡単にできるドレッサーのラインナップです。
粒度240、140、80 トラスコ品番499-8260 寸法(mm)100×25×15 質量(g)310 タイプ平3粒度 対応材質砥石、ゴム砥石、スティック砥石
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度240)
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用 粒度240 砥粒種類アルミオキサイト
1本
5,490 税込6,039
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(GBD型・粒度600)
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
砥粒種類シリコンカーバイト 粒度600 対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
1本
49,980 税込54,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グリッド線は安全な化学繊維線と強い研削力のスチール線の両方を兼ね備え、線の全面に配置されたグリッドによりワーク表面を傷めません。 また、耐熱性を高めたことにより、摩耗熱による溶着の問題も解決しました。 グリッド線がカップブラシの危険性(折れない!飛ばない!刺さらない!)を軽減させ、より安心な作業を実現させました。
用途ステンレス等仕上げ研磨、溶接後の焼け取り。 適合材ステンレス等 トラスコ品番791-9182 質量(g)156
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト焼付塗装 材質[ふるい部]ステンレス 回転数1000~2500rpm モーターDCブラシモーター 適合[ふるい]Φ75mm×3~5段 仕様水平回転 付属品ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート 寸法(mm)115×230×253 質量(kg)3(ふるい5段取付時)
1台
103,000 税込113,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京スクリーン試験用ふるい JIS-Z8801
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
JIS規格JIS Z 8801
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用 粒度240 砥粒種類シリコンカーバイト
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度320 砥粒種類アルミオキサイト
1本
7,690 税込8,459
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
アズワン品番5-3269-01 適合(ふるい)Φ200×45mm(5段) 寸法(mm)380×375×469 質量(kg)17.2 電源AC100V 50/60Hz 方式旋回運動(旋回径Φ30mm) 回転数(旋回)20~200rpm
1個
285,000 税込313,500
当日出荷

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(GB型・粒度240)
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度240 砥粒種類シリコンカーバイト 全長(mm)344 シャフト径(Φmm)7.8
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料、インク、薬品などの粒度測定に便利です。JIS K 5600準拠。。使用方法は試料を2本のラインに垂らし、付属のかき取り刃でライン上を一定の速度でスライドさせるだけ。2本のラインは0~100μmまで均一に勾配が研磨されているので、試料の途切れた2本のラインの中間値を測定値として読み取って下さい。
材質ステンレス 質量(g)620 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×35×13
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューターフラップサンダー粒度(#):600
エコ商品
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。
用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨用。 トラスコ品番126-4314 軸径(Φmm)3 幅(mm)20 粒度(#)600 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)30 外径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3本)
2,698 税込2,968
9日以内出荷

丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨 材質【本体】アランダム 粒度A400 ブラウン 直径(Φmm)100 砥材A 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄、ステンレス、アルミ等
1個
198 税込218
翌々日出荷

丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨 材質【本体】アランダム 粒度A120 ブラウン 直径(Φmm)100 砥材A 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄、ステンレス、アルミ等
1個
198 税込218
翌々日出荷

リューターフラップサンダー粒度(#):120
エコ商品
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。
用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨用。 トラスコ品番128-3839 軸径(Φmm)3 幅(mm)10 粒度(#)120 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)30 外径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

グリッド線は安全な化学繊維線と強い研削力のスチール線の両方を兼ね備え、線の全面に配置されたグリッドによりワーク表面を傷めません。 耐熱性を高めたことにより、磨耗熱による溶着の問題も解決しました。 グリッド線がカップブラシの危険性を軽減させ、より安心な作業を実現させました。
用途プラント設備の配管、タンクなどの錆び・塗膜除去に 番手60 トラスコ品番791-9166 質量(g)156 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000~8000 ねじ径M10(P1.5) 線径(Φmm)1.3 外径(Φmm)95 毛材N-GRIT線
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

グリッド線は安全な化学繊維線と強い研削力のスチール線の両方を兼ね備え、線の全面に配置されたグリッドによりワーク表面を傷めません。 また、耐熱性を高めたことにより、摩耗熱による溶着の問題も解決しました。 グリッド線がカップブラシの危険性(折れない!飛ばない!刺さらない!)を軽減させ、より安心な作業を実現させました。
用途中間研磨、アルミ・プラスチック・ゴム製品研磨、溶接後の焼け取り。 適合材アルミ・プラスチック・ゴム トラスコ品番791-9174 質量(g)156
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨 材質【本体】アランダム 粒度A40 ブラウン 直径(Φmm)100 砥材A 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄、ステンレス、アルミ等
1個
198 税込218
翌々日出荷

グリッド線は安全な化学繊維線と強い研削力のスチール線の両方を兼ね備え、線の全面に配置されたグリッドによりワーク表面を傷めません。 耐熱性を高めたことにより、磨耗熱による溶着の問題も解決しました。 グリッド線がカップブラシの危険性を軽減させ、より安心な作業を実現させました。
用途プラント設備の配管、タンクなどの錆び・塗膜除去に 番手46 トラスコ品番791-9191 質量(g)156 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000~8000 ねじ径M10(P1.5) 線径(Φmm)1.9 外径(Φmm)95 毛材N-GRIT線
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

リュータースポンジサンダー外径25粒度
エコ商品
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げ用。 トラスコ品番128-4614 軸径(Φmm)3 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 外径(Φmm)25 砥粒アルミナ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
2,698 税込2,968
9日以内出荷

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120)
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用 粒度120 全長(mm)203 砥粒種類シリコンカーバイト
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨 材質【本体】ジルコニア 粒度Z40 ブルー 直径(Φmm)100 砥材Z 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄、ステンレス、アルミ等
1個
298 税込328
翌々日出荷

丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨 材質【本体】アランダム 粒度A60 ブラウン 直径(Φmm)100 砥材A 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄、ステンレス、アルミ等
1個
198 税込218
翌々日出荷

丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨 材質【本体】ジルコニア 粒度Z60 ブルー 直径(Φmm)100 砥材Z 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄、ステンレス、アルミ等
1個
298 税込328
翌々日出荷

丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨 材質【本体】アランダム 粒度A80 ブラウン 直径(Φmm)100 砥材A 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄、ステンレス、アルミ等
1個
198 税込218
翌々日出荷

丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨 材質【本体】ジルコニア 粒度Z80 ブルー 直径(Φmm)100 砥材Z 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄、ステンレス、アルミ等
1個
298 税込328
翌々日出荷

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度60)
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用 粒度60 全長(mm)203 砥粒種類シリコンカーバイト
1本
5,390 税込5,929
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度180)
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度180 砥粒種類アルミオキサイト
1本
5,290 税込5,819
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用 粒度180 砥粒種類シリコンカーバイト
1本
4,390 税込4,829
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(GB型・粒度320)
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度320 砥粒種類シリコンカーバイト 全長(mm)344 シャフト径(Φmm)7.8 対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120)
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用 粒度120 全長(mm)203 砥粒種類アルミオキサイト
1本
5,390 税込5,929
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

リューターロール外径10幅20粒度
エコ商品
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。 トラスコ品番128-4336 幅(mm)20 粒度(#)240 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 外径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

リューターロール外径5幅13粒度
エコ商品
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。 トラスコ品番128-3656 幅(mm)13 粒度(#)240 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 外径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(GB型・粒度600)
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
砥粒種類アルミオキサイト 粒度600 シャフト径(Φmm)7.8 全長(mm)344 対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(GBD型・粒度60)
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度60 砥粒種類シリコンカーバイト 対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
1本
32,900 税込36,190
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)