アルカリ分75%以上含む粒状石炭肥料で、まき易く即効性がある。
仕様まきやすい
タイプ粒状
寸法(縦×横×高さH)(cm)50×35×7
1袋(10kg)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
酸性土壌を中和しながら、カルシウムは植物の細胞壁を作る大切な栄養分です。
使用量の目安は土壌や作物の種類により異なりますが、施す目安は1坪当たり約250gです。
生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。
タイプ粉末
酸性土壌の中和をするとともにカルシウムの補充ができます。
窒素の働きを増進させリン酸の働きを助けます。
有機物の分解を促進し好気性菌を増やします。
根の育成・葉緑素を作る作用を促進し野菜の色・ツヤ・味を良くし秀品率の高い収穫が望めます。
成分アルカリ分 70.0%
名称70肥料消石灰
登録保証栃木県第1764号
粒子が細かくきれいなラインがひけます。
発熱がなく安心して使用していただけます。
色ホワイト
仕様炭酸カルシウム系白ライン
成分炭酸カルシウム
材質炭酸カルシウム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×500×90
1袋(20kg)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
効き目が早く、速やかに土壌酸度を矯正します。
用途土壌改良、土づくり、菜園・花壇等
成分アルカリ分70%
名称野州70消石灰
登録保証栃木県第409号
名称Calcium hydroxide
化学式Ca(OH)2
化学組成Ca(OH)2
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)
平均分子量74.09
CAS登録番号1305-62-0
別称消石灰
酸性土壌を中和し、固形形成を助けます。
花木や観葉植物はリン酸の吸収を高める為、葉や花の色が良くなります。
緩行的ですのでやりすぎても安心な上、土壌中の有機物を分解させ窒素の無機化を盛んにして地力の増進に役立ちます。
用途土壌改良材。
名称炭酸苦土石灰3号
苦土分15%・アルカリ分55%以上、苦土分の補給・土壌中和剤。
仕様まきやすい
タイプ粒状
石灰散布の、新しい形。
防疫作業の軽作業化・省人化・効率化
家畜の防疫には欠かせない石灰散布作業。
石灰ゼストは、電動散布機で石灰をすばやく広範囲に散布できます。
壁際までしっかり散布:畜舎や建物間の狭い場所や際まで直接散布でき、高い防疫効果が期待できます。
かんたん起動、すばやく散布:電源を押すだけで起動できるので、散布作業がスムーズに行えます。
静かでクリーン。静音設計:走行部にモーター内蔵ホイールを採用。音に敏感な鶏や豚にも優しい静音設計です。
高い走破性で悪路にも強い:未舗装路や起伏のある路面にも適応。電動なのでストレスなく散布走行ができます。
メンテナンスも簡単:工具不要で分解が簡単にでき、作業後の清掃やメンテナンスが簡単に行えます。
台車としても使える"2WAY仕様":散布部を取り外すことで電動運搬車としても使用可能です。※荷台部分(ベニア等)はお客様でご用意ください。
用途レバーを握るだけで自動走行。畜舎周辺の散布作業に最適。
仕様散布部/散布幅 消石灰:0.8m、適応散布剤 粉状石灰・粒状石灰、電源 12V車用鉛電池 (55B24R) 1個、詰まり緩和機構 振動機構/ローター繰り出し、散布量調整 シャッター開度および走行車速、操作 手元スイッチ+シャッター開度調整(レバー)、走行部/電源 HIKOKI製 36Vマルチボルトバッテリー1個 (充電器付)、操作方法 レバー式・5段階変速、走行 前進のみ、ブレーキ 前輪ブレーキ、その他 散布部を外せば台車として使用可能 (搭載荷重:100kgまで)
質量(kg)110
種類電気式
奥行(mm)1360
容量(L)【ホッパー】70(粒状石灰:20kg×3袋/粉状石灰:20kg×2袋)
全幅(mm)830
全高(mm)980
1台
¥449,800
税込¥494,780
8日以内出荷
苦土石灰に「ようりん」「腐植酸」「微量要素」「ケイ酸」を加えた土作り資材です。
まきやすい粒状タイプ。
名称Calcium carbonate
化学式CaCO3
化学組成CaCO3
危険物の類別非危険物
平均分子量100.09
CAS登録番号471-34-1
カキ殻を火力乾燥・粉砕した物でアルカリ分35%以上、微量要素を多く含む。
タイプ粉末
仕様有機の肥料
撒くだけで雑草の発生・成長を抑制できる不思議な土。原料に寒水石を使用しているので高級感溢れる景観に仕上がります
用途雑草対策
土に混ぜたり、株元に散布する(ねぎ、にら、らっかせい)だけで、土の殺菌・消毒ができる土壌殺菌剤です。
あぶらな科野菜の根にコブができる根こぶ病をはじめ、キャベツの苗立枯病や菌核病、ねぎの白絹病、ばれいしょのそうか病など広範囲の病害にすぐれた予防効果があります。
効果が持続し、長期間にわたって根こぶ病の被害を抑えます。
適合病害虫根こぶ病、苗立枯病(リゾクトニア菌)、立枯病(リゾクトニア病)、菌核病、黄化病、そうか病、粉状そうか病、すそ枯病、ビッグベイン病、白絹病、小菌核腐敗病、亀裂褐変症(リゾクトニア菌)、葉腐病、条斑病、微斑モザイク病、茎腐症(リゾープス菌による)、叢根病
有効成分フルアジナム
適合作物チューリップ、ゆり、てんさい、キャベツ、はくさい、カリフラワー、ブロッコリー、なばな、なばな類、非結球あぶらな科葉菜類(ただし、ケールを除く)メキャベツ、かぶ、こまつな、みずな、みぶな、のざわな、みずかけな、ばれいしょ、レタス、非結球レタス、ねぎ、にら、らっかせい、だいこん
農林水産省登録第(号)17559
毒劇区分普通物
1袋(700g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
天然のカキガラでできた有機石灰です。施肥後すぐに植え付けが行えます。土を柔らかく改良します。
適合作物花、野菜、庭木、果樹、盆栽
成分アルカリ45%
名称かきがら肥料
登録保証広島県第1135号
施工現場で発生するプラスターボード端材と卵殻をリサイクル。人体や環境にやさしい商品です。
用途グラウンド用白線
材質プラスターボード端材+卵殻
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18112163
1個(20kg)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
鮮やかな純白色で粉の飛散も少ない。
人体無害の炭酸カルシウム製。
用途グランドや臨時駐車場等の白線引き
容量(L)約14
質量(kg)20
マイゾックスコード213457
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
関連キーワード