36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
うす~くのばせる。
材質PP 質量(g)34(包装資材含む) 寸法(Φ×高さH)(mm)25×230
1個
189 税込208
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]リズムバチ棒/粘土のべ棒
木製のバトンや演舞の小道具に。面取り加工済。
材質 寸法(mm)Φ30×300 内容ねんど・芯材 科目図工
1個
364 税込400
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]造形棒 基本4本セット
キャッチコピー:細かな細工、ラインだし、型押し等、粘土造形専用棒。商品説明:細かな細工、ラインだし、型押し等、粘土造形専用棒
仕様1個梱包形態:pp袋 セット内容本体×4種 材質PP 寸法(mm)156~163
1セット
228 税込251
当日出荷

1セット(5本)ほか
291 税込320
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)185×105×30 内容ねんど・芯材 比重1.7g/m3 科目図工
1個
319 税込351
当日出荷


1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


5分硬化(20℃の場合) かくれん棒ねんどパテ同士で調色できます。 硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています 柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
特性耐水、耐熱、耐薬品 成分エポキシ樹脂、硬化剤、顔料 セット内容エポキシパテ(約5cm)、手荒れ防止用手袋 危険物の類別非危険物
1セット(20g)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000 白色 材質ポリエチレン タイプPET100 長さ公差(mm)0~+30.0
1個
特価
499 税込549
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール 長さ公差(mm)0~+35.0
1個
539 税込593
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]壁かけフォトフレーム ATねんどS付
キャッチコピー:ねんどをつける枠が大きく、壁掛けもできる!。商品説明:タテ置きもヨコ置きもできる!L判の写真が入る!
セット内容本体×1、壁掛け用ひも×1 材質ポプラベニヤ 寸法(mm)190×150×9(棒Φ6×71)
1個
464 税込510
3日以内出荷

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
特価
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
199 税込219
当日出荷

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ねんど延べ棒ミニ
ねんどを均一に薄くのばせます
セット内容本体×1 材質 寸法(cm)0.8×0.8×22.5
1本
100 税込110
3日以内出荷

キャッチコピー:きめ細やかで透明感がありリアルな作品がつくれる。商品説明:乾くと半透明になるねんど”セレネ”で和菓子・洋菓子・野菜のねんど作品が作れます。
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容植物性樹脂ねんど ラフィーネ(小分けタイプ)×2、精巧はさみ×1、ねんど延べ棒(ミニ)×1、工作ボンド(10g)×1、クレイ専用シート(A4)×1、造形棒(基本4本セット)×1 材質澱粉、酢酸ビニルエマルジョン、水、糊剤 寸法(mm)215×340×30
1個
1,182 税込1,300
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]壁かけフォトフレーム ATねんどM付
セット内容本体×1、粘土×1 材質ポプラベニヤ 寸法(mm)190×150×9 質量(g)70 寸法(Φ×mm)棒:6×71 アズワン品番64-9640-51 適合寸法(mm)中に入る写真の大きさ/90×130(透明板付)
1セット
519 税込571
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるお菓子の家
クリスマスにもぴったり!作って飾って使える!ねんどで作るお菓子の家!。本物みたいなホイップねんどでデコレーションできる、かわいいお菓子の家を作る工作キットです。えんとつタイプと2階建てタイプの2種類から選べる段ボール芯材付きで、絞り袋と口金もセットになっています。リアルなホイップ表現が楽しめ、絵の具で着色してオリジナルデザインにも。完成後はかわいい貯金箱としても使える、イベントやクリスマスシーズンにぴったりのクラフトです。【製作時間】約10分【用意するもの】絵の具、ねんどベラ、ねんどのべ棒、はさみ、つまようじ
セット内容パーツ台紙×2、軽量ねんど×1、ホイップねんど×1、しぼり袋×1、口金×1 材質パーツ台紙:紙、ねんど:樹脂系中空体・合成糊剤・防腐剤・繊維・水、口金:PP 荷姿ヘッダー付き袋入り 寸法(cm)2階建てハウスベース完成時:約10.8×12.4×5.9、えんとつ屋根ハウスベース完成時:約8.5×11×8.5 適合年齢(歳)6歳
1個
500 税込550
3日以内出荷

実験、研究用に使用できる電極炭素棒です。
仕様●直径×長さ(mm):Φ3×185●材質:天然黒鉛、粘土(焼成品となります) アズワン品番65-9367-80
1個(10本)
7,770 税込8,547
当日出荷

実験、研究用に使用できる電極炭素棒です。
仕様●直径×長さ(mm):Φ2×185●材質:天然黒鉛、粘土(焼成品となります) アズワン品番65-9367-79
1個(10本)
7,770 税込8,547
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ファンシークレイ専用シート A4
キャッチコピー:樹脂風粘土をはさみ、のべ棒でうすくのばします。商品説明:樹脂風粘土をはさみ、のべ棒でうすくのばします。
セット内容本体×1 材質塩化ビニール 寸法(mm)297×210
1枚
82 税込90
3日以内出荷

3種のチョコレートで、アンパンマンとその仲間たちの顔を表現した、可愛い棒付きチョコレートです。スティックはキャラクターの顔のレリーフ入りで、食べ終わった後は粘土の型押しなどに使って遊べます。
保存環境常温
1セット(12本)
1,698 税込1,834
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]壁かけフォトフレーム
ねんどをつける枠が大きく、壁掛けもできる!・タテ置きもヨコ置きもできる!・L判の写真が入る!
セット内容本体×1 材質ポプラベニヤ 寸法(mm)190×150×9 質量(g)69 寸法(Φ×mm)棒:6×71 適合寸法(mm)中に入る写真の大きさ/90×130(透明板付)
1個
282 税込310
3日以内出荷

LOR-F 油面補修キット 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング油面補修キット
RoHS
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。油面補修剤とFixパテがセットです。
用途遅油箇所の修復 使用温度範囲(℃)-20~120 外観乳白色、ゲル状 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量70g RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.21MB) 圧力(MPa)密着力:0.21
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷

LOR 油面補修剤 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング油面補修剤
RoHS
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。
用途遅油箇所の修復 使用温度範囲(℃)-20~120 外観乳白色、ゲル状 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量70g RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.21MB) 圧力(MPa)密着力:0.21
1個(70g)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]専用シート(ファンシークレイ用)
ファンシークレイをはさみ、のべ棒でうすくのばします。
材質塩ビシート 寸法(mm)460×325 内容ねんど・芯材 科目図工
1個
110 税込121
3日以内出荷

スメクタイトはサポナイトという鉱物を主成分とするマグネシウム分の多い鉱物性の粘土です。スメクタイトを水に入れるとゲル状になりますが、振動を与えると水のようにサラサラなゾル状に変化します。しかし、静置しておくとまたすぐにゲル状に固まる不思議な素材です。 水中では微細なコロイド粒子(1μm以下)に分散します。スメクタイトの水分散液は特徴的な流動特性(チクソトロピー性)を示します。振るとゾル状、静置するとゲル状に可逆的に変化します。
セット内容スメクタイト、棒ビン(40mL)3本 容量(g)50
1セット
1,500 税込1,650
3日以内出荷

材質陶芸粘土(黒):木節粘土、PE、防腐剤、水 陶芸粘土(茶):蛙目粘土、PE、防腐剤、水 粘土ヘラ:PS, のし棒:再生PP コート剤:アクリル樹脂、防腐剤、水 質量(g)725(包装資材含む)
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

パティシエールクレイシリーズチョコベイクで、ふんわり気泡感が出るカップケーキが2個作れる 一緒に飾ってもかわいい化粧箱入り。 このキットで2つの作品が作れます。
セット内容チョコケーキ用ねんど(チョコベイク)×1袋、クリーム用ねんど(ねんどの王様)×1袋、いちご×2個、紙製カップ×2個、カップ用ロゴシール×2枚、半球型×1個、AT接着剤×1個、フェイクナッツクランチ×1袋、しましまチョコシール2種×1枚、ストロー×2本、スポンジ棒×1本、つまようじ×4本 材質樹脂中空体、石粉、紙、PS等 寸法(mm)80×80×80
1セット
1,500 税込1,650
10日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷