184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。 アズワン品番5-3281-01 形状白色粉末 温度範囲(℃)15~35 粘度範囲(mPa・s)1000~50000 pH中性 濃度(%)0.69~2.22wt 主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ) 危険物の類別非危険物
1本(250g)
4,490 税込4,939
当日出荷

1袋(5kg)
9,898 税込10,888
当日出荷

ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
用途塗料粘度調整用 無色 主成分キシレン、エチルベンゼン トラスコ品番828-6842 材質主成分:キシレン、エチルベンゼン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,798 税込1,978
当日出荷

熱酸化安定性に優れているので温度による粘度変化が小さく、蒸気圧が低いです。
成分ジメチルポリシロキサン 容量(mL)500
1個
7,990 税込8,789
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

名称カルボキシメチルセルロースナトリウム 等級化学用 CP 化学式C6H9O5・CH2COONa)n 濃度(%)80以上 アズワン品番89-0063-63 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9004-32-4 別称CMC
1本(500g)
2,498 税込2,748
欠品中

ウォータイト増粘剤
ガスファルトを適度な粘度に増粘させることができます
用途ガスファルト用粘度調整剤 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高い超音波伝導性で鮮明な画像が得られる殺菌処理済の超音波検査用ジェルです。 乾熱による殺菌処理を行い、成分には界面活性剤・着色料・香料を使用していません。 そのため、経膣超音波検査時やデリケートな肌の方にも安心して使用していただけます。 無着色のため、プローブや衣服に色が付くことがありません。 超音波伝導性に優れているため、鮮明な画像を得る事ができ、効率良く超音波検査が行えます。 水溶性のため、拭き取り後にべたつきにくく快適です。 ウォーマーで加温(40℃)しても、常温時と粘度変化が少なく、検査が行いやすくなっています。 用途・使用部位に合わせて、粘度が選べます。
用途心臓、頸部などの、曲面・垂直面の検査に 成分精製水、ポリマー、保湿剤、pH調整剤、防腐剤
1本(250g)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶けやすくダマになりにくいのでご家庭で初めて使う方でも簡単にお使いいただけます。 冷たい食品にも温かい食品にもご使用いただけます。 食品本来の「味・色・香り」をそこなわず、おいしくお召し上がりいただけます。風味をそこなわないので料理のソースなどにもご利用いただけます。 お茶・牛乳・栄養食・オレンジジュースなど、色々な食品になめらかなトロミが付けられます。
原材料デキストリン、増粘多糖類、pH調整剤 賞味期限製造後2年
1箱(2.5g×10包)ほか
329 税込355
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダマになりにくい。色・味は変わらず、飲みやすいトロミがつきます。温度により粘度の変化がほとんどありません。
カロリー(kcal)301(100g当たり)
1箱(3g×50個)ほか
1,098 税込1,186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
用途各種粘度計の校正
1個(500mL)
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗面の仕上がりや塗料吐出量は塗料粘度に大きく左右されますから、使用する塗料・被塗物によって適正な塗料粘度を保つ必要があります。 勘に頼らず、より科学的に塗料粘度を管理できます。
容量(cc)47 トラスコ品番322-9637 全長(mm)273 高さ(mm)61 質量(g)255 カップ径(Φmm)57
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

人肌のゲル原液 透明 エクシール 動画あり
エクシール人肌のゲル原液 透明
エコ商品
人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 透明 混合比(重量比)主剤:硬化剤=1:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200 吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合) 粒径(μm)150~710
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トルエン、キシレンを使用していません。
用途合成ゴム系溶剤形接着剤の粘度調整に。接着剤を塗布した後の器具の洗浄に。接着剤のはみ出し部分のふき取りに。 成分混合溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
用途塗料粘度調整用 無色 主成分キシレン、エチルベンゼン トラスコ品番828-6843 材質主成分:キシレン、エチルベンゼン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(3L)
4,498 税込4,948
当日出荷

PROST'sタルク
粘度調整に使用します。
用途粘度調整 仕様タルクは軽く柔らかいため、FRP樹脂にタルクを添加したパテは成形し易く、削り易いのが特徴です。ポリパテと呼ばれるFRP用パテは、大概がタルクが使用されています。(ポリパテ製作の基本的な配合比)FRPポリエステル樹脂 1:タルク 1 成分タルク
1個(100g)ほか
279 税込307
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROST'sタルク
粘度調整に使用します。
用途粘度調整 成分タルク 危険物の類別非危険物
1個(500g)ほか
639 税込703
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローバルローバルシンナー 14kg缶
エコ商品
ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
用途塗料粘度調整用 無色 主成分キシレン、エチルベンゼン トラスコ品番118-2396 液性シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(14kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

日新インダストリースーパージンクうすめ液
ジンクZ96、スーパージンク、ラスタージンク、ガルバーコート、マザックスの専用シンナーです。
用途ジンク塗料の粘度調整用。 材質主成分:トルエン、キシレン、エチルベンゼン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 2018年トラスコ掲載ページ3 1249 危険物の性状非水溶性
1缶
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォータイト増粘剤
ガスファルトを適度な粘度に増粘させることができます
用途ガスファルト用粘度調整剤 危険物の類別非危険物
1箱(30cc×5本)ほか
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効成分のヒドロキシプロピルデンプンは、様々な食品に使用されている加工でんぷんの1種です。そのため、作業者や人畜への安全性はきわめて高いといえます。 本剤の作用性は物理的効果です。そのため、すでに抵抗性のついた害虫にも有効です。また、本剤散布による抵抗性の発達のおそれもほとんどありません。 本剤は散布後、10分から20分(露地条件)の短時間で散布薬液が乾きます。薬液の十分かかった害虫はかわくまでにすでに死亡しています。 本剤はごく小型の節足動物に直接かかってはじめて効果を発揮するため、天敵類やミツバチなどの有益な昆虫への影響は、非常に小さいといえます。また、有効成分が食品であることから、その他環境への負荷も小さい環境保全型の薬剤です。
有効成分ヒドロキシプロピルデンプン5.0% 性状類白色水溶性粘稠液体 農林水産省登録第(号)20388 適合病害虫ミカンハダニ、アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、カンザワハダニ 毒劇区分普通物 剤形液剤
1本(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日新インダストリージンクプラスシンナーR
ジンクプラス専用シンナーです。 PRTR法、特化則、有機則に非該当な環境対応型です。 環境対応が求められる場所に最適です。
用途ジンクプラスの粘度調整用。 主成分プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3L×4缶)ほか
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日新インダストリー変性エポシンナー
変性エポNEXTの専用シンナーです。
用途変性エポNEXTの粘度調整用。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ハヤコートMk2EFの粘度調整に 塗布作業用器具の洗浄に 完全乾燥前の塗膜除去に 種類その他 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級うるしに最も適した専用のうすめ液で高級うるしの粘度調整、希釈、使用後の筆用品、用具等の洗浄に使用して下さい。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.025L 危険物の性状非水溶性
1本(25mL)
439 税込483
当日出荷

バッファーコートの粘度調整、塗装用具の洗浄
無色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ハイラインの粘度調整、塗装用具の洗浄
無色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
7,998 税込8,798
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用希釈剤。通常無希釈ですが、粘度調整に若干使用することがあります。
タイプ希釈剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16000mL 危険物の性状非水溶性
1缶
8,998 税込9,898
3日以内出荷

U-35 ターナー色彩 動画あり
ターナー色彩U-35
ツヤ消し・透明性・粘度調整に。 絵具に混ぜると透明性と定着力が高まり、混ぜる量に比例して光沢を抑えます。
マットメディウム
1缶(250mL)ほか
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U-35 ターナー色彩 動画あり
ターナー色彩U-35
ツヤ出し・透明性・粘度調整に。 絵具に混ぜると透明性と定着力が高まり、ツヤが増します。バーニッシュの下塗り剤としても使用できます。
グロスメディウム
1缶(250mL)ほか
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤグチ技工魔法ZAI
魔法ローラー専用塗材。特殊アクリル樹脂を主成分とし吹付スタッコ吹放し玉模様・スタッコヘッドカット模様を再現できる様に最適な粘度調整をしてあります。
用途スタッコ柄の魔法ローラー用。補修により失われたスタッコ吹付柄を再現する時に使用する魔法ローラー専用塗材 使用方法魔法ZAIのふたを取り外し、塗装用バケットに全て出してよく混ぜてから使用して下さい(水希釈は0%~1%程度で調整して下さい)。尚使用方法については魔法ローラーの施工要領動画等を参考にして下さい。 材質特殊アクリル樹脂 色調 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)0.8(大粒柄)~1(小粒柄)
1缶
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。
用途装置の検定用。 付属品校正証明書添付(英語) 材質シリコンオイル 容量(mL)500(1pint)
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

中乾燥性タイプ ハヤコートMARK2 EFの専用希釈剤です。本製品は受注生産につき、納期をご確認ください。粘度調整することにより作業性を向上できます。塗布作業用器具の洗浄にも使用できます。完全乾燥前の塗膜剥離に使用できます。用途。中乾燥性タイプ ハヤコートMk2EFの粘度調整に。塗布作業用器具の洗浄に。完全乾燥前の塗膜除去に
仕様●NET:1kg アズワン品番67-0411-40
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

ヤグチ技工魔法ZAI
魔法ローラー専用塗材。特殊アクリル樹脂を主成分とし吹付タイル玉模様大粒柄~小粒柄、そしてリシン柄まで再現できる様に最適な粘度調整をしてあります。
用途吹付タイル・ヘッドカット・リシン柄の魔法ローラー用。補修により失われた吹付柄を再現する時に使用する魔法ローラー専用塗材 使用方法魔法ZAIのふたを取り外し、塗装用バケットに全て出してよく混ぜてから使用して下さい(水希釈は0%~2%程度で調整して下さい)。尚使用方法については魔法ローラーの施工要領動画等を参考にして下さい。 材質特殊アクリル樹脂 色調 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)2.5(大粒柄)~10(小粒柄)
1缶
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歯磨きと口内保湿の両方に使えます。口腔内に長く留まるように粘度調整をしています。100%天然由来成分で化学物質・研磨剤不使用です。やさしくさわやかな味で、さっぱりとした爽快感と潤いが持続します。
成分グリセリン(保湿・甘味剤)、水、乳酸球菌培養エキス(清掃助剤)、キサンタンガム(増粘剤)、ウメ果実エキス(清掃助剤)、カエサルピニアスピノサガム(増粘剤)、セイヨウハッカ油(香味剤)、スペアミント油(香味剤)、ダマスクバラ花油(香味剤) 容量(g)80 アズワン品番7-7990-01
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

マノール専用希釈剤
マノール1液ウレタンecoの専用希釈剤です。専用希釈剤を使用し、マノール1液ウレタンecoの粘度調整を行ってください。添加量は1液ウレタンeco10kgに対して専用希釈剤0.4kgの割合です。
用途マノール1液ウレタンeco専用の希釈剤 内容量(kg)0.4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
1缶(0.4kg)
3,998 税込4,398
9日以内出荷

メディコムジャパンセーフジェル
指定医薬部外品の細菌・ウイルスを殺菌・消毒できる、薬用アルコールハンドジェル。優れた殺菌・消毒性能】。CDC、WHO、日本薬局方等で示された最適な濃度のエタノールを含有しています。医薬部外品ですので安心してご使用いただけます。【手肌に優しい保護成分配合】。ヒアルロン酸やグリセリン等、手肌に優しい保護成分を配合し、手荒れを抑制します。【使いやすいジェルタイプで爽快な使用感】。しっかりと手に収まり周りの環境に散りにくい、使いやすいジェルタイプです。また、使用後のベタつきが少なく爽快な使用感となっています。
用途【成分・分量】。有効成分:本品100mL中、日局エタノール83mL(エタノール(C2H60) 76.9~81.4vol%)◆その他の成分:PG、濃グリセリン、粘度調整剤、pH調整剤、ヒアルロン酸Na(2) 成分/分量(100mL中)日局エタノール83mL(エタノール(C2H60) 76.9~81.4vol%)/その他の成分:PG、濃グリセリン、粘度調整剤、pH調整剤、ヒアルロン酸Na(2) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
1本(500mL)ほか
790 税込869
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)