用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に
質量(g)170
種類セット品
材質(軸)モリブデン合金鋼(SAE866)
材質(グリップ)スチール
ケース寸法(mm)125×80×30
商品構成セット品
刃先マグネットなし
1セット(11本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロドライバー
モノタロウ
¥179
税込¥197
柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)10
材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。
種類セット品
材質(グリップ)ステンレス
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ポケットサイズの精密ドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に
質量(g)124
材質(軸)S45C
材質(グリップ)スチール
ケース寸法(mm)90×135
本数6
商品構成セット品
刃先マグネットなし
1セット(6本)
¥649
税込¥714
当日出荷
こんなお得な商品も!

精密ドライバー セット
モノタロウ
¥649
税込¥714
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。
質量(g)144(ケース含む)
種類セット品
ケース寸法(mm)90×135×23
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

精密ドライバー セット 32点
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。
種類セット品
材質(軸)SNCM鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成セット品
付属ビット30本
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。
持ち運びに便利な縫製ケース付。
付属品縫製ケース
トラスコ品番344-8436
軸径(Φmm)D-20-11:2.3・D-20-12:3.0・D-20-14:1.2・D-20-15:1.8・D-20-16:2.3・D-20-17:3.0
全長(mm)D-20-11:102・D-20-12:110・D-20-14:83・D-20-15:95・D-20-16:102・D-20-17:110
質量(g)90
種類セット品
材質(グリップ)ステンレス
材質(ケース)ナイロン
商品構成セット品
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×117×10
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷
微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。
時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
種類精密ドライバー
硬度HRC53~56
材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM)
材質(グリップ)鋼材
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

精密ドライバー セット
モノタロウ
¥649
税込¥714
力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。奥まったネジにもアクセス可能なロングタイプです。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
仕様ロング
種類セット品
材質(軸)高級特殊合金鋼
材質(キャップ)PP
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
力をかけやすくするためにサポートバーが付属。ヘックスドライバー軸の穴に通して使用してください。
種類セット品
商品構成セット品
サイズ(mm)210×140×20(ケース)
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

精密ドライバー セット
モノタロウ
¥649
税込¥714
時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類セット品
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)PP
本数6
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

精密ドライバー セット 32点
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ
全長(mm)約95(本体)
種類セット品
グリップ径(Φmm)14
材質(グリップ)アルミ
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(32点)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロドライバー
モノタロウ
¥179
税込¥197
長軸タイプです。回転キャップ付です。
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)12
材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)CA
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。
種類精密ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。
軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。
指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
種類精密ドライバー
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)10
材質(軸)炭素鋼
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

マイクロドライバー
モノタロウ
¥179
税込¥197
種類精密ドライバー
材質(グリップ)PP、PTE
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。
軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。
指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
商品構成単品
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。
深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。
用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)4
材質(軸)(ビット)SNCM8660
商品構成セット品
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×155×28
1セット(32点)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。
力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。
グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。
材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン
先端形状トルクス
商品構成セット品
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
六角(ヘックス)ドライバーです。クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。ローレット加工で細かな回転が行えます。
用途精密機器の組み立て・修理・分解。
種類精密ドライバー/六角ドライバー
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
リボルバー式 ビット交換機能付・精密ラチェットドライバー。ラチェット機構は、無段階のギアレス仕様。切替ダイヤルで右回転、固定、左回転に切替可能。リボルバータイプ:グリップをスライドさせてからビット切替ダイヤル回すことで別のビットに交換可能!。10種類のビットを内蔵。
商品構成単品
付属ビット+No.00、+No.0、+No.1、-1.5、-2.0、-3.0、T5、 T6、 T8、 T10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クッショングリップは自在にスライドできるので、お好みの位置に移動できます。
精密機器・スペーサー・ホビー等の組み立て・修理・分解に適しています。
2.2はふちなしメガネに使われるほとんどのねじに対応できます。
材質(グリップ)樹脂
仕様透明ケース入
全長(mm)105
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
トラスコ品番147-6555
全長(mm)140
材質/仕上先端:クロムモリブデン鋼、軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:セルロースアセテート、回転キャップ:ポリプロピレン
質量(g)155
グリップ径(Φmm)14
商品構成セット品
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
指先にフィットし、適度な弾力性のクッショングリップでしっかりとした締めつけや、微妙な調整が可能です。
用途精密機器・スペーサー・ホビー等の組立・修理・分解に
仕様クリアケース入
トラスコ品番302-9051
質量(g)190
種類セット品
材質(グリップ)樹脂
ケース寸法(mm)86×140×20
本数6
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(6本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。
Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。
ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。
用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスに
材質(グリップ)エラストマー樹脂
全長(mm)100
材質(軸)特殊合金鋼
商品構成単品
指先にフィットし、適度な弾力性のクッショングリップでしっかりとした締めつけや、微妙な調整が可能です。
用途精密機器・ホビー等の組立・修理・分解に
材質(グリップ)樹脂
仕様クリアケース入
トラスコ品番302-9069
セット内容六角:0.89・1.27・1.5・2.0・2.5mm/(+)ドライバー:No.00
質量(g)176
種類セット品
ケース寸法(mm)86×140×20
本数6
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(6本組)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
全長(mm)148
種類精密ドライバー/ナットドライバー
グリップ径(Φmm)20
材質(軸)快削鋼
材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
純金属製でメッキはニッケルメッキを施しております。刃先の軸部はクロームバナジウム鋼を使用し、熱処理は最適な硬度になっております。製品は単品での販売もしております。また、マイナス、プラスの各6本組もあります。
用途時計・メガネ・カメラ・精密機械・模型・弱電機器・その他精密作業工具用として。
商品構成単品
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
色紫色(グリップエンド)
商品構成単品
早回しに便利な精密マイナスドライバー。
質量(g)12
商品構成単品
全長L2(mm)140
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ナットドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。先端着磁。
用途六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。
材質【軸】クロムモリブデン鋼
全長(mm)133
軸長(mm)50
グリップ径(Φmm)14
対応ねじ六角ボルト・ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
色黄色(グリップエンド)
商品構成単品
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成単品
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550MG-4
種類精密ドライバー/ナットドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550MG-3.5
種類精密ドライバー/ナットドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ