374件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 種類精密ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)
種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)10 材質(軸)炭素鋼 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 質量(g)123(ケース含む) 種類セット品 材質(軸) ケース寸法(mm)80×130×20 先端形状マイナス 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本組)
899 税込989
当日出荷

時計、カメラなど精密機器などに使用される小ねじ用のマイナスドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 材質(グリップ)スチール セット内容(-):1・1.2・1.8・2.4・3・3.5 質量(g)114 種類セット品 材質(軸)S45C ケース寸法(mm)72×130 本数6 商品構成セット品 刃先マグネット
1セット(6本組)
639 税込703
当日出荷

超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
種類精密ドライバー 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)10 材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入) 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
種類精密ドライバー 硬度HRC53~56 材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM) 材質(グリップ)鋼材 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145 規格EN60900 ハンドル径(Φmm)95×18 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

長軸タイプです。回転キャップ付です。
種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)12 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)CA 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(グリップ)ステンレス 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。
材質(グリップ)アセテート樹脂 軸径(Φmm)3 質量(g)10 種類グリップドライバー 寸法d(mm)3 グリップ径(Φmm)11 寸法D(mm)11 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(グリップ)アセテート樹脂 全長(mm)51 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼 商品構成単品
1本
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップの太さはツナギのポケットにちょうど入る太さです。 DEEN_クリップ付精密ドライバー_3.0x75
先端サイズ3.0mm 商品構成単品
1本
309 税込340
当日出荷

使いやすい回転座金付き。サイズの見分けが簡単なカラーリング。
用途時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適です。 材質(グリップ)真鍮 全長(mm)94 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)13 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密ドライバー セット 32点 モノタロウ 動画あり
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。 深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。
用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)4 材質(軸)(ビット)SNCM8660 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×155×28
1セット(32点)
1,398 税込1,538
当日出荷

国内メーカー製造品ですので安心の高品質です。ロングタイプなので狭い箇所の使用に役立ちます。柄の部分が回転しますのでドライバーを押し当てながらクルクルと回わす事が出来て非常に使い易く便利です。細かな作業が必要となる用途にはこちらのドライバーは最適です。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)14 材質(軸)工具用特殊鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5本組。サイズによって色分けされている為、分かりやすいです。
材質真鍮(クロムメッキ) 全長(mm)79・79・79・85・85 硬度HRC54/58 先端形状マイナス(-) 先端サイズ(mm)0.50・0.60・0.80・1.00・1.20
1セット
14,500 税込15,950
翌日出荷

用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 質量(g)170 種類セット品 材質(軸)モリブデン合金鋼(SAE866) 材質(グリップ)スチール ケース寸法(mm)125×80×30 商品構成セット品 刃先マグネットなし
1セット(11本)
999 税込1,099
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)精密マイナスドライバー
早回しに便利な精密マイナスドライバー。
質量(g)12 商品構成単品 全長L2(mm)140
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
32日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


RS Pro マイナス 信頼の RS Pro ブランドのマイナスドライバは Durable なこのドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。Durable なドライバは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えていて、快適で握りやすくなっています。また、回転キャップを備えているので、トルクが向上します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンスチール製 人間工学に基づいたマイクロソフトなグリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上しています 回転キャップでトルクを向上 軽量でポータブル 取り扱いが簡単 一般的な用途 マイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、多くの工具キットに欠かせない手動工具です。次のような幅広い用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 マイナスドライバとは何ですか? マイナスドライバは、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするために使用する手動工具の一種です。マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。マイナスドライバは、精度と均一性に優れた駆動に最適です。マイナスとプラスの違いは何ですか? マイナス及びプラスドライバは、多くの工具キットに含まれている最も一般的な 種類のドライバです。どちらの製品も最終的には同じ作業を実行できますが、先端が異なるため、ねじが異なる用途に適しています。マイナスドライバは、先端スロットとしてヘッドに正確に差し込まれるため、マイナスねじヘッドとの併用に最適です。ただし、先端が浮き上がり、材料を傷つけたり、怪我をしたりする可能性があるため、ドライブに過剰な圧力をかけないように注意してください。ドライバの主な種類 RS Pro では、さまざまな用途や作業に適したさまざまな種類のドライバを用意しています。Durable で信頼性の高いドライバを各種取り揃えていて、次のようなニーズに対応します。プラス -( 1763410 1763410 Pozidriv -( 1763436 1763436 マイナス -( 1763401 1763401 ダブルエンドオフセット(マイナス)( 1763431 - 1763431 ダブルエンドオフセット( phillips )( 1763423 - 1763423
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 2.5 mm刃の長さ = 80 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS Pro マイナス 信頼の RS Pro ブランドのマイナスドライバは Durable なこのドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。Durable なドライバは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えていて、快適で握りやすくなっています。また、回転キャップを備えているので、トルクが向上します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンスチール製 ?人間工学に基づいたマイクロソフトなグリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上しています 回転キャップでトルクを向上 軽量でポータブル 取り扱いが簡単 一般的な用途 マイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、多くの工具キットに欠かせない手動工具です。次のような幅広い用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 マイナスドライバとは何ですか? マイナスドライバは、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするために使用する手動工具の一種です。マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。マイナスドライバは、精度と均一性に優れた駆動に最適です。マイナスとプラスの違いは何ですか? マイナス及びプラスドライバは、ほとんどの工具キットに含まれている最も一般的な 種類のドライバです。どちらの製品も最終的には同じ作業を実行できますが、先端が異なるため、ねじが異なる用途に適しています。マイナスドライバは、先端スロットとしてヘッドに正確に差し込まれるため、マイナスねじヘッドとの併用に最適です。ただし、先端が浮き上がり、材料を傷つけたり、怪我をしたりする可能性があるため、ドライブに過剰な圧力をかけないように注意してください。ドライバの主な種類 RS Pro では、さまざまな用途や作業に適したさまざまな種類のドライバを用意しています。Durable で信頼性の高いドライバを各種取り揃えていて、次のようなニーズに対応します。プラス -( 1763410 1763410 Pozidriv -( 1763436 1763436 マイナス -( 1763401 1763401 ダブルエンドオフセット(マイナス)( 1763431 - 1763431 ダブルエンドオフセット( phillips )( 1763423 - 1763423
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 2.0 mm刃の長さ = 60 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。 ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。
仕様(製造基準)IEC61340-5-1 材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼 表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ 商品構成単品 表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止)
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS Pro マイナス 信頼の RS Pro ブランドのマイナスドライバは Durable なこのドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。Durable なドライバは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えていて、快適で握りやすくなっています。また、回転キャップを備えているので、トルクが向上します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンスチール製 人間工学に基づいたマイクロソフトなグリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上しています 回転キャップでトルクを向上 軽量でポータブル 取り扱いが簡単 一般的な用途 マイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、多くの工具キットに欠かせない手動工具です。次のような幅広い用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 マイナスドライバとは何ですか? マイナスドライバは、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするために使用する手動工具の一種です。マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。マイナスドライバは、精度と均一性に優れた駆動に最適です。マイナスとプラスの違いは何ですか? マイナス及びプラスドライバは、多くの工具キットに含まれている最も一般的な 種類のドライバです。どちらの製品も最終的には同じ作業を実行できますが、先端が異なるため、ねじが異なる用途に適しています。マイナスドライバは、先端スロットとしてヘッドに正確に差し込まれるため、マイナスねじヘッドとの併用に最適です。ただし、先端が浮き上がり、材料を傷つけたり、怪我をしたりする可能性があるため、ドライブに過剰な圧力をかけないように注意してください。ドライバの主な種類 RS Pro では、さまざまな用途や作業に適したさまざまな種類のドライバを用意しています。Durable で信頼性の高いドライバを各種取り揃えていて、次のようなニーズに対応します。プラス -( 1763410 1763410 Pozidriv -( 1763436 1763436 マイナス -( 1763401 1763401 ダブルエンドオフセット(マイナス)( 1763431 - 1763431 ダブルエンドオフセット( phillips )( 1763423 - 1763423
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 1.5 mm刃の長さ = 40 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。 ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。
仕様(製造基準)IEC61340-5-1 材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼 表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ 商品構成単品 表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止) アズワン品番3-5905-11
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

RS Pro マイナス 信頼の RS Pro ブランドのマイナスドライバは Durable なこのドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。Durable なドライバは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えていて、快適で握りやすくなっています。また、回転キャップを備えているので、トルクが向上します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンスチール製 人間工学に基づいたマイクロソフトなグリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上しています 回転キャップでトルクを向上 軽量でポータブル 取り扱いが簡単 一般的な用途 マイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、多くの工具キットに欠かせない手動工具です。次のような幅広い用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 マイナスドライバとは何ですか? マイナスドライバは、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするために使用する手動工具の一種です。マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。マイナスドライバは、精度と均一性に優れた駆動に最適です。マイナスとプラスの違いは何ですか? マイナス及びプラスドライバは、多くの工具キットに含まれている最も一般的な 種類のドライバです。どちらの製品も最終的には同じ作業を実行できますが、先端が異なるため、ねじが異なる用途に適しています。マイナスドライバは、先端スロットとしてヘッドに正確に差し込まれるため、マイナスねじヘッドとの併用に最適です。ただし、先端が浮き上がり、材料を傷つけたり、怪我をしたりする可能性があるため、ドライブに過剰な圧力をかけないように注意してください。ドライバの主な種類 RS Pro では、さまざまな用途や作業に適したさまざまな種類のドライバを用意しています。Durable で信頼性の高いドライバを各種取り揃えていて、次のようなニーズに対応します。プラス -( 1763410 1763410 Pozidriv -( 1763436 1763436 マイナス -( 1763401 1763401 ダブルエンドオフセット(マイナス)( 1763431 - 1763431 ダブルエンドオフセット( phillips )( 1763423 - 1763423
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 3.0 mm刃の長さ = 80 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
材質(グリップ)真鍮 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状マイナス 商品構成単品 ハンドル幅(mm)18
1本
1,688 税込1,857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに! 材質(グリップ)金属製 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし
1本
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ドライバータイプ 精密ドライバ。チップタイプ マイナス。チップサイズ 3 mm。刃の長さ 75 mm。全体長さ 168 mm。ハンドル材質 Bi-material。ブレード仕上げ クロム。FACOM AEF Micro-Techドライバーマイナス先端. Facomのこの高品質な業務用(ESD)精密ドライバーは、精密エンジニアリング、超小型電気電子などの用途で最高の品質を発揮できるように設計されています。硬化処理と光沢仕上げが施されたスチールヘッドで、安全性と長寿命が保証されます。シャフトにはバイマテリアルのハンドルがしっかりと取り付けられており、滑り止めが施されたグリップは快適です。 Facom精密ドライバーには、マイナス、プラス、TORX、クロスヘッド、六角など各種頭部形状に適合する製品や、ナットスピナー、セラミックブレードドライバーなどが揃っています。 特長と利点: Facom工具の永久保証により、業務用品質に対応 ハンドルは端が回転し、識別しやすいように色分け クロム仕上げ及び光沢仕上げのヘッド先端 色分けによってヘッドの種類を簡単に見分け 人間工学に基づいて設計された快適な設計により、安全なグリップと高いトルク操作を実現 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
先端形状マイナス 商品構成単品
1個
1,250 税込1,375
5日以内出荷

グリップの太さはツナギのポケットにちょうど入る太さです。 DEEN_クリップ付精密ドライバー_3.0x50
先端サイズ3.0mm 商品構成単品
1本
259 税込285
当日出荷

チャンピオンツール精密ドライバー
時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。
用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解 グリップ径(Φmm)10 材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り) 材質(グリップ)高級プラスチック 刃先マグネットあり
1本
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドライバータイプ 精密ドライバ。チップタイプ マイナス。チップサイズ 2.5 mm。刃の長さ 75 mm。全体長さ 157 mm。ハンドル材質 Bi-material。ブレード仕上げ クロム。FACOM AEF Micro-Techドライバーマイナス先端. Facomのこの高品質な業務用(ESD)精密ドライバーは、精密エンジニアリング、超小型電気電子などの用途で最高の品質を発揮できるように設計されています。硬化処理と光沢仕上げが施されたスチールヘッドで、安全性と長寿命が保証されます。シャフトにはバイマテリアルのハンドルがしっかりと取り付けられており、滑り止めが施されたグリップは快適です。 Facom精密ドライバーには、マイナス、プラス、TORX、クロスヘッド、六角など各種頭部形状に適合する製品や、ナットスピナー、セラミックブレードドライバーなどが揃っています。 特長と利点: Facom工具の永久保証により、業務用品質に対応 ハンドルは端が回転し、識別しやすいように色分け クロム仕上げ及び光沢仕上げのヘッド先端 色分けによってヘッドの種類を簡単に見分け 人間工学に基づいて設計された快適な設計により、安全なグリップと高いトルク操作を実現 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
先端形状マイナス 商品構成単品
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ドライバータイプ 精密ドライバ。チップタイプ マイナス。チップサイズ 2 mm。刃の長さ 35 mm。全体長さ 117 mm。ハンドル材質 Bi-material。ブレード仕上げ クロム。FACOM AEF Micro-Techドライバーマイナス先端. Facomのこの高品質な業務用(ESD)精密ドライバーは、精密エンジニアリング、超小型電気電子などの用途で最高の品質を発揮できるように設計されています。硬化処理と光沢仕上げが施されたスチールヘッドで、安全性と長寿命が保証されます。シャフトにはバイマテリアルのハンドルがしっかりと取り付けられており、滑り止めが施されたグリップは快適です。 Facom精密ドライバーには、マイナス、プラス、TORX、クロスヘッド、六角など各種頭部形状に適合する製品や、ナットスピナー、セラミックブレードドライバーなどが揃っています。 特長と利点: Facom工具の永久保証により、業務用品質に対応 ハンドルは端が回転し、識別しやすいように色分け クロム仕上げ及び光沢仕上げのヘッド先端 色分けによってヘッドの種類を簡単に見分け 人間工学に基づいて設計された快適な設計により、安全なグリップと高いトルク操作を実現 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
先端形状マイナス 商品構成単品
1個
1,150 税込1,265
5日以内出荷

軸が細く、精密作業に便利なドライバーセットです。 模型製作等のホビー向けによく使われるドライバーをまとめました。 先端に磁気を帯びており、小ねじ締めにも活躍します。 丸みを帯びた独特の形状に滑り止め加工をしているため、スムーズに作業いただけます。磁石付きなのでネジを落としたくない作業に。
用途精密ネジの締付け、緩め作業に セット内容[6本セット(磁気付)]+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2 寸法(mm)100×193×26 質量(g)101 先端サイズ+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2 先端形状プラス・マイナス 商品構成セット品 刃先マグネットあり
1セット
509 税込560
当日出荷

時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易です。
用途精密ネジの締め付け、緩め作業。 材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼 商品構成単品
1本
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。キーホルダータイプで携帯・持ち運びに便利です。縁無しメガネのナットも回せます。
用途メガネの各パーツの調節、精密機器の微細なネジ用。 材質(グリップ)ステンレス 仕様4in1、キーホルダー付、3連結収納 種類精密ドライバー 商品構成単品 先端刃幅(mm)1.6 先端サイズ(#)No.00 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
479 税込527
当日出荷