新しいポケットツールは6本のドライバーと同じ機能をまとめて提供。
握りやすいハンドルには、異なるサイズの両頭ブレードが3本収められ、実用的な固定用クリップが付いています。
このブレードは磁石でハンドル内でしっかり保持。
セット内容プラス・マイナス:#000・#00・#0
全長(mm)155
質量(g)23
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
色黄色(グリップエンド)
商品構成単品
先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
セット内容スイスグリップ精密マイナスドライバー0.3×1.8・0.4×2.5(8128.1.8-60・2.5-80)、スイスグリップ精密プラスドライバー#00・#0(8121.00-60・0-60)
質量(g)69
商品構成セット
アズワン品番65-2491-26
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
プラス・マイナスの差し替えドライバー
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
軸径(Φmm)3.5
全長(mm)155
質量(g)26
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
色黒色(グリップエンド)
商品構成単品
ロールケース入り。ブレード3本付(6サイズ)。
セット内容ハンドル:53TELESCOPE/ブレード:53CF-00-120・53CF-0-120・53CF-1-120
種類セット品
ブレード長さ(mm)120
商品構成セット品
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
商品構成セット
長く、細いグリップは精密な電気関係の作業に最適です。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。
種類精密ドライバー/電工ドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
セット内容ハンドル(53TELESCOPE)、ブレード(53CF-00-120・53CF-0-120・53CF-1-120)、ポジドライバーブレード(53PZ-0-1-120)、六角ドライバーブレード(53D-1.5-2-120・53D-2.5-3-120)、ヘクスローブ(53T-6-7-120・53T-8-9-120)、ロールケース
質量(g)102
ブレード長さ(mm)120
商品構成セット品
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スイスグリップタイプのハンドルを用いる差替式ドライバーと精密ドライバーのセット。
種類セット品
商品構成セット品
先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
セット内容スイスグリップ精密六角ドライバー1.5・2・2.5・3mm(8123.1.5-65・2.0-80・2.5-90・3.0-100)
質量(g)74
商品構成セット
アズワン品番65-2491-27
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成セット
差替ドライバー169シリーズと組合わせて使用します。
商品構成単品
ポケットサイズの精密ドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に
質量(g)124
材質(軸)S45C
材質(グリップ)スチール
ケース寸法(mm)90×135
本数6
商品構成セット品
刃先マグネットなし
1セット(6本)
¥649
税込¥714
当日出荷
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に
質量(g)170
種類セット品
材質(軸)モリブデン合金鋼(SAE866)
材質(グリップ)スチール
ケース寸法(mm)125×80×30
商品構成セット品
刃先マグネットなし
1セット(11本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
種類精密ドライバー
先端ブラックポイントチップ
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。
深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。
用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)4
材質(軸)(ビット)SNCM8660
商品構成セット品
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×155×28
1セット(32点)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロドライバー
モノタロウ
¥179
税込¥197
柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)10
材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
時計、カメラなど精密機器などに使用される小ねじ用のマイナスドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に
材質(グリップ)スチール
セット内容(-):1・1.2・1.8・2.4・3・3.5
質量(g)114
種類セット品
材質(軸)S45C
ケース寸法(mm)72×130
本数6
商品構成セット品
刃先マグネット無
1セット(6本組)
¥639
税込¥703
当日出荷
時計、カメラなど精密機器などに使用される小ねじ用のプラスドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に
材質(グリップ)スチール
セット内容(+):#0000・#000・#00・#0・#1‐2・#1‐1
質量(g)115
種類セット品
材質(軸)S45C
ケース寸法(mm)80×130
本数6
商品構成セット品
刃先マグネット無
1セット(6本組)
¥599
税込¥659
当日出荷
ポケットサイズのドライバーセットです。クッション付きで楽に締め付けができます。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に
質量(g)140
材質(グリップ)真鍮
ケース寸法(mm)85×115
商品構成セット品
刃先マグネットなし
1パック(6本組)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(軸)スチール
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
精密ドライバーを6本収納できます。壁にも取り付け可能な優れもの。
質量(g)65
商品構成単品
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
色紫色(グリップエンド)
商品構成単品
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成単品
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
色グレー(グリップエンド)
商品構成単品
1本
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
セット内容スイスグリップ精密六角ドライバー0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm(8123.0.89-40・1.27-50・1.5-65・2.0-80・2.5-90・3.0-100)
質量(g)145
商品構成セット
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
スイスグリップタイプのハンドルを用いる差替式ドライバーと差替式精密ドライバーのセット。外箱付き。
セット内容差替式グリップドライバーハンドル(8215A)、差替ドライバーハンドル(53TELESCOPE)、マイナス(00-5)、プラス(00-2)、ポジ(0-2)、六角(1.5-6mm)、ヘクスローブ(T6-T25)、キリ、検電ドライバー(175-0-50)
商品構成セット
アズワン品番65-2491-29
1セット
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成単品
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成単品
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
セット内容スイスグリップESD精密六角ドライバー0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm(8123.0.89-40・1.27-50・1.5-65・2.0-80・2.5-90・3.0-100ESD)
質量(g)145
商品構成セット
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。
商品構成単品
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
トラスコ品番567-9708
全長(mm)133
軸長(mm)40
刃先2
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
56種のビットが付属。腕時計、カメラ、PC、スマホ、ドローンなどの小型機器から家具の組み立て作業など、国内・海外のあらゆる製品で活躍する、充電式ドライバーです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で締めすぎも防ぎます。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。
付属品ドライバー本体、ドライバービット(S2鋼)×56、ケース×2、Type-Cケーブル
寸法(mm)ドライバー:181.7×19.7×22.5
質量(g)ドライバー:105
最大トルク(N・m)手動:4、電動:0.5
製品質量(g)500
保証期間1年間
ビット【C4×28mm】プラス(PH000/PH00/PH0/PH1/PH2)、プラスJIS規格(#000/#00/#0/#1)、マイナス(SLL1.0/SL1.5 /SL2.0/SL2.5/SL3.0/SL3.5)、トルクス(T2/T3/T4/T5)、セキュリティトルクス(T6H/T7H/T8H/T9H/T10H/T15H/T20H)、ペンタローブ(P2/P5/P6)、六角(H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H3.0/H4.0)、三角(△2/△2.3/△2.6/△3)、フラットプラス(W1.5)、セキュリティ六角(H2.0H/H2.5H/H3.0H/H3.5H)、四角(S0/S1/S2)、TW型(TW1)、Y字型(Y000/Y00/Y0/Y1)、U字型(U2.6/U3.0)、ピン(0.8)、ペン(PEN)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250
充電方式Type-C
製品サイズ(mm)200×83×34
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成単品
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成単品
先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
セット内容スイスグリップ精密いじり止めヘクスローブドライバーT8・T9・T10・T15(8124.B8-60・B9-60・B10-70・B15-80)
質量(g)88
商品構成セット
アズワン品番65-2491-28
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
色青色(グリップエンド)
商品構成単品
先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
商品構成セット
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
全長(mm)133
商品構成単品
関連キーワード
1
2
次へ