48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) ねじピッチ0.35 寸法L1(mm)0.5 1袋入数(個)50 寸法D1(mm)2.3 ねじ規格並目 寸法M(mm)M1.6
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10個)
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(50個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ径M3 長さ(mm)8 材質ステンレス 表面処理SSブラックメッキ エスコ品番EA949TF-308 頭部形状皿頭
1パック(30本)
230 税込253
当日出荷

十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(50個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Raspberry Pi 専用アルミケースです。 オールアルミなので高級感があります。 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(50個)
特価
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Raspberry Pi 4B用の放熱型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。カバー内部は、熱伝導突起有り(Hタイプ)、無し(Nタイプ)が選択でき、突起有りタイプは付属の熱伝導シートが付属しています。
材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極小精密ねじに最適です。
全長(mm)65 トラスコ品番395-9686 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 質量(g)25 種類段付 先端サイズNo.00 先端形状プラス(+) 本数2 塗装色 両頭機能片頭
1パック(2本組)
499 税込549
当日出荷

超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
1個ほか
119 税込131
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)10 材質 表面処理ニッケル 先端形状剣先 穴の形状十字穴
1パック(6個)
539 税込593
翌日出荷

精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きのタップタイプ(P)
用途精密部品の締結 材質 表面処理ニッケル ねじピッチ(mm)0.79 十字穴番号0番 呼び径(mm)2 頭部形状なべ 頭部径(Φmm)3 頭部高さ(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています。家庭・事務所の常備工具として便利です。
用途各種メンテナンス作業。 入組点数70 セット内容【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・17・19・22mm【9.5mm差込角ソケットアダプタ】凹9.5mm差込角→凸6.35mm差込角【9.5mm差込角エクステンションバー】70mm【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14mm【T型ビットドライバーハンドル】【ドライバー】+2×100mm・+1×100mm・+2×38mm・-6×100mm【ビット】+0・+1・+2・+3・-4・-5.5・-7mm【トルクスネジ用】T10・T15・T20・T25・T30【ポジネジ用】PZ2・PZ3【六角】2.5・3・4・5・6mm【6.35mmソケットアダプター】【精密ドライバ】+00・-1.8【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【モンキレンチ】150mm【ニッパ】150mm【ラジオペンチ】150mm【ウォーターポンププライヤー】230mm【家庭用ハサミ】【カッターナイフL】【金切のこ】250mm【細工半丸やすり】150mm【ブラシ(ナイロン&真鍮)】【ネールハンマー】【コンベックス】3m
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm) 商品構成セット品
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

セット内容:1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm。ポールポイント付き。電子機器や精密機器のネジの取り付け、取り外し作業に最適。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。
1セット
6,000 税込6,600
翌日出荷

オスロッド - エンド 16 mm ボア M16 x 2 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●接続サイズ:M16 オス●内径:16mm●動定格荷重:16kN●静定格荷重:25.9kN●全体長さ:85mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2462 アズワン品番65-7969-29
1個
7,898 税込8,688
欠品中

オスロッド - エンド 25 mm ボア M24 x 2 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●内径:25mm●動定格荷重:40.5kN●静定格荷重:74.1kN●全体長さ:124mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2465 アズワン品番65-7968-65
1個
19,980 税込21,978
欠品中

オスロッド - エンド 14 mm ボア M14 x 2 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●接続サイズ:M14 オス●内径:14mm●動定格荷重:13kN●静定格荷重:22.1kN●全体長さ:77mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2461 アズワン品番65-7968-84
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

メスロッド - エンド 25 mm ボア M24 x 2 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●内径:25mm●動定格荷重:40.5kN●静定格荷重:74.1kN●全体長さ:124mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2485 アズワン品番65-7969-26
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

。メスロッド - エンド 14 mm ボア M14 x 2 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●接続サイズ:M14 メス●内径:14mm●動定格荷重:13kN●静定格荷重:27.8kN●全体長さ:74mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2481 アズワン品番65-7970-10
1個
3,998 税込4,398
欠品中

オスロッド - エンド 14 mm ボア M14 x 2 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様●接続サイズ:M14 オス●内径:14mm●動定格荷重:17.2kN●静定格荷重:28.2kN●全体長さ:77mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2498 アズワン品番65-7968-69
1個
5,398 税込5,938
欠品中

。メスロッド - エンド 14 mm ボア M14 x 2 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様●接続サイズ:M14 メス●内径:14mm●動定格荷重:17.2kN●静定格荷重:28.2kN●全体長さ:74mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2513 アズワン品番65-7968-09
1個
5,398 税込5,938
欠品中

オスロッド - エンド 16 mm ボア M16 x 2 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様●接続サイズ:M16 オス●内径:16mm●動定格荷重:21kN●静定格荷重:35.1kN●全体長さ:85mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2499 アズワン品番65-7967-35
1個
7,198 税込7,918
欠品中

。メスロッド - エンド 16 mm ボア M16 x 2 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様●接続サイズ:M16 メス●内径:16mm●動定格荷重:21kN●静定格荷重:35.1kN●全体長さ:83mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2514 アズワン品番65-7967-98
1個
6,998 税込7,698
欠品中

付属品:ミニドライバー用ビットセット (黒染加工・片頭、段付寸法13mm)、(+)#2×45mm、(+)#2×100mm、USB充電ケーブル(50cm)。小さく、軽く、使いやすい。多様な部材のネジ締めに対応:配線器具の取り付け、分電盤の端子のネジ締め、精密機器のメンテナンス、家具のネジ送り・手締めなどに。より精密な作業が可能:ピタッと止まるブレーキ付、手締めも可能。使いやすさを向上:高輝度LED採用で明るさ約2.5倍、簡易ライトとしてLEDのみ点灯も可能。誤作動を起こしにくいスイッチ形状。手軽なUSB充電、Type-C対応。高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。低トルク+ブレーキ機能搭載で、より精密な作業が可能に。オン/オフが調整しやすいプッシュスイッチ採用で細かい作業を可能に。
質量(g)170 能力小ネジ・鉄(バネ座金なし)M3×5:約2100本、M6×10:約2000本 ハンドル長さ(mm)全長:131 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9、11.5、13) バッテリーリチウムイオン電池3.7V(850mAh) ライト種類高輝度LED 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])弾性体締付トルク:0.4(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク) 作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時) 充電時間(分)約45(市販USB充電器5V2Aの場合) シャンクサイズ(mm)六角:6.35 回転数(min-1[回/分])850
1台
9,800 税込10,780
翌日出荷

アイネックス自作PC工具セット
PCを組み立てるのに便利な工具を揃えました。 差替ドライバー/精密プラスドライバー/マグネットトレイ/静電気防止手袋のセットです。 差替ドライバーは両頭ビットです。PCの組み立てで一番重要なプラス (PH02) と、ガラスケースで使用する機会があるマイナス (6mm) を組み合わせました。 差替ドライバーは先端マグネットタイプなので、ネジが落ちにくく作業しやすいです。 精密プラスドライバー (PH00) はM.2 SSDの取り付けなどに使用します。 マグネットトレイはネジや工具の紛失防止に便利です。 静電気防止手袋は指先にポリウレタン塗装をし、滑り止め効果と耐久性を高めています。 手袋は伸縮性に優れ、大きな手でも使えます。
セット商品数7 セット内容差替ドライバー両頭ビット、差替ドライバーハンドル、精密プラスドライバー、パーツトレイ、磁石、両面テープ、静電気防止手袋 仕様差替ドライバー両頭ビット:プラスPH02/マイナス6mm、精密プラスドライバー:プラスPH00 材質パーツトレイ:ステンレス鋼 長さ(mm)両頭ビット:約175、差替ドライバーハンドル:約95 全長(mm)差替ドライバー:約235、精密プラスドライバー:90 直径(mm)差替ドライバーハンドル:21、精密プラスドライバーハンドル:8.5、パーツトレイ:80、磁石:20
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)カッティングストリッパー
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造で非常に丈夫です。絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレードです。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドルです。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 全長(mm)180 質量(g)210 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5 切断能力(AWG)7 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド研磨 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

鍛造で非常に丈夫です。 絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。 単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。 Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレード。 ワークへ届きやすいスリムな構造です。 ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 ハンドルは複数の材質で作られたカバーで絶縁されています。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
用途シングル/マルチ/細線導体に 全長(mm)180 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 直径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:5.0 質量(g)212 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ AWG7 切断能力(Φmm) 銅線15 切断能力(mm2)銅線(多芯):50 サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10.0
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造で非常に丈夫です。絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレード。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。ハンドルは複数の材質で作られたカバーで絶縁されています。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 寸法(mm)85×29×180 質量(g)210 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5 切断能力(AWG)7 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
13,980 税込15,378
3日以内出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造で非常に丈夫です。絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレードです。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。ハンドルは複数の材質で作られたカバーで絶縁されています。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 全長(mm)180 質量(g)210 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5 切断能力(AWG)7 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
12,980 税込14,278
90日以内出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造で非常に丈夫です。絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレードです。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。ハンドルは複数の材質で作られたカバーで絶縁されています。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 全長(mm)180 質量(g)212 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5 切断能力(AWG)7 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
14,980 税込16,478
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチアングルレインボーレンチセット
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能なマルチアングルボール付六角レンチセット。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。 マルチアングルレインボーレンチ:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10mm、ホルダー ※ボール部では本締めできません。 ※1.5・2.0mmには段はございません。
仕様●質量(g):376 アズワン品番68-0851-95
1セット
15,980 税込17,578
6日以内出荷