「精密ヤスリ 丸 2mm」の検索結果

41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全長(mm)150 刃長(mm)40 目の粗さ細目
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状 材質炭素工具鋼(SK-2) 適合材鉄工
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

鉄工ヤスリ ツボサン 動画あり
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

全長(mm)140 ヤスリの長さ(mm)50 セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm 適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220 目の粗さ中目 種別金属用
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カッター数を2倍にすることで、密集した繊維の切断を容易にします。
仕様ハンドル付 適合機種MEA4300G、MEA5000G、MDE435、DE5045、DE6450、(DE4345、E4045A)を除く全機種 直径(Φmm)4
1個
699 税込769
当日出荷

用途通常のヤスリでは困難な難削材の研削や細かい丸穴の拡大、小さい丸面・凹面の研削に使用できます 全長(mm)100 粒度#240 材質ダイヤ部/JR2(工業ダイヤ)
1セット(4本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最先端の表面処理(電解研磨)技術により最強の切れ味を実現! あのブライトを上回る切れ味。 表と裏の目が違うので2通りの使い方があります。
用途鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬質なら何でもサクサク削れます。 全長(mm)235 刃長(mm)120 ヤスリ部幅W(mm)16 ヤスリ部厚T(mm)4 形状平形 適合材鉄、ステンレスなど
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(12本)
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細工用精密ヤスリ 半丸 ブリスターパック入り バローべ 動画あり
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。半円の形状で刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。 形状半丸 適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。 仕様精密仕上 種別精密
1セット(5本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切削性と耐久性に優れる精密ヤスリです。1cmあたりの目の数が厳密に決まっており、ムラの無い切削が可能です。
用途様々な金属加工に。 全長(mm)180 目の粗さ#0 粒度0 柄径(Φmm)3.5 適合材各種金属 目数(1cmあたり)25
1箱(1本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(5本)
8,020 税込8,822
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)超精密細工ヤスリ丸型
材質SK-2 長さ(mm)100 硬度HRC62℃以上
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
2,470 税込2,717
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬度のダイヤモンドで研ぐため、刃物や難削材でも加工できます。チタンコーティングによりダイヤモンドの保持力がアップし、長寿命と切れ味を保ちます。
用途ガラス工作、彫金加工、刃物研ぎに 粒度600番相当 ヤスリの長さ(mm)約50 全長(mm)140 セット内容平2種(4mm巾、6mm巾)、丸、半丸、三角、四角 材質本体:炭素鋼(表面ダイヤモンド粒子、チタンコーティング)、グリップ:PVC
1セット(6本)
999 税込1,099
当日出荷

極細丸形タイプのダイヤモンドヤスリのため 細かい丸穴の拡大や、小物の丸面・凹面の研削に便利です。
用途ヤスリとして 粒度240 適合材鉄工、セラミック、ガラスなど 全長(mm)100 セット内容(研磨部径)約1.0mm、約1.2mm、約1.4mm、約1.8mmダイヤモンド電着により±0.1程度の寸法公差がございます。 材質刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 形状
1セット(4本)
679 税込747
当日出荷

1セット(3本)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途彫金・模型・プラモデル。ガラス彫刻・ネーム入れなどに使用できます。
1セット(5本)
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)215 刃長(mm)110 ヤスリ部幅W(mm)11 ヤスリ部厚T(mm)3.5 形状平形 材質/仕上合金工具鋼(SKS-8) 質量(g)60
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。ヤスリの表面に特殊な化学処理を施しております。これにより、ヤスリの刃先が刃物の様に鈍角に尖り、ヤスリは被切削物に吸い付くような素晴らしい切れ味を実現しています。
用途バリ取り作業
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組ヤスリ 平 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小さい丸穴の研削に最適です。
刃長(mm)50 全長(mm)100 目の粗さ精密目 タイプ
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツボサン極細ヤスリ
狭い箇所の研削に適しています。
用途小細工加工の仕上げ用に。鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 材質炭素工具鋼(SK-2) 全長(mm)150 タイプ細目 刃長(mm)40
1箱(12本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)215 刃長(mm)110 ヤスリ部幅W(mm)11 ヤスリ部厚T(mm)3.5 形状平形 材質/仕上合金工具鋼(SKS-8) 質量(g)60
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
材質炭素工具鋼(SK-2)
1セット(5本)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を採用し切れ味、耐久性に優れたヤスリです。精密仕上げ用として最適な形状です。
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

精密仕上げ用として最適な形状のダイヤモンドヤスリです。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。備えて安心の厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。 セット内容【T型ドライバーハンドル】【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【9.5mm差込角ユニバーサルジュイント】【9.5mm差込角エクステンションバー】150mm【ワイヤブラシ(真鍮・ナイロン)】【ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤ】150mm】【ニッパ】150mm【モンキーレンチ】200mm【カッターL】【半丸ヤスリ】【ソフトハンマー】【電工ペンチ】【ドライバー】+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm)【精密ドライバー】-1.8・+00【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17mm【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【25mmビット】-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T30【6.35mm差込角ソケットアダプター】【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・15・17・19mm【ソケットアダプター】【ハードケース】 差込角(mm)9.5
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

セット内容(1)バネ付ウォーターポンププライヤ250mm、(2)プライヤ200mm、(3)モンキーレンチ200mm、(4)スチールハンマー(小)、(5)平ヤスリ、(6)丸ヤスリ、(7)半丸ヤスリ、(8)~(13)精密ドライバーセット(6種)、(14)プラスドライバー、(15)マイナスドライバー、(16)コンビスパナ6種組 種別KS-21N
1セット
19,500 税込21,450
7日以内出荷

OA機器、PC保守、エレクトロニクス全般用として便利! 携帯時にワンタッチで取付可能なストラップ。8~42ピンのICを引抜くことが可能。
付属品ストラップ セット内容マイクロニッパー、ミニチュアラジオペンチ、ピンセット、半田吸取器、IC抜き、スプリングフック、キャップ付ハンダコテ30W、半田吸取線、糸ハンダ、六角レンチセット、ヤスリ(半丸)、カッター、ナットドライバー、精密ドライバー(+)#000、精密ドライバー(-)1.8×0.3、差し替え検電ドライバー/ビット(+)#00、ビット(+)#0、ビット(+)#1、ビット(+)#2、ビット(-)3.5mm、検査鏡 質量(kg)0.98(工具含む) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×150×50 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×140×40
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷