成分高純度精製水(100%)
トラスコ品番445-4081
質量(kg)5.4
使用温度範囲(℃)0~100
容量(L)5
適合規格A2~A3相当
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×14.5×24
1本(5L)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。
・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。
・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。
・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。
・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。
・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用>
・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に
・プレ化粧水用として
・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア
・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど
・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに
・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として
・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用
・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに
・グリセリンやオーガニック製品の希釈に
・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として
<吸入や吸引など医療用の蒸気用水として>
・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として
・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に
・在宅酸素や水素吸入器の補給水に
・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水
・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として
・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に
<スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用>
・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水
・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水
・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に
<アルコール消毒液などの衛生的な用途に>
・無水エタノールを消毒用アルコールに
・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として
・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水
・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに
・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに
・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに
・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど
・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に
・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に
<病院・学校・研究室などで>
・実験 器具の洗浄に
・各種分析用として
・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも
<自動車・バイク・フォークリフトに>
・バッテリー水、バッテリー補充液として
・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に
・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水
・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水
・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも
成分純水100%
付属品コック(1箱×1個)
適合規格A2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
導電率1.0以下(μS/cm)
付属品ノズル付き
成分純水(脱イオン水)100%
トラスコ品番361-2848
容量(L)2
適合規格A2~A3相当
pH値5.0~7.0
保管環境暗所保管、室温
RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
適合JIS規格JIS K 0557
1本(2L)
¥469
税込¥516
当日出荷
イオン交換法による高純度精製水です。
製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。
様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用
成分精製水
規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠
導電率2.0μS/cm以下
pH値6.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した、純度の高い精製水です。
スチーム機器、希釈用途、洗浄用途、補充用途等、様々な分野で使用できます。
用途スチーム機器:衣類用スチーマー、スチームクリーナー、オートクレーブ滅菌機など。
希釈用途:水性塗料、工業薬品、クーラント、ウインドウォッシャーなど。
洗浄用途:理化学機器、実験器具、ガラス、太陽光パネル、自動車など。
補充用途:バッテリー(自動車・二輪車・トラック・フォークリフト・船舶)、チラー冷媒、観賞用水循環装置など。
トラスコ品番194-8711
材質/仕上イオン交換水(100%)
質量(kg)4
色無色透明
使用温度範囲(℃)0~100
容量(L)4
適合規格A1~A2相当
アズワン品番64-8324-88
適合JIS規格JIS K 0557
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。
電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。
バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。
成分精製水
規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠
導電率2.0μS/cm以下
付属品専用コック
pH値6.0
1箱(20L)
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
イオン物質を殆ど含まない純水です。
コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。
原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
成分純水(脱イオン水)100%
pH値5.0~7.0
導電率1.0μS/cm以下
保管環境暗所保管、室温
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
容易に持ち運びが可能です!容器上部と底面に取手が付いていますので、運びやすく注ぎやすいです。純水装置で精製した精製水です。精製水が入った状態で自立しますので置き場所にも困りません。
材質PE(容器・コック・ノズル)
容量(L)10
適合規格A2相当
サイズ(mm)230×230×260
アズワン品番4-778-01
有効期限製造日より1年
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
こんなお得な商品も!

バッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付
モノタロウ
¥399
税込¥439
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
超純水製造装置により精製した高純度精製水です。
逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。
紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。
JISーK0557、 A2~3区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。
電子部品などの洗浄に。
水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。
トラスコ品番207-3598
質量(kg)10.5
容量(L)10
適合規格A2~A3相当
コック無
1箱
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
超純水製造装置により精製した高純度精製水です。逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。JISーK0557、 A2~3区分相当品です。まとめ買いのため、5L1個での購入と比較すると、5%引きとなりお得です。
用途バッテリー補充液として。電子部品などの洗浄に。水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。
付属品ノズル付
トラスコ品番556-5737
材質高純度精製水(100%)
使用温度範囲(℃)0~100℃
容量(L)5
電気伝導率(μS/cm)1.0以下(25℃時)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
こんなお得な商品も!

精製水 工業用 20L
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
イオン交換による精製水です。水溶液中にイオン分子のほとんどない純水です。溶液として利用されましても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。20μのフィルターを通しています。
用途バッテリー補充液として。水性ペンキの溶解に。ボイラー洗浄に。電子産業などの洗浄に。
成分イオン交換水(100%)
トラスコ品番171-8151
材質ポリエチレン製
適合規格A2
箱寸法(mm)幅260×奥行260×高さ400
アズワン品番1-4704-01
1箱(20L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
適合容器内径(Φmm)50
使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質ポリエチレン
全長(mm)約550
吐出し量約6.5L/分
使用液灯油
ホース長さ(mm)約550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
こんなお得な商品も!

精製水 工業用 20L
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
大量にバッテリーを使用している工場やLLC等液剤の希釈に。廃棄の楽なバッグインボックスタイプ
成分精製水
導電率2.0μS/cm以下
トラスコ品番857-0473
適合規格A1相当
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS K 0557
1箱(20L)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

バッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付
モノタロウ
¥399
税込¥439
ちょこっと使い用の容量2Lタイプの精製水です。
パウチに入ってるのでゴミとしても捨てやすく、持ち運びにも便利です。
逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。
紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。
JISーK0557、 A1区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。
電子部品などの洗浄に。
水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。
トラスコ品番207-3601
質量(kg)2.3
容量(L)2
適合規格A2~A3相当
コック無
1袋(2L)
¥459
税込¥505
当日出荷
活性炭・イオン交換カートリッジが一体型ですので、設置が容易にできスペースもとりません。イオン交換樹脂はディスポーザブルのため交換や再生の手間が省けます。~5L/日のイオン交換水使用に適しています。水素ガス発生装置など機器供給にも適しています。電池駆動式です。
仕様純水水質表示: ランプ表示
セット内容本体、CPDI0NJM1(交換用カートリッジ)×2本、蛇口接続キット、006P(9V)乾電池(テスト用付属)、卓上スタンド(固定ネジ付き)
寸法(mm)270×250×480
本体質量(kg)7.2
アズワン品番1-4458-01
採水量400L(原水300μs時)
精製水流速(L/min)0.5~0.7
精製水純度>1MΩ・cm(導電率<1μS/cm)(25℃補正有り)
供給水質水道水
1台
¥279,800
税込¥307,780
35日以内出荷
食品衛生法上の食品添加物です。食品やその他の材料、食器、まな板、包丁など食品に直接触れる物の除菌に使用できます。金属製品に対する腐食の心配も低減でき、分解清掃が難しい食品加工機器や調理器具の除菌に適した製品です。
用途どこでも幅広い範囲の除菌作業に。
付属品専用つめかえ用ノズル
トラスコ品番336-5124
材質エタノール、添加物として乳酸、クエン酸ナトリウム、精製水
幅(mm)233
容量(mL)5000
高さ(mm)249
タイプ詰替
奥行(mm)145
容量(L)5
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
主な除菌成分である銀イオンは、一時的な除菌ではなく、1日1回の噴霧で24時間抗菌効果が持続します。超微粒子ミストのため、ふき取り不要です。視認しやすいライト補助機能付きです。
仕様専用除菌液:成分:精製水 銀
質量(g)850
大きさ202×67×213mm
ボトル容量(mL)380
噴射距離(m)1.5~2.5
バッテリー容量(mAh)2200
動作電圧(V)DC12
1個(1個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。
電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した商品です。
通常のボトルタイプよりプラスチックが削減できるパウチタイプ。
容器が透明なため、残量が一目瞭然!
キャップ付きですのでお持ちのボトルに詰め替えでもそのままでも使用できます。
袋は自立するタイプ。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。
バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。
成分精製水
質量(kg)約2.3
容量(L)2
規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠
pH値6
導電率2.0μS/cm以下
コック無
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(2L)
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

バッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付
モノタロウ
¥399
税込¥439
バッテリー補充液や工業用精製水として。環境に優しくコンパクトに廃棄出来ます。
JIS K 0557 A1相当 コメ電気伝導率0.16mS/m(25度)
用途車のメンテナンス
成分純水
適合規格A1
希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。
自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。
JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
成分エチレングリコールその他
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-
タイプ希釈不要
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。
フレーバー臭や蒸発残分の少ないアルコール製剤ですので安心してご使用する事ができます。
食品製造ラインの流れに沿ったより汎用性の高いアルコール製剤です
厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みといった使い方もできます。
用途食品全般、各種機器・器具類の除菌洗浄
エタノール濃度(v/v%)75
成分エタノール67%、精製水32%、乳酸ナトリウム1%以下
規格食品添加物規格製品
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
効果除菌
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。
日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。
調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11%
規格食品添加物規格製品
エタノール濃度(w/w%)50.18
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
エタノール濃度(v/v%)58
効果除菌
消毒性能が良い高濃度アルコール。
高濃度なので速乾性が良いです。
リン酸でpHを調整し酸性にしており、アルコールの効果を高めています。
ノンエンベロープウイルスを含む各種ウイルス・細菌等を不活化。
手に潤いを与える成分(グリセリン)を配合していますので、手指に優しく使用感が良好で繰り返し使用が可能です。
用途手指・皮ふの洗浄・消毒
エタノール濃度(w/w%)73.5
エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
成分エタノール、グリセリン、リン酸、精製水
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
こんなお得な商品も!

ハイアルコール除菌剤
モノタロウ
¥849~
税込¥917~
食品添加物のアルコール製剤。
食品、調理器具などの除菌・衛生管理に。
除菌力が高いアルコール度数約75度。
弱酸性(pH:4.2~5.2(原液))
用途食品の除菌・保存性の向上や厨房機器・調理器具類等の除菌、衛生管理に。
効果除菌
成分エタノール・クエン酸・精製水
エタノール濃度(w/w%)67.9
エタノール濃度(v/v%)75
区分雑貨品
こんなお得な商品も!

LEDライトルーペ 薄型
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。
倍率(倍)3、5、7
レンズサイズ(mm)70×54
材質(本体)ABS
種類携帯用
材質(ケース)PVC
使用電池CR2032×2個(テスト用付属)
連続点灯時間約10時間
材質(レンズ)アクリル
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
徹底した衛生管理を実現。
用途調理機器・まな板などの除菌
成分エタノール73.1%(重量%)、リンゴ酸、グリセリン脂肪酸エステル、リンゴ酸Na、グリセリン、精製水26%
商品タイプ詰替え用
こんなお得な商品も!

純水 (脱イオン水) UV殺菌 20L
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い蒸留水です。 化学実験や器具の洗浄などで使用することができます。 ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ簡単に取り出せます。
寸法(mm)300×300×280
適合規格A4
適合JIS規格JIS K 0557
1個(18L)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
除菌力が自慢のアルコール製剤です。危険物に該当しません。
商品タイプ詰替え用
成分エタノール 50.18%、DL-リンゴ酸 0.35%、グリセリン脂肪酸エステル 0.30%、DL-リンゴ酸ナトリウム 0.06%、精製水 49.11%
寸法(mm)206×132×290
液性弱酸性
効果除菌
1個(5L)
¥4,498
税込¥4,858
当日出荷
様々なウイルス、細菌を除去するアルコール製剤。食品添加物です。
用途テーブル、イス、手すり、冷蔵庫の取っ手、ドアノブなど人の手が触れる場所の拭き掃除に使用。
包丁、まな板、水道カランなどの調理器具の除菌に使用。
トイレ各所の除菌に使用。
高濃度アルコール99.99%除菌※業務用除く/すべての菌に当てはまるわけではない。
成分は100%【食品・食品添加物】原料で食器にかかっても安心です。
二度ふきや洗い流し不要!
用途台ふきんの除菌・消臭、まな板・包丁・ザル・スライサーなどの調理器具・シンク・水切り籠の除菌、食卓・調理台・冷蔵庫の中や外側・電子レンジなどのキッチン家電の外側・ドアノブの除菌
シリーズカビキラー
商品タイプ液体
多様な用途の除菌に対応しているため、幅広い場面で使用いただけます。
揮発性が良く作業性が向上。
優れた除菌能力(リンゴ酸などの絶妙な配合バランスと58度のアルコールの相乗効果により、高い除菌能力を持ち、衛生管理を行う事ができます。)
用途食器調理器具・調理機器・まな板・包丁・食品などの除菌
液性弱酸性
成分エタノール54.04%(重量%)、リンゴ酸、グリセリン脂肪酸エステル、リンゴ酸Na、グリセリン、精製水45%
商品タイプ詰替え用
除菌効果の高い75度エタノールに有効成分をプラスしています。
強力な除菌効果を発揮します。拭き跡の残りにくいタイプです。
包丁、まな板、調理台や食品加工機器の除菌におすすめです。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり浸漬・練り込みするといった使い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
※浸漬・練り込みをする時は、「アルコール」「エタノール」または「酒精」の表示が必要です。
商品タイプ詰替え用
成分エタノール、DL-リンゴ酸、DL-リンゴ酸ナトリウム、精製水
寸法(mm)206×132×290
液性弱酸性
エタノール含有率(%)67.89
効果除菌
1個(5L)
¥4,398
税込¥4,750
当日出荷
蚊の成虫、ボウフラ(蚊の幼虫)対策
庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面、茂みにスプレーするだけ。
ヤブ蚊、マダニを駆除して2週間いなくなる(蚊成虫、マダニに対する効果。使用環境により異なります。)+蚊幼虫(ボウフラ)駆除効果
植物にかかっても安心な無香料・水性タイプです。
草むら、庭木周り、物陰、雨水ますに
【屋外専用】
【販売名】アースジェットET2
【防除用医薬部外品】
用途使用開始時に天面のストッパーを上に持ち上げてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。
【蚊の駆除に使用する場合】
蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)が潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、物陰、水たまり等)に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、蚊成虫に対して約1秒間直接噴射する。蚊幼虫(ボウフラ)の発生源(雨水ます等)に対して、水量70Lから140Lあたり、約1秒間噴射する。
【マダニの駆除に使用する場合】
マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、地面等)に約1mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、マダニに対して約1秒間直接噴射する。
本品は屋外で使用する。
成分精製水、1号灯油、LPG、他1成分
種別エアゾール
寸法(mm)70×230×66
区分防除用医薬部外品
使用の目安【蚊】蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)が潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、物陰、水たまり等)に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、蚊成虫に対して約1秒間直接噴射する。蚊幼虫(ボウフラ)の発生源(雨水ます等)に対して、水量70Lから140Lあたり、約1秒間噴射する。【マダニ】マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、地面等)に約1mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、マダニに対して約1秒間直接噴射する。
香り無香料
有効成分エトフェンプロックス6.8g
適合害虫蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニ
効能蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニの駆除
有効期間約2週間
使用場所庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面茂み
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(450mL)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
モウソウチク抽出物の効果で幅広いウィルス・雑菌を除菌除去。優れた抗菌持続力で揮発した後も除菌力を発揮。水滴のある場所でも優れた抗菌・除菌効果を発揮。手洗い場やトイレ、部屋の除菌・消臭にも使用できます。
成分95度発酵アルコール 51.0%、乳酸1.50%、モウソウチク抽出物1.00%、グリセリン脂肪酸エステル0.20%、乳酸Na0.05%、精製水46.25%
商品タイプ詰替用
種別バッグインボックス(コック付)
主成分アルコール、モウソウチク抽出物
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。難しい作業なしに使えます。
イオン交換樹脂(L)6.5(カチオン:アニオン=1:1.5)
構成部品1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース空気抜き付き(手動ボタン)(イオン交換樹脂はカセット式ではありません。イオン交換樹脂(6.5L)を生粒のまま、本缶へ投入して下さい。6.5Lが入ります。長寿命化の考えの物です)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)、7:イオン交換樹脂(6.5L/袋)
標準流量(L/h)20~100
最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)
採水総量(L/cycle)1200(±50%)
フィルター付属:前処理:活性炭フィルター(10インチ)、後処理:5~10ミクロンフィルター(10インチ)
質量(kg)約8
純度(MΩ)12~17
寸法(mm)Φ187×600×660
電源電導度警告用:AC100V (50/60Hz)
1台
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
ノロVは日清オイリオグループの摂津製油が大阪府立大と研究開発した、除菌・除ウイルスを目的としたエタノール製剤です。
ブドウ種子抽出物に関する特許を摂津製油は取得し、その技術を応用し製品化したウイルス対策製品です。
食品添加物ですので、口に入る恐れを気にすることなく使用でき、様々な場面で安心してお使いいただけます。
次亜塩素酸ナトリウム系の除菌製品と違い塩素臭はありませんので、調理用具への使用にも向いております。
また次亜塩素酸ナトリウム系製品よりも金属の腐食性が低い為、二度拭きいらずで使用場所を選びません。
外食・スーパー・食品工場・教育施設・介護施設などの安全性が必要な現場に導入されており、業務用にも家庭用にも使用できる安全・安心な除菌製品です。
用途まな板・包丁などのキッチン周りの調理用具の除菌に。
トイレ・洗面所や、たくさんの人が触るドアノブなどの除菌に。
保育園・幼稚園施設などのお子様のおもちゃの除菌に。
塾や学校などの机・イスの除菌に。
ウイルス感染経路となりやすい公共性が高い場所の除菌に適した製品です。
効果除菌
成分エチルアルコール50.10%、グリセリン脂肪酸0.20%、ブドウ種子エキス0.03%、デキストリン0.01%、乳酸ナトリウム0.003%、乳酸0.001%、精製水49.65%
液性弱酸性
飲食店やフードコート、介護施設でのテーブル、イス、手すり等の洗浄・除菌に最適な食品添加物製剤です。
ウイルス・細菌・カビ・酵母など様々な微生物のコントロールに役立ちます。
用途シンクやワークテーブルの洗浄・除菌
テーブル、イスの洗浄・除菌
成分エタノール 52.16%、DL-リンゴ酸 1.71%、ショ糖脂肪酸エステル 0.52%、DL-リンゴ酸ナトリウム 0.37%、グリセリン脂肪酸エステル 0.09%、精製水 45.15%
液性弱酸性
効果洗浄・除菌
1本(5L)
¥5,898
税込¥6,370
当日出荷
汚れが残っていても高レベルな除菌・徐ウイルス可能。
食品添加物で安心な高性能アルコール。
用途調理器具・機械類・調理設備等の衛生管理
使用場所キッチン・厨房
商品タイプ詰め替え用
成分エタノール・炭酸カリウム・重曹・グリセリン・クエン酸・グリセリン脂肪酸エステル・精製水
効果除菌、除ウィルス
エタノール濃度(v/v%)59
エタノール濃度(w/w%)51
区分雑品
pH値10.6
液性弱アルカリ性
関連キーワード
1
2
次へ