スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。
もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。
質量(kg)0.28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45
試料質量(g)約8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)895
質量(kg)20
サイズ(ベルト)M29
タイプ手動式
全幅(mm)420
全高(mm)1040
容量(kg)(米)24
プーリー(主軸)44mm、(手動)200mm
ホッパーサイズ(mm)0.029
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.4(コードリール式)
定格時間15分
二段製粉機能で漢方薬にも使える製粉機。
大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。
最近自家製漢方薬などの健康食品材料加工としてご使用になりたいとのご要望も多くなりました。
あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
付属品ブラシ1、仕上げ篩2
質量(kg)12.5、製粉/H2.5~4
容量約800cc(白米)500g
モーター100V/180W
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×275×360
1台
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
優れた小型電動タイプ。
自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。
米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品ブラシ1、篩1
質量(kg)12、製粉/H2.5~3.5
色赤
容量(g)(白米)600
消費電力(W)(50/60Hz)302、297
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×400
定格時間(分)50
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
料理人・道場六三郎の食味評価により、精米状態を決定しプログラム化。
マイコン制御で「高速」「中速」「低速」3段階に精米スピードを自動減速。
うるち米を10種類のお米に、もち玄米をもち米に精米。
ワンボタンで玄米から、白米からそれぞれ「無洗米」に仕上げます。
「フレッシュ」のモード選択で、古くなった白米の香り・味をお米本来の状態に甦らせます。
容量5合
付属品計量カップ・取扱説明書(保証書付き)
材質(本体)ABS、(カバー)PMMA、(米ぬかボックス)PP、(スクリーン)SUS、(ブレード)SUS,PP
質量(kg)約3.1
電源(V)(交流)100/50-60Hz共通
消費電力(W)300
コード長さ(m)1.4
連続使用可能時間10分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
昔ながらの足踏み脱穀機をより使いやすくしました。
小型ながら高性能。
飛散防止カバー、ギアカバー付で、安全・クリーンな作業が出来ます。
滑り止め付足踏みペダル。
一体型の飛散カバーで、組み立て、取り外しが簡単。
ペダル固定ピンで、保管時も安全。
全高(mm)860
有効寸法(mm)(作業幅)400
手回し出来る省エネタイプ。
自宅で手軽にそば粉、きな粉などの製粉ができます。
米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品篩1
容量(g)(白米)600
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×240×240
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
耐久性が優れ長持ち
最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる
硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料適合表
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:220W
容量:約300cc
定格時間:3分
付属品:粉砕カッター
<使用方法>粉砕カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。
直径×高さ(mm)115×225
TKG品番9-0658-0701
TKG品番(2017)6-0582-0401
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
小型で米、そば、大豆、小麦、うこんなど粉にしてしまうスグレもので様々な用途に使用できます。 。1時間に白米なら2~4kg、そばなら2~3kgもこなします。ハンドル調整で簡単に粒度調整ができます。
付属品フルイ(60メッシュ)、容器、ブラシ
質量(kg)13
容量(L)ホッパー/1.2
消費電力(W)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×320×370
電源(単相/V)100
最大処理能力生大豆(乾燥)2~3kg/時間
TKG品番9-0453-0101
TKG品番(2017)6-0397-0101
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
カメムシによる斑点米(黒点米)や、ヤケ米・胴割米・着色米・うるち米・もち米の状態・混入程度を検査する際にお使いいただきたい小型精米器です。
検査用に抽出した見本の玄米を約30秒と短時間でとう精します。
また、ゴム板を採用していますのでヌカ切れが良く、仕上がりもきれいです。
パーレストは大麦のとう精もできますから、大麦の充実度検査・育種用歩留り検査にもお役立ていただけます。
質量(kg)1.7
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×152×176
RoHS指令(10物質対応)対応
所要時間玄米(10g):30~40秒、大麦(10g):180~240秒
まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。
付属品フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ
質量(kg)22
容量(L)ホッパー/4.8
消費電力(W)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×360×560
電源(単相/V)100
最大処理能力生大豆(乾燥)7kg/時間
TKG品番9-0453-0201
TKG品番(2017)6-0397-0201
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
家庭用小型製粉機としては、もったいないくらいの優れた能力を発揮します。
大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、抹茶、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。
あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
米粉なら1時間で約5kg作ることができます。
タンク容量(L)5.5
付属品ブラシ1、選別用40目手篩い付
質量(kg)20、製粉:白米10/H、挽き割り50/H
モーター100V300W(保護ブレカー付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×480×467
1台
¥84,980
税込¥93,478
6日以内出荷
耐久性が優れ長持ち
最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる
硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
家庭用100V電源で、使いやすい小型籾摺り機です。籾1kgがわずか1分で玄米になります。インペラ籾すり方式で「高脱ぷ98%以上」です。また構造が簡単でゴムロールがない為、隙間調整が不要です。食べる直前に籾すりすれば、いつでも「すりたて米」の美味しさが味わえます。
用途コンパクトサイズの家庭用電動もみすり機
周波数(Hz)50
質量(kg)23
容量(kg)3.5(ホッパー)
主軸回転数(min-1[r.p.m])3500
寸法(mm)598×357×628
ワット数250W
種別インペラ脱ぷ方式
仕様【作業効率】60~120kg/h(1~2俵)、【所要動力】100V
関連資料(0.43MB)
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。
材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01
仕様本体(M21カッタ-付)
材質(粉砕室)ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.6
容量(mL)(粉砕室)250
外形寸法(mm)170×170×350
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
回転数20000rpm
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
63日以内出荷
関連キーワード