ゴムで動く車の材料として使用できます。また、1本で引っぱった時と、数本束ねて引っ張った時とで伸びたゴムが元に戻ろうとする力の違いを児童たちが体感するのに最適です。
寸法(mm)1.3×1.3×1000
1組(50本)
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
やさしくフィットするライクラ採用のソフトゴムミシン糸です。伸びる繊維『ライクラ』は、従来の天然ゴムの伸びきりと窮屈感がなく、ソフトな肌当たりなので、。肌に食い込まずゴムの跡がつきにくく快適な着心地。ドライクリーニングでの劣化がありません。
長さ(m)20
材質ポリエステル・ポリウレタン(ライクラ)
収縮率2.7
写真によく映えるΦ3mmの蛍光色です。張りやすいゴム製です。
用途測量の記録写真、工事・土木・建築等の基準出しに使用するゴム水糸
糸の長さ(m)30
糸の太さ(mm)3
材質糸:ゴム
寸法(mm)Φ58×180
RoHS指令(10物質対応)対応
工事現場の記録写真がハッキリ写る
工事の過程で高さ・水平・傾斜などを測り写真撮影をし記録を残すのに最適
丈夫なプラスチックボビン巻
用途細い水糸では写りにくい写真撮影に
長さ(m)30
糸の太さ(mm)約Φ3
材質ゴム+ポリエステル糸
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ80×115
伸縮性に優れた天然ゴムの「ゴムミシン糸」。(ソフトゴムミシン糸に比べ糸が太いので、水平ガマ仕様のミシンでは、テンションの調整が必要となります。)
長さ(m)20
材質ナイロン・天然ゴム
収縮率3
いろいろな用途に使える「ビーズゴム」
材質ポリエステル・天然ゴム
収縮率2.5
従来のゴムシャーリングに比較して耐光性、耐薬品性にすぐれ、ドライクリーニングをしても変質しません。
用途洋裁のシャーリング(ギャザー、寄せたヒダ)用糸
仕様3914788800
混率(%)ナイロン60、スパンデックス40
関連資料糸見本帳
装飾用やギフトカードの綴じ紐としてお使いいただけます。
直径(Φmm)1
伸長率(%)250
写真撮影・記録用に!。高さ等の確認作業に。普通の水糸では写りにくい写真撮影もくっきり写ります。蛍光色で見やすく、伸び縮み自由で大変丈夫です。ゴムの為、直線がでやすくなります。
用途記録写真用
長さ(m)30
寸法(Φmm×m)3×30
こんなお得な商品も!
丸ゴムロープ 荷台用 EPDM
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
材質ゴム・ポリエステル
寸法(mm)Φ80×115
色ピンク
質量(g)375
寸法(線径Φmm×全長m)3.0×30
アズワン品番64-7902-40
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
袖口のしぼり、帽子のあごひもやヘアゴムなどに。丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐。
材質糸/レーヨン、ゴム/天然ゴム
スモッキングやラフリング等にお使いください。またニットの伸び止め、補強にもお使いいただけます。
材質ゴム糸:天然ゴム、巻糸:ナイロン
伸長率(%)300
太さ(mm)1
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質NBR
硬度HS-70
ソフトタイプの平織ゴム。ゴムに天然ゴムを使用した伸びの良いソフトなゴムテープ。肌の敏感な方や赤ちゃん肌着にも最適です。
色白
材質(ゴム)天然ゴム、(糸)ポリエステル100%
伸縮性のあるゴム製水糸。直径3mmΦの蛍光カラーなので写真映りも鮮明です。
サイズ(mmΦ×m)3×30
タイヤチューブから再生されたゴムバンドです。軽トラックから大型トラックまで幅広くご使用頂けます。
1箱(10本)
¥489
税込¥538
当日出荷
充填ゴムタイヤ縮み防止糸入り・取付穴が75mmピッチであいておりどこで切断しても追加穴を開ける必要がありません
用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ
材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)5.8バカ穴
仕上金代:HL、タイヤ:P03グレイ・P04ペールグレイ・P05フローステッドブラック・P09ココアブラウン・P10ブラウン・P11チョコレート
穴ピッチ(mm)75
サービス分類オーダー・加工
タイヤチューブから再生したトラックシートの止めゴム。
材質ゴム・ポリエステル
寸法(mm)Φ80×115
色イエロー
質量(g)375
寸法(線径Φmm×全長m)3.0×30
アズワン品番64-7902-39
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
ワイヤーを使わず歯ぐきにやさしいゴムタイプの歯間ブラシ。
先端極細加工と伸縮性のあるゴムのブラシが、どんな歯間にもなめらかフィット、歯ぐきをマッサージ
材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:熱可塑性エラストマー
耐熱温度(℃)90
吸汗性ドライ裏地仕様、糸入り三層構造、鋼製先芯入り、反射テープ付。
足幅3E
種類セーフティシューズ
長さ(cm)約38(26cm)
材質(アッパー)合成ゴム
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)940
機能吸汗性
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
自転車・バイクの荷掛けロープ、荷崩れ防止などに。
用途荷崩れ防止用にご使用下さい。
高温の場所や油のつく場所での使用は控え下さい。色が浸透し、色移りの原因になります。
用途野積みシートの押さえ、トラックシートのゴムなどに
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トラックシート掛け、ワンタッチ使用など。使用済みタイヤチューブを再利用している為、製品に不揃いがあります。ゴムの油分、色素がしんとうし、色がうつります。高温の場所、油のつくようなご使用は避けてください。
幅(mm)約19
折径(mm)約200
アズワン品番64-5075-79
1パック(30パック)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
タイヤチューブから再生された平ゴムの片端に金具がついているので、ワンタッチでトラックシートを固定できます。
用途トラックシートや荷物の固定に、バイクの荷造り用に
色黒
4層構造の糸入りメッシュで耐久性UP!
裏地はドライメッシュ生地で、ベタつき軽減、吸汗速乾性抜群!
波型ソールでグリップ力もあり、屈曲性も良く使いやすい!
カバー部には反射材を使用で、安全面もサポート!
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付
種類作業靴
材質(アッパー)合成ゴム
材質(ソール)ゴム底
機能吸汗速乾性、耐久性、耐滑
JIS規格JIS S級相当
足幅EEE
材質(先芯)鋼(JIS S級相当)
靴タイプ長靴
視認性の高い蛍光色なので明るい現場でも良く見えます。
切れにくい太さ3mmのゴム水糸です。
用途基礎工事・道路工事などの記録写真撮影に。
材質被覆:ポリエチレン樹脂、芯:ゴム
質量(g)290
長さ(m)30
本体寸法(mm)Φ58×180
糸の太さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
人気商品竹糸くんシリーズの新商品。40cmタイプになります。
熱伝導率が高く吸水性・放湿性にも優れ、汗の拡散・蒸発を促し、気化熱によるひんやり感がきもちいい。
天然素材ならではの肌触りの良さと、竹特有の消臭・静電気防止効果。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業
サイズフリー
特性UVカット・クール・吸汗速乾・耐切創
材質レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸
長さ(cm)40
紫外線遮断率(%)99以上
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色黒
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体圧縮空気
特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。縦横に伸縮するから疲れにくい。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。
特性涼感、吸水性、吸汗、放湿性
幅(mm)75
全長(mm)200
混率(%)レーヨン80、ゴム・スパン糸20
紫外線カット98%以上
生地竹糸(レーヨン)
洗濯方法手洗いOK
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ