56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強い結束、スルスル取り出せる。
用途大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めに RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

斎藤撚糸ナイロン混合園芸ロープ
エコ商品
結びやすくほどけにくい、ナイロン&ビニロン混撚ロープです。
用途結束・誘引・支柱固定など園芸全般に 材質ナイロン、ビニロン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m×1巻)ほか
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天然素材で環境に優しい紐です。
用途一般結束、園芸、工作等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです。ストランドを2本撚、ロープを3本撚にすることでキンクしにくくほどけにくいロープです。左右合せて使用することでさらに撚りが反発しにくくなります
用途刺網漁(浮子側・沈子側・力糸)・延縄漁・カゴ漁・スレ巻用など。酪農用頭絡(もくし) ライトグリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

菊地シート糸入り透明防炎耐寒シート
エコ商品
視認性に優れておりシートを通しての視認が容易です。 耐寒・帯電防止を持たせた0.30mm厚みの防炎透明シートです。 防炎性能認定品(日本防炎協会認定) RoHS2指令適合。 防カビ加工 日本製
用途飛沫飛散防止シート、クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、シート越しに内部・外部を可視化する必要性のある場所、視認性が求められる場所でのカーテン・間仕切 材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ) 幅(mm)2050 厚さ(mm)0.3 糸入透明 伸度(%)18(縦)、26(横) 引裂強度(N)186(縦)、186(横) 引張強度(N)196(縦)、196(横) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等 種別両端アイ形 材質ポリエステル ブルー 等級JIS4等級 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS B 8818規格品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。 【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~60
1本ほか
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 使用圧力(MPa)0~1.5 機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。 仕様無結ネット(ラッセル織) 糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7 網目25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線 種類難燃ケーブル 全長(m)10 材質(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付 耐熱温度(℃)-30~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚
1本
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

薄くて、丈夫な15ゲージのウーリーナイロン手袋です。 すべり止めに網目の形状が入り、グリップ力が向上しています。
糸本数(本)2 素材ナイロン100%
1パック(3双)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

愛和産業ポリビニロントワイン2kg巻
エコ商品
ポリエチレン・ポリエステル紡績糸の混撚トワイン。ポリエチレンにより適度なコシと滑りやすさ、ポリエステル紡績糸により手触り良く、結束力の向上。漁業だけでなく様々な用途に使用可能
用途漁業用:刺網用目通し・力糸、フロート固定用、筋縄など。農業・その他用途:各種誘引紐、ナガイモネット・防鳥ネットの展開張用 質量(kg/巻)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

三洋化成高圧洗浄機用給水ホース
エコ商品
コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。 ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)16 最高使用圧力(MPa)0.7(23℃) 構造糸入り2重管防藻ホース 使用温度範囲(℃)0~60 耐寒性-40℃ 脆化温度(℃)-40 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパーゲージと直尺の便利なセットです。 裏返して、すぐ使える直尺付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。 糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。 反射しにくいシルバー仕上です。 携帯に便利なクリップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 測定範囲(mm)1-15 寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)7・9・10 器差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

PP扁平糸(ダイヤ)とポリエステルを混ぜ合わせた混撚糸です。PPの高強度と、ポリエステルの柔軟性と耐摩耗性の長所を合わせもつ強く・柔らかい撚糸です。漁業用に限らず様々な用途にご使用頂けます
用途刺網など漁網仕立糸・延縄用ヤメ糸、きゅうり・ピーマン・マンゴーなど野菜果樹の誘引糸 仕様左3ツ撚 質量(kg)2.5(1巻) ライトグリーン/白 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類撚糸
1本(2.5kg)
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イシマル産業ガラス組紐
エコ商品
ガラス糸を編組した組紐です。耐熱性と耐薬品性があります。耐熱温度200℃。
用途モーターコイル等の結束。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イシマル産業テトロン組紐
エコ商品
テトロン糸を編組した組紐です。耐熱性、強度に優れています。
用途モーターコイル等の結束。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イシマル産業テトロンスリーブ
エコ商品
テトロン糸を編組したスリーブです。耐熱性、強度に優れています。
用途電気絶縁、補強、電線被覆、モーター結束コード等。 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10反)ほか
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

愛和産業ナイロン16打(芯無)
エコ商品
強度の強いナイロンを使用した16打組紐です。断面が円形に近く、表面が滑らかで柔軟性に優れています。漁網でもスレが多いところなどに使用できます。ボビン巻なので最後まで絡まることなく使用できます。
用途曳縄(マグロ・カツオ)などの曳縄、刺網の力糸、漁具のスレ巻、フロートしばり、リコイルスターターロープ 仕様芯無 巻種類2kgボビン巻 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類テグス
1巻(2kg×400m)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用 定格電圧(V)300 シース色 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2000/5分間 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
1巻(10m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

作業手袋「JIS適合試験」取得。リサイクル糸を使用。燃やしても有害な物質が発生しにくい。7ゲージの丈夫な厚手。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
トラスコ品番787-4821 材質綿100% 生成 質量(g)65 入数(双)12 全長(cm)22 糸本数(本)3 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 手の平幅(cm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1ダース(12双)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1.フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用 シース色 定格電圧(V)600 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000 耐電圧(V)AC2000/5分間 標準長さ(m)100
1巻(10m)
17,980 税込19,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。緑の糸印が約1m間隔に入っています。箱入りの為、ロープが汚れません。
用途各種結束。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
用途電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。
1巻(10m)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イシマル産業コーネックス組紐
エコ商品
230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維の糸を編組した組紐です。滑ることなく、確実にスピーディに結束することができます。
用途モーターコイル等の結束。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
種別両端アイ形 材質ポリプロピレン(PP) 等級JIS2等級 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

イシマル産業コーネックススリーブ
エコ商品
230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維の糸を編組したスリーブです。
用途電気絶縁、補強、電線被覆、モーター結束コード等。 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10反)ほか
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
種別エンドレス形 材質ポリプロピレン 等級JIS2等級 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

着たままカットOK。衣類を着たまま毛玉カット。スピードカット大型刃。スピーディーに毛玉をカット。52mmの大型刃。ふわふわガード。刃と生地の間にすき間をつくり、衣類の質感そのままに毛玉だけをしっかりカットします。毛足の長さに合わせて高・中・低の3段階切替。ダストボックス。静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。care/powerモード切替。care:おしゃれ着等の繊細な衣類の毛玉取り、着たままで毛玉を取るときに。power:通常時の毛玉取りに。充電・交流式。乾電池がいらない2WAYコードレス&AC電源 充電すればコードいらず
付属品ふわふわガード、充電アダプター、ブラシ、ポーチ、取扱説明書 K(シークレットブラック) 質量(g)約216(ふわふわガード装着時) 消費電力(W)7 電源充電・交流式 AC100V~240V 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×95×185 コードあり 充電時間(時間)約8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付のキャスターもあります。
材質(本体) 取付け方法プレート 取付穴寸法(d×I)(mm)8.5×11.7 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)73.05 取付穴ピッチW1(mm)44.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐切創手袋 ActiveGrip(アクティブグリップ) ATA534 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 ActiveGrip(アクティブグリップ) ATA534
エコ商品
耐カット性の高いATA(R)糸を使用しています。 ニオイや菌を抑制するサニタイズ(R)抗菌抑臭加工を施しています。 油、摩耗に強いニトリルゴムをダブルコーティングしています。 特殊すべり止めマイクロフィニッシュ(R)加工を施しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。 長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創リスクから手首を保護します。
用途自動車工業関連、ガラス・アルミサッシの取扱、産業廃棄物処理 仕様【EN388:2016】4X32D、【耐切創レベル(EN388:2016)】XD、RoHS2.0対応、サニタイズ(R)抗菌抑臭加工、特殊すべり止めマイクロフィニッシュ(R)加工 厚さ(mm)約2 材質(すべり止め)ニトリルゴム 材質(繊維部)ATA(R)糸(アラミド繊維・ガラス繊維)、スパンデックス(ナイロン・ポリウレタン) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マクセルイズミ毛玉取り器
エコ商品
着たままカットOK。衣類を着たまま毛玉カット。スピードカット大型刃。スピーディーに毛玉をカット。52mmの大型刃。ふわふわガード。刃と生地の間にすき間をつくり、衣類の質感そのままに毛玉だけをしっかりカットします。毛足の長さに合わせて高・中・低の3段階切替。ダストボックス。静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。充電式。電池交換不要なUSB充電式。USB Type-C コード付き ※ACアダプターは付属していません
付属品ふわふわガード、充電用USBケーブル、ブラシ、ポーチ、取扱説明書 質量(g)約210(ふわふわガード装着時) 電源充電式 USB DC5V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×95×185 コードなし 充電時間(時間)約8 使用可能時間(分間)約38 (満充電時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きれいに記入、読みやすい。3 つの特長で使いやすい!!文章を美しく見せるなら「クロスラインノート」
サイズセミB5 質量(g)530 枚数30 寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×16 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ
1パック(5冊)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全に考慮された超軽量ラウンドスリング 従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
安全率7倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

RS PROホース RS PRO 60m
エコ商品
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 8mm。外径 = 12mm。材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 20バール。使用流体/用途 = 空圧工具。代表規格 = WRAS。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +60℃。色 = 緑。長さ = 60m。曲げ半径 = 22mm。。ライニング付き多目的ホース - 緑色. RS Proのライニング付き多目的ホースは、耐摩耗性ポリウレタン(PU)製で、ポリエステル糸により強度と耐久性が高められています。 ライニングはWRASに適合していて、飲料水用途に適しているとともに食品接触用途の指令に適合しています。 優れた柔軟性と耐摩耗性により、空圧工具、水性塗料の吹き付け、研磨剤移送用途に最適です。. 特長と利点:. スムーズなライニング表面 優れた柔軟性 優れた耐摩耗性 WRAS認定ライニング 食品接触用途のEC指令に適合. 用途. 空圧工具 研磨剤の移送 飲料水用途 食物の移送 塗料吹き付け機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +550℃。長さ = 5m。直径 = 12mm。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。. アプリケーションの使用. ;ul> ;li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ ;/li> ;li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ ;/li> ;li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 ;/li> 材 ;li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 ;/li> ;li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 ;/li> ;li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 ;/li> ;li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 ;/li> ;li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用、商業用 ;/li> ;li>、住宅 ;/li>用 ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

16打芯入のトローリング用コード。芯材には高強力ナイロンを使用し強度と衝撃吸収性があり、側材は繰り返し使用に耐えうるよう耐摩耗性の高いポリエステルを使用しております
用途曳き縄(トローリング)全般・仕掛作りなど 長さ(m)150 ひも・糸種類テグス 材質芯:ナイロン、側:ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(150m)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)