キャッチハンドル専用のモップ替糸。ほつれにくく、耐久性に優れたループ形状の糸先
用途モップ替え糸、キャッチハンドル専用、ループタイプ
種類水拭きモップ
材質糸:綿・スフ混、メッシュ:ポリエステルメッシュ、テープ:レーヨン100%
長さ(mm)約300~320
質量(g)約260
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高級感を演出するタグ用糸ファスナー。メス部がスマートになり、美しいシルエットがさらに商品イメージをアップさせます。
材質メカ部:ポリプロピレン / 糸部:ポリエステル
糸の風合いが商品のイメージアップを演出するリング状の結束具です。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付け等にご利用いただけます。
材質ナイロン66・ポリエステル
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。
材質ポリプロピレン
先端寸法(mm)5×4
ワンタッチでつながります。
用途複数のものを1組につなぎ止める時に。
材質ポリプロピレン
色白
寸法A(mm)0.6
引張強度(kg)5.85
寸法C(mm)5
ディスプレイの吊り下げに最適です。
材質ナイロン66
色ナチュラル
内寸(mm)(フック)9
開口寸法(mm)6
取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として
材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)
2018年トラスコ掲載ページ6 1867
制菌加工糸を使用し、衛生効果が高く病院などに最適なモップ替糸。備品や壁に接触しても、傷をつけない。ループ形状とテープ加工で丈夫なモップ糸。制菌加工。
用途モップ替え糸、制菌加工、メッシュタイプ、ヘッドチェンジ式、病院などに
種類水拭きモップ
材質糸:綿・ポリエステル・レーヨン、メッシュ:ポリエステル
質量(g)約260
寸法(幅W×長さL)(mm)約240×240
差し込むだけのワンタッチ操作
差込方向は自由
取付後は完全ロック(外れません)
ワンタッチでセーフティーロック! 値札付けに、結束に、幅広くご利用いただけます。取付器具を使わず、ワンタッチで装着できます。結束後のピン頭がなくなり、商品やストッキングへのひっかかりや、人体への引っかき傷がなくなり、さらに安全性が向上しました。結束作業中の引っかき傷もありません。スケルトン(透明)タイプでスッキリと商品イメージを損ないません。頭の出ない安全ロック!!
材質ポリプロピレン
高級感を演出するタグ用糸ファスナー。メス部がスマートになり、美しいシルエットがさらに商品イメージをアップさせます。糸部は、環境へ配慮した100%オーガニックコットンの綿製です。
材質メカ部:ポリプロピレン / 糸部:オーガニックコットン
糸の風合いとロック機能を兼ね合わせた、汎用性のあるタグループです。
アパレル製品などのブランドタグ取付けに採用されています。
極太の綿糸を使用し、ナチュラルで優しい風合いです
柔らかい中にもコシがあり、太いからこその存在感があります。
強度が10kg以上あるためタグ取付け以外の用途にも対応します。
そのまま検針器に通せます。
種別No.24
サイズ(cm)24
色綿
材質(糸)綿
1箱(1000本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
想像以上のクオリティと期待以上の着心地実現。
待望の新商品!31702シリーズ登場!!現場の声から開発が始まった31702シリーズ。反射テープ・反射糸・台衿裏蛍光配色など、視認性を高める素材を採用。薄暗い倉庫内や夜間の作業などで、反射テープ・反射糸が光を反射し、31702シリーズを着用していれば、静かに身を守ってくれます。上下ともにシルエットはスリムでかっこよく、パンツは機能豊富なノータックパンツ。ディテールにこだわり、現場の声が形になった最高の一品になっています。一度、袖を通せばわかる!サイレントガードの良さ。
バックル隠しベルトループ
ベルトのバックルをベルトループに隠すことで、物にキズを付けることを防ぐことが出来ます。
前後同型ポケットフックベルトループ
前ポケットと同じ形状の後ろポケット。前ポケットと同じ斜めの形状にすることで、物の出し入れがスムーズ。
右脇ファスナーポケット
出し入れがスムーズになるように斜めに設置。大切な物はポケット口がしっかり閉まるファスナーポケット。
左脇ポケットフラップ反射糸・膝裏反射テープ使用
暗闇や夜間の作業の際に光を反射させて他者へ自分の存在を知らせます。(再帰反射材)
混率(%)ポリエステル65・綿35
機能帯電
股下(cm)79
仕様バックル隠しベルトループ、前後同型ポケットフックベルトループ、右脇ファスナーポケット、反射糸・反射テープ
種別カーゴパンツ
素材制電ツイル(帯電防止糸混入)、フロント:樹脂ファスナー、右カーゴポケット:樹脂ファスナー
ビーズタイプ。簡単に外せてコードなどに最適です
材質66ナイロン
最大結束径(Φmm)29
全長×幅W(mm)107×2.3
札やタックの固定用に使用できます。
用途タック、札の固定に。
トラスコ品番384-2312
材質ナイロン66
長さ(mm)143
幅(mm)1.8
色ナチュラル
質量(g)128
規格UL規格品(94V-2)
最大結束径(Φmm)35
引張強度(N)49
1袋(1000本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
パッケージリニューアルしました!液体ワックス塗布用の繰り返し洗って使えるモップです。マイクロファイバーを使用したループ糸がワックス液をたっぷり吸収し、ムラなくきれいに塗ることができます。ワンタッチベルトで装着が簡単です。
商品タイプ取替シート
種類ワックス用
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
吸水性や耐久性に優れたモップです。
経済的、汎用モップ。
4層、テイルバンド糸とループエンド糸の編み糸により、ストロークごとに大きくカバーできる。
トラスコ品番819-4355
材質コットン
質量(kg)0.6
色ホワイト
寸法(縦×横)(mm)178×140
対応(洗濯)5回
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
作業効率アップ。異物混入防止に糸をループ状にして、ほつれにくい様に工夫しました。
材質糸(綿)、柄(天然木)
スプラッシュ・ワックスモップのスペア(交換用)モップです。軽い塗布感のループ糸を採用。
用途業務用ワックス塗布モップ交換用
質量(g)110
寸法(横×縦)(mm)465×150
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
上糸調子を緩めるとできる糸のループを飾りぬいに応用したフリンジぬい。
上糸に飾り糸を使うなどの工夫で、さまざまなバリエーションを楽しむことができます。
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)、クリフスカーフ(安定したループ形成)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用 厚物本縫い・自動サイクル縫い・玉縁縫い縫用ミシン針
軽い塗り心地のワックスモップセットです。ホルダーは軽量樹脂採用。モップは軽い塗布感のループ糸を採用。
用途業務用ワックス塗布モップ
セット内容スプラッシュ・ワックスモップホルダー(W-4500H)、スプラッシュ・ワックスモップ替糸(W-4500S)
質量(g)520
寸法(横×縦)(mm)445×130(W-4500H)、465×150(W-4500S)
1セット
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ヨーヨーバルーンの最上級セット。こよりなどが出来ているので前日準備が不要
用途イベント・催事
セット内容ヨーヨーバルーン100個、しばらずパッチン (クリップ100個/スタンド1個)、ループ付糸ゴム100本、らくらくポンプ1本、つり紙+針100枚、サイズゲージ1枚
1箱(100個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ループ状糸ステッチ付で糸が切れにくく耐久性が抜群。
質量(g)268
寸法(cm)約20(モップ部分)
ループ状の糸がよだれのヌメリをかきとる
材質ポリエチレン・ポリプロピレン
寸法(mm)100×10×100
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
作業中にホルダーから外れないポケット式のワックスモップ。
かすれることなく均一に塗り易いループ糸を採用。
洗濯後、課先が早い通気性の良いメッシュ生地を採用。
用途ポケット式ワックス塗布モップ。ポケットに入れて固定するので、糸の脱落を防ぎます。
材質ポリエステル
色オレンジ(表面)、ホワイト(裏面)
質量(g)115
寸法(幅W×奥行D)(cm)43×15
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
乾拭き用。フリンジ付でコーナーのホコリも絡めてお掃除できます。
ソフトなマイクロファイバー(超極細繊維)が、清掃面についた細かいホコリをしっかりかき取り繊維内に取り込みます。
ハードな毛が床との摩擦を軽減し、軽い力でラクにお掃除することができます。
ループ糸が大きなホコリなどをしっかり保持しながら隅々までお掃除できます。
面ファスナーにより糸の着脱が簡単でメンテナンス中の糸ズレや糸ハズレがしにくく、効率的に作業が行えます。また、洗って繰り返し使用が可能でコストパフォーマンスにも優れた、使う人にやさしい糸です。
用途から拭き用、モップ替え糸、マイクロファイバー、薄型モップ、病院や施設などに
材質ポリエステル、ナイロン、ポリプロピレン
色グレー
吸水性や耐久性に優れたモップです。
コットン/綿のほぼ2倍の吸収性のための合成糸ブレンド。
ループエンドは、カットエンドモップに付くほつれを軽減。
ユニバーサルヘッドバンドは、サイドローディングとクランプスタイルのハンドルの両方に適合します。
トラスコ品番819-4358
材質コットン、合成繊維
質量(kg)0.5
色ブルー
対応(洗濯)5回
寸法(横×縦)(mm)343×165
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
生成りのベースにレッド、ブラウンのボーダーをデザインしたマット「カーサ」。ナチュラルなトーンでまとめたお家のインテリアとも馴染みやすいデザインにしました。インテリア雑貨の中でも人気のおうちモチーフをほっこりとした手作り感のあるアップリケでのせました。ラフなフェルトの切り方と刺繍がポイントです。キッチンや洗面所のような動きの多いシーンでも快適にお使い頂けるように裏面にはすべりにくい加工を施しています。サイズバリエーションが豊富なのでL字型やアイランド型キッチンや洗面所と廊下などでもお揃いでお使いいただけます。かわいいだけじゃない機能的なマットです。洗えるカーサマットは全面をループ織りという糸をループ状に織っていく織り方でできています。細かなくずなどが目に入りにくくお手入れも簡単です。
材質ポリエステル50% 綿32% レーヨン14% その他4%
色レッド
厚さ(cm)0.8
ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)、クリフスカーフ(安定したループ形成)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用 穴かがり・千鳥・閂止め・2本針本縫用ミシン針
ストッキングにも使用されている極細繊維を使用。ループ状の糸が空気を含ませ、ボディソープ、石けんの量が少なくても、弾力性のある極上泡がタップリと作れます。
高硬度の表面処理(PD)針:標準品の5倍の耐摩耗性を実現。ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)、クリフスカーフ(安定したループ形成)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用 厚物本縫い・自動サイクル縫い・玉縁縫い縫用ミシン針
吸水性や耐久性に優れたモップです。
より優れ、長持ちするプレミアムカットエンドモップ
綿と吸収性と強度のための合成糸のバランスのとれたブレンド。
ループエンドと大きなフロアカバー用の糸花布モップ。
材質コットン、合成繊維
質量(kg)0.5
色ブルー
対応(洗濯)5回
ワックス掛けなどの仕上げに最適なモップです。
大きな吸収性とリリースのための糸をブレンド。
鮮やかな青と白の糸は、汎用モップからカラーコードフィニッシュモップにするのに役立ちます。
ループエンド、糸の花ぎれヘルプが拭き残しを減らします。
高密ツイスト4層糸は毛羽立ちを減らすことができます。
材質レーヨン、ポリエステル
質量(kg)0.5
色ホワイト
寸法(縦×横)(mm)178×140
関連キーワード
1
2
3
次へ