テープの長さ調節に便利なプラスチックアジャスターです。4サイズ展開、豊富な色のバリエーションからお選びいただけます。サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドと色合わせができ、組み合わせに迷いません!
用途衣類・小物など
材質ポリアセタール
エスコ品番EA628RW-5
1個
¥345
税込¥380
当日出荷
エスコ品番EA628RK-38
材質プラスチック
寸法(mm)48×32×7
適合バンド幅(mm)38
1セット(5個)
¥280
税込¥308
当日出荷
材質ナイロン
寸法(mm)(約)外径17×長さ35
穴寸法(Φmm)ひも通し用:(約)内径6×4.5
1セット(6個)
¥319
税込¥351
当日出荷
用途BSC-CS1401BT25専用
コードなし
仕様ステンレスバンド1MΩ抵抗内蔵
トラスコ品番471-8968
材質バンド部:ステンレス
質量(g)55
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
高さ(mm)62
幅(mm)22
質量(kg)0.1
仕様適合質量:3kgまで
コード全長(m)0.68
長さ(m)(グランドコード)2.5、(コイル部)0.25
仕様ステンレスバンド1MΩ抵抗内蔵、バンド・コード・ワニ口クリップ付
トラスコ品番471-8976
材質バンド部:ステンレス
質量(g)55
コードあり
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
寸法(mm)4×6
内径(Φmm)1.5(リング内径)
材質真ちゅう
フェンダーロープをクランプレールに取り付けることが出来るストラップです。ストラップには長さを調節でき任意の位置でこてできるローラー金具が付属。ロープの太さは12mmまで使用可能。インフレータブルフェンダーのアジャスタブル取り付け金具としても十分使えます。これを使うと重たいフェンダーの収納も楽になります。
寸法(mm)40
パイプ径(Φmm)30まで
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した金具です。ロープを止めたり、調整したりする時に使用。塗装ではなく亜鉛黒メッキにて仕上げています。
用途ターフを止める時に使用。ハンモックやハンモックチェアー用ロープとして使用。キャンプなどで、テントに紐を張ったりしてご使用。紐を調整する専用の金具です。
色ブラック
照明器具のコード長を自由に調整することができます。
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様トライグライド
材質ポリアセタール
色ブラック
1個
¥4,698
税込¥5,168
36日以内出荷
マツバパーツ、平ナスカン付きの吊り下げひもなので、携帯電話やデジタルカメラ・鍵などを吊り下げることができます
取り外しは簡単なのに、しっかりケースをロックできるフック機構を吊り下げひもに採用。従来のクリップ式に比べ、ケースが格段に落ちにくくなりました。
フック機構を採用することで、従来のクリップ式ではできなかった複数のケースの取り付けが可能に。用途やサイズの違うカードも、1本の吊り下げひもに吊り下げて使用できます。
長さ調節パーツ付き。
衣服固定クリップ付き。
仕様幅11mm×長さ約90Cm、多機能パーツ(ナフ-M1N)付き
材質ひも:SP、フック:R-POM、調節パーツ・接合パーツ:PP、マツバパーツ:POM、リング・平ナスカン:スチール(ニッケルメッキ)
フックR-POM35%
4750RCWD4用のストラップタイプの間仕切りアクセサリーです。
任意でストラップの位置を変えることができます。
色黒
材質ゴム
トラスコ品番794-0131
質量(g)500
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×500×20
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
リストバンドの裏側全面が導電性繊維となっており、高い接触信頼性を実現しました。付属のワニ口クリップでも接地が取れます。リストバンドの長さを調節できるリストストラップで、付属のワニ口クリップでも接地が取れます。
コードあり
仕様ワニ口クリップ付
質量(g)33G
コード長さ(m)(グランドコード)1.8
コード全長(m)0.5
有効長(m)(コード)1.8
コイル長(mm)170
二重らせん構造(複合銅線:2本をらせん化)を採用しており高い屈曲性・耐久性を実現しました。リストバンドの裏側全面が導電性繊維となっており、安定して信頼性の高い皮膚との接触を実現したリストストラップです。リストバンドの長さを調節できるリストストラップで、付属の鰐口クリップでも接地が取れます。グランドコードを鉛フリー塩ビ被覆、はんだ付け部分を鉛フリーはんだに変更し、環境対応しています。
用途半導体工場、電子部品工場、精密電子機器組み立て工場などでの、人体の静電気除去。
仕様コイル部長さ(cm):27
幅(mm)100
高さ(mm)10
タイプワニ口クリップ付
奥行(mm)100
コードあり
コード長さ(cm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
有効長(m)コード:1.5
除電を行う際に必要なリストストラップになります。
コードあり
質量(g)80
長さ(m)3
ナイロンよりも耐摩耗性、紫外線抵抗性、耐熱性に優れた、ポリエステルウェビングを採用しました。最大3mまでの長さを自在に調整できるアンカーストラップです。レスキューの現場で識別が容易にできるようにオレンジとブラックの2色があります。
用途安全保護具
質量(g)840
長さ(m)調節範囲0.6~3
引張強度(kN)●D環バックル:22 ●ウェビング:27
リストバンドの長さを調節できますので、手首にぴったりフィットします。作業者の安全のために1MΩの電流制限用抵抗を内蔵しています。
付属品ワニグチクリップ
電源コード(m)1.5
リストバンドの長さを自由に調整できるリストストラップです。リストバンドの長さを調整できるためリストストラップの性能を最大限引き出せます。使用感も優れています。
コードなし
質量(g)7
1個
¥5,698
税込¥6,268
36日以内出荷
ナイロンよりも耐摩耗性、紫外線抵抗性、耐熱性に優れたポリエステルウェビングを採用しました。
最大3mの長さを自在に調節できるアンカーストラップです。レスキューの現場で識別が容易が出来るように二色展開。
質量(kg)1
長さ(m)0.6~3
引張強度(kN)D環・バックル:22、ウェビング:27
破断荷重(kN)ストレート:22、U字二つ折り:44
ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。
RoHS指令(10物質対応)対応
シティーライダーに似合う楕円型のレンズ形状
軽量・高強度の楕円型ポリカーボネイトレンズと樹脂フレームを使用。ゴーグルストラップはアジャスタブルスプリングベルトを採用し無段階に調整が可能。
材質ポリカーボネイト
色クロームメッキ
レンズ形状楕円型
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
三層構造なのに通気性バツグンで呼吸が楽なメッシュタイプ!耳紐アジャスター付きでサイズ調整可能!
三層構造の「高性能フィルター」使用
メッシュ素材で高い通気性を実現!会話の時も蒸れにくく、べたつかない
メンテナンス楽々!しわになりにくい生地だからアイロン不要
洗って繰り返しご利用可能
材質本体:ナイロン、スパンテレコ、フィルター:PTFE不織布、アジャスター:TPE
本体寸法(mm)約240×140(紐含まず)
ひも長(mm)約220(アジャスター付)
名入れサイズ(mm)横約85×縦約90 ※端から15mmは印刷できません。
サービス分類名入れ
国家検定合格品(飛来・落下用)の防災向けヘルメットです。
蛇腹形状でコンパクト(厚み約45mm)に折りたためるので、省スペースでA4サイズのパッケージに入っているのでオフィスの書庫などに収納しやすくなっています。
面倒なロック機能もなく、手で押すまたは直接頭に被って下方向に下げるだけでだけで、すばやくかつ簡単にヘルメットになります。折りたたむ際も手で簡単に折りたためますので、ロックを外すなどの手間が掛かりません。
ヘッドバンドはスライド式アジャスター付きなので、頭に合わせて後部で簡単に調節できます。
あご紐は、調節が簡単な絞りあご紐を採用しました。
衝撃吸収力を高めるため内側には発泡ライナーを使用しています。
用途飛来落下物用、防災用ヘルメット
材質ABS
色ホワイト
質量(g)約375
タイプ絞りあご紐
種類折りたたみ
規格厚生労働省保護帽規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)281×210×132(折りたたみ時:45)
頭囲(cm)55~64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.5MB)
衝撃吸収ライナー付
使用区分飛来・落下物用
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
見えづらい雨の日には、反射で安全確保!360°&幅広反射で視認性向上!。ヘルメットの上からでもOKな、大型フードで視野拡大。透明フードの切れ込みが深いから、横も見やすい。パンツの裾を絞ってももたつかないよう、調整はファスナーと斜めベルクロ(マジック)ですっきり。お尻無縫製で、ビリッと破けを防ぐ。
用途夜間の交通整理、工事現場、作業現場、緊急事態に。自転車や原付の通勤、通学に。
セット内容上下
機能反射帯(胸部、背部、ウエスト部、袖口部、膝部)、左胸取付け用PVCポケット(取り外し式)、袖口マジック調整、上着裾部アジャスター調整、パンツウエストゴム&ひも調整、パンツ裾部ファスナー&マジック、ベンチレーション、臀部無縫製
耐水圧(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)2000
塩素消毒に強くきれいな発色が長持ちするたれ付きキャップ。
塩素消毒や工業洗濯に強いタフな素材を使用した、たれ付キャップ。
キャップのサイドに取り付けられたマスク掛けで、耳が痛くなるのを防ぎます。
形態安定性に優れたシリコン素材のツバ芯で型崩れを防止。
ベルトスライドイン仕様で、アジャスター調節後のひもの先をすっきり入れ込めます。
髪をすっぽり包み込む、毛髪落下防止ネット(たれ)付きの帽子です。
サイズフリー
表情を隠さない透明フィルムのマスク。洗って繰り返し使用できコストダウンも実現!。耳紐のアジャスタ機能でサイズ調整も可能。口元の解放構造で息苦しさを解消します。
用途レストラン、ファーストフード、食堂、スーパー、ホテル、医療機関、介護施設、食品工場などのご使用におすすめ。
材質透明フィルム・フレーム:ポリカーボネート/紐:ポリウレタン/リング:シリコン樹脂
色透明
入数(枚)1
短辺(mm)70+30(リング部分)
長辺(mm)180
1個
特価
¥599
税込¥659
当日出荷
洗浄による繰り返しの使用が可能。耳ひものアジャスタ機能でサイズ調整可能
材質フィルム:ポリカーボネイト、フレーム:ポリプロピレン
形状平型
寸法(mm)140×70×H93
色クリア
入数(枚)10
ひもタイプ耳かけ
EBM品番482600
1セット(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
可変式ロングタイプ、スフィーダ DSLRストラップ。可変式ロングタイプのカメラストラップ。 アジャスター付で長さ調節が可能です。
テープ幅(mm)先端:10
全長(cm)約90~156
ストラップ幅(mm)39
エスコ品番EA628RW-16
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
こんなお得な商品も!

防じんマスク DS2
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。
しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。
マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。
小型なので、下方視界も良好です。
金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。
用途一般粉じん作業用。
サイズ126
区分DS2
質量(g)280
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)12
縦(mm)120
排気ゴム弁なし
指定防護係数10
塩素消毒に強く、着用したままでのサイズ調整や着脱も簡単なエプロン。
塩素消毒や工業洗濯に強いタフな素材を使用した胸当てエプロン。
着用したまま、肩紐のアジャスターで肩紐・腰紐の長さが調整可能。
ワンタッチ式バックルで着脱簡単。
フロントのスリットで足さばきラクラク。
両腰ポケット付き。
サイズフリー
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:88-0520BK。K&Nのフェイスマスクが登場。ポリエステルとコットンの2層式で、耳ひもの長さを調整できる耳ひもアジャスターや首かけができるアクションストラップなど、コロナの環境下で使いやすい機能付き。洗濯も可能で、繰り返し使えてリーズナブル。販売備考:ポリエステルとコットンの2層式フェイスマスク。耳ひも調整機能・首掛けストラップ付き。ご使用の際は手洗いしてから使用してください。色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:1枚/20。材質[素材]:表面:ポリエステル 裏面:コットン。内容量[数量]:2枚。付属品:首掛けストラップ x1。備考:初めて使う場合は手洗い洗濯をしてからご使用ください。製造工程において機械臭等が染みついており、そのままご使用されると気分が優れなくなる可能性があります。なお、洗濯は手洗いでしてください。温水に洗剤を入れ20秒以上手洗いした後、吊るして干してください。使用上の注意:・本品は医療用ではございません・すべてのウイルスやホコリの侵入を防ぐものではございません・気分が悪くなった場合や肌に異常が現れた、息苦しさを感じたなどの際はご使用をお止めください・本品は成人向けの商品となります。乳幼児へのご使用はお止めください・乳幼児の手の届かないところで保管してください・火気の近くでのご使用はおやめください。商品区分:マスク。高さ:約12。幅:約20
付属品首掛けストラップ x1
材質表面:ポリエステル 裏面:コットン
色ブラック
区分商品区分:マスク
備考初めて使う場合は手洗い洗濯をしてからご使用ください。製造工程において機械臭等が染みついており、そのままご使用されると気分が優れなくなる可能性があります。なお、洗濯は手洗いでしてください。温水に洗剤を入れ20秒以上手洗いした後、吊るして干してください。
入数(枚)2
幅(cm)約20
高さ(cm)約12
質量(g/枚)20/1
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ