コストを追求した手袋です。
5本糸編です。
綿100%なので吸湿性が良く、お肌にやさしいのでアレルギー等でお肌の弱い方にもお使いいただける軍手です。
洗濯可能なので繰り返し衛生的に使用していただけます。
材質綿100%
糸本数(本)5本編
こんなお得な商品も!
綿特日本一軍手 7ゲージ 極厚
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
綿混率45%の糸を使用することにより吸湿性に優れた商品です。
丈夫で柔らかいのでいろいろな用途でご使用になれます。
機能吸湿性
糸本数(本)6
素材綿、ポリエステル、その他
1ダース(12双)
¥879
税込¥967
当日出荷
綿と化繊を配合しておりますので、従来の合繊手袋に比べ、吸湿性・吸汗性に優れた商品です
厚手に編みこまれており、強い軍手です。
材質ポリエステル、綿、その他
色キナリ
サイズフリー
機能吸湿性・吸汗性・厚手
全長(cm)約23
糸本数(本)3
中指長(cm)約8
手の平幅(cm)10
ゲージ数7
質量(g/ダース)約800
10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。グレー、キナリの2色展開で用途によって使い分け可能です。
厚さ通常
糸本数(本)2
素材ポリエステル、綿、その他
7ゲージ、3本糸編みです。
600gの軽作業向きの純綿軍手。
綿100%なので吸湿性がよく、肌に優しいので、アレルギー等でお肌の弱い方にもお使いいただける軍手です。
材質綿100%
入数(双)12
機能吸湿性
全長(cm)23
糸本数(本)3本編
中指長(cm)約8.0
1ダース(12双)
¥499
税込¥549
当日出荷
綿100%の10ゲージ、3本糸編みです。
編み目が細かく詰まっているので、異物が入り難い。
糸が細いので、手に柔らかくフィットします。
材質綿100%
入数(双)12
全長(cm)約23
糸本数(本)3本編
中指長(cm)約8.0
1ダース(12双)
¥509
税込¥560
当日出荷
こんなお得な商品も!
純綿軍手 7ゲージ
モノタロウ
¥609~
税込¥670~
上質綿100%の軍手です。
厚手で丈夫です。
綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取扱い作業に適しています。
用途一般作業。
トラスコ品番324-7848
材質綿100%
色生成
質量(g)62.5
入数(双)12
機能耐熱
全長(cm)23
糸本数(本)5
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)19.5
1組(12双)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
2本の糸を絡め寄った後に5双糸を編み込んだ軍手です。
従来の純綿軍手と比較して丈夫で肉厚のある仕上がりになっております。
材質綿100%
入数(双)12
全長(cm)約23.5
糸本数(本)10
中指長(cm)約8
1ダース(12双)
¥839
税込¥923
当日出荷
こんなお得な商品も!
純綿軍手 7ゲージ
モノタロウ
¥609~
税込¥670~
肌に優しく、吸汗性に優れた綿100%軍手
用途土木、建築、鉄筋、仮枠、農業、林業、日曜大工
材質綿100%
色キナリ
質量(g)約62
入数(双)12
機能吸汗性
全長(cm)23
糸本数(本)5
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)20
手の平幅(cm)10
1ダース(12双)
¥779
税込¥857
当日出荷
塩ビの滑り止め加工を施した商品で、通気性よく、丈夫でフィット感の良い商品です。
用途運搬作業など作業全般
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニール
素材ポリエステル、綿、その他
カウスタイプの綿100%・5本編み・800gの純綿軍手で、手首が長く保護も出来、油作業などの汚れにも最適です。 カウスタイプは特に工場での旋盤・穴あけ・等の作業には、軍手のはめ口にゴムが無いので、脱ぎやすく巻き込まれにくく安心です。
洗濯して再使用も出来ますが、液温40℃以下にて洗濯し、乾燥機のご使用はおやめ下さい。
種別中国製
材質綿100%
色サラシ
質量(g)約65
入数(双)12
全長(cm)約25
糸本数(本)5本編み
中指長(cm)約7.5
手のひらまわり(cm)約19.0
手の平幅(cm)約9.5
1ダース(12双)
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
内径(mm)31.8
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)43.5
ねじ径G(PF)1-1/4
最高使用圧力(MPa)14
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層4W/S
内径(mm)19
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)25.7
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)14
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層2W/B
10ゲージ、2本編み仕様の2枚重ねにも最適な薄手軍手です。
色生成
厚さ薄手
機能極薄
糸本数(本)2
素材ポリエステル、綿、その他
内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)
材質(パッキン)ウレタンゴム
呼び圧力(MPa)14
支持形式FY(ロッド側長方形フランジ形)
ポート位置A
クッションバルブ位置B
「真空」のベースとなる油回転式真空ポンプ専用の真空ポンプ油です。蒸気圧が低く、水分離性にも優れていますのでポンプの強い味方です。
用途ロータリーポンプ低~中真空機種、メカニカルブースターポンプ(大気圧~10-2 Torr(1.3Pa))
適合範囲ポンプ
仕様水分離性(54℃)/(40-40-0)5分以下蒸気圧(50℃)/1×10-4 Torr以下、1.3×10-2Pa以下
流動点(℃)-10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
銅板腐食(100℃×3H)1以下
危険物の性状非水溶性
7ゲージ、2本編み仕様の商品で、ふんわり、厚手に感じられる商品になります。
糸本数(本)2
手首がゴム糸を使わない平織りで編み手首を締め付けず、長時間の使用にも疲れず、脱ぎ履きもスムーズです。
手首部分が長いので火傷対策にも
用途鉄工作業に
サイズフリー
材質綿、レーヨン、ポリエステル、その他
入数(双)12
全長(cm)約26
糸本数(本)2本編
中指長(cm)約7.5
ゲージ数7
質量(g/ダース)約800
1ダース(12双)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ほぼポリエステルで編まれており、比較的強度があります。
用途一般作業。
機能軽量
トラスコ品番365-9291
厚さ(mm)2
糸本数(本)2
1ダース(12双)
¥479
税込¥527
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
トラスコ品番376-6136
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)
質量(g)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード