手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など
適合材金属
形状シートタイプ
色基材:青、砥材:黒
砥材アルミナ
基材平織綿布
シートサイズ(mm)230×280
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!

研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨
長さ(mm)280
幅(mm)230
砥粒アルミナ質研削材
アターク・曲面フィンサンダー用のパットに付けるマジック式サンドペーパーです。
用途研磨・磨き・バリ取りに
粒度180
トラスコ品番852-2913
材質マジック式サンドペーパー
質量(g)52
ペーパー寸法(mm)100×150
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
紙やすりと呼ばれる一般的な商品です。
手作業、ポータブルサンダーによる木工研磨、金属及び機械部品の錆び落とし等、幅広い分野でご愛用いただいております。
シートサイズ(mm)230×280
砥材G(ガーネット)
基材Cw
適合材木工、金属
接着剤G/G
空砥ぎ専用のシートです。
目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。
シートサイズ(mm)230×280
厚さ(mm)0.7~1.0
基材クラフト紙CW
適合材金属、木工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
一般に紙ヤスリと呼ばれるもので、建築物内部の手摺り、窓枠、建具、腰壁や、木製家具、教材用工作などの木質系素地の軽研磨に広く利用されています。石膏やプラスチック玩具などの塗装前の研磨にも適しています。
寸法(mm)230×280
砥材G(ガーネット)
基材Cwクラフト紙
適合材木材、石膏、プラスチックなど
接着剤グルー/グルー
木工や石膏・プラスチックの研磨などに使える一般的な紙やすりです。 適当な大きさにカットしたり、折り畳んで使用します。
適合材木工、石膏、プラスチックなど
シートサイズ(mm)203×280
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
形状シートタイプ
色(基材)茶色、(砥材)黒
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
シートサイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
丈夫で破れにくい。空研ぎ(水を使わない研磨)用としてお使いください。木工・工作・ホビーなど簡単な用途に。
寸法(mm)230×280
砥材G(ガーネット)
基材Cw
適合材木工
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
布やすりとして、永くご愛用いただいております。
柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています
シートサイズ(mm)228×280
基材平織
砥粒A
適合材金属、木材、ゴム等
こんなお得な商品も!

研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
光陽研磨布は粒度に0番という独自の粒度をもち、美麗で光沢面を必要とする向に好評を博しております。
シートサイズ(mm)230×280
仕様乾式用研磨布シート
研磨材の構造A(融解アルミナ)
タイプNAH
基材平織綿布
接着剤G/G(グルーボンド)…乾式用
こんなお得な商品も!

耐水ペーパー 細幅ロールタイプ
モノタロウ
¥419
税込¥461
作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。
長さ(m)36.5
砥材アルミナ質研削材(A)
適合材金属、鋼材
王冠印研磨布として愛用されております最も一般的な研磨布です。
基材に平織を使用していますので、お好みの大きさに切って御使用下さい。
用途主に手作業用で金属の研削研磨・サビ落とし・オシレイティング研磨
寸法(mm)230×280
砥材A(溶融アルミナ)
適合材金属
接着剤G/G(グルー)
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
用途マルチサンドペーパー(MSPシリーズ)専用替ペーパー
ベルト寸法(mm)6×324
砥材アルミナ質研削材(A)
研磨布をロール状にした製品です。所定の長さに切断して張合せベルトや手作業で金属・非金属の研磨に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、柔軟性に富み、仕上げ面は細かく、手又は軽機械の乾式研磨に使用できます。「JIS R 6251研磨布」 認定品
用途金属・非金属の研磨などに
長さ(m)36.5
基材JW、XW
砥粒AA
粘着剤膠(G/G)
適合材金属・非金属
こんなお得な商品も!

研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ディアー印研磨布は徹底した研究の末生まれた、品質、価格共に満足頂ける商品です。
金属、ゴム等に適しあらゆるワークになじみます。
基材が布で出来ている為、手で裂いて使用することが可能です。
適合材金属、木材、ゴム等
砥材AA
基材Jw
シートサイズ(mm)230×280
接着剤G/G
用途車両、金属、建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。
木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。
FRP研磨、金属研磨、各種研磨作業に。
目詰り防止加工
寸法(mm)約230×280
基材Cw
適合材金属、木工、FRPなど
接着剤R/R
理研コランダム初のシュリンク包装を施した研磨布です。研磨布のカールを抑制、尚且つ研磨布を砂面合わせで包装しております。研磨布を良好な状態のまま、保管が可能です。接着剤ににかわを使用している為、耐水性はありません。
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています。(基材が布で出来ているので、手で裂いて使用することが出来ます。)。柔軟性に富み、ソフトな仕上がり面を得ることが出来ます。
寸法(mm)230×280
タイプA23
適合材金属、木材、ゴム
RS Pro エメリーRS Pro エメリーロールには、 180 g の酸化アルミ製やグリットサイズの研磨材が使用されています。ロール長は 50 m 、ロール幅は 25 mm です。使いやすいディスペンサパッケージ入りで、使用時間を短縮して廃棄物のない用途に適しています。特長と利点 強力でありながら引き裂きやすい J ウェイトクロスに接着された高品質の酸化アルミ砥粒 フェノール樹脂接着用途 錆び、金属、塗装、非鉄金属での使用に適しています 自動車業界で広く使用されている 一般的なメンテナンス作業、錆取り、研磨、研磨用に設計されています
仕様サンドペーパーの種類 = サンドペーパーロールグリットサイズ = P180長さ = 50m幅 = 25mm
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
ウレタンフォームで柔らかく握りやすい構造。手にフィットして、疲れにくい。柔らかいのでなだらかな曲面を削る際にも有効。サンドペーパーが着脱式なので削る対象物に応じて使い分け可能。【セット】サンドペーパーホルダーにサンドペーパースペアが3枚入っています(#80・#180・#320が各1枚)。【スペアアソート】サンドペーパーのみのセットです。#80・#180・#320が各2枚の6枚入です。
用途DIY用品/塗装用具/下地・サンドペーパーホルダー
手切れ性の良い平織綿布の基材に溶融アルミナを塗布した経済的でロングライフの製品です。種類を問わずあらゆる金属の軽研磨で活躍します。
長さ(mm)280
幅(mm)230
ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。
仕様●粒度:#40・60・80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入)●サイズ:228×280mm●砥粒:酸化アルミニウム●基材:平織綿布●ケースサイズ:外寸/350×270×46(H)mm 内寸/343.8×253.9×34.9(H)mm●用途:金属、鉄鋼、シャフト 木工、住宅、建材 樹脂、ゴム その他一般研磨
アズワン品番65-9253-54
1セット
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
粒度180
エスコ品番EA819FJ-18
外径(Φmm)31
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
研磨布としては最高級の基材(綿布)を使用しています。
硬度が高い上に、強靭で鋭角な研磨材をニカワで接着しているため、シャープな切れ味で、耐久性にも優れています。
天候の変化に強いため、様々な環境化で安心して使用できます。
用途木工の研磨、一般鋼類の研磨、真鍮など非鉄金属の研磨
適合材木工、一般鋼、真鍮など
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ