カテゴリ

  • 研磨材(450)
    • 空砥ぎペーパー(27)
    • 布ペーパー(23)
    • 耐水ペーパー(8)
  • 学童・教育用品(8)
    • 画筆/絵画用具(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(193)
  • 塗料(19)
  • 電動工具(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 機構部品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 空圧工具(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 電気材料(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ

「紙やすり 240」の検索結果

539件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングコーンサンダー NSK(ナカニシ)ロングコーンサンダーNSK(ナカニシ)
5,898税込6,488
1パック
翌々日出荷
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49715(軸径6)
用途深穴、曲部の中仕上げに。形状テーパー幅(mm)85品番【専用ホルダー】49715内径(Φmm)【1】5、【2】7
セミロングコーンサンダー NSK(ナカニシ)セミロングコーンサンダーNSK(ナカニシ)
2,098税込2,308
1パック
翌々日出荷
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49678(軸径6)
用途曲面、穴部の中仕上げに。形状テーパー幅(mm)40品番【専用ホルダー】49678内径(Φmm)【1】7、【2】12
セミロングコーンサンダー NSK(ナカニシ)セミロングコーンサンダーNSK(ナカニシ)
2,498税込2,748
1パック
翌々日出荷
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49680(軸径6)
用途曲面、穴部の中仕上げに。形状テーパー幅(mm)60品番【専用ホルダー】49680内径(Φmm)【1】14、【2】20
セミロングコーンサンダー NSK(ナカニシ)セミロングコーンサンダーNSK(ナカニシ)
2,298税込2,528
1パック
翌々日出荷
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49679(軸径6)
用途曲面、穴部の中仕上げに。形状テーパー幅(mm)50品番【専用ホルダー】49679内径(Φmm)【1】10、【2】16
カートリッジサンダー (外径19mm~30mm) NSK(ナカニシ)カートリッジサンダー (外径19mm~30mm)NSK(ナカニシ)
3,098税込3,408
1パック
翌々日出荷
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49480(軸径6)
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。形状円筒幅(mm)30品番【専用ホルダー】49480内径(Φmm)30
カートリッジサンダー (外径19mm~30mm) NSK(ナカニシ)カートリッジサンダー (外径19mm~30mm)NSK(ナカニシ)
2,298税込2,528
1パック
翌々日出荷
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49450(軸径6)
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。形状円筒幅(mm)20品番【専用ホルダー】49450内径(Φmm)19
カートリッジサンダー (外径19mm~30mm) NSK(ナカニシ)カートリッジサンダー (外径19mm~30mm)NSK(ナカニシ)
2,798税込3,078
1パック
翌々日出荷
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49470(軸径6)
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。形状円筒幅(mm)25品番【専用ホルダー】49470内径(Φmm)25
カートリッジサンダー (外径19mm~30mm) NSK(ナカニシ)カートリッジサンダー (外径19mm~30mm)NSK(ナカニシ)
2,498税込2,748
1パック
翌々日出荷
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49460(軸径6)
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。形状円筒幅(mm)20品番【専用ホルダー】49460内径(Φmm)22
インサイドコーンサンダー (軸径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)インサイドコーンサンダー (軸径3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
3,098税込3,408
1パック
翌々日出荷
遠心力により研磨布がわずかに広がり、内面や端面のバリ取りができます。円錐形状の研磨布を回転させ ナカニシ適用機器ながらワーク内径に挿入して、ワンパス仕上げ加工が可能です。
用途パイプ内面や端面仕上げ研磨、ドリル穴の面取りやバリ取りに。形状テーパー入数(本)5
FLASHFORGE フィラメント ABS 1000g ダークグレー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント ABS 1000g ダークグレーFlash Forge
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ABS樹脂は粘着性があり、強度があるのが特徴です。日用品や雑貨などの造形に適しており、パーソナル3Dプリンターの多くはABS樹脂を採用しています。ABS樹脂はその性質からサンドペーパーや紙やすりなどもかけやすく、プラスチック用の塗料などの塗装もしやすいです。
ダークグレー質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】220~240設定温度(℃)【プラットフォーム】80-110作動速度範囲(mm/s)【プリント】60~90積層(mm)0.1~0.2
SKフィラメントABS 1000g『黄色』 SK本舗SKフィラメントABS 1000g『黄色』SK本舗
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
SKABSフィラメントは強い粘着性と強度がある為、様々な場面でも使い易いフィラメントです。粘着性が高くビルドプレートへの定着性も高く印刷しやすく硬化後の接続面同士の食いつきも良い為分離しにくいです。切削性良好で後加工しやすいです。切削性が高くサンドペーパーやデザインナイフなどで削りやすいです。後加工しやすいのでプラスチック用塗料などの塗装もしやすいです。品質が高く安心です。高度なコントロールシステムで製造しているので、フィラメントの直径公差が±0.03mm以内に制御されていて、安心して品質の高いプリントが可能です。
質量(kg)1黄色長さ(m)170温度(℃)【プリント】220-240直径(mm)1.75
SKフィラメントABS 1000g『青色』 SK本舗SKフィラメントABS 1000g『青色』SK本舗
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
SKABSフィラメントは強い粘着性と強度がある為、様々な場面でも使い易いフィラメントです。粘着性が高くビルドプレートへの定着性も高く印刷しやすく硬化後の接続面同士の食いつきも良い為分離しにくいです。切削性良好で後加工しやすいです。切削性が高くサンドペーパーやデザインナイフなどで削りやすいです。後加工しやすいのでプラスチック用塗料などの塗装もしやすいです。品質が高く安心です。高度なコントロールシステムで製造しているので、フィラメントの直径公差が±0.03mm以内に制御されていて、安心して品質の高いプリントが可能です。
質量(kg)1青色長さ(m)170温度(℃)【プリント】220-240直径(mm)1.75
SKフィラメントABS 1000g『銀色』 SK本舗SKフィラメントABS 1000g『銀色』SK本舗
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
SKABSフィラメントは強い粘着性と強度がある為、様々な場面でも使い易いフィラメントです。粘着性が高くビルドプレートへの定着性も高く印刷しやすく硬化後の接続面同士の食いつきも良い為分離しにくいです。切削性良好で後加工しやすいです。切削性が高くサンドペーパーやデザインナイフなどで削りやすいです。後加工しやすいのでプラスチック用塗料などの塗装もしやすいです。品質が高く安心です。高度なコントロールシステムで製造しているので、フィラメントの直径公差が±0.03mm以内に制御されていて、安心して品質の高いプリントが可能です。
質量(kg)1銀色長さ(m)170温度(℃)【プリント】220-240直径(mm)1.75
SKフィラメントABS 1000g『金色』 SK本舗SKフィラメントABS 1000g『金色』SK本舗
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
SKABSフィラメントは強い粘着性と強度がある為、様々な場面でも使い易いフィラメントです。粘着性が高くビルドプレートへの定着性も高く印刷しやすく硬化後の接続面同士の食いつきも良い為分離しにくいです。切削性良好で後加工しやすいです。切削性が高くサンドペーパーやデザインナイフなどで削りやすいです。後加工しやすいのでプラスチック用塗料などの塗装もしやすいです。品質が高く安心です。高度なコントロールシステムで製造しているので、フィラメントの直径公差が±0.03mm以内に制御されていて、安心して品質の高いプリントが可能です。
質量(kg)1金色長さ(m)170温度(℃)【プリント】220-240直径(mm)1.75
SKフィラメントABS 1000g『赤色』 SK本舗SKフィラメントABS 1000g『赤色』SK本舗
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
SKABSフィラメントは強い粘着性と強度がある為、様々な場面でも使い易いフィラメントです。粘着性が高くビルドプレートへの定着性も高く印刷しやすく硬化後の接続面同士の食いつきも良い為分離しにくいです。切削性良好で後加工しやすいです。切削性が高くサンドペーパーやデザインナイフなどで削りやすいです。後加工しやすいのでプラスチック用塗料などの塗装もしやすいです。品質が高く安心です。高度なコントロールシステムで製造しているので、フィラメントの直径公差が±0.03mm以内に制御されていて、安心して品質の高いプリントが可能です。
質量(kg)1赤色長さ(m)170温度(℃)【プリント】220-240直径(mm)1.75
SKフィラメントABS 1000g『茶色』 SK本舗SKフィラメントABS 1000g『茶色』SK本舗
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
SKABSフィラメントは強い粘着性と強度がある為、様々な場面でも使い易いフィラメントです。粘着性が高くビルドプレートへの定着性も高く印刷しやすく硬化後の接続面同士の食いつきも良い為分離しにくいです。切削性良好で後加工しやすいです。切削性が高くサンドペーパーやデザインナイフなどで削りやすいです。後加工しやすいのでプラスチック用塗料などの塗装もしやすいです。品質が高く安心です。高度なコントロールシステムで製造しているので、フィラメントの直径公差が±0.03mm以内に制御されていて、安心して品質の高いプリントが可能です。
質量(kg)1茶色長さ(m)170温度(℃)【プリント】220-240直径(mm)1.75
SKフィラメントABS 1000g『緑色』 SK本舗SKフィラメントABS 1000g『緑色』SK本舗
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
SKABSフィラメントは強い粘着性と強度がある為、様々な場面でも使い易いフィラメントです。粘着性が高くビルドプレートへの定着性も高く印刷しやすく硬化後の接続面同士の食いつきも良い為分離しにくいです。切削性良好で後加工しやすいです。切削性が高くサンドペーパーやデザインナイフなどで削りやすいです。後加工しやすいのでプラスチック用塗料などの塗装もしやすいです。品質が高く安心です。高度なコントロールシステムで製造しているので、フィラメントの直径公差が±0.03mm以内に制御されていて、安心して品質の高いプリントが可能です。
質量(kg)1緑色長さ(m)170温度(℃)【プリント】220-240直径(mm)1.75
SKフィラメントABS 1000g『紫色』 SK本舗SKフィラメントABS 1000g『紫色』SK本舗
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
SKABSフィラメントは強い粘着性と強度がある為、様々な場面でも使い易いフィラメントです。粘着性が高くビルドプレートへの定着性も高く印刷しやすく硬化後の接続面同士の食いつきも良い為分離しにくいです。切削性良好で後加工しやすいです。切削性が高くサンドペーパーやデザインナイフなどで削りやすいです。後加工しやすいのでプラスチック用塗料などの塗装もしやすいです。品質が高く安心です。高度なコントロールシステムで製造しているので、フィラメントの直径公差が±0.03mm以内に制御されていて、安心して品質の高いプリントが可能です。
質量(kg)1紫色長さ(m)170温度(℃)【プリント】220-240直径(mm)1.75
SKフィラメントABS 1000g『橙色』 SK本舗SKフィラメントABS 1000g『橙色』SK本舗
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
SKABSフィラメントは強い粘着性と強度がある為、様々な場面でも使い易いフィラメントです。粘着性が高くビルドプレートへの定着性も高く印刷しやすく硬化後の接続面同士の食いつきも良い為分離しにくいです。切削性良好で後加工しやすいです。切削性が高くサンドペーパーやデザインナイフなどで削りやすいです。後加工しやすいのでプラスチック用塗料などの塗装もしやすいです。品質が高く安心です。高度なコントロールシステムで製造しているので、フィラメントの直径公差が±0.03mm以内に制御されていて、安心して品質の高いプリントが可能です。
質量(kg)1橙色長さ(m)170温度(℃)【プリント】220-240直径(mm)1.75
SKフィラメントABS 1000g『桃色』 SK本舗SKフィラメントABS 1000g『桃色』SK本舗
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
SKABSフィラメントは強い粘着性と強度がある為、様々な場面でも使い易いフィラメントです。粘着性が高くビルドプレートへの定着性も高く印刷しやすく硬化後の接続面同士の食いつきも良い為分離しにくいです。切削性良好で後加工しやすいです。切削性が高くサンドペーパーやデザインナイフなどで削りやすいです。後加工しやすいのでプラスチック用塗料などの塗装もしやすいです。品質が高く安心です。高度なコントロールシステムで製造しているので、フィラメントの直径公差が±0.03mm以内に制御されていて、安心して品質の高いプリントが可能です。
質量(kg)1桃色長さ(m)170温度(℃)【プリント】220-240直径(mm)1.75
18V コードレスマルチツール HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスマルチツールHiKOKI(旧:日立工機)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
セット内容を見直し、お求めやすくなりました。3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドルツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク振動数調整ダイヤル搭載LEDライト搭載マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品無し ※(NN)仕様に付属のパッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケースは本仕様では付属しません。※寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時)質量(kg)1.9(蓄電池装着時)電圧(V)18振動数(min-1)6000~20000(ダイヤル1~6)適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5適合ブレードスターロック(STARLOCK)、OIS振動角度(°)3.6
ブロックディスクA ムラコブロックディスクAムラコ
5,298税込5,828
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取り材質【研磨布】アランダム砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10(P1.5)外径(Φmm)100砥粒アランダム羽根の長さ(mm)19.5穴径M10
どてらい男にお任せあれ!工業用研磨パット ファインあずきライト YAMAZEN(山善)どてらい男にお任せあれ!工業用研磨パット ファインあずきライトYAMAZEN(山善)
3,598税込3,958
1箱(20枚)
翌々日出荷
世界中のプロも使っている安心のノートン素材!研磨材製品のワールドマーケットリーダー「 ノートン」 はレジノイド砥石から研磨布紙、不織布製品、ビトリファイド砥石、ダイヤモンドエ具までフルレンジの研磨材(アブレイシブ)ソリューションをご準備し、ワールドワイドな展開で様々な産業に高付加価値の製品とサービスをご提供しています。不織布のコシが強く錆びなども素早く除去できます。酸化被膜や塗装面の剥離、ステンレスやアルミなどのヘアライン加工、汚れ、傷取りによく使用されています。
用途塗装前の足付け、溶接後の焼け取り、サビ取り、傷取り、汚れとり、パッキンの除去仕様薄手長さ(mm)200幅(mm)100粒度P240-P320相当厚さ(mm)4質量(g)5商品タイプマルーン
水性工芸うるし 匠 和信ペイント水性工芸うるし 匠和信ペイント
899税込989
1個(45mL)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。乾燥時間(分)約120(20℃)液性水性希釈剤使用後の手入方法危険物の類別非危険物塗回数3
レジンクロスベルト ヤナセ(柳瀬)レジンクロスベルトヤナセ(柳瀬)
69,980税込76,978
1セット(200本)
4日以内出荷
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。
用途サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用に。長さ(mm)610幅(mm)25砥材A最高使用周速度(m/min)2500
ムゲン軸付フラップ ヤナセ(柳瀬)ムゲン軸付フラップヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1セット(5個)
5日以内出荷
粘りある研磨布を使用している為、研磨力と耐久性を両立させました。両面キャップレスで使用しやすいタイプです。金具を使用していないので、ワークへの傷も付きにくいです。
用途金属のバリ取り、サビ落としに。平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6適合用途ビート取り
NASS-N 研磨布シート 三共NASS-N 研磨布シート三共
5,698税込6,268
1箱(50枚)
翌日出荷
手切れ性の良い平織綿布の基材に溶融アルミナを塗布した経済的でロングライフの製品です。種類を問わずあらゆる金属の軽研磨で活躍します。
長さ(mm)280幅(mm)230
紙やすり TAKAGI(高儀)紙やすりTAKAGI(高儀)
499税込549
1セット(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
空研ぎ用(水研ぎは不可) 木工、日曜大工、ホビー等に
用途家具や木工の塗装前研磨(#120~240)寸法(mm)230×280
紙ヤスリ アークランドサカモト紙ヤスリアークランドサカモト
259税込285
1個
翌々日出荷
用途木工の下地研磨、木工の表面仕上げ材質本体:Cwtクラフト紙、アルミナ砥粒、レジンボンド粒度#60/#120/#240各3枚ずつ寸法(mm)140×115ブラウンタイプ紙ヤスリ入数(枚)9
オービタルサンダー WIZ'AオービタルサンダーWIZ'A
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
用途木材、プラスチック製品等の研磨作業の際に付属品サンドペーパー(#60/#120/#240)×各2枚、穴あけパンチ(サンドペーパー穴あけ用器具)×1材質本体:スチール、ベース:アルミ カバー:樹脂サンドベージュ消費電力(W)150定格電圧(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000電源コード(m)約2ベース寸法(mm)約92×185(アルミ+スポンジパッド)定格時間(分)20使用ペーパー93×230mm集塵二重ファン
スーパー紙ヤスリセット TAKAGI(高儀)スーパー紙ヤスリセットTAKAGI(高儀)
239税込263
1セット(3枚)
翌々日出荷
サンダーでも使える! 日本製
用途目詰まり防止加工で耐久性アップ!付属品●荒目#120×1 ●中目#240×1 ●細目#400×1寸法(mm)約93×約230
36V 充電式マルチツール(カットソー) HiKOKI(旧:日立工機)36V 充電式マルチツール(カットソー)HiKOKI(旧:日立工機)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)握りやすい周長 133mm2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2(BSL 36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可振動角度(°)4.0(両側合計)
ディスクペーパーSG クールTOPディスク アルミナ(一般金属用) ヤナセ(柳瀬)ディスクペーパーSG クールTOPディスク アルミナ(一般金属用)ヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1箱(5枚)
翌日出荷
基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。研磨布がブロックタイプになっており、自生作用が極めて優れているため目づまりがなく、高い研削力を持っています。基盤をベベルタイプに加工していますので、フラットにご使用いただけます。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。アルミなど目づまりしやすいワークの研磨に。バリ取り、溶接ビード取り、面取りなどの荒削り、表面の仕上げ研磨。付属品センターキャップ(1箱に1個)トラスコ品番322-4759粒度240(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000羽根枚数72外径(mm)100羽根の長さ(mm)17穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
布ロールAGX-R ベルスター研磨材工業布ロールAGX-Rベルスター研磨材工業
10,980税込12,078
1巻
24日以内出荷
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。長さ(mm)36500幅(mm)75長さ(m)36.5適合材車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリア、各種素材
”マタドール”耐水ペーパー ベルスター研磨材工業”マタドール”耐水ペーパーベルスター研磨材工業
15,980税込17,578
1箱(50枚)
17日以内出荷
1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。寸法(横×縦)(mm)230×280
耐水研磨布シート 230X280mm(50枚入) TRUSCO耐水研磨布シート 230X280mm(50枚入)TRUSCO
2,898税込3,188
1箱(50枚)
翌日出荷
エコノミータイプの布シート研磨材です。
用途曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。基材が布でできているため丈夫で破れ難く重研削に最適です。手で裂いて使うことができます。材質砥材:酸化アルミニウム、接着剤:レジン長さ(mm)280幅(mm)230砥材面:赤茶色、基材面:白色砥材アランダム砥粒適合材車輌・金属・木工などの塗装面接着剤合成樹脂
サンドペーパー (EA809XV-1用) エスコサンドペーパー (EA809XV-1用)エスコ
460税込506
1箱(3枚)
翌日出荷
【EA809XV-1用】サンドペーパー。紙タイプのサンドペーパーよりも長寿命なうえ、優れた研磨能力を発揮します。水洗い可能で、穴あけは不要です。マジック式。
粒度#240寸法(mm)95×95(デルタ型)
どてらい男にお任せあれ!工業用研磨パット ファインあずき YAMAZEN(山善)どてらい男にお任せあれ!工業用研磨パット ファインあずきYAMAZEN(山善)
4,698税込5,168
1箱(20枚)
翌日出荷
世界中のプロも使っている安心のノートン素材!研磨材製品のワールドマーケットリーダー「 ノートン」 はレジノイド砥石から研磨布紙、不織布製品、ビトリファイド砥石、ダイヤモンドエ具までフルレンジの研磨材(アブレイシブ)ソリューションをご準備し、ワールドワイドな展開で様々な産業に高付加価値の製品とサービスをご提供しています。幅広い用途に使われている万能タイプです。ステンレス、アルミなどのヘアライン加工や鋼板、パイプなどの錆取り、傷ぼかし、汚れ取りなどいろいろな用途で使用されています。
用途錆取り、傷ぼかし、ヘアライン加工など万能型粒度P240-P320相当番手240-320関連資料(1.02MB)商品タイプファイン
紙ヤスリセット BIGMAN(ビッグマン)紙ヤスリセットBIGMAN(ビッグマン)
209税込230
1セット
当日出荷から4日以内出荷
使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。
用途使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。寸法(mm)140×76×1質量(g)1タイプ紙ヤスリ入数(枚)12入
空研ぎ紙ヤスリセット BIGMAN(ビッグマン)空研ぎ紙ヤスリセットBIGMAN(ビッグマン)
349税込384
1セット
当日出荷
使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。
用途使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。粒度#120・#240・#400寸法(mm)140×76×1質量(g)1タイプ空研ぎ紙ヤスリ入数(枚)#120・#240・#400:各6・18入
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら