31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ササガワ紙パッキン
贈り物を優しく守る紙のクッション材です 雑貨、化粧品、服飾品などの包装資材として重宝するアイテムです ホワイトカラーは年齢性別問わず様々なシーンのラッピングでお使いいただけます 大量に使用する際に最適です
材質色上質紙 幅(mm)1 ホワイト
1袋
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。ギフト包装の緩衝材としてお使いください。
1袋(40g)ほか
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

カラフルなボリュームパッキンは、1パックが500gと少なめでスリムな形態。レジ周りでかさばりにくく、色々なカラーを揃えられます。
仕様パッキン:幅1mm
1袋(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材として。 カット幅:1mm
1パック(40g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマニパッケージカットペーパー(白)
巾2mmにカットされた紙パッキン。緩衝材やラッピングなどに。1袋のサイズ:530×295×175mm 材質はパルプ。
種別果物・フルーツ 寸法(mm)紙巾2mm 構成部品1
1ケース(1枚)
8,398 税込9,238
5日以内出荷

大切な贈り物を包み、贈り物が崩れたり壊れないように入れるクッション材。 見た目も華やかになるのでギフトラッピングに最適です。
1袋(40g)ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

贈り物を包み、贈り物が崩れたり壊れないように入れるクッション材。すっきりとした細長いパッケージに400g入っています。少しずつ取り出して使えるので、量を調節しやすく散らばりにくい。省スペースを意識したパッケージなので保管にも適しています。
1袋(400g)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の紙パッキンに比べ、ウェーブをかけた方法で作られているので、使用する際にくしゃくしゃにする必要がなく、すぐに使えてクッション材として使用した場合にも商品が安定します。
用途クッション材、ギフト・プレゼントのラッピング、フラワーアレンジメント、ガーデニングの鉢の土隠しなどに。
1パック(500g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材としてご利用ください。 クリスタルボックスや貼箱などのBOX関連の商品と合わせてのご使用をおすすめします。
1袋ほか
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヤマニパッケージセロパッキン(白)
カットされたパッキンの中で最もお値打ち。材質はパルプ。日焼けによる変色防止・通気性を考慮し、クラフト包装をしての出荷です。荷姿は、箱入れをしないで縛った状態です。1袋のサイズは、400×360×280mm。1袋(3.5kg)×4袋が発注単位です。
種別果物・フルーツ 寸法(mm)巾約1mm 構成部品1
1ケース(4枚)
8,598 税込9,458
5日以内出荷

カラフルなボリュームパッキンは、1パックが500gと少なめでスリムな形態。 レジ周りでかさばりにくく、色々なカラーを揃えられます。
グレー
1パック(1個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ラッピングの際に活躍する、おしゃれな紙の緩衝材です。
材質上質紙 幅(mm)約1
1袋
4,598 税込5,058
4日以内出荷

果物盛りに最適なソフトタイプのパッキンです。
メーカー商品コード003800300
1袋
3,298 税込3,628
当日出荷

でこぼこした素材感が可愛らしいホワイトギフトボックスです。 付属のボタン付ゴムタグでカンタンに素敵なギフトができあがり!
厚さ(mm)1 材質再生紙(底板:ダンボール紙) 仕様ボタン・ゴムタッグ付 ホワイト
1パック(10枚)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ギフト商品をやさしく包みます。お好みの色のパッキンで、大切なプレゼントを演出してください。 上からでも横からでも取り出し可能です!パッケージ収納だから場所を取らずコンパクト。
縦×横×高さH(mm)431×143×82
1箱(1kg)
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境にやさしい板状緩衝材、アローエコを使いやすいサイズにカットしたものです。ソフトな質感で、容易に切断できます。アローエコは、製造工程から出る官製はがきの裁断クズ(ダイオキシンのもととなる塩素を含まない上質の紙)を再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合し、独自の技術で水蒸気発泡させた緩衝・断熱材です。保冷輸送や緩衝材として、幅広い用途で長年ご使用いただいております。・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合)。・弾力性・復元率が高い(紙特有のやわらかさや弾力性があり、物品搬送の緩衝材に最適)。・吸湿性効果がある(湿気に強く、高温多湿でも安定)。・有害物質を排出しない(可燃ごみとして焼却可能で、燃やしても有害物質を発生しない ※各自治体で処理方法が異なる場合があります)。・軽くて加工性に優れる(発泡スチロールとほぼ同じ比重)。・保温・保冷・断熱効果が高い(発泡密度が高く、空気を多く含む)。・粉塵が少ない(こすれやキズに強く、こすれた際に粉塵が発生しづらい)
用途ワレモノ等、輸送物の緩衝材(パッキン)として。段ボール等の中敷きとして。農産物、水産物、冷凍食品、贈答品、ふるさと納税の返礼品等の緩衝材・断熱材として RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1式(100枚)
6,898 税込7,588
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

紙パッキンを敷き詰めて、その上に個包装したお菓子を詰めてラッピング。
材質紙(両面ニス加工) 寸法(mm)185×105×H45
1枚(50枚)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

紙パッキンを敷き詰めて、その上に個包装したお菓子を詰めてラッピング。 シフォンケーキにもピッタリ。
材質紙(両面ニス加工) 寸法(mm)185×185×H45
1枚(50枚)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ガスケットシート モノタロウ 動画あり
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。 材質ノンアスベストビーターシート 耐熱温度(℃)-40~200 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック
4,680 税込5,148
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クレシアEFハンドタオル ソフトタイプ 200 日本製紙クレシア 動画あり
メーカー独自の製法で、バージンパルプ同様のやわらかな肌ざわりを実現しながらも、環境に配慮した製品です。 「吸収力」と「吸収スピード」が高く、1枚で十分拭き取れます。 1度の手洗い時の使用枚数を削減し、コストダウンにも貢献。 2枚重ねのソフトタイプのため、高い吸収性能を発揮。 丈夫でやわらかな素材。 中判サイズ。 蛍光染料不使用で食品加工作業にも安心して使用可能。 メーカー独自の製法で、バージンパルプ同様のやわらかな肌触りを実現。 環境にやさしく、高品質な紙パックリサイクルパルプ配合。 日本製。
ホワイト 1枚の寸法(mm)218×230 材質パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ 仕様2枚重ね サイズ中判 シリーズクレシア
1パック(200組)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にワンタッチで組み立てられるギフトボックスです。 包装紙でキレイに包むことができるように厚みもしっかりしています。
オフホワイト 材質 厚さ(mm)1
1袋(20枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明のシールです。
用途箱や缶の口止めに
1パック(72片)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミルクカートン(牛乳パック)配合で環境対応型のペーパータオルです。ダブル(2枚重ね)のソフトタイプです。
用途手拭き。
1箱(150組×25パック)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雑誌などから再生したボーガスペーパーを細かくカットした柔らかで環境にやさしいパッキンです。ギフト包装の緩衝材として。
材質ボーガスペーパー
1袋ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかい紙を細く切って作った、「フサフサのパッキン」です。 ほぐすと広がります。
用途緩衝材 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×60×150
1パック(15g)
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZNC - ベルヌーイグリッパ SMC 動画あり
ボディサイズ:Φ80を追加[New] 薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能 省エネ最大72%削減(リフト力に対する空気消費量の比較) 高リフト力:28.3N←従来比5.7倍(ZNC60:28.3N←従来品:5.0N) 3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス アタッチメント ストッパ付:ワークの横滑りを防止 振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減
用途基板・気泡緩衝材、薄布、紙などの薄い、軟らかいワークの把持搬送
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

和泉エコパックメール
エコ商品
独立気泡緩衝材、エアセルマット使用により実現。 エアセルマットの緩衝力が商品を保護し、封筒が破れても中の商品を守ります。 ポリエチレン100%のエアセルマットと再生紙使用の封筒がキレイに分別でき再利用も可能なエコ商品です。 分別したエアセルマットと封筒は、燃やしても有害ガスの発生はありません。
ホワイト 窓枠なし 郵便番号欄なし テープあり テープ種類エルコン 仕様封緘テープ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

気泡緩衝材の扱いが楽になる!画期的な気泡緩衝材専用カットスタンドが新登場!。気泡緩衝材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンド<縦置きタイプ>です。独自構造で、作業負担の軽減・作業効率アップに貢献します!。・縦型のため、横型タイプに比べ横幅が小さく、省スペースにご使用いただけます。・気泡緩衝材の交換作業が簡単にできます!手で芯棒を支える必要なく楽に紙管の取り外し・取り付けができます。・ロール材の幅に合わせて棚板高さを調整できます!(100mmピッチで7段階) 最下段に調整時でも棚板高さは床から350mm位置、しゃがまずにカット作業ができ足腰に負担をかけません。・カッターガイドを1本標準装備!お手持ちのカッター使用で、ガイドに沿って気泡緩衝材を「安全に」、「きれいに」カットできます。・スケールホルダーを標準装備。市販のスケールのフック部分をホルダーに引っ掛けることができます。 引っかけたスケールを使ってカット寸法を測れるため、欲しいサイズで効率よく無駄なくカットできます。【適合ロール材サイズ】芯内径:Φ32mm以上、重量:10kg以下、ロール材寸法:直径Φ550mmまで、幅L480~1210mmまで
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での気泡緩衝材を用いた梱包作業の効率化に。 幅(mm)【ロール材】L480~1210まで 質量(kg)20 直径(Φmm)【ロール材】550まで 高さ(mm)1917(ロール材交換時) 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)580 間口(mm)748 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 ねじ径×長さ(mm)【キャスターねじ部】M12×P1.75×L20 キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在2個 巻き芯内径(mm)Φ32以上必要 色(本体)シルキーホワイト 取扱説明書(2.65MB) 搭載可能質量(kg)10(ロール材質量)
1台
78,980 税込86,878
翌日出荷