調色に必須のサンプル塗装用の塗板です。
磁性を帯びた合成ゴムシート製、デリケートな金属塗面でも安心してつけたり、はがしたりできます。
型式S
寸法(mm)200×300
厚さt(mm)0.8
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
家庭用マッチです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×52×145
質量(1箱あたり)(g)5
入数約44本(1箱あたり目安)
1セット(12個)
¥319
税込¥351
当日出荷
悪天候でも使用できます。
軽量でコンパクトなのでキャンプに最適です。
エスコ品番EA913AS-2
材質マグネシウム
長さ(mm)付属のこ:74
寸法(mm)27×78×9
質量(g)50
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
〔マッチは地球に優しいエコロジー商品〕
マッチは自然の樹木と無害の薬品で作られ使用後は焼却できる環境に優しい商品です
焼却してもダイオキシンを発生しません
そのまま埋め立てても分解されて土に戻ります
移動式の着火具として金属やプラスチックを使用していない温暖化防止に貢献する商品です
〔CO2のオフセットに貢献〕
メーカーでは森林約20ヘクタールを所有し、メーカー製造マッチの消費から発生するCO2のオフセットに貢献しています
1袋(12個)
¥389
税込¥428
当日出荷
家庭用マッチの徳用タイプ。昔からある伝統のマッチです。
毎日のお勤めからお墓参り、喫煙、ストーブ、コンロの着火まで幅広くお使いいただけます。
伝統工芸の味わいを、モダンにアレンジ。カジュアルにもシックにも装える、表情多彩な器。
手漉き和紙のパターンを、日本の伝統色で染め上げ、若々しいイメージに仕立てた器です。
ライトな雰囲気は、料理のジャンルを問わないセッティングが可能。
あらゆる用途にマッチし、幅広い年代のお客様に、お使いいただけます。
容量(mL)190
食器の種類和食器
色メロウブロック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×53
アズワン品番64-7765-37
電子レンジ×
食器洗浄機○
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
悪天候でも使用できます。
コンパクトで軽量なのでキャンプに最適です。
エスコ品番EA913AS-1
材質マグネシウム
長さ(mm)付属のこ:74
寸法(mm)Φ8×103
質量(g)46
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
余震時にも安心!ハーブの香りでやすらげる安全ローソクです。
リサイクルとエコロジーを考え、クリアケースにはPETを採用しました。
缶入りなので、余震などの際にも、ふたを閉めればすぐに消火できて安心。
コンパクトサイズのため、非常持出袋などに入れる際にも場所をとりません。
付属のマッチは喘息や頭痛の原因である硫黄や硝化綿を使用していない健康第一の特許マッチです。
用途災害備蓄、停電時
セット内容マッチ×1個、缶入りろうそく×1個
材質(安全ろうそく)ろうそく:パラフィンワックス、缶:スチール、(エコマッチ)木、紙、燃焼剤、ガラス
質量(g)約60(安全ろうそく)
寸法(Φ×高さH)(mm)約52×30
燃焼時間(時間)約9
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
家庭用マッチです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×50×111
質量(1箱あたり)(g)150
入数約830本(1箱あたり目安)
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
もし台風や地震で停電がおこった場合、ローソクは有効な生活光となります。
思いのほか明るく、長時間燃焼するので安心です。
また、万が一の時には暖どりとしても活用でき、さまざまな用途が期待できます。
ローソクは備えていれば安心できるものです。
この機会におすすめいたします。
長時間燃焼し、大変便利で経済的。いざという停電や災害の為にぜひご準備ください。
付属品マッチ
寸法(mm)(コップ)W70×L72×H95、(ローソク)Φ68×H80
燃焼時間(時間)約24
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
自然の樹木と無害の薬品で作られ使用後は焼却できる環境に優しい商品です。
焼却してもダイオキシンを発生しません
そのまま埋め立てても分解されて土に戻ります
移動式の着火具として金属やプラスチックを使用していない温暖化防止に貢献する商品です。
メーカー製造マッチの消費から発生するCO2のオフセットに貢献しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×50
質量(1箱あたり)(g)140
入数約700(1箱あたり目安)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
質量(kg)約1.96
消費電力(W)40/40(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)30
羽根枚数3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×270×450
機能首振り
電源(AC V)100
風量調整3段階
関連資料(5.43MB)
用途車両、金属、建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。
木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。
FRP研磨、金属研磨、各種研磨作業に。
目詰り防止加工
寸法(mm)約230×280
基材Cw
適合材金属、木工、FRPなど
接着剤R/R
ガス溶接、切断用ライターです。
色ラフィーネアスイッチハンドルの色にマッチするグレー色
材質上質紙
隠蔽力・光沢をチェックし、調色管理のお役にたつコート紙式塗板です。
下塗り色(プラサフ)を施していますので隠蔽性が一目瞭然です。
表面、裏面ともPPシート加工のため、鉄板面に塗装した時と同じ仕上がりになり光沢検査にも適しています。
裏面は塗色作成日・車種・年式・塗色番号・塗装条件・配合比率などを記載して、調色や塗装の管理(保管)にご利用できます。
寸法・サイズ(mm)90×200
アルミボディー、バンパー、R面にピタリとくっつく。調色板の保管が可能。水性塗料対応。シートとラケットとの重ねあわせで色止まりが識別可能。薄くて段差がなく、ボディーにピタリとくっつくテストシート
セット内容ピタリシートP-100×100枚入り、ピタリラケットPR-100×1本
危険物の類別非危険物
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等
時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上
主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで
塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。
使用場所屋内外
使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性艶消し
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合]長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料]臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。 。[手軽に使用できる]手軽に吹き付け塗りが出来ます。
用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / デニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、ア クリル、ABS) 等 。ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 。ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイデ ィング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等
仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】 乾燥時間:約 30 分 / 塗重時間:約 2 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上●塗れないもの・注意事項:表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みのない素材] 吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板) など [高級品] 自動車 / 高級家具 / バイク 等 [摩耗が激しい所] フ ローリング床 / コンクリート床 / テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイス ・ 棚 など [高温部・上温部] 熱いものを置くテーブル / ストーブ 等 [常に水がかかる所] ユニットバス / プール / 浴槽・浴室の床および立ちあがり / 池 など [プラスチック系] プラスチック / 発泡スチロール など [非鉄部] アルミ / ステンレス / 真ちゅう / 銅 / ホーロー / 塩ビ鋼板 など [ツルツルしたもの] ガラス / タイル / 陶器 / 天然石 など [特殊加 工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [口に触れる危険性のある物] 食器 / 玩具 など●塗装時の注意・救急処置:〇塗装時の注意〇 [楕円吹きタイプ] この塗料は楕円吹きタイプです。噴出口を回転させると、楕円パターンを縦横に変更できます。 [乾燥時間・塗面積について] 乾燥時間、塗面積の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方などによって多少異なります。 [逆さで使用しないで] 容器を逆さにした状態では吹き付け出来ません。 [良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください] 使用前に容器を振り、カラカラと音がしてから30秒以上続けて良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください。使用中も時々攪拌(かくはん)してください。 [使用時・乾燥時は充分に換気を] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。 [塗装時は広がり易いので要注意] 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●捨てる際・保管時の注意:〇捨てる際〇 [捨てる際] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えの無い所・服装で作業を行ってください。廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。 [捨てる際 その2] やむを得ず塗料を捨てる際は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。 [ガス抜きキャップの使用方法] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行って下さい。 1.スプレーボタンを取り外します。 2.布や新聞紙の上にキャップを乗せ、天面部の穴にノズルの先を合わせます。 3.噴射音が消えるまで、缶の底を押して下さい。 4.完全に噴射音が消えてから缶とキャップを分別して破棄してください。 〇保管時〇 [使用後は噴出口の塗料を除去してください] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして、2秒程空吹きし、噴出口を良く拭いてからキャップで蓋をしてください。 [涼しい暗所で保存してください] 高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や温度の高くなる自動車内、火気の近く、暖房器具付近には置かないで下さい。容器のさびやすい所にも保管しないでください。 [子供の手の届かない所に] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないように注意をしてください。 [横向きにしないでください] 正立保管してください。●用具の手入れ:乾燥前に水で洗ってください。 取れない時はラッカーうすめ液で洗ってください。
塗装1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.塗装 塗料を吹き付ける時は、容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔を取って下さい。噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認の為、あらかじめ目立たないところで試し塗りを行ってください。一度に厚塗りをすると、垂れる事がありますので、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めに万遍(まんべん)なく2~3回程、塗り重ねてください。
危険物の類別非危険物
塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.6 ~ 1
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約 0.5枚分
実車の塗色や調色の合否判定に使用する塗板です。磁石式のためボディーのアール部分にもピッタリ付着しますので、メタリックカラーの透かし部分が容易に判定できます。タッチアップ塗装には大判を使用することで、養生紙の役目や切り抜きのマーク入れなどにも使用できます。看板用は表面が加工されていますので、密着の良い塗料で屋号やロゴマークを直接ボディーに貼付することで、宣伝用としても活用できます。
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)200×300
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ディスクにマッチする色・形です
吸い取り紙の交換が簡単に出来ます
ブロッティング動作のし易い大きさ・構造です
色グレー
材質ABS樹脂製
寸法(mm)145×65×60
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
パルプ100%で肌に優しいソフトなティッシュペーパー。インテリアにマッチするオリジナルデザイン。スリムで持ち運びやすいので、アウトドアやお出かけなどにも。蛍光染料不使用。
用途ご家庭、オフィス、病院、介護施設など
材質パルプ100%
寸法(mm)200×187
入数150組5個入×24袋
1箱(24組)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
インテリアにマッチする紙製の猫用ベッド。
本体に爪とぎもセットで付いて、ベッドとしても爪とぎとしても使用可能。表面には撥水加工が施してあり、長くご使用頂けます。ベッドを逆さまにしても使用できます。
材質ダンボール
商品タイプ本体つめみがき付き
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×310×180
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ドイツ DURABLE(デュラブル)「VARICOLOR MIX A4縦型 レタートレー【5段セット】」です。ドイツデザイン エレガントなカラーが素敵なレタートレーセット。5枚のレタートレーは垂直にも階段状にもスタッキング可。カラー別に書類整理(ライトイエロー、レッドオレンジ、ブルーグリーン、プラチナグレー、グレーブルー)。A4~C4 サイズの用紙を収納することが出来ます。高品質で安定したデザインはどんなインテリアにもマッチします。材質:ABS。
用途オフィスや学校などでご使用いただけます。
色ホワイト
高さ(mm)330(5段重ね)
トレー内寸(mm)横250×縦320
トレー寸法(mm)横265×縦340×高さ75(1つ)
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
・シャキシャキした短冊カットのねぎがおいしい
・太麺にマッチした濃厚なみそ味スープ
・別添おろしにんにくつき
種別太麺
シリーズ凄麺
原材料スープ(味噌、動物油脂、たん白加水分解物、ポークエキス、ねりごま、糖類、食塩、ニンニクペースト、ショウガペースト、植物油脂、発酵調味料、タマネギペースト、香辛料)、めん(小麦粉、食塩、大豆食物繊維)、かやく(ねぎ、糖類、唐辛子、でん粉)、加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、酒精、かんすい、ソルビトール、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、環状オリゴ糖、クチナシ色素、ミョウバン、香辛料抽出物、酸味料、増粘多糖類、香料、(原材料の一部に鶏肉、ゼラチンを含む)
アレルギー小麦、ごま、大豆、豚肉、鶏肉、ゼラチン
入数(個)12
栄養成分1食当たり:エネルギー439kcal、たん白質12.3g、脂質13.4g、炭水化物67.2g、ナトリウム2.8g(めん・かやく0.1g/スープ2.7g)、食塩相当量7.1g(めん・かやく0.2g/スープ6.9g)
1パック(133g×12個)
¥3,298
税込¥3,562
5日以内出荷
これまでの保冷剤は白地に青文字印刷ばかりで、どれも同じようなデザインでした。これをケーキ箱などに入れると、商品の外観と保冷剤のデザインがミスマッチをおこし、見た目的にもあまり美しい物ではありませんでした。
この商品は英字新聞風の柄を採用することで、おしゃれ感が生まれ、商品を引き立てる名脇役となります。
ケース入数も200個ということで、ケース重量は約8kgとなり、女性でも運び易い重さです。(従来品は12~15kg)
こだわりのあるケーキ店様などでご利用頂いています。
寸法(mm)55×125
材質不織布タイプ
質量(g)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(200個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
証書用紙にも、様々なシーンにマッチするデザインが必要だと思いませんか。鑑定書には「品格のあるデザイン」、卒園証書には「子供が喜ぶデザイン」、結婚証明書には「華やかなデザイン」と、喜びを最大限に高めたかたちにしたいーそんな思いから、渡す相手と用途が調和する『デザイン証書』を豊富にご用意しました。従来の鳳凰デザインでは馴染まないシーンに是非おすすめします。可愛い動物たちがパレードをしているキッズ向きのデザイン。お子様の様々なシーンでお使いいただけます。縦横両方に使用できるデザインです。◆賞状◆卒園(保育)証書◆感謝状◆修了証書◆合格証書◆お約束状などに
寸法(縦×横)(mm)297×210
仕様タテ・ヨコ兼用
サイズA4判
タイプタテ・ヨコ兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
FSC認証認定
FSC認証番号C100389
お墓参りに便利な墓参線香・ローソク・マッチのセット
お墓参り用毎日香・巻紙がはがしやすい、ミシン目つき・着火しやすい、ななめカット加工・こころやわらぐ白檀の香り【屋外用ローソク】巻紙加工なので、屋外でも火が消えにくい!
1個(88g)
¥459
税込¥505
翌日出荷
専用設計なのでぴったり取付き、インテリアにマッチします。細缶~500ml紙パック(ボトル型灰皿等)とスマートフォン(タバコ等)を2つ同時にホールドできます。フロントポケット収納可能サイズ : スマートフォン等(68mm×18mmまで)、携帯電話やタバコ等(55mm×24mmまで)
用途プリウスα(ZVW4#系)専用運転席側ドリンクホルダー
メーカートヨタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
プリントや領収書貼りに最適!ホチキスタイプの新しいテープのり登場!用紙を挟んで押すだけなので糊の転写不具合がおきにくい簡単操作!。無駄貼りしないで「点で貼れる」【コストパフォーマンスの良さ】。授業中など机にスペースが無くても貼れる。用紙を差し込めば自然に端に転写可能【端ピタ転写】。ペンポーチにしっかり収まるコンパクトサイズ【学生の携帯ニーズにマッチ】。しっかり閉められる防塵性 【モバイル型の必須機構】
材質樹脂
テープ幅(mm)8.4
テープ長さ(m)4
テープ約650回分
エプソンのカラリオシリーズ・A4カラー複合機モデル。スタイリッシュ&コンパクトボディに6色インク搭載で写真も文書もキレイ!どなたでもお手軽にお使いいただけます。カラーバリエーションは3種類をご用意。ホワイトとピスタチオグリーンは触れても心地よいマット仕上げ、ブラックは個性が引き立つ光沢仕上げと、それぞれのカラーにあった質感を採用し、さまざまな空間にマッチします。さらに、使うときのこともトコトン考えた前面2段給紙を採用。よく使う用紙を2種類セット可能で、棚にもスッキリ置いたまま使えます。
仕様●最大消費電力(W):20●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、メモリーカード、USBメモリー●本体サイズ(H×W×D):収納時:H142×W349×D340mm、使用時:H184×W349×D527mm●インク色数・ノズル数:6色●印刷時消費電力:約20W(スタンドアローンコピー時)●両面印刷機能:対応●インクタイプ:染料●CD/DVD印字機能:対応●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●カラー液晶ビューワ:あり 4.3型ワイドタッチパネル●ふちなし印刷機能:対応●エコマーク:登録●国際エネルギースター:登録●最大印字サイズ:A4●インクカートリッジタイプ:独立型●その他同梱品:セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート
シリーズカラリオ
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約6.7(本体のみ)
インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続用×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n
原稿サイズA4
解像度5760dpi×1440dpi
プリント方式インクジェット方式
給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm)
印刷方式MACH方式
給紙方式前面2段カセット、背面給紙(手差し1枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
色数6色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号18 155 025
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
シンプルなデザインがデスクにマッチします。スケジュール管理に役立つシール付き。エコペーパーリングを採用しているため、分別せずにそのまま古紙として再利用できます。
寸法(mm)160×180
タイプ卓上
1冊
¥718
税込¥790
当日出荷
焼きドーナツやマドレーヌなど大きめの焼菓子にぴったり。
段ボール素材で強度があります。
落ち着いたクラフト色が、どんな店舗にもマッチします。
マドレーヌが15~16個程入ります。
材質F段
寸法(mm)内寸:230×200×H88
サイズL
1枚(10枚)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
焼きドーナツやマドレーヌなど大き目の焼き菓子にぴったり。段ボール素材なので強度があります。
落ち着いたクラフト色がどんな店舗にもマッチします。マドレーヌが5個程入ります。
材質F段
寸法(mm)内寸:275×88×H88
1枚(10枚)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
焼きドーナツやマドレーヌなど大き目の焼き菓子にぴったり。段ボール素材なので強度があります。
落ち着いたクラフト色がどんな店舗にもマッチします。マドレーヌが5個程入ります。
材質F段
寸法(mm)内寸:165×88×H88
1枚(10枚)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ