A4三つ折りの課題であった、最初の折り位置が簡単に一発で決まる!!
見積書や請求書、商品案内のパンフレットなど、A4サイズを定型封筒に入れる際に、最初の
折り位置が悪いと封筒に入らなかったり、用紙の端が合わなかったりすることがありました。
この紙折り定規を『突き当てて折る』だけで、最初の折り位置が簡単に一発で決まります。
・突き当てれば折る位置が決まり、誰でもキレイに折れます。
・ちょっと大雑把な性格のあの人も、キッチリ折れます。
・A3サイズを半分に折るときにも使えます。
・フック穴付きだから、使わないときはひっかけて収納できます。
材質アクリル樹脂(透明)
質量(g)99
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)100 x 310 x 3
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
今までになかったメジャーデザインでより用途幅が広がり、作業効率もアップ。
上下左右50mm間隔にラインがあるので定規なしでラインに沿ってカットが可能。また配置の目安にも。
細かい採寸も可能。切り取って使えばものさし代わりとして工作・DIYをお手伝い。
水をはじくので汚れにくい!カッターで簡単にカットできるので用途に合わせてサイズ調整可能。
折れ曲げ線で曲げれば廊下幅にも対応します!
用途床・廊下など作業時や工具の置き場など
材質表面:ポリエチレンフィルム+紙管原紙、裏面:発泡ポリエチレン
襖張替用に便利です。
釘の間に定規が入り折込み分を見込んでカットします。
釘部分の襖紙はカッターでV字に切ってください。
寸法(mm)70×200
スムーズな回転でラインがキレイ。
立てても、倒しても、指にフィットする形状なので作業スタイルを選びません。
指あて部分はワイド幅。力を入れやすく疲れにくい形状です。
回転式のヘラなので大事な布地が傷みにくい。重ねた布地もズレません。
用途パッチワーク・キルトのしるしつけ、折り目つけに。
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
取手がついたステンレス製の巾定規です。
押さえやすく、しっかり固定できます。
中央に赤線が入り、印付・柄合わせに便利です。
寸法(mm)85×170
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
こんなお得な商品も!
クラックスケール ステンレス製
モノタロウ
¥299
税込¥329
カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
お店の個性に合わせたメニュー作りが可能です。
出し入れ簡単クリアタイプ。中紙を入れるだけでOK。プリンターで出力してオリジナルメニューが手軽に作成できます。
高級感漂う三ツ折タイプの6ページ。
材質PET、ポリウレタン
コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックに合わせ易い透明タイプです。
用途コンクリートのヒビ割れの測定に
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.2
質量(g)4
目盛精度(mm)±0.02
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機
仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)
適合用紙種/上質紙、再生紙
質量(kg)約19.5
周波数(Hz)50
消費電力(W)63(動作時)、3.1(待機時)
電源AC100V/50Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300
機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート
主な用途A4三つ折り専用機
使用環境温度(℃)5~35
用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9)
排紙方法自然落下方式
使用可能用紙サイズA4用紙(297×210)
給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時)
折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り
処理速度88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
連続給紙が22枚までセット可能。間欠排紙機能付き。長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適。給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単。静音・軽量設計
仕様折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード)
付属品ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ
質量(kg)約3.6
電源AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A
方式排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時)
速度排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分
紙質上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙
給紙方式自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙)
用紙寸法(mm)適応:A4用紙 (210×297)
1台
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
取っ手が付いた巾定規です。持ち運びやすく便利です。
押さえつけやすく、しっかりと固定できます。
寸法(mm)85×170
質量(g)320
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
二つ折りタイプ。2回通しで各種折りが可能です。色画用紙の折り設定が標準装備されています。
仕様用紙積載量(上質55kg):500枚
幅(mm)680
質量(kg)23.9
高さ(mm)368
種類【折り形】2つ折り、内3つ折り(2回通し)、外3つ折り(2回通し)、4つ折り(2回通し)、片袖折り(2回通し)
奥行(mm)530
電源(V)AC100
消費電力(W)68/50Hz、93/60Hz
対応用紙サイズ:A3~B7、色画用紙
紙質40kg~135kg(46.5g/m2~157g/m2)
処理速度【A4:2つ折】8000枚/時(50Hz)/9200枚/時(60Hz)
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
付属品クロス折りアーム
適合A3~A5 ※A5は二つ折りのみ
質量(kg)約16
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)62(50Hz)/79(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×420×504(使用時)
紙質ザラ紙・上質紙(50~100g/m2)
給紙可能枚数(最大積載枚数)300枚(上質紙64g/m2)
折り位置設定絵表示に合わせて手動設定
処理速度100枚/分(50Hz) 120枚/分(60Hz) ※A3二つ折り
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
定形用紙サイズ自動検知のらくらくオートタイプ。専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。また、長形3号封筒の内3つ折りが可能です。返信用封筒などにご利用いただけます。3.5インチカラー液晶タッチパネル搭載で、直感的に操作ができます。2枚送りを検知して、自動停止します。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。
仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):500枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚
質量(kg)30
種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り、封筒折り(長形3号封筒・内3つ折り※厚さの形状によっては折れないものもございます。)
方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙
消費電力(W)(50/60Hz)50
紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙
検知方式紙詰まり検知:自動停止、用紙サイズ自動検知:A3、B4、A4、B5、A5、B6
カウンタ枚数:5桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)
用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)
折り位置設定自動
RoHS指令(10物質対応)対応
処理速度(A4:2つ折り)32~240枚/分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)669×545×506
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×545×506
1台
¥429,800
税込¥472,780
8日以内出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のクラックスケールです。
用途壁等のコンクリートのひび割れ確認に。
材質ステンレス
本体寸法(mm)110×55×0.3
目盛精度(mm)±0.1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール
材質PET樹脂
目盛1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
こんなお得な商品も!
ハンドローラー
モノタロウ
¥729
税込¥802
内面修理のパッチの圧着や生ゴムの埋め込みに使用します。
関連キーワード