紙角あてを手動でカットできる便利商品です。
紙アングル専用に設計。手軽に簡単カット。必要な長さに設定可能。
紙アングルを差し込み、持ち手を降ろすのみで、切り口も綺麗にカットできます。
軽量(約7kg)ですので、持ち運び可能。刃物取替も可能。簡易的な刃物研ぎで研ぐことも可能です。
刃物、まな板1セット取替品付き
用途紙角あて、紙アングルのカット
セット内容本体1台、説明書1枚、取替品(刃物1セット)(まな板1枚)
材質ベース本体:鉄、プロテクションカバー:ポリカーボネート
最大切断寸法(mm)辺100×100
本体高さ(mm)830(持ち手を上げた際)
位置調整範囲(mm)50から500(位置決め棒を外せば、制限なしでカット可能)
本体長さ(mm)595
最大切断厚さ(mm)8
本体幅(mm)203、675(位置決め棒装着時)
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
持ち手が柔らかいので握り易く、長時間の梱包作業でも疲れにくいので梱包作業をたくさん仕事で使われる方にお勧めです。
ローラー部がゴム製の為衝撃を与えても割れにくく、テープを伸ばしやすいです。
テープカットする時だけ刃が出る仕組みの形状の為、ケガしにくい形状です。
用途OPPテープ・クラフトテープでの梱包作業に。
仕様3インチ(76mm)紙管用
材質本体:鉄・PP・ABS、刃:ステンレス、ハンドル部:熱可塑性エラストマー(TPE)
テープ幅(mm)50
本体寸法(mm)奥行64
本体寸法(mm)幅150
本体高さ(mm)260
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
切断能力(mm)鉄工一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115):8Su~60Su、建築用・水道用銅管(JIS H 3300・JWWA H 101):15A~50A(厚さ1.78mm以下)、ねじなし電線管(JIS C 8305):E19~E51、その他の管:Φ15~Φ61mm(厚さ1.78mm以下)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)
電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)
消費電力(W)400
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345
施工段階で埋め込んだボイド管の取り外しに
全長L(mm)500
使用範囲(管サイズ)Φ125以下 、(管長さ)500mm以下
トラスコ品番248-7799
質量(kg)1.9
寸法l(mm)300
寸法W(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。
刃径(Φmm)45
適合替刃RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブカッター ニッパータイプ
モノタロウ
¥489
税込¥538
山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m)
チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。
ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質刃物鋼+樹脂(グリップ部)
トラスコ品番378-3031
質量(g)48
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
切断能力80A~250A
トラスコ品番370-9299
質量(kg)15.8
適応鋼管・ダクタイル管用
1個
¥289,800
税込¥318,780
当日出荷
紙角あて 紙アングル 手動カッター取替品 まな板のみ
用途紙角あて手動カッター まな板の取替品 1枚
セット内容まな板1枚
材質ポリアセタール(プラスチック)
1枚
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
円形スパイラルダクト管の切断を主目的に開発された機械で、チップソー使用により正確で素早い切断ができます。また、砥石にくらべはるかに火花が少なく安全です。
ハンディスパイラルカッターに安全ストッパーが付きました。
モーター部を上げるだけでロックがかかるので、安全に作業できます。
用途呼径100A~300Aのスパイラルダクト、ボイド管、塩ビ管トミジ管などの切断作業
電源(V)AC100
消費電力(W)700
定格電流(A)7.3
電源コード(m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
仕様【標準消費電力料金】18.9円/h
トラスコ品番858-1802
セット内容サブローラー(VC-SB3)、ダクトキラー(DK110)
幅(mm)425
全長(mm)430
質量(kg)16
高さ(mm)545
切断能力100~300A
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

カートンシーラー プロ向け
モノタロウ
¥699
税込¥769
カッター部はカバー付で安全です。
本体は樹脂製なので軽量です。
仕様3インチ(76mm)紙管用
適合(テープ)OPP
トラスコ品番819-1345
材質本体/樹脂、刃/高炭素鋼(SK85M)
寸法(mm)63×150×250
最大外径(mm)(テープ)125
最大テープ幅(mm)50
材質(フラップ)ポリカーボネート
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
色ブラウン
内径(Φmm)30
外径(Φmm)32×300
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
紙角あて 紙アングル 手動カッター取替品 刃物のみ
用途紙角あて手動カッター 刃物の取替品 左右1セット
セット内容1セット(刃2枚のみ)
材質ステンレス
1セット(2枚)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

テープカッター
モノタロウ
¥159
税込¥175
紙管セット部分の山とバネでテープの巻き付きを防止します。使う時はスムーズに引き出せます。
トラスコ品番443-8540
幅(mm)60
高さ(mm)90
質量(g)70
奥行(mm)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×140×90
最大テープ幅(mm)50
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
刃径60mmの円形刃なので、厚い対象物や重ね切りに適しています。
用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。
刃径(Φmm)60
材質(刃)SKS
材質ABS・TPR
全長(mm)195
タイプ替刃式・左右両用
刃厚(mm)0.35
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

テープカッター 樹脂製 安全カバー付き
モノタロウ
¥199
税込¥219
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。
刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
材質(刃)焼入鋼(SK-5)
最大テープ幅(mm)50
スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。
セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等
仕様3インチ(76mm)紙管用
材質スチール
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。OPPテープに使用できます。
トラスコ品番819-1280
材質本体:スチール、刃:ステンレス(SUS420)
最大テープ幅(mm)50
寸法(inch)紙管:3
最大テープ外径(Φmm)115
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
用途薄手OPPテープ
こんなお得な商品も!

テープカッター 大型 卓上
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。
安全性を心がけたセーフティカバー付き。
底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等
仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付
材質スチール
最大外径(mm)140(テープ)
自宅やオフィスで使いやすい、コンパクトな卓上タイプのディスペンサーです。
最大テープ幅(mm)19
色黒
仕様1インチ(25mm)紙管用、【筆記可否】可
トラスコ品番136-5943
セット内容メンディングテープ
材質テープ粘着剤:アクリル系粘着剤、テープ基材:アセテートフィルム
質量(g)287
シリーズScotch
テープ種類小巻
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×62×63
適合紙管(mm)25
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ハサミを使わず、片手で一気にテープを貼り付け、カットできます。
仕様3インチ(76mm)紙管用
トラスコ品番003-2522
幅(mm)60
高さ(mm)60
質量(g)240
奥行(mm)165
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×165×60
最大テープ幅(mm)50
1個
¥1,894
税込¥2,083
当日出荷
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。
カッター部はカバー付で安全です。OPPテープに使用できます。
仕様3インチ(76mm)紙管用
トラスコ品番819-1281
質量(g)270
主な用途安全用
最大テープ幅(mm)50
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途鉛・鉄・ステンレス(別売ステンレス用替刃使用)・アルミ・塩ビ等のパイプの切断。
側面には、切断後のパイプの切り口に出来たバリは面取りナイフで削り取る事が出来ます。
Φ16mm~50mmの切断に。
材質アルミダイキャスト
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
簡単に2インチ、3インチ紙管の入れ換えが可能です。カッター部分は安全の為のセーフティーカバー機能付。持ち運びに便利なベルトフック付。
トラスコ品番232-7236
幅(mm)67
高さ(mm)100
質量(g)110
奥行(mm)167
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×167×100
材質(刃)ステンレス(SUS430)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。
全長(mm)250
安定感のある重量級のテープカッターです。
三つのコアがあり用途に応じて使い分けができます。
スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性が優れています。
安全性を心掛けたセーフティカバー設計です。
底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付
トラスコ品番820-6434
質量(kg)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×228×125
本体寸法(mm)奥行228
最大外径(mm)(テープ)140
本体寸法(mm)幅95
最大テープ幅(mm)76
本体高さ(mm)125
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
好きな位置に自由に設置可能なクランプタイプ。
幅50mm×1巻もしくは25mm×2巻が使用可能。
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。
カッター部はカバー付で安全です。
OPPテープに使用できます。
仕様3インチ(76mm)紙管用
適合(テープ)OPP、クロス、クラフト
トラスコ品番819-1283
材質スチール
最大テープ幅(mm)50
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
テープ貼り付け時に、テープ長手方向に4mm程度つまみを自動的に作成するので、開封時の作業効率がアップします。
用途OPPテープ用。梱包用途に。連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。
仕様3インチ(76mm)紙管用、テープ自動折込み機能付
幅(mm)180
高さ(mm)98
質量(g)245
奥行(mm)60
テープ幅(mm)(折返し幅)約4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×98
最大テープ幅(mm)48
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
折幅(mm)約4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。
管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。
ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。
直角に切断でき、切りくずも発生しません。
脚立を固定台にして、切断作業が行えます。
付属品固定バンド:4本(バンド幅:25mm、長さ:1200mm)、すべり止め:4枚(幅:110mm、長さ:330mm)
材質本体:アルミ合金製、刃:SK鋼材
質量(kg)約2.5
切断可能 外径(Φmm)Φ48~Φ114mm迄(VE-100迄
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。
連続作業をおこなう場合に手の疲労軽減に貢献します。
刃中央部分に赤色のラインがはいっており、テープを貼付対象物の中心に、容易に沿わせることが可能です。
紙管挿入の手持ち部分が左右に動く構造となっており、右利き、左利き両方とも使用することが可能です。
用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です
仕様3インチ(76mm)紙管用
材質(刃)冷間圧延鋼
トラスコ品番114-5928
材質本体:スチール、刃:高炭素鋼(SK85M)、フラップ:ポリカーボネート
替刃仕様210308A
主な用途包装、梱包、識別
最大テープ幅(mm)50
最大テープ外径(Φmm)123
適合紙管(mm)76
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
付属品:トリプルリール(紙管の内径が76mm、35mm、25mmに対応)。外径が大きいテープをセットするためのリール。大巻テープ用のリールスタンド。粘着テープ、非粘着テープ、ロール状のラベル紙(最大ロール外径が240mm)に対応。
仕様リールスタンド
テープ幅(mm)5~50
適合品番M-1000、M-2000、MS-1100(EA944N-130A)、MS-2200、MS-2500(EA944N-151)、LD3000、LD3500
1台
¥13,800
税込¥15,180
8日以内出荷
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑えます。
手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.16
基材PE(ポリエチレン)
粘着剤アクリル系
引張強度(N/10mm)54
低粘着性(マスキングテープの約1/2)で、原稿や台紙を傷めずきれいにはがせます。曲線状にも貼れます。
巻芯には再生紙を使用。紙管にはプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。大気中に蒸発する有機溶剤を粘着剤から排除。
用途トレーシングペーパーやデザイン用紙の仮止めに。
リールに巻いたフィルム類の仮止め、マスキングの補助などに。
シリーズScotch
基材上質クレープ紙
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤特殊ゴム系
こんなお得な商品も!

チューブカッター
モノタロウ
¥529
税込¥582
Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。
透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。
替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。
低コスト商品シリーズ
トラスコ品番148-4401
質量(g)35.0
適合チューブ外径(Φmm)3~16
寸法A(mm)80.0
寸法E(mm)25.0
寸法B(mm)31.5
寸法C(mm)27.5
適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

テープカッタースチール製 折込み機能付き
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
テープ貼りの際、テープ長手方向に2~5mmの開封用タブ(つまみ)をつくり開封時の作業性を高めます。
用途OPPテープに。
仕様3インチ(75mm)紙管用、テープ自動折込み機能付
トラスコ品番293-0161
幅(mm)170
高さ(mm)90
質量(g)330
奥行(mm)65
テープ幅(mm)(折返し幅)2~5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×65×90
最大テープ幅(mm)48
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
テープがはがしやすいようにつまみができるカッターです。テープの引き出しが軽い最適ウエイトバランスで使いやすい。
仕様3インチ(76mm)紙管用
トラスコ品番382-2745
幅(mm)101
高さ(mm)87
質量(g)500
奥行(mm)203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×203×87
最大外径(mm)(テープ)130
最大テープ幅(mm)48
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ