プッシュ通知でお知らせ。不要な追跡に使われないように設計されています。大切な人やペットを見守るお守りに。誰かがiTrackerを見つけた場合、登録情報を表示する事ができます。
材質PC
本体寸法(mm)27×44×9
本体質量(g)約9.6(電池含む)
対応機種IOS 14.5以降のiPhone、iPod touch、iPadOS 14.5以降のiPad
電池CR2032ボタン電池
作業温度範囲(℃)-20~60
音量(dB)スピーカー:80
待機時間約100日
1台
¥3,800
税込¥4,180
3日以内出荷
【Apple正規認証品】不要な機能を除いたシンプル機能の紛失防止タグができました。物を落としたり紛失した際にアプリのGPS機能を使ってすぐに発見できます。
鍵・財布・自転車・貴重品などの紛失防止に。お子様の見守りに、旅行時の荷物追跡に便利にご利用いただけます。
仕様正確な場所を見つける(UWB):非対応
付属品CR2032×1(製品装着済)、ストラップ(試供品)、取扱説明書
材質プラスチック
質量(g)9(電池含む、ストラップ除く)
対応OSiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×6×55
対応機種iPhone/iPad/iPadPro/AppleWatch/Mac
機能防塵防水・スピーカー搭載・1ボタン操作
通信方式BluetoothLE(2.4GHz)
使用電池CR2032×1(交換可能)
電池寿命半年
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)~90(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応アプリケーションiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
色ホワイト
質量(g)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×12
電池CR2032×1
使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)
防塵防水性能IP66
送信周波数(GHz)2.402~2.480
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式BluetoothVer.5.2
音量(dB)(アラーム音)60(音源から25cmの位置)
アプリケーション探す(Apple社純正)
無線距離(m)10以内
適合システムiOS15以上
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
ノブやグリップに取付けることで、紛失を防止できます。
機械装置等での部品の脱落防止に適しています。
材質(本体)ウレタン系熱可塑性エラストマー(TPU)
質量(g)1.7
最大引抜荷重(N[kgf])55.5
1個
¥272
税込¥299
4日以内出荷
置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に!
3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に
情報端末やノートPCに
質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16
電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)
電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月
作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
安心して使えるApple社正規認証品。純正アプリの「探す」に対応。
鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。
紛失モードでもっと簡単に探す。「紛失モード」を有効にすると、iPhoneが本製品を検知した時に自動でiPhoneに通知が届きます。
音を鳴らして見つける。「探す」アプリの「持ち物を探す」タブで、本製品の内蔵スピーカーで音を鳴らすことができます。
プライバシー機能を内蔵。本製品の場所は、登録した人しか見ることができません。位置情報や履歴がタグの中に保存されることもありません。
IP66の防水&防塵対応。
電池持ちは最大1年(CR2032)。
ストラップホール付き。
仕様●本体色:ホワイト●無線方式:Bluetooth Ver.5.2●送信周波数範囲:2.402GHz~2.480GHz●無線距離:約10m以内●動作環境温度:0~40℃(結露しないこと)●防塵防水性能:IP66/IEC60529(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:6 あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない)●電池:CR2032×1個●アラーム音量:60dB(音源から25cmの位置)●動作期間:最大1年※1日にサウンド再生機能を2回、日常的に使用した場合の理論値。●システム:iOS15以上●アプリ:探す(アップル社純正)●本体サイズ:41W×41H×12Dmm●重量:10g●保証期間:6ヶ月
アズワン品番67-6615-08
1個
¥2,898
税込¥3,188
11日以内出荷
キーホルダーや財布に付けて紛失盗難防止に、どこに置いたかわからなくなった時にブザー音で知らせるキーファインダーです。軽量コンパクトだから気になるものにつけておけば、慌てて探すこともなく安心です。スマホと連動させてリモートシャッターとしても使用可能。アプリと連動させれば音声録音も可能。
本体サイズ(mm)Φ40×D8
質量(g)約7
対応OSiOS11以上、android8.0以上
電源CR2032(テスト電池付き)
BluetoothBluetoothVer.4.0
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000
電池送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
用途電源コードなどに取り付けてチャックハンドルの紛失防止に。
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
1セット(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプカールコード式
耐荷重(kg)0.2
OZCレバーカップリング用のチェーンです
適合本体OZ-DC-AL-11/2
キャップに付いている紐をカメラボティのストラップ取付部に取り付けることで、キャップの紛失を予防。撮影の際にキャップをしまう手間も省けます。外側からでも、内側から指でつまんでも取り外しができるので、レンズフードを取り付けたままでも着脱しやすい設計。
キャッチコピー:ブレスレット型のキーリングです。商品説明:紛失防止の為腕に通したりして使えます
セット内容本体×1
材質コイル部分:EVA、フック部分:亜鉛合金、二重リング:ステンレス
色クリア
直径(Φmm)約55
包装袋入
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
Apple Pencilのキャップや純正Lightningアダプタの紛失を防止するシリコン製のアクセサリです。キャップはしろちゃんのイラスト入りと無地がございます
セット内容キャップホルダー×1、アダプタホルダー×1
材質本体:シリコンゴム
対応機種Apple Pencil第1世代
Apple社正規認証品。純正アプリ「探す」に対応しており、財布のカード入れに入れておくことができます。世界中の数億台のiPhoneが見つけてくれる。信号を受け取ったiPhoneはApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを開いてマップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本製品を検知した時に自動でiPhoneに通知します。本製品の場所は登録した人しか見ることができず、位置情報や履歴がタグに保存されることもないプライバシー機能を内蔵しています。
仕様●システム:iOS8以上●送信周波数範囲:2.402GHz~2.480GHz
付属品ドライバー
寸法(mm)幅85×高さ54×奥行3.2
質量(g)15
騒音値(dB)アラーム音:60(音源から25cmの位置)
電池CR2016×3個
動作湿度(%)最大1年※1日サウンド再生機能を2回、日常的に使用した場合の理論値
無線通信方式Bluetoothver.5.2(通信距離:10m以内)
対応アプリケーション探す(Apple社純正)
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
キャッチコピー:ブレスレット型のキーリングです。商品説明:紛失防止の為腕に通したりして使えます
セット内容本体×1
材質コイル部分:EVA、フック部分:亜鉛合金、二重リング:ステンレス
色ブラック
直径(Φmm)約55
包装袋入
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
プッシュ通知でお知らせ。不要な追跡に使われないように設計されています。大切な人やペットを見守るお守りに。誰かがiTrackerを見つけた場合、登録情報を表示する事ができます。
直径(Φcm)最小8.5~最大12
対象小型犬~中型犬まで(10kg程度までを推奨)
iPhone・iPadの「探す」アプリで大切な自転車(あるいは荷物)の位置をマップ上に表示して探せる。タグから離れると通知が届く。内蔵スピーカーで音を鳴らして探せる。(アプリとタグが10m以内にある場合)。「探す」ネットワークとのすべての通信は匿名で行われ、情報を暗号化してプライバシーを保護。雨の時も安心。水の侵入を防ぐ防水設計。(防水規格IP67)。自転車への取付けは簡単。(直径22.2mmのハンドルに対応)。プラスドライバー使用。連続使用時間は約1年で、ユーザー自身で電池交換が可能。
用途紛失防止、自転車ベル、音が鳴る、iPhone、iPad、Apple、探す、紛失防止タグ、タグベル、自転車、盗難、紛失
セット内容紛失防止タグ、自転車用ベル、テスト電池(CR2032)、取扱説明書/保証書
材質【タグ】ABS樹脂【ベル】アルミ合金/ABS樹脂
質量(g)【タグ】8【ベル】26
径(Φmm)(ハンドルバー)約22.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タグ】約32×32×9.6【ベル】約40×40×60 (突起部除く)
連続使用時間約1年目安 (使用状況による)
通信方式Bluetooth5.0
電池CR2032 コイン型リチウム電池
測定距離限定なし
スピーカー内蔵 (アラーム再生)
互換性iOS14.5以降/iPadOS14.5以降
防水性防水 (IP67)
音量(dB)(アラーム)50~55
アプリケーションApple「探す」
動作温度範囲(℃)-20~60
感知距離(m)(Bluetooth)10以内
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
ワンタッチで簡単着脱:真ん中のボタンを押すだけでリングをさっと取り外せます。取り付けも簡単です。
こんなシーンに:スマホはもちろんカギやパスケース、コンパクトカメラなども装着可能。首から下げたまま無理せず、リングを外してお使いいただけます。
フィンガーリング(直径約22mm):ワンタッチで外せるフィンガーリングはゆとりのあるサイズです。指を通して落下防止に。
アジャスター・安全機構搭載:ストラップには長さが調節できるアジャスターや、何かにひっかかるなど強い負担がかかると外れる安全機構付きです。
材質ポリエステル+ABS
色ブラック
質量(g)18.2(本体)
全長(cm)本体:53~70
ひも幅(cm)約1
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
安心して使えるApple社正規認定品で純正アプリの「探す」に対応します。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本製品を検知した時に自動的にiPhoneに通知が届きます。本製品のLEDと内蔵スピーカーで光って音を鳴らすことができます。本製品の場所は登録した人しか見ることができません。位置情報や履歴がタグの中に保存されることもありません。IP66防水防塵仕様。電池式で手軽に使用できます。
仕様動作期間:最大1年(1日にサウンド再生機能を2回、日常的に使用した場合の理論値)
寸法(mm)幅31×高さ31×奥行9
質量(g)10
電池CR2032×1
稼動音(dB(A))アラーム:60(音源から25cmの位置)
動作温度(℃)0~40(結露無き事)
送信周波数(GHz)2.402~2.480
無線通信方式BluetoothVer.5.0(10m以内)
アプリケーション探す(Apple純正)
システム対応iOS18以上
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
NEC VersaPro/VersaPro J タイプVS<VS-9以降>専用ケースです。装着したまま着脱式キーボードの使用・持ち運びが可能です。本体を包み込み傷や汚れから守ります。付属のデジタイザーペンを収納できるペンホルダーを備えているので、ペンの置き場に困りません。ペンの紛失防止ケーブル付属モデルです。
対応機種NEC VersaProタイプVS(2021_2~)
1個
¥7,398
税込¥8,138
9日以内出荷
種別店舗
文字のぼり 鍵開けサービス 鍵の紛失・鍵の閉じ込み
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
現場で紛失や破損した際に必要。
用途境界フェンス
電子機器修理のパーツ管理に便利な業務用磁気マット(厚さ2.2mm) 。ネジその他の小さなメタルパーツを一箇所に保持する磁気面。ホワイトボードにもなる作業面にネジの場所などを書き込み可能(マーカー付属)。携帯に便利なサイズ(24cm x 27cm)。マーカーが簡単に拭き取れる作業面
用途ノートパソコン、ドック、ハードドライブケース、ドローン、その他小型電子機器の組立修理作業に最適。IT修理ショップでの使用
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
HyperPack Proは、Appleの「探す」ネットワーク(Apple Find My)に対応*多数のポケットを備えており、高耐久&高撥水の素材を使用した機動力の高いバックパックです。
通勤、アウトドア、旅行、出張など幅広く使用できます。
位置の特定やアラーム発信ができる機能性、細かな内部ポケットのディテールまでこだわった収納力は、高価なデバイスを安心して運ぶことに適しています。
*Apple MFi ライセンス取得済みです。
3つのメイン収納 20ポケットで自然に整理整頓
メイン収納となる3つのコンパートメントと多様なサイズの20個のポケットを備えています。
小物用ポーチなど用意する必要なく美しく収納できる設計になっています。
移動中も充電可能 特殊内部設計
ケーブルガイドを備え、外出先でもデバイスの充電環境をスマートに確保します。
バックパック内を繋げるケーブルホールとモバイルバッテリー専用ポケットを配置し、移動中でもデバイスの充電が可能になります。
※ バッテリーケーブルは付属しません。
高撥水&高耐久 米軍で使用されるCORDURA fabric
ミリタリーレベル1260デニールのCORDURA(コーデュラ)fabricを、HyperPack Proの全体で使用しています。
浸水、日光による色落ちが起こりづらく耐久性が高い素材です。
YKKの止水ファスナーとCORDURA(コーデュラ)1260デニールの組み合わせで、HyperPack Proは強力な撥水力を誇ります。
※ 縫製品のため完全防水ではありません。
浸水、長時間の雨天での使用は避けてください。
※ CORDURAは、強度と耐久性に優れたインビスタ社のファブリックに対する登録商標です。
通気性とクッション性の向上 エアフローシステム
肩と腰の位置にクッション性の高いパッドを入れています。
よく汗をかく背中へ空気を送り込む道をパッドで作りました。
通気性の高い仕様で、重みを感じづらい快適な装着感です。
3wayハンドル キャリーオンバンド
3wayハンドル付きで縦横どの方向からも持てます。
サイドのハンドルにはジャケットなどの取り付けが可能です。
バッグパックの背面にはスーツケースのハンドルに取り付けることができるキャリーオンバンドがあり、出張や旅行時に便利です。
スキミング防止ポケット、隠しポケット&盗難防止ファスナー
防犯対策に優れた安全安心のバッグパックです。
体に近い部分で盗難を防止する隠しポケット
クレジットカードなどを保護するためのスキミング防止ポケット
ファスナー部分を輪繋ぎのように組み合わせ開けづらくするインターロッキング仕様
Apple「探す」機能*で紛失後の場所特定 ※Apple MFi ライセンス*取得済み
位置情報モジュールのスピーカー機能で96dBのアラームをスマートフォンから発生
ゴム素材取り外せるチェストストラップ
引っ張るだけで長さ調節できるシンプル仕様。
ゴム素材のバンドが体にジャストフィットします。
チェストストラップが不要な場合、取り外しも可能です。
仕様●対応デバイス:16インチまでのノートパソコン●容量:22L●カラー:ブラック●素材:CORDURA fabricナイロン 1260デニール、ポリエステル●セット内容:HyperPack Pro(位置情報モジュールを含む)、ボタン電池●取得認証:MFi ライセンス、Telec●原産国:中国●保証期間:1年●【位置情報モジュール 仕様】●▼距離:室内10-20m, アウトドア 30-50m●▼スピーカーサウンド:90-100dB●▼バッテリータイプ:CR2032 ボタン電池、225mah / 3.0V●▼環境温度:0 ~40℃●▼防水性能:IPX4●▼ボタン電池使用時間:約250日 ※1対応●▼デバイス:iPhone、iPad、Mac、Apple Watch●▼使用OS:バージョン14.5以降 ※2●【注意事項】●▼※1 3つのサウンドを毎日平均的に使用し、1日1回の探しを実行した場合。 実際のバッテリ持続時間は、使用頻度や環境によって異なります。●▼※2 iOS 14.5以降、iPadOS 14.5以降。 iOS、iPadOS、またはmacOSの最新バージョンをお勧めします。 Apple Watchのアイテム検索アプリにはwatchOSの最新バージョンが必要です。●【使用上の注意】●▼※ 改造や分解はおやめください。●▼※ 洗濯機の利用は推奨しておりません。CORDURA(コーデュラ)は、汚れがつきにくい素材です。ブラッシングをおすすめします。それでも落ちない場合は、タオルなどを水かぬるま湯で軽く濡らし、薄めた中性洗剤を付け、優しく叩くように拭き、風通しのいい場所で陰干ししてください。●▼※ 洗濯をすることで加水分解し、ポリウレタンコーティングが剥がれ落ちると、撥水性が低下してしまう可能性があります。●▼※ モバイルバッテリーやケーブル、デバイスなどは同梱されません。●▼※ 本製品を尖ったもので傷つけないよう、適切に保管してください。●▼※ 製品の一部仕様、デザイン、パッケージは改良などのため事前予告なしに変更する場合があります。●▼※完全防水ではありません。浸水や長時間の雨天での使用は避けてください。●【免責事項】●▼※ 製品の保証に関しては日本国内のみ有効となります。●▼※ 保証は、購入年月日、購入店舗、商品名が記載されているお買い上げ時のレシートまたは納品書が必要になります。購入履歴が確認できない場合は保証の対象外になります。予めご了承ください。●▼※ 使用上の誤り、または改造、不当な修理による故障は対象外になります。●▼※ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災、公害等による故障は対象外になります。●【注意】●▼※警告事項に該当する操作、使用方法等による故障や損傷または身体に及ぶ障害等は対象外になります。●▼※ 本製品の使用や故障により生じたいかなる人的損害・物的損害・データの損害について、メーカーは責任を負いません。●▼※ 海外事業者からの個人輸入品や並行輸入品については、製品保証外となります。●▼※ すべての環境でご使用いただけることを保証するものではございません。●▼※ 本説明書の内容及び製品デザインは、品質向上のため事前予告なしに変更することがあります。
アズワン品番68-4133-88
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
ケーブルをストラップのように持ち運べる!ファスナーの引き手などに装着できる、カラビナ式ケーブルホルダーです。かばんやポーチに取り付けられるので、外出先で充電が必要になった際にすぐに使えます。
用途ファスナーの引き手などに装着できる、カラビナ式ケーブルホルダーです。 。ストラップのようにかばんやポーチに取り付けられるので、外出先で充電が必要になった際にすぐに使えます。 。普段使いのかばんに取り付けられ、ケーブルの持ち忘れや紛失の防止にもなります。 。USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルに対応しています。 。※ケーブルは別売です。メーカー製品のUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを推奨しています。 。※短いケーブルの持ち運びにご使用ください。長いケーブルでは引っかけてしまう恐れがあり、破損や損傷の原因となります。 。ホルダーにしっかり固定できるから、簡単に外れることはありません。 。※挿抜の際はケーブルのコネクター部分を持つなど、プラグやコードに必要以上の力をかけないでください。 。※ご使用の際にケーブルにものをかけないようにしてください。破損や損傷の原因となります。 。ケーブルのプラグを保護し、水やホコリの付着を防ぐので雨の日も安心です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ホルダー:TPU、カラビナ:スチール
質量(g)約13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:約15×約25×約58、ホルダー外寸:約15×約11×約25、カラビナ外寸:約4.5×約25×約43、カラビナ径:Φ4.5
入数(個)ホルダー:1、カラビナ:1
推奨機器MPA-CCECSS015
ゴム製セーフティコード。1kg対応
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に
耐荷重(kg)1
自然長(mm)550
トラスコ品番395-4251
質量(g)48
コード径(Φmm)4
最大長(mm)1300
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つSONY WF-C700N用ソフトケースです。
用途耐久性と弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインを損なわず、美しさが際立つSONY WF-C700N用ソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。形状によっては接続できないケーブルがあります。 。ケース装着時でもインジケーターランプの確認ができます。 。背面ボタンまでカバーした設計で、操作も可能です。 。持ち運びしやすく、腰やカバンに装着可能なカラビナ付きです。 。本製品は付属の両面テープで機器本体に装着する仕様です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、カラビナ:亜鉛合金
色クリア
対応機種WF-C700N
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つSONY WF-1000XM5用ソフトケースです。
用途耐久性と弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインを損なわず、美しさが際立つSONY WF-1000XM5用ソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースを装着したまま、ワイヤレス充電または、ケーブルでの充電が可能です。 。形状によっては接続できないケーブルがあります。 。ケース装着時でもインジケーターランプの確認ができます。 。背面ボタンまでカバーした設計で、操作も可能です。 。持ち運びしやすく、腰やカバンに装着可能なカラビナ付きです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、カラビナ:亜鉛合金
色クリア
対応機種WF-1000XM5
対応ワイヤレス充電器
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
iPhoneの「探す」アプリから位置を確認!鍵や財布、かばんなど大切な荷物に付けて位置情報を追跡できるamine(あみね)シリーズのスマートタグです。充電や電池交換は不要で、入れっぱなしで最大5年(※)使えます。水やホコリなどに強い、安心の防塵防水性能IP68。耐衝撃性も高く、長く持ち運んでも安心です。 ※接続状態での最大値
用途iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるスマートタグです。専用アプリ・ソフトのダウンロードは不要。購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 。使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「iPhone・iPadの『探す』アプリに登録」「大切な荷物に取り付ける」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。 。※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。 。小さいタグ型だから、家や車の鍵などにキーホルダー感覚で付けられます。スーツケースやランドセルの位置確認にも便利。旅行をはじめとしたさまざまなシーンで活用できます。 。超省電力チップを使用し、最大5年使えるロングライフモデル。充電や電池交換は不要。耐衝撃性も高く、一度財布に入れたら、入れっぱなしで使えます。 。※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。 。※本製品は使い切りタイプです。 。スマートタグ本体が鳴るアラーム機能付き。「探す」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。 。防塵防水性能「IP68」を取得しています。ホコリなどの侵入を防止し、万が一の水没でも耐えうる設計ですので、雨の中やビーチ、プール・スパなどで持ち歩く荷物にも使えます。 。※水没した状態でスマートタグを使用・動作させることはできません。 。iPhoneとスマートタグが離れた際にもアラームが鳴るため、置き忘れや紛失を防げます。 。位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 。安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 。「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。 。※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 。※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 。※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。 。※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応しておりません。
付属品ストラップ、ご利用開始マニュアル
質量(g)約16
対応OSiOS:iOS 18/17/16、iPadOS:iPad OS 18/17/16、備考:最新情報は製品ホームページをご確認ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×約37.5×約8
電池使い切りタイプ(交換不可)
保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。
使用環境温度(℃)5~35
防塵防水性能IP68 ※防水条件:水深1.5m、60分間
電池寿命最大5年 ※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。
保管温度範囲(℃)-5~50
使用環境湿度(%)20~80RH
保存湿度(%RH)保管環境:10~90
忘れもの・なくしものを防ぐ。財布やかばんなど大切な荷物に入れておくと、iPhoneの「探す」アプリからありかを探せるカード型のスマートトラッカーです。繰り返し使える充電式だから、いざというときの充電切れの心配がありません。わずか約1.7mmの薄さで財布に入れてもかさばらない超薄型タイプです。
用途iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるスマートトラッカーです。財布やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 。使い方は、電源ボタンを押してスマートトラッカーを自分の荷物に入れておくだけ。iPhone・iPad・Macデバイスの「探す」アプリから位置情報を調べることができます。 。※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。 。カード型で薄さはわずか約1.7mm。財布やカードケース、かばんはもちろん、パスポートや荷物タグに挟んで使ってもかさばりません。 。ワイヤレス充電対応の充電器を使用することで繰り返し使えます。3カ月を目安に充電してください。 。QiまたはQi2対応充電器で充電できます。充電を行うことで、最高300回繰り返し使用可能です。20℃~40℃の環境で充電することを推奨します。 。※ワイヤレス充電器は付属しておりませんので、別途ご用意ください。 。スマートトラッカー本体が鳴るアラーム機能付きです。「探す」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って、荷物のありかを確認できます。 。本体のランプで、電源オン/オフや充電の状況を確認できます。 。水濡れやホコリに強い、IP68の防塵防水規格です。 。※水没した状態でスマートトラッカーを使用・動作させることはできません。 。iPhoneとスマートトラッカーが離れた際にもアラームが鳴るため、置き忘れや紛失を防げます。 ※約40m以上離れた場合 。位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 。※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 。※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 。※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。 。※初期状態では少し湾曲している場合がありますが、製品の仕様に影響はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
色筐体:ブラック
質量(g)約11(本体のみ)
対応OSiOS 17/16/15、iPadOS 17/16/15 ※2024年1月時点
外形寸法幅約85.5mm×高さ約54mm×奥行約1.7mm
充電時間約6時間 ※20℃~40℃の環境で充電した場合
保証期間1年間
防塵防水性能IP68
使用環境条件【動作時環境条件(温度)】:5℃~35℃、(相対湿度):20%~80%(ただし、結露なきこと)【保管時温度)】-5℃~50℃●環境条件【保管時湿度)】10%~90%(ただし、結露なきこと)
充電方式ワイヤレス充電 ※QiまたはQi2規格のエレコムのワイヤレス充電器に対応しております。 ※本製品にワイヤレス充電器は付属しておりません。
充電可能回数繰り返し充電回数:最高300回
稼働時間(フル充電での連続稼動)最大6カ月 ※ご利用状況により、3カ月以内の充電を推奨します。
音量(dB)アラーム:60
Bluetoothバージョン:Bluetooth標準規格 version5.2
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
肩から掛けられる、6mmと太めな丸ひもタイプのスマホショルダーストラップです。両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。柔らかく上品なソフトレザー素材を使用。結び目がファッションのアクセントにもなります。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐにスマートフォンの操作ができるショルダーストラップです。 。両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。 。ストラップは6mmと太めな丸ひもタイプ。結び目をスライドさせることでお好みの長さに調節できます。 。柔らかく上品なソフトレザー素材を使用。結び目がファッションのアクセントにもなります。 。取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。 。フックや金具は、艶感のあるシルバーを採用しています。 。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。 。ケーブル穴1口タイプとスピーカー穴2口タイプの2種類のストラップホールシート(透明)が付属しているので、どちらのタイプのケースにも使用できます。 。ストラップホールシートはスマートフォンやケースを傷つけにくい柔らかい素材を使用しています。 。ケースにフィットする0.6mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。 。ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものや、スピーカー穴がケース底面に2カ所あるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。 。耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ショルダーストラップ、ストラップシート(透明)1口タイプ/2口タイプ各1枚
材質ショルダーストラップ:合成皮革・綿・亜鉛合金、ストラップシート:PVC・亜鉛合金
寸法(mm)ショルダーストラップ:全長約420~約750、ストラップホールシート:W65×D0.6×H53
耐荷重(kg)約2.5まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。
肩から掛けられるフラットタイプのスマホショルダーストラップです。両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。ベルト幅が20mmと太めで、どんな服装にも合わせやすいデザイン。肩が痛くなりにくく長時間のお出かけでも使いやすいです。
用途肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐにスマートフォンの操作ができるフラットタイプのショルダーストラップです。 。両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。 。ベルト幅が20mmと太めで、どんな服装にも合わせやすいデザイン。肩が痛くなりにくく長時間のお出かけでも使いやすいです。 。ストラップは調節パーツでお好みの長さにできます。 。ストラップの縫製部分はソフトレザー素材のパーツで保護して強度を高めています。 。取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。 。フックや金具は、マットな質感のシルバーを採用しています。 。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。 。ケーブル穴1口タイプとスピーカー穴2口タイプの2種類のストラップホールシート(透明)が付属しているので、どちらのタイプのケースにも使用できます。 。ストラップホールシートはスマートフォンやケースを傷つけにくい柔らかい素材を使用しています。 。ケースにフィットする0.6mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。 。ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものや、スピーカー穴がケース底面に2カ所あるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。 。耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ショルダーストラップ、ストラップシート(透明)1口タイプ/2口タイプ各1枚
材質ショルダーストラップ:ポリエステル・合成皮革・亜鉛合金、ストラップシート:PVC・亜鉛合金
寸法(mm)ショルダーストラップ:全長約430~約700、ストラップホールシート:W65×D0.6×H53
耐荷重(kg)約2.5まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。
肩から掛けられる、4mmと細めな丸ひもタイプのスマホショルダーストラップです。両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。柔らかく上品なソフトレザー素材を使用していて、どんな服装にも合わせやすいデザインです。
用途肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐにスマートフォンの操作ができるショルダーストラップです。 。両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。 。ストラップは4mmと細めな丸ひもタイプ。結び目をスライドさせることでお好みの長さに調節できます。 。柔らかく上品なソフトレザー素材を使用していて、どんな服装にも合わせやすいデザインです。 。取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。 。フックや金具は、マットな質感のシルバーを採用しています。 。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。 。ケーブル穴1口タイプとスピーカー穴2口タイプの2種類のストラップホールシート(透明)が付属しているので、どちらのタイプのケースにも使用できます。 。ストラップホールシートはスマートフォンやケースを傷つけにくい柔らかい素材を使用しています。 。ケースにフィットする0.6mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。 。ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものや、スピーカー穴がケース底面に2カ所あるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。 。耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ショルダーストラップ、ストラップシート(透明)1口タイプ/2口タイプ各1枚
材質ショルダーストラップ:合成皮革・綿・亜鉛合金、ストラップシート:PVC・亜鉛合金
寸法(mm)ショルダーストラップ:全長約420~約750、ストラップホールシート:W65×D0.6×H53
耐荷重(kg)約2.5まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。
ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)320
最大長(mm)1300
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)18
芯径(mm)0.75
コード径(Φmm)1.7
取り外し可能なカードケース付きショルダーストラップ!肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐにスマートフォンの操作や、クレジットカードなどの使用ができます。カジュアルやアクティブなスタイルにも合わせやすいデザインです。
用途肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐにスマートフォンの操作ができるカードケース付きショルダーストラップです。 。両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。 。カード約3枚と小銭約10枚を収納できるカードケース付き。クレジットカードなどがすぐに取り出せて財布を取り出す手間がなくなります。 。カードケースを回して簡単に着脱が可能。外出時はストラップを付けて、自宅やオフィスではスマホケースのみでとシーンに応じて使い分けがしやすい設計です。 。サッと着脱できるので、ICカード決済を利用するときにスマートフォンからカードケースをスムーズに取り外してかざすことができます。 。透明なベースパーツは、お好きなケースの背面に強力な粘着テープでしっかりと貼り付けることが可能。フラットな設計なので背面を下にして置いてもガタつきにくいです。 。ケース背面に塗装などの加工がなく、硬いプラスチック素材のものを推奨します。 。機器本体やケースの種類によっては、ワイヤレス充電が使用できない場合があります(背面のケース厚み1mm以上の製品ではワイヤレス充電を使用できません)。 。カジュアルやアクティブなスタイルにも合わせやすいデザインです。 。取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。 。ストラップは6mmの耐久性の高い素材の丸ひもを使用していて、調節パーツでお好みの長さにできます。 。ストラップの縫製部分はソフトレザー素材のパーツで保護して強度を高めています。 。耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
セット内容ショルダーストラップ、カードケース、ベースパーツ、吸着強化フィルム、交換用両面テープ
材質ショルダーストラップ:ポリエステル・合成皮革・亜鉛合金、カードケース:ポリエステル・亜鉛合金・ポリカーボネート
寸法(mm)ショルダーストラップ:全長約420~約780、カードケース:(収納時)W約64×D約10×H約99、カードケース貼り付け面:W約64×H約99
耐荷重(kg)約2.5まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ