53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大長(mm)1300 自然長(mm)320 摘要ミニ 質量(g)18 ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)0.75 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24 コード径(Φmm)1.7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム製セーフティコード。1kg対応
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に 耐荷重(kg)1 自然長(mm)550 トラスコ品番395-4251 質量(g)48 コード径(Φmm)4 最大長(mm)1300
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

特許ループ仕上げ+強力クリップで抜群の復元力と安心の強度。 携帯電話・PHS全機種取付可能。
用途携帯電話・PHS・定規・パスポートなどクリップできる物の紛失防止用 コード径(Φmm)1.7 自然長(mm)205 最大伸長(mm)1000 タイプカールコード式
1個
1,360 税込1,496
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る! キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン タイプカールコード式 耐荷重(kg)0.2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在に取り付けできるフリータイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。 ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。取付穴が小さい工具にも使用可能です。 工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。スライド締付でどんなものでも付ける事が出来ます。
用途工具の落下防止・紛失防止。 使用荷重(kg)0.5以下 線径(Φmm)2 自然長(mm)430 最大長(mm)1260
1個
978 税込1,076
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チャックハンドルをコード等に簡単に保持できます。電源コード等に取り付けられ、チャックハンドルの紛失を防ぎます。
用途チャックハンドルの紛失防止。
1個
369 税込406
当日出荷

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)0.8 自然長(mm)370 最大長(mm)1500 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)41 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24 芯径(mm)0.75 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)1.7
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゴム製セーフティコード。1kg対応
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に 耐荷重(kg)1 自然長(mm)550 トラスコ品番395-4242 質量(g)48 コード径(Φmm)4 最大長(mm)1300
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ケブラー繊維使用でしなやかでさびにくいです。安全コードと工具の接続に使用します。 ワイヤー製コードではツールフックやツールケース収納時に、しなやかさが足りずに出し入れがしにくかった点をケブラー製のコードで改善しました。 ケブラー繊維製の接続コードで耐久性、安全性が向上しました。
用途道具・工具などの落下・紛失防止。 使用荷重(kg)2以下 材質ケブラー繊維
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度があります。 しなやかで手にも工具にもジャストフィットします。 安全・安心の日本製です。
用途セーフティコードと工具の接続に 最大使用荷重(kg)2 材質ポリカーボネート 全長(mm)100 質量(g)1 コード径(Φmm)1.6
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷

アルミカラビナと紛失防止に便利なウレタンコードのセットです。アルミのカラビナと紛失防止に便利なウレタンコードをセットにしました。
用途鍵など携帯。 材質カラビナ:アルミ 形状オフセットD型 ロック機能なし
1個
868 税込955
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEC VersaPro/VersaPro J タイプVS<VS-9以降>専用ケースです。装着したまま着脱式キーボードの使用・持ち運びが可能です。本体を包み込み傷や汚れから守ります。付属のデジタイザーペンを収納できるペンホルダーを備えているので、ペンの置き場に困りません。ペンの紛失防止ケーブル付属モデルです。
対応機種NEC VersaProタイプVS(2021_2~)
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷

セフティコードを直接取付できない時に便利です。2kg用です。コードを通す穴が小さいときに便利です。
用途工具の落下紛失防止。 使用荷重(kg)2
1個
289 税込318
当日出荷


落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。
自然長(mm)330~350 材質(コード)ステンレス、ポリウレタン樹脂、(工具取付ワイヤー)ステンレス(ナイロン被膜)、真ちゅう、(ナスカン)亜鉛合金、(リング)鉄 質量(g)25 径(Φmm)1.65 最大使用荷重500g以下 芯材Φ0.6mm 最大長(mm)1100~1300
1個
839 税込923
当日出荷

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)1 自然長(mm)460 最大長(mm)1700 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)71 ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24 芯径(mm)1 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)3
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

繰り返し使えるタイプです。 装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。 コード付なので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。 携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
用途各種製造現場。騒音作業現場。 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード: ポリプロピレン、ポリエステル 質量(g)7 コード NRR値25dB SNR値26dB
1組(2個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。ダブルインジェクション成型のラバーグリップ。本体後部の大きな落下防止用コード取付穴は様々な金具に対応可能で、落下・紛失防止や保管に役に立ち、安全管理の厳しく求められる作業環境に最適です。ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式。
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304) 材質(樹脂部)ポリプロピレン樹脂(タルク強化PP) 材質(刃)合金工具鋼 材質(スライダー)ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

ガタ無し(バックラシュレス)ウォーム採用により、ガタをカット!口開きは平行に拡がり、一度決めた口開きは再調整不要です。 ガタが無いので、ボルト・ナットを痛めません。口幅の再調整が不要ですので、スパナ感覚でお使い頂けるモンキレンチです。 口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。 握りやすく、力を加えても手を痛めません。ウォームの両サイドに隆起を設計。 外部からの接触によるウォームの回転やローレットの摩滅を防ぎます。 高所作業での落下防止・紛失防止に最適なセーフティコード用の穴を設けてあります。
用途車両生産・整備用として、各種機械生産工場やメンテナンス用として、高所作業の建設・電設用工具として 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等 NRR値23dB 規格EN352適合品 コード有(700mm) トラスコ品番823-0606 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%) オレンジ サイズフリー 質量(g)2 ケース
1組
249 税込274
当日出荷

金属探知機に反応するので容易に発見できます。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。ハンドル付きで装着が簡単です。外耳道構造に快適にフィットするデザインです。コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。先端の耳栓部分だけ交換できるので経済的です。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場 コード有(700mm) NRR値23dB トラスコ品番823-0618 材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、コード:ポリプロピレン(PP)(75%)ポリエスター(25%)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、耳栓本体:探知用メタル埋め込み ブルー サイズフリー 質量(g)3
1組
279 税込307
当日出荷

柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。ウィスパーの高遮音タイプです。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等 NRR値25dB 規格EN352適合品 コード有(700mm) トラスコ品番823-0607 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%) グリーン サイズフリー 質量(g)2 ケース
1組
159 税込175
当日出荷

ケーブルを直接ひっぱらないので断線を防止できる
用途ケーブルを抜く際の断線防止に。タブレット充電ケーブルの断線防止に。 材質ナイロン セット内容本体×1 寸法(mm)80×70×2
1セット
228 税込251
3日以内出荷

落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。
最大長(mm)1300~1500 自然長(mm)480~520
1個
999 税込1,099
当日出荷

シンワ測定安全布製コード2
エコ商品
蛇腹構造によって、絡まりにくい布製の落下防止コードです。ナスカンは360°スムーズに回転します。
用途落下事故防止・紛失防止用の工具取付用布製コード 材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金 自然長(mm)約720 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水洗いが出来て繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。携帯ケースに入れて衛生的に保管出来ます。ウィスパーシリーズの中で最も高い遮音性です。
用途各種製造現場。騒音作業現場。 イエロー コードあり 材質耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR) トラスコ品番836-6710 質量(g)2 2018年トラスコ掲載ページ6 0231
1組
269 税込296
当日出荷

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。ダブルインジェクション成型のラバーグリップ。本体後部の大きな落下防止用コード取付穴は様々な金具に対応可能で、落下・紛失防止や保管に役に立ち、安全管理の厳しく求められる作業環境に最適です。刃先までしっかり固定できるネジロック式。
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304) 材質(樹脂部)ポリプロピレン樹脂(タルク強化PP) 材質(刃)合金工具鋼 材質(スライダー)ナイロン樹脂(つまみ)/ポリアセタール樹脂(ベース) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷

小物工具等の落下・紛失防止にお役立ていただけるカールコードがスーパーコイルです。(コンベックス・カッター・カギ・携帯電話など!)機能性も考慮し。脱着パーツはワンタッチで着脱可能です。 。最大で伸長約100cm
最大使用荷重(kg)1以下 最大伸長(mm)約1000 コード径(Φmm)2.5
1本
679 税込747
当日出荷

小物工具等の落下・紛失防止にお役立ていただけるカールコードがスーパーコイルです。(コンベックス・カッター・カギ・携帯電話など!)機能性も考慮し。脱着パーツはワンタッチで着脱可能です。 。最大で伸長約100cm
最大使用荷重(kg)1以下 最大伸長(mm)約1000 コード径(Φmm)2.5
1本
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属探知機に反応するので容易に発見できます。水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。柔らかい素材で装着しやすい構造です。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場 NRR値25dB 規格EN352適合品 コード有(700mm) トラスコ品番823-0608 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリ塩化ビニル(PVC)、コード先端部:メタル ブルー サイズフリー 質量(g)2
1組
229 税込252
当日出荷

柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等 NRR値23dB 規格EN352適合品 コード有(700mm) トラスコ品番823-0605 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%) オレンジ サイズフリー 質量(g)2 ケース
1組
169 税込186
欠品中

鮮やかな青色で、金属入りのため、食品等に混入した場合も金属探知機に反応するので発見しやすく安全です。コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。
用途各種製造現場。騒音作業現場。 ブルー コードあり 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR) トラスコ品番836-6709 質量(g)2 2018年トラスコ掲載ページ6 0231
1組
149 税込164
当日出荷

X型のエンボス加工で装着が容易です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
用途各種製造現場騒音作業現場 NRR値30dB 規格EN352適合品 コード有(700mm) トラスコ品番823-0614 材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU) オレンジ サイズフリー 質量(g)0.5
1組
119 税込131
当日出荷

チョイ長仕様でテンションを軽減します。モンキーレンチ等、大きな穴向きです。紛失防止に。自然長約650mm~最大伸長約1,540mmのセーフティコードです。
用途携帯物の落下防止に 耐荷重(kg)約1 仕様大きさが異なる2つのナス環タイプ 長さ(mm)約650~1,540
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

チョイ長仕様でテンションを軽減します。ラチェットレンチ等、小さな穴向きです。紛失防止に。自然長約650mm~最大伸長約1,540mmのセーフティコードです。
用途携帯物の落下防止に 耐荷重(kg)約1 仕様ナス環とワイヤー形状のペア 長さ(mm)約650~1,540
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

チョイ長仕様でテンションを軽減します。ペンチ・ニッパー等、突起穴向きです。紛失防止に。自然長約650mm~最大伸長約1,540mmのセーフティコードです。
用途携帯物の落下防止に 耐荷重(kg)約1 仕様ナス環と丸環のペア 長さ(mm)約650~1,540
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷