5,972件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様最大温度差72℃ 防水性防滴加工済
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

B10-4500 小型圧電素子 A ナリカ 動画あり
ユージオメーターなどの混合気体の点火に使用すると便利です。
長さ(mm)火花:約5 全長(mm)38
1個
880 税込968
欠品中

パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。高利得なので電波の弱い、弱電界地域で威力を発揮します。 パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。電波の弱い弱電界地域で威力を発揮。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF形コネクタ仕様。ケーブル用のF-5接栓(リング付き)を付属していますので簡単で確実に接続できます。マスト径Φ22~56mmに対応していますので、太径マストにも取付可能です。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。防水キャップ×1、固定バンド×1個、F-5接栓(リング付き)付属。
仕様偏波面:水平または垂直偏波 付属品防水キャップ×1個、固定バンド×1本、F-5接栓(リング付き) 質量(kg)1.49 保護等級IP×3(給電部) (JIS C 0920) 受信周波数470~710MHz 適合マスト径(Φmm)22~56 素子数14素子 パラスタック式 耐風速(m/s)(破壊風速)45 前後比(dB)18~27 動作利得(dB)9.0~14.2 受風面積(m2)0.175 インピーダンス(Ω)75(F形) 受信チャンネル(ch)13~52 半値幅(度)27~50 VSWR2.2以下
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷


人体に反応する赤外線センサーモジュール。感度も良く使いやすい赤外線センサーをモジュール化しました。リレー駆動回路などに容易に人体検出センサーを組み込むことができます。
種類工作キット センサー寸法(mm)Φ13.5 感知距離(m)3(環境により前後します) 出力電流150μA(センサーに保護抵抗として20kΩが直列に入っています) 基板寸法(mm)W10×D18(センサ・突起部含まず) 待機時間スタート安定/約10秒(実測値による値で、保証値ではありません) 電源電圧(V)3.5~ 12 動作電流(mA)0.02(約20μA)(負荷電流を含まず) タイマー時間約4秒(固定) 出力形式電圧出力 検知時3V、非検知時0V
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

電流を流すと、ペルティエ効果により冷却や加熱を行うことができます。また両面に温度差を加えると、ゼーベック効果により電流を発生させることができます。
寸法(mm)40×40×3.8 電圧(V)(最大端子)15.4 出力約1.8V 最大電流(A)6 リード線長さ(mm)300 防水性防滴加工済
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。
仕様最大温度差約27K(周囲温度25℃) 寸法(mm)(本体)60×60×75、(電源)34×69×72 質量(g)780(電源含む) 電源ACアダプタ・AC100V・0.6A ケーブル長(m)1.6 冷却方式空冷式プレート冷却型 冷却能力約10W(ペルティエ素子:30×30mm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷


2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。品質にばらつきがなく、冷却には20角、発電には30角・40角が適しています。
種別40角 寸法(mm)40×40×t3.8 通電電流(A)6 最大印加電圧(V)15
1個
3,600 税込3,960
当日出荷

ペルチェ素子に温度差を与え、発電する実験に最適です。
材質アルミ 寸法(mm)40×40×25 質量(g)27
1個
619 税込681
当日出荷


2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。 白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。品質にばらつきがなく、冷却には20角、発電には30角・40角が適しています。
種別30角 寸法(mm)30×30×4.2 通電電流(A)3.3 最大印加電圧(V)8.6
1個
3,200 税込3,520
当日出荷

シリーズMiniBridge ピッチ(mm)1.27 行数1 ボディ向きライトアングル シュラウド/アンシュラウドシュラウド 端子種別はんだ 仕様90 ° 1列SMTプラグ. プラスチック製のハウジングは高温に耐えるので、鉛フリーのはんだ付けプロセスに最適です。. 自動アセンブリ用のピックアンドプレースカバー プラグの両側の強化金属クリップによる安定した保持力 基板上の正確な位置決めを支援する2つのペグ(丸型と楕円型) ガイド素子 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パナソニック ソーラー アモルトンフレキシブル太陽電池素子板
軽く曲げることもできるアモルファス型の太陽電池です。 太陽電池の発電原理や特性を調べるなど、環境・エネルギーや電力管理に関する学科や実験・実習に利用できます。
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)サージ吸収素子 電源用
用途誘導ノイズや雷サージから信号や電源を保護する時に使用します 形状BAK
1個
3,398 税込3,738
31日以内出荷

B10-4522 圧電素子点火器 E ナリカ 動画あり
本体をプラスチック材でカバーしてあるので、点火するときに感電する心配がありません。ミノムシクリップ付きリード線付き。
仕様ミノムシクッリプ付きリード線付き 径(Φ)×全長(mm)18×122(プラスチックカバー含む)
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

EATON(イートン)イートン 機能素子,
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:機能素子●併用可能製品:PKE12、PKE32●シリーズ:PKE●SmartWire-DT PKEモジュール. SmartWire-DT PKE通信及び機能モジュールは、PKE12、32、65モータ保護回路ブレーカ、モータスタータ、接触器に取り付けます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,400 税込42,240
7日以内出荷

共立電子産業圧電素子 5個パック
20mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。 容量30000pF ±30% (@120Hz) 入力電圧(V)30p-p(max.) 周波数共振:4kHz±0.5 寸法(Φ×mm)20×0.22(t) インピーダンス(Ω)共振:400(max.)
1袋(5個)
349 税込384
4日以内出荷

共立電子産業圧電素子 5個パック
35mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。 容量30000pF ±30%(@120Hz) 入力電圧(V)30p-p(max.) 周波数共振:2.9kHz±0.5 寸法(Φ×mm)35×0.58(t) インピーダンス(Ω)共振:300(max.)
1袋(5個)
559 税込615
4日以内出荷

遮光板(BBP)やテストターゲット、角型のフィルターなどの角型の板を固定するためのホルダーです。
1個
4,798 税込5,278
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


配線用遮断器の過電流引外し素子を除いたものです。開閉器容量の大きいスイッチとしてご使用ください。
1台ほか
3,698 税込4,068
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ST-030と標準台のセット
仕様プ リ ズ ム:定数0mm・-30mm兼用 セット内容2.5インチ1素子プリズム・整準台・ハードケース
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
75,980 税込83,578
14日以内出荷

FM補完放送に対応!
質量(kg)3.4 使用温度範囲(℃)-20~+40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3210×1920×768 エレメント使用本数8 受信周波数76~95MHz 適合マスト径(Φmm)22~39 RoHS指令(10物質対応)対応 前後比(dB)12~20 動作利得(dB)(感度)6.5~9.5 インピーダンス(Ω)75(直付け) 偏波(受信)水平偏波 半値幅(度)38~62 VSWR2.5以下
1個
15,980 税込17,578
当日出荷


2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル 1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。 条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。 ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。 可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。 先端フィルタネジ付き Cマウント以外のマウントにも対応可能。 高コントラスト。 ディストーションレス。
センサー寸法(mm)21.8(4/3") 視野4/3"(21.8mm) 10.7×18.9、4/3"(23mm) 14.4×18 被写界深度(mm)114.5±3.4 TVディストーション+0.007% NA(開口数)0.082~0.014
1本
359,800 税込395,780
6日以内出荷

共立電子産業圧電素子 5個パック
31mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。 容量60000pF ±30%(@120Hz) 入力電圧(V)30p-p(max.) 周波数共振:1.7kHz±0.3 寸法(Φ×mm)31×0.22(t) インピーダンス(Ω)共振:600(max.)
1袋(5個)
459 税込505
欠品中

ターゲット板・模様は見やすい表裏2種類印刷です。 プリズム定数は0mm、-30mmの設定が可能です。 プリズムポールに取り付けが可能です。
用途土木、建築、測量 仕様【定数】0mm、-30mm兼用 付属品専用バッグ トラスコ品番807-2522
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。放射ノイズを抑制するカーボン素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
ブラック コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド(カーボン素子練り込み) 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.8 変換タイプオス-メス
1台
789 税込868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

整準台にセットしたまま収納
用途一素子プリズム整準台セットの保管・運搬 仕様プリズムケース 材質表地・ベルト:ナイロン、裏地:ポリエステル 質量(g)365 ベルト長さ(mm)550~1000 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×65×80 マイゾックスコード219945
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

15mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。 容量14000pF ±30%(@120Hz) 入力電圧(V)30p-p(max.) 周波数共振:6kHz±1 寸法(Φ×mm)15×0.23(t) インピーダンス(Ω)共振:1000(max.)
1袋(5個)
289 税込318
4日以内出荷

USB駆動式のスマホ冷却ファンです。本体裏面にペルチェ素子が内蔵されており、3秒で急速に冷却することが可能です。熱によるスマートフォンの処理落ちや、高温異常を防ぐ事が可能です。可動式の為、様々スマホに取付が可能です。
用途スマートフォンの冷却に 付属品USB Type-Cケーブル 材質プラスチック、アルミニウム 寸法(mm)50×35×80 質量(g)60 接続USB 接続 電源タイプUSB駆動式 インターフェイスUSB Type-C 適合寸法(mm)横幅約60~80の機種
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様アクセサリタイプ:RC Element, Surge Suppressor●範囲:Sirius Classic●シリーズ:3RT1●3RT サージ抑制器エレメント. 3RT 接触器シリーズ用サージ抑制器。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

共立電子産業圧電素子 5個パック
27mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。 容量28000pF ±30%(@120Hz) 入力電圧(V)30p-p(max.) 周波数共振:4kHz±0.5 寸法(Φ×mm)27×0.5(t) インピーダンス(Ω)共振:500(max.)
1袋(5個)
399 税込439
4日以内出荷