51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外線で色が変わるインク。紫外線に当てるとそれぞれ赤・青に発色するインクです。紫外線の量によって発色する色の濃さが変わります。紫外線の当たらない場所におくと元の色に戻るので、繰り返し使用できます。
容量(g)25 インク紫外線感知インク
1本(25g)
6,900 税込7,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい、1液タイプの紫外線硬化型インク(緑色)です。
種類その他 耐熱性(はんだ)260℃ 比重1.5 粘度150dPa・s 硬化条件1000mJ/cm2(高圧水銀灯)(サンハヤト製ライトボックスBOX-W10Dにて5分で指触硬化、15分で完全硬化(ドライヤー併用))
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

通常光の下では無色透明(乾燥後)ですが、ブラックライト等の照射で鮮やかに光る水性塗料です。 一般の水性塗料と同じく絵筆や刷毛、エアブラシ等で塗装が可能です。学園祭やイベント等での使用に多数実績があります。
危険物の類別非危険物
1箱(50g×6本)ほか
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。 裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。
用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理 太陽光の紫外線量確認 変色不可逆性 シール寸法(mm)Φ18
1ケース(100枚)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

‐ サーモインク ケニス 動画あり
常温で青色、温めるとピンク色に変色する液体で、温度の変化を視覚的にとらえることができます。 ビーカーや試験管で加熱すると、温まった部分が赤くなり上昇する様子を観察できます。 25倍に希釈して使用しますので大変経済的です。さらに、可逆性ですので繰り返し使用できます。
付属品計量カップ(10mL) 変色温度(℃)約40 青→ピンク
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。 紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。 金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。 ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途配管など耐圧性が要求される補修に 発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。 材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂 タイプジェル状 硬度Barcol 35 熱変形温度(℃)105 誘電率3.38 危険等級 アズワン品番1-9842-01 曲げ強度(kg/cm2)1540 品質保持期間約2年(冷暗所に保管) 伸長率(%)5~6 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4.7mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントの上から塗れ、色あせをおさえる水性UVコート保護塗料。塩ビやターポリンなどにも塗れ、丸めてもはがれません。もちろん一般的な水性塗料の上にも塗ることができます。 塗布面の色あせを2~3倍長くおさえます。(※使用しない場合とのメーカー試験比) 乾燥後は耐水性に優れ、汚れにくい保護塗膜になります。 塩ビ・ターポリンなどにも塗れます。
用途紫外線防止保護塗料。水性塗料の退色防止、屋外の看板やポスターなど、プリントの上塗りに。一般的な水性塗料の上に塗ることができます。溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントに上塗りでき、紫外線を吸収するクリアな塗膜を形成して色あせをおさえられます。 危険物の類別非危険物
1本(170mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

紫外線を当てることにより硬化するプラスチック樹脂です。
クリア 粘度高粘度
1個(75g)
2,300 税込2,530
当日出荷

実装済み基板の補修用絶縁コーティング剤です。 絶縁性に優れ、ソルダーレジストについた傷や剥がれなどの絶縁対策に効果的です。 ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途実装基板の傷の補修に。 主成分ポリビニル系樹脂 体積抵抗率(Ωcm)1013 絶縁破壊電圧(kV/mm)12/0.1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
1本(15mL)
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクセサリなど、楽しみ方いろいろ!。フォトクロミックという発色原理を使ったビーズ。通常は白色ですが、紫外線に当てると数秒でさまざまな色に変色します。紫外線の当たらない場所におくと白色に戻ります。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)約8(外径)×3(内径)×6 波長(nm)発色波長:300~360 入数約250個(約50g) 使用可能回数白⇔各色、約50000回以上
1本(50g)
3,500 税込3,850
当日出荷

高感度・ワイドレンジ・操作性に優れた紫外線強度計です。 UVR-300はキーボードを標準装備し、多彩な測定を実現したハンディタイプの紫外線強度計です。高感度の受光部は波長域の異なる2タイプを用意、用途に合わせて選択できます。測定レンジも広がり、280000μW/cm2まで対応。
仕様【測定波長域】UD-250 220~300nm/UD-360 310~400nm【温度/湿度特性】±3%以内 (-10~40℃ 23℃基準) /±3%以内【校正光源】UD-250 GL-15(殺菌ランプ)/UD-360 FL20S・BLB(ブラックライト) セット内容本体、受光部(UD-250、UD-360)、受光部用キャップ、レザーケース、延長ケーブル、ACアダプタ、アナログ出力プラグ、BrightLoader3、USBケーブル、USBドライバーソフト、クイックマニュアル、BrightLoader3ユーザーマニュアル、収納ケース 質量(g)約260(受光部、乾電池を含む) 電源単3電池2本 表示範囲0.1~280000μW/cm2 オート/マニュアル4段レンジ 検出素子シリコンフォトダイオード 直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ) 外寸法(mm)約195×70×33 (受光部を含む) インターフェイスUSB (仮想COMポート)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


JIS K 5492 規格 シンナーを加える事なく、そのままで使用できます。 優れたアルミニウムペーストを使用していますから、従来の銀粉使用のものに比べて美しい金属光沢を持ち、非常に平滑な塗膜が得られます。 光線反射率も従来品より一層大きく、橋梁、鉄塔などの美観は勿論、倉庫などの天井、アングルなどに塗装して室内をより明るくします。 鱗片状のアルミニウムが幾重にも層をなして塗膜を形成。光線、熱線をよく反射し、紫外線などによる塗膜の劣化を防止し、あわせて水分などの浸透を防止しますから、極めて良好な耐候性と防食性を発揮します。
用途鉄塔、橋梁、船舶、車輌、石油タンク類、及び建築物の鉄部など。アルミニウムペイント。 シルバー 種別油性つやあり多目的塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5 指触乾燥時間(時間)2 半硬化乾燥時間(時間)8 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.09~0.11
1缶(4L)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラックライトがついたペンです。白い紙にマジカルライトペンで絵や秘密のメッセージを描きます。そのままでは何も見えませんが、ペンの先についたブラックライトで照らすと、書いた絵やメッセージが光って見えます。
材質PE 長さ(mm)132
1個
155 税込171
当日出荷

UV-LED Curable INK(UV硬化インク) 耐アルコール性や耐擦過性に優れたUV硬化タイプ 約1秒の照射で効果する白インク(メーカー推奨オプションである UV 照射器 UVL-500 を使用した場合) ※紫外線硬化タイプのインクとなっておりDiPO本体(J165S-TG)とは別に、紫外線照射器が必要になります。
付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚/SDS(安全データシート)1枚/DI131の取扱方法について 1枚 インク色 インク溶剤系 着色料染料
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4アルカリ乾電池×3本 寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く) 質量(g)約85(電池含) ピーク波長(nm)375 点灯方式ON→OFF LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×9 実用点灯時間約5時間 電球の種類LED
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

UV-LED Curable INK(UV硬化インク) 耐アルコール性や耐擦過性に優れたUV硬化タイプ 約1秒の照射で効果する黒インク(メーカー推奨オプションである UV 照射器 UVL-500 を使用した場合) ※紫外線硬化タイプのインクとなっておりDiPO本体(J165S-TG)とは別に、紫外線照射器が必要になります。
付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚/SDS(安全データシート)1枚 インク色 インク溶剤系 着色料染料
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

WATER SIDE PETERPAN(ウォーターサイドピーターパン)エキゾチックアニマルステッカー レギュラー
カッコ良さと可愛さを両立させたデザインに仕上げました。耐水素材、耐紫外線インク使用による高品質で耐久性に優れたとても強いPPコーティングの塩ビステッカーですので屋外にも貼って頂けます!車やiPhoneカバー、パソコンなどのアクセントに最適です。色んな場所にペタリといかが?
1枚(1枚)
539 税込593
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

WATER SIDE PETERPAN(ウォーターサイドピーターパン)お魚ステッカー レギュラー
カッコ良さと可愛さを両立させたデザインに仕上げました。耐水素材、耐紫外線インク使用による高品質で耐久性に優れたとても強いPPコーティングの塩ビステッカーですので屋外にも貼って頂けます!車やiPhoneカバー、パソコンなどのアクセントに最適です。色んな場所にペタリといかが?
1枚(1枚)
539 税込593
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

WATER SIDE PETERPAN(ウォーターサイドピーターパン)BIGお魚 ステッカー
カッコ良さと可愛さを両立させたデザインに仕上げました。耐水素材、耐紫外線インク使用による高品質で耐久性に優れたとても強いPPコーティングの塩ビステッカーですので屋外にも貼って頂けます!車やパソコン、タックルBOXなどのアクセントに最適です。色んな場所にペタリといかが?
1枚(1枚)
1,598 税込1,758
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

WATER SIDE PETERPAN(ウォーターサイドピーターパン)BIGお魚 ステッカー
ソルトゲームの人気者がステッカーになりました!カッコ良さと可愛さを両立させたデザインに仕上げました。耐水素材、耐紫外線インク使用による高品質で耐久性に優れたとても強いPPコーティングの塩ビステッカーですので屋外にも貼って頂けます!車やiPhoneカバー、タックルBOX、クーラーBOXなどのアクセントに最適です。色んな場所にペタリといかが?
1枚(1枚)
1,598 税込1,758
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WATER SIDE PETERPAN(ウォーターサイドピーターパン)お魚ステッカー レギュラー
ライトゲームの人気者がステッカーになりました!カッコ良さと可愛さを両立させたデザインに仕上げました。耐水素材、耐紫外線インク使用による高品質で耐久性に優れたとても強いPPコーティングの塩ビステッカーですので屋外にも貼って頂けます!車やiPhoneカバー、パソコンなどのアクセントに最適です。色んな場所にペタリといかが?
寸法(縦×横)(cm)約5.5×約8.5
1枚(1枚)
539 税込593
33日以内出荷

WATER SIDE PETERPAN(ウォーターサイドピーターパン)お魚ステッカー レギュラー
ルアーにバイトしている姿がステッカーになりました!カッコ良さと可愛さを両立させたデザインに仕上げました。耐水素材、耐紫外線インク使用による高品質で耐久性に優れたとても強いPPコーティングの塩ビステッカーですので屋外にも貼って頂けます!車やiPhoneカバー、パソコンなどのアクセントに最適です。色んな場所にペタリといかが?
1枚(1枚)
539 税込593
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

WATER SIDE PETERPAN(ウォーターサイドピーターパン)お魚ステッカー レギュラー
ソルトゲームの人気者がステッカーになりました!カッコ良さと可愛さを両立させたデザインに仕上げました。耐水素材、耐紫外線インク使用による高品質で耐久性に優れたとても強いPPコーティングの塩ビステッカーですので屋外にも貼って頂けます!車やiPhoneカバー、パソコンなどのアクセントに最適です。色んな場所にペタリといかが?
1枚(1枚)
539 税込593
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WATER SIDE PETERPAN(ウォーターサイドピーターパン)OKASHIRAステッカー
人気の魚をステッカーに!カッコ良さと可愛さを両立させたデザインに仕上げました。耐水素材、耐紫外線インク使用による高品質で耐久性に優れたとても強いPPコーティングの塩ビステッカーですので屋外などにもしっかり貼って頂けます!車やスマホ、小物などのアクセントに最適です。大きさは11センチ×9センチ以内に収まるサイズ。色んな場所にペタリといかが?
1枚(1枚)
638 税込702
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

WATER SIDE PETERPAN(ウォーターサイドピーターパン)お魚ステッカー レギュラー
人気の魚をステッカーに!カッコ良さと可愛さを両立させたデザインに仕上げました。耐水素材、耐紫外線インク使用による高品質で耐久性に優れたとても強いPPコーティングの塩ビステッカーですので屋外などにもしっかり貼って頂けます!車やスマホ、小物などのアクセントに最適です。大きさは名刺サイズ(6センチ×10センチ以内)に収まるサイズ。色んな場所にペタリといかが?
1枚(1枚)
539 税込593
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

WATER SIDE PETERPAN(ウォーターサイドピーターパン)イヌステッカー レギュラー
人気の犬種をステッカーに!カッコ良さと可愛さを両立させたデザインに仕上げました。耐水素材、耐紫外線インク使用による高品質で耐久性に優れたとても強いPPコーティングの塩ビステッカーですので屋外などにもしっかり貼って頂けます!車やスマホ、小物などのアクセントに最適です。大きさは名刺サイズ(6センチ×10センチ以内)に収まるサイズ。色んな場所にペタリといかが?
寸法(cm)6×10以内
1枚(1枚)
539 税込593
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

WATER SIDE PETERPAN(ウォーターサイドピーターパン)BIGお魚 ステッカー
ルアーにバイトしている姿がステッカーになりました!カッコ良さと可愛さを両立させたデザインに仕上げました。耐水素材、耐紫外線インク使用による高品質で耐久性に優れたとても強いPPコーティングの塩ビステッカーですので屋外にも貼って頂けます!車やiPhoneカバー、パソコン、タックルBOXなどのアクセントに最適です。色んな場所にペタリといかが?
1枚(1枚)
1,598 税込1,758
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WATER SIDE PETERPAN(ウォーターサイドピーターパン)BIGイヌ ステッカー
人気の犬種をステッカーに!カッコ良さと可愛さを両立させたデザインに仕上げました。耐水素材、耐紫外線インク使用による高品質で耐久性に優れたとても強いPPコーティングの塩ビステッカーですので屋外などにもしっかり貼って頂けます!お車やタブレットなどのアクセントに最適です。大きさは大迫力のハガキ2枚分サイズ(15センチ×20センチ以内)に収まるサイズ。色んな場所にペタリといかが?。※画像の小さい方のステッカーは大きさ比較の為に並べておりますので付属しません。
寸法(cm)15×20以内
1枚(1枚)
1,598 税込1,758
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

WATER SIDE PETERPAN(ウォーターサイドピーターパン)BIGお魚 ステッカー
人気の魚をステッカーに!カッコ良さと可愛さを両立させたデザインに仕上げました。耐水素材、耐紫外線インク使用による高品質で耐久性に優れたとても強いPPコーティングの塩ビステッカーですので屋外などにもしっかり貼って頂けます!お車やタブレットなどのアクセントに最適です。大きさは大迫力のハガキ2枚分サイズ(15センチ×20センチ以内)に収まるサイズ。色んな場所にペタリといかが?。※画像の小さい方のステッカーは大きさ比較の為に並べておりますので付属しません。
寸法(cm)15×20以内
1枚(1枚)
1,598 税込1,758
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

WATER SIDE PETERPAN(ウォーターサイドピーターパン)OKASHIRAステッカー BIGサイズ
人気の魚をステッカーに!カッコ良さと可愛さを両立させたデザインに仕上げました。耐水素材、耐紫外線インク使用による高品質で耐久性に優れたとても強いPPコーティングの塩ビステッカーですので屋外などにもしっかり貼って頂けます!お車やタブレットなどのアクセントに最適です。大きさは大迫力のハガキ2枚分サイズ(15センチ×20センチ以内)に収まるサイズ。色んな場所にペタリといかが?。※画像の小さい方のステッカーはノーマルサイズとの大きさ比較の為に並べておりますので付属しません。
サイズハガキ2枚分サイズ(15cm×20cm以内)
1枚(1枚)
1,598 税込1,758
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 黄
HellermannTyton 綿布ラベルの手動マーキングは、黄色の生地でできており、コンポーネント部品、スイッチングデバイス、その他の動作機器を現場で迅速に識別できるように設計されています。合成ゴム接着剤を使用しているので、必要に応じてラベルを簡単に剥がしたり、再配置したりできます。プロ向けの手書き用で、高速乾燥インクと耐紫外線インクを備えたマーキングペン T82 をお勧めします。ポケットサイズの便利なブックレットで提供されています ブックレットカバーは、保存時にラベルを保護します 必要に応じてラベルを簡単に取り外したり、位置を変更したりでき 剥がしても粘着性の残留物が残らない
仕様●固定方法:ゴム製接着剤●色:黄●シリーズ:HELASIGN●コード番号:216-0311 アズワン品番65-7372-11
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 黄 1袋 3個入
HellermannTyton 綿布ラベルの手動マーキングは、黄色の生地でできており、コンポーネント部品、スイッチングデバイス、その他の動作機器を現場で迅速に識別できるように設計されています。合成ゴム接着剤を使用しているので、必要に応じてラベルを簡単に剥がしたり、再配置したりできます。プロ向けの手書き用で、高速乾燥インクと耐紫外線インクを備えたマーキングペン T82 をお勧めします。ポケットサイズの便利なブックレットで提供されています ブックレットカバーは、保存時にラベルを保護します 必要に応じてラベルを簡単に取り外したり、位置を変更したりでき 剥がしても粘着性の残留物が残らない
仕様●固定方法:ゴム製接着剤●色:黄●シリーズ:HELASIGN●コード番号:216-0308 アズワン品番65-7372-15
1袋(3個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷


UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2 寸法(mm)Φ30×100 質量(g)87 電源単4電池3個 波長(nm)375 アズワン品番2-3772-01 照射量(μW)(UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

薄くて軽量なので、持ち運びに便利です。目盛印刷は紫外線に強い特殊インクを使用しています。
用途記録写真用アルミ製ロッド 材質アルミ 仕様(表面)縦目盛、(裏面)横目盛 厚さ(mm)6 ロッド幅(mm)60
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材! ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形 家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧) プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に プラスチック部品のスペア成形 セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書 電圧(V)50 内容量(g)4 アズワン品番64-8896-79 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

側溝の深さ・幅・側壁厚さを同時に正確に記録測定できる多目的ロッドです。目盛をほとんどかくさず鮮明な記録写真が撮れます。薄くて軽量なので、持ち運びに便利です。目盛印刷は紫外線に強い特殊インクを使用しています。
用途記録写真用アルミ製ロッド テープ幅(mm)60 材質(本体)アルミ 外形寸法(mm)縦1100×横72×奥25 本体質量(g)800 テープ厚さ(mm)6 材質(金具)樹脂、ポリカーボネート
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な形状、様々な用途。オリジナル品もひとつから。 <立体物向けに> 昇降台(MJ-185)とガイド付ステージ(GS-145)付き、厚さ67mmまでの素材に対応したモデル。 様々な立体物への印刷を得意としたモデルです。 <印刷は画面タッチかフットスイッチで> 画面タッチで印刷します。また、オプションのフットスイッチを使えば、両手をつかった印刷作業もできます。 <印刷サンプル> 充填後のパッケージや箱、文具、ノベルティなど高さのある立体的なものに適しています。 ※紫外線硬化タイプのインクとなっておりDiPO本体(J165S-TG)とは別に、紫外線照射器が必要になります。
仕様(操作部)タッチパネル、電源キー 付属品取扱説明書 兼 保証書・AC電源アダプター(CV-500)・USBメモリ(取扱説明書、DiPO Partner書き込み済)・スケールシール・昇降台 MJ-185 (取り付け済み)・ガイド付ステージ GS-145 (取り付け済み) 表示部4.3インチカラー 印字密度最大600dpi
1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷

ブライトマークは、ほとんどすべての表面に明確で大胆なマーキングを行うのに理想的な汎用パーマネントマーカーです。その速乾性の油性塗料は、退色に強く、優れた耐候性を有しておりますので、屋内および屋外での使用に適しています。金属、ゴム、プラスチック、ガラス、コンクリート、革、石、木、ビニールなどに不滅マーキングが出来ます。速乾性の油性マーカーであるブライトマークのインクは、耐紫外線性を持つペイントタイプのインクで、過酷な屋内外の使用に耐えます。ブライトマークのインクには、HAP(有害大気汚染物質)を含んでおらずキシレンも含んでおりません。ペン先のファイバーチップは使用により消耗しますが、交換可能で別売りのペン先が用意されています。ブライトマーク本体の内部には、バルブアクション機構が内蔵されており、インクの乾燥を防ぎます。ペン先を内側に押し込む事により、インクがペン先に供給されます。乾燥時間は、約1分程度です。
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)