針先のトゲ状突起で塗装面に付着したゴミ、ホコリ、小さい虫などを簡単に取り除く便利器具。
人間工学に基づいた握りやすいハンドル、針先に引っかけ易いトゲ状突起(ミクロの技術)を形成
材質18-8ステンレスバネ鋼
柄径(Φmm)5
全長(mm)73
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手の届かない狭い場所でも簡単作業。
用途Oリング・スプリング等の着脱や、小さく細かい部品の位置決め作業に。
ごみの除去やホース類の抜き取り作業に。
全長(mm)160
軸径(Φmm)3.5
材質(軸)クロームバナジウム
材質(グリップ)PP/TPR
こんなお得な商品も!

ハンドスプレー PEボトル
モノタロウ
¥86~
税込¥95~
使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)108
1目盛(mL)50
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
危険物の類別非危険物
品質重視の日本製綿棒。綿棒で1番細いタイプだから、赤ちゃんの小さい耳や鼻のケアにピッタリです
質量(g)73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×83
アズワン品番64-7757-75
1個(250本)
¥209
税込¥230
当日出荷
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。
できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)紙
微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。
Dペンは、刻みが数本の細い線になります。
Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。
Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
すっきりした形状により筆記具感覚で使え、軽い引き心地が最後まで続くペン型修正テープ「ホワイパー PAL」。ノック式だから片手で簡単にヘッド収納。ミニローラーヘッドにより紙への転写が軽くなめらかに、最後まで軽い引き心地を実現するスムーストルク機構。引いて1行、押して1文字の2WAY機能搭載! 細かい所もきれいに修正。利き手を問わないユニバーサル仕様。
テープ長さ(m)6
材質本体ケース:ポリスチレン(PS)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×20×109
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(使い切り)
激細い、激薄い、透明、防水性に優れた両面テープ。高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現します。
用途細かいパーツ類に貼り付け。ガラス細工やレザークラフトなどの各種ホビーなどに使用。
材質粘着層:アクリル系(無溶剤、基材レス)、はくり紙、紙巻:紙
幅(mm)3
厚さ(mm)0.15
長さ(m)5
耐熱温度(℃)80
粘着力(N/25mm)32
使用可能材質プラスチック(PP、PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)
¥259
税込¥285
当日出荷
底の深いチューブや細いチューブを使用するピペッティングに適しています。オートクレーブ可(121℃、20min以下)。外形:I-200・500シリーズ/エッペンドルフタイプ、I-700シリーズ/ピペットマン(ギルソン)タイプ。ビニール梱包(バルクパック)
材質PP(ポリプロピレン)
メラミンスポンジを特殊な方法で圧縮し、耐久性をアップしました。
入り組んだ所で使用してもボロボロと落ちない圧縮加工をしています。
水に濡らしてこするだけで、洗剤はいりません。
カットして細かい場所でも使用可能です。
用途水に濡らして汚れた場所の清掃に。
種類メラミンスポンジ
材質メラミン樹脂
厚さ(mm)20
色ホワイト
質量(g)12
縦(mm)78
横(mm)150
寸法(縦×横×厚さ)(mm)78×150×20
トラスコ品番487-6245
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
牛床革のバット部を使用し、柔軟性をさらにアップさせたAAAグレード床革使用。Mサイズより小ぶりなジャストサイズ。柔軟な革でのみ実現できるぴったりサイズの床革手袋。
用途指先をきかす細かい作業もOK、建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
アズワン品番65-0307-58
1双
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

綿棒 抗菌剤入 先細タイプ
モノタロウ
¥159
税込¥175
先がとがっているのでメンテナンス作業に最適です。
用途清掃、メンテナンス作業に使用してください。
形状先細り型
タイプ両綿
全長(mm)約80
備考紙軸
球径(Φmm)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(140本)
¥259
税込¥285
当日出荷
*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース
用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
1個
¥539
税込¥593
6日以内出荷
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)144×130×47
アズワン品番64-5150-89
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)144×130×47
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
材質:スチール・フッ素樹脂加工
材質スチール/スズメッキ
品名・タイプ焼き菓子型
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。
材質ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)135×128×50
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
材質:スチール・フッ素樹脂加工
材質スチール/フッ素樹脂
品名・タイプ焼き菓子型
軽索引入線に最適!
全長(mm)600
仕様最大引張力/0.78kN(80kgf)、最大引張力(破断)/0.98kN(100kgf)
質量(g)5
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース
用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
細かい網目のバスケットです。ハンドル付きです。
材質18-8ステンレス
長さ(mm)300
高さ(mm)125
質量(g)約149
径(Φmm)160
線径(Φmm)0.28
深さ(mm)【バスケット】78
メッシュ30
アズワン品番64-3964-79
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
大人っぽいシックなチェック柄。
寸法(mm×m)幅15×7
1個(1個)
¥159
税込¥175
4日以内出荷
ホワイトボード仕様のラミネートフィルムでありながら、マットタイプ。
通常のホワイトボードとしてはもちろん、黒板、グリーンボードとしての使用も可能です。
また、ハレーションを起こしにくいので、プロジェクターの投影も可能です。
盤面を引き抜くことができます。出し入れをスムーズに行うことができ、今まで一苦労だったボード書きが劇的に楽になりました。
表示寸法(mm)390×730
適合マグネット、ボードマーカー、パステルチョーク、ダストレスチョーク
種別両面
材質(ボード面)表面処理鋼板、(芯材)MDF、(フレーム)松、(金属・ビス)スチール
色白
外寸法(mm)450×990
1枚
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
ホワイトボード仕様のラミネートフィルムでありながら、マットタイプ。
通常のホワイトボードとしてはもちろん、黒板、グリーンボードとしての使用も可能です。
また、ハレーションを起こしにくいので、プロジェクターの投影も可能です。
適合ボードマーカー、パステルチョーク、ダストレスチョーク
種別片面
材質(ボード面)マジカルフィルム、(芯材)MDF、(フレーム)木
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。
多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.54
色灰
絶縁体外径(mm)1.15
絶縁体厚さ(mm)0.3
耐電圧(V/min)500(水中)
定格温度(℃)60
定格電圧(V)100未満
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
導体公称断面積(mm2)0.2
導体構成(本/mm)7/0.18
導体抵抗(Ω/km)(20℃)114
RoHS指令(10物質対応)対応
汚れに強く、クッション性に優れています。
材質EVA
エスコ品番EA997RX-102
寸法(mm)900×1200×20.5
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
汚れに強く、クッション性に優れています。
材質EVA
エスコ品番EA997RX-103
寸法(mm)900×1500×20.5
1個
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
汚れに強く、クッション性に優れています。
材質EVA
エスコ品番EA997RX-101
寸法(mm)600×900×20.5
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
材質熱処理鋼/熱処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
材質熱処理鋼/熱処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
空円錐ノズル(834423011)とフィッティングノズル(83540902)との間に取り付けて使用します。
トラスコ品番149-4247
適合本体MATABi製噴霧器全機種
材質/仕上ポリアセタール樹脂
質量(g)500
角度(°)80
噴霧量(L/min)0.28(0.15MPa)0.4(0.3MPa)
1個
¥76
税込¥84
翌々日出荷
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途キッチン・台所
材質ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)144×130×47
アズワン品番64-5154-07
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)144×130×47
1セット(3個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 他のコネクターに干渉せず接続できる小型コネクターと、取り回しがしやすい直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、すっきりと配線ができます。
用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。 。従来品に比べ約57%小型化した、接続機器の多いテレビ裏でも干渉せず接続できる小型コネクターを採用しています。。DH-HDPSシリーズと比較。 。小型コネクター採用により配線時の省スペース化が図れます。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。 。著作権保護技術のHDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。ブッシュ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)認証
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
プラグ金メッキピン・金メッキコネクター
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度18Gbps
ケーブル径(Φmm)約4.5
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
ケーブルタイプスリム
*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース
用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
目の細かいエアーを出すセラミック製高級エアーストーンです!
材質本体:樹脂、ストーン部:セラミック
適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4
口径(mm)5
化学繊維を植毛した超極細スティックです。細い綿棒でも対応できなかったより細かい部分の清掃に適しています。
アズワン品番1-6499-01
軸径(Φmm)1.5
全長(mm)150
タイプ片綿
材質(軸)ポリカーボネイト製
材質(ヘッド)ナイロン
1袋(50本)
¥3,960
税込¥4,356
当日出荷
補充がらく!
補充口を広くカットすることにより洗剤などをこぼさず補充できます。
容量(mL)800
粉なし(パウダーフリー)なので、高清浄な環境で使用することが可能です。
食品衛生法適合品です。
用途食品加工、手先の細かい作業。
半年ごとの自主点検が必要ありません。
指先を細くしており、細かい作業に優れています。
滑り止め付でグリップ力を強化。
薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。
粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。
日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適
仕様交流300V以下の電気回路向け
材質天然ゴムラテックス
厚さ(mm)0.55
色オレンジ
入数(双)1
使用電圧(V)直流750/交流300
機能耐電圧
試験電圧(V/1分)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ